洗車・清掃 :「研磨剤 10000」の検索結果
ボディーやウインドウに付いた頑固な汚れを専用シャンプー等の洗浄剤で強力に落とし、最新のコーティング剤によって、艶や防汚性能を高めた商品をラインナップしています。また洗車・清掃時に必要な便利グッズも多数取り揃えております。
関連キーワード
細目のコンパウンド剤です。
高い研磨力で光沢を甦らせます。
高品質の研磨剤を使用しており、伸びが良く、細かなキズを修復します。
目の粗さ細目
容量(mL)1000
危険物の類別非危険物
1個
¥10,000
税込¥11,000
9日以内出荷
極細目のコンパウンド剤です。
高品質の研磨剤を使用しており、細かなキズを修復しながらツヤを甦らせます。
目の粗さ極細目
容量(mL)1000
危険物の類別非危険物
1個
¥10,600
税込¥11,660
9日以内出荷
シリコン・ワックスなどの光沢増強素材に頼る事なく、「研磨」で仕上げる自動車塗装用液体コンパウンド。中性~弱アルカリ性。#1000~#1500のペーパー目除去から、ある程度のツヤ出しまで可能です。切れ味抜群の特殊研磨材を使用したコンパウンド
用途深いキズ取り~中間仕上げまで#1000~1200のスクラッチキズに対応
仕様中目
使用方法1.ボディーをあらかじめ水洗いし、砂ぼこり等を十分に落としてください。2.使用前に容器ごと良く振ってください。3.作業は約60cm四方の面積を単位とし、当面積をカバーするのに充分な量を使用してください。4.バフの回転は、1500~2500rpmで使用してください。
粒度#1000
粒径(μm)平均10~15
危険物の類別非危険物
1個(500mL)
¥3,020
税込¥3,322
翌日出荷
コンパウンドなど、研磨作業後に使用する仕上げ剤です。
非常に滑らかで光沢のある塗装面に仕上げることができます。
コーティング前の下地剤としてもお使いいただけます。
容量(mL)1000
危険物の類別非危険物
1個
¥15,500
税込¥17,050
9日以内出荷
低回転でもトルクを維持させて作業できる表面研磨機です。
多様なオプションに対応するディスクパッド装備
遊星ギア内蔵で低速で力強い作業が可能
仕様●電源:100V(50/60Hz)●消費電力:50W●パッド径:50mm●サイズ:290×45×65(H)mm●重量:720g●回転数:800~2,400rpm(無断電子コントロール付)●パッド取付ねじ:M4×10mm●コード長:2m●全長:290mm●定格使用時間:15分●付属品:専用スポンジモップバフバフディスク研磨ペーパー研磨剤専用ケース
アズワン品番65-2222-56
1台
¥30,600
税込¥33,660
翌日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。