洗車・清掃 :「粉末 機械」の検索結果

ボディーやウインドウに付いた頑固な汚れを専用シャンプー等の洗浄剤で強力に落とし、最新のコーティング剤によって、艶や防汚性能を高めた商品をラインナップしています。また洗車・清掃時に必要な便利グッズも多数取り揃えております。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来の灯油、軽油に代る環境に優しい新しい洗油として開発された複合洗浄剤です。 エンジン内部のピストン・バルブ部分に付着しているカーボンを落とす洗浄剤です。エンジンリビルトには不可欠な洗浄剤です。 油汚れや排気ガスでのスス汚れなどにも効果的です。 従来の粉末アルカリ洗浄剤に比べて洗浄力が強く、シリンダーヘッド、シリンダーライナー、ピストンなどに付着したカーボン等もキレイに落とす事ができます。また、部品などに使われるほとんどの金属の洗浄が可能であり、洗い油や軽油、灯油が放つ臭いもありません。 メタルクリーンは、従来の洗油と異なり水に溶かして使用するため、引火や火災などの心配がありません。また、アルカリ度や公害性は、家庭用洗剤(衣料用洗剤)と同程度ですので、メタルクリーン自体の危険度もとても低くなっています。 一度に大量にご使用いただく場合などにおすすめ!
用途各種機械の手入れ、部品の洗浄。メッキ又は塗装前の処理剤。油汚れの床洗い。作業服の洗濯、ウエスの更正。エンジン内外部のオイル・カーボンを洗浄する専用洗剤 成分非イオン系界面活性剤(20%)、炭酸塩、珪酸塩、ボウ硝 危険物の類別非危険物
1個(600g)ほか
2,351 税込2,586
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を加えると、洗浄力はクリンバーNTとほぼ同等で、非常に強い洗浄力です。大変経済的です。
用途粉末タイプのフロアークリーナーで、自動車整備工場、ガソリンスタンド、機械工場等のコンクリート床面の洗浄に最適です。 液性アルカリ性 危険物の類別非危険物
1箱(6kg)
3,998 税込4,398
当日出荷

サンエスエンジニアリングメタルクリーン
業務用メタルクリーンは金属加工向けの洗浄剤として、鉄や鋳物などの金属部品の洗浄、機械・工場や作業服などの油汚れ、自動車やバイクのエンジンのカーボンの洗浄など、さまざまな洗浄シーンで利用されています。水に溶かして使用するため火気の心配もなく家庭用洗剤クラスの抵公害性が人気を集める理由です。金属部品・機械類・床・作業服などの油汚れをキレイに落とす水溶性洗浄剤。水溶性なので作業時の刺激臭が少なく不燃性で作業環境にも良好。腐食性の高い苛性類(水酸化ナトリウム・カリウム)は含まず一般洗濯洗剤並の低公害性。
用途金属部品(鉄 鋳物 SUS アルミ etc.)・各種機械類・工場の床・作業服などの油汚れ・油脂カーボンの洗浄。 pH10.5(20℃) 主成分炭酸ナトリウム・トリポリ燐酸ナトリウム・非イオン系界面活性剤 液性中アルカリ性 危険物の類別非危険物 性状薄黄色粉末 関連資料商品パンフレット(0.03MB)
1袋(1kg)ほか
1,598 税込1,758
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)