洗車・清掃 :「色ウエス」の検索結果

ボディーやウインドウに付いた頑固な汚れを専用シャンプー等の洗浄剤で強力に落とし、最新のコーティング剤によって、艶や防汚性能を高めた商品をラインナップしています。また洗車・清掃時に必要な便利グッズも多数取り揃えております。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吸水性・吸油性に優れたペーパーウエスです。水に濡らしても破れにくい素材を使用しており、濡らしても絞れます。機械・工具などの油汚れや水のふき取りに使用出来ます。保管しやすいボックスタイプです。
用途自動車・バイク・自転車等の整備用。現場での油、水汚れなどの拭き取り作業用。 シートサイズ(mm)235×210 仕様ボックスタイプ、500カット 材質パルプ 危険物の類別非危険物
1箱(500カット)
1,598 税込1,758
当日出荷

タイヤワックス タイヤツヤ出し専用 モノタロウ 定期注文
タイヤの保護・艶出しに特化したタイヤワックス。 タイヤ本来の自然なツヤが戻ります。 素材の表面を保護する事で劣化を防止し、光沢を出します。 タイヤ専用。 ※レザー使用不可
用途自動車用タイヤの保護、艶出しに 成分水、シリコーン、グリコール類、界面活性剤、防腐剤、その他 使用方法1.施工前にタイヤをきれいに洗浄してください。洗浄後は濡れていても乾いていてもタイヤワックスの施工ができます。2.タイヤワックスを塗布したらスポンジやウエスなどを使いムラなく塗り広げて下さい。(余分なワックスは拭き取ってください)色あせていたタイヤが強力なシリコーンの効果により、まるで新品時のような色・艶に戻ります。 タイプ液体(水性) 液色乳白色 pH値7.5 液性中性 危険物の類別非危険物 化学物質安全性参考資料(0.4MB)
1本(4L)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車タイヤの艶だし剤です。輝かしい深みのある艶を長期間保ちます。水系エマルジョンなのでタイヤに悪影響が無く、強力なシリコーン皮膜がタイヤを保護します。液だれしにくく良く伸び、少量で簡単に塗り広げられますので、経済的です。
成分シリコーン・界面活性剤・グリコール類・防腐剤その他 タイプ中粘度 液性中性 pH値7.5 使用方法1.施工前にタイヤをきれいに洗浄してください。洗浄後は濡れていても乾いていてもタイヤワックスの施工ができます。2.タイヤワックスを塗布したらスポンジやウエスなどを使いムラなく塗り広げて下さい。(余分なワックスは拭き取ってください)色あせていたタイヤが強力なシリコーンの効果により、まるで新品時のような色・艶に戻ります。 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(4L)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ショータイム インスタントディテイラーは水を使わずスプレーして拭き取るだけで、ボディ表面の指紋や汚れ、水滴跡などをきれいに除去します。外出前のちょっとした瞬間に使用すれば、愛車の色と輝きを引き立ててくれます。綺麗にしたいところに、そのまま直接スプレーし、キレイなウエスで拭上げるだけの、簡単&スピーディーな液体クリーナーWAXです。ボディー、フェンダーなどの塗装面、金属面やクロームパーツに付着した、鳥のフンやダスト、指紋や水滴跡などを除去し、光沢を取り戻します。水は使わないので、場所を選ばず、手軽にWAX仕上げが出来ます。
用途自動車・オートバイのボディの洗浄 適合自動車・オートバイのボディ、金属面 容量(mL)710 アズワン品番64-3280-72 危険物の類別非危険物
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

マザーズ バックトゥブラック トリム&プラスチックレストアは自動車のバンパー・フェンダー・ミラーやスクーターのインナーカウルに多用されている無塗装の梨地仕上げの樹脂などの酸化や汚れ、ワックスの拭き残しを除去し、新車のような艶と表面の肌理を甦らせます。紫外線・水分・オゾン・その他の化学物質などの要因からの劣化から表面を保護します。繰り返しの使用でさらなる保護効果を発揮します。紫外線で焼けて白化した樹脂パーツを多く見かけますが、バックトゥブラックにお任せ。ウェスなどで塗り込んで拭き上げるだけで、樹脂の色艶・肌理が戻ります。雨に濡れても白く垂れることもありません。施工後の樹脂表面はベトつきもなく、シボの感触が驚くほどわかるようになります。
用途自動車・オートバイの外装樹脂パーツ・ゴム・ビニールパーツの洗浄・保護 適合自動車のバンパー・フェンダー・ミラー窓枠・吸気口、スクーターなどのインナーフェンダーなどの無塗装のプラスチックパーツ、ゴム、ビニールなど※光沢あるプラスチックや塗装面には使用できません 容量(mL)355 アズワン品番64-3280-69 危険物の類別非危険物
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

ショータイム インスタントディテイラーは水を使わずスプレーして拭き取るだけで、ボディ表面の指紋や汚れ、水滴跡などをきれいに除去します。外出前のちょっとした瞬間に使用すれば、愛車の色と輝きを引き立ててくれます。綺麗にしたいところに、そのまま直接スプレーし、キレイなウエスで拭上げるだけの、簡単&スピーディーな液体クリーナーWAXです。ボディー、フェンダーなどの塗装面、金属面やクロームパーツに付着した、鳥のフンやダスト、指紋や水滴跡などを除去し、光沢を取り戻します。水は使わないので、場所を選ばず、手軽にWAX仕上げが出来ます。
用途自動車・オートバイのボディの洗浄 適合自動車・オートバイのボディ、金属面 容量(mL)473 アズワン品番64-3280-71 危険物の類別非危険物
1個
2,598 税込2,858
8日以内出荷

YP260 ブラックリカバリー ビッグ 動画あり
未塗装樹脂復元コート剤 【簡単施工】よくのびる!マスキング不要! 浸透・密着力抜群! 白くなった樹脂部を簡単に復元&保護します。 長期間の持続性があり、すぐに白く戻ることもなく非常に経済的です。
用途カウルトップ・バンパー・サイドミラー・ドアハンドル・モール・泥よけ・内装等の樹脂部分に セット内容ブラックリカバリー50mL・塗り込み用スポンジ・ツヤ調整用ウエス 使用方法1.【下処理】汚れやワックス分を洗浄してから水分を乾燥させて下さい⇒持続効果に差が出ます!2.【施工】少量をスポンジに付けて、擦り込むように施工して下さい⇒少量でO K!付けすぎ注意!3.【調整】2~3分後に、ムラになった部分を柔らかいクロスで拭き上げて下さい⇒自然な仕上がりになります!4.【完成】1時間程度は水が掛からないようにして下さい 危険物の類別非危険物
1セット(50mL)
4,998 税込5,498
5日以内出荷