洗車・清掃 :「車塗装キズ消し」の検索結果

ボディーやウインドウに付いた頑固な汚れを専用シャンプー等の洗浄剤で強力に落とし、最新のコーティング剤によって、艶や防汚性能を高めた商品をラインナップしています。また洗車・清掃時に必要な便利グッズも多数取り揃えております。
16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
気になる微細キズを埋めて輝きを復活させる、ノーコンパウンドタイプのキズ消しキットです。 削らずにキズを埋めながらざらつきを抑え、同時にボディー表面を新車時のような深い艶を与えます。 〈シリコーン樹脂 + ツヤ・保護成分配合〉 ボディー表面を保護して、劣化や色あせを防止します 微細なキズを埋めながら、深い艶を与えます。 コーティング施工車のキズ消しにもおすすめです。 全色対応。 綺麗に仕上げたい場合は三兄弟シリーズを段階的に併用するとより高いキズ消し効果と光沢が得られます。 1粗キズの場合:長男→次男→三男を使用。 2小キズの場合:次男→三男を使用。 3微細キズの場合:三男を使用。 付属品も充実しており、専用ペフスポンジとマイクロファイバークロスが付いています。 ボディー塗装面のクリア層に付いた微細なキズを、シリコーン樹脂で埋めながら平滑にし、ざらつきを抑えボディーにまばゆい光沢を与えます。
用途【使い方1】 水洗い!! ボディーの砂や泥汚れを洗い流し、水分を拭き取って下さい。 ※砂、泥等が残っているキズの原因になります。 【使い方2】 磨いて消す!! 容器ごとよく振り、スポンジ面(黄色)に本液を約2センチ程度付け一定方向(縦・横)に軽く塗り込んで下さい。 ※一度に作業する範囲は、約30センチ四方を目安にして下さい。 ※使用箇所の状態を確認しながら作業して下さい。 【使い方3】 拭き取る!! 本液が乾く前に、付属のマイクロファイバークロスで拭き上げて下さい。使用後はキャップを閉めて石ケンで手を洗って下さい。 ※長時間放置しますと拭き取りが困難になったり、シミ・ムラの原因になります。 ※拭き取りが困難な場合は、水に濡らして固く絞ったタオルで拭き取って下さい。 付属品ぺフ付きスポンジ×1個/マイクロファイバークロス(約200×200mm)×1枚 質量(g)163 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×35 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色対応 特性傷消し
1個(100mL)
649 税込714
当日出荷

ボディの細かなキズを消し、鏡のような光沢を復元。光学レンズ研磨専用ナノパウダー配合。液体タイプなので塗りのばし・拭きとりがラクラク!。全ての塗装色車に使用できます
用途自動車外装塗装の保護つやだし 形状液体 目の粗さ鏡面仕上げ 付属品タオル 成分シリコーン、ミクロパウダー、石油系溶剤 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色
1本(100mL)
499 税込549
当日出荷

最先端被膜テクノロジー「PIXELCOAT(ピクセルコート)」を導入。超微粒子のカラー顔料が、塗装面の微細なキズの深部にまでしっかりと入り込み、キズを埋め、色あせたボディカラーを鮮やかに復元。さらにウレタン+アクリル樹脂層とWAX層が、クリアー層のように厚く深みのあるツヤと、鏡面のような仕上がりを実現。素晴らしいノビ、軽い拭き取りで、ムラのない美しい仕上がりが得られ、優れたバリアー性能で、塗装のダメージ・キズつき・色アセを防止。美しい仕上がりが約1ヶ月間持続。塗装にやさしいノーコンパウンド仕様。
用途自動車塗装面のキズ消しおよび艶出し用 特性傷消し 付属品専用スポンジ・手袋・拭き取りクロス 危険物の類別非危険物
1個(100mL)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ひっかきキズ・スリキズをきれいに消す!。1ステップで、深めのキズを消し。2ステップで、さらに平滑にして元の塗装色を復元!
用途塗装のキズ消しおよびつや出し 形状液体 成分研磨剤、石油系溶剤、界面活性剤 セット内容粗目100g、超極細100g、ネルクロス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量100mL 対応ボディー色白色~濃色のパール、マイカ、メタリック及びソリッド塗装 危険物の性状非水溶性
1セット
999 税込1,099
当日出荷

S143 グラシアス PROSTAFF(プロスタッフ) 動画あり
「塗装表面をガラス化する」次世代のガラス系コーティング剤です。 塗装面に浸透してガラス化することにより、半永久的に劣化することがなく、表面を削ったりしなければ効果が持続し続けます。塗り込むだけで見違える輝きを引き出し、さらには何度も繰り返して使用することでガラス化した層がいつまでもクリアに保たれ、汚れが付きにくいボディーになっていきます。 また、キズ消し効果もプラスし、キズ消し成分(ケイ素高分子化合物)が小キズ・洗車キズを埋めながらより平滑な被膜を作り出します。また、紫外線による劣化を防ぐ、UV吸収剤を配合し塗装を徹底ガード。汎用性も高く車全体に使えるからとても便利です。輝きに満ちあふれた反射するミラーボディーがあなたを魅了し続けます。
用途家庭にも最適:家具・シンク・窓・鏡・スマートフォンの画面・家電製品等にもご使用いただけます。 対応ボディー色全色 特性傷消し、防汚、耐紫外線 付属品専用マイクロファイバークロス2枚 種別ガラス系コーティング 作業量(目安)普通車3台分 危険物の類別非危険物
1本(180mL)
2,498 税込2,748
当日出荷

しっかり直せる2液タイプ。1液の粗目コンパウンドで深いキズを除去し、2液の超極細マイクロクリーナーで細かいキズを除去し、ピカピカ仕上げ。ツヤ出し、WAX成分配合。全色塗装対応
用途自動車ボディの洗浄、キズ取り、ツヤ出し用 成分シリコン、マイクロクリーナー、石油系溶剤 セット内容粗目コンパウンド×1本、超極細マイクロクリーナー×1本、粗目コンパウンド用ウェス×1枚、超極細マイクロクリーナー用ウェス×1枚 形状2液タイプ 種類液体 内容量(mL)50×2 液性弱アルカリ性 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(50mL×2本)
999 税込1,099
当日出荷

気になるこすりキズを消す、コンパウンド配合のキズ消しキットです。 ドアノブ・フェンダー等のこすりキズ、ドア樹脂バイザーや樹脂ヘッドライトのくすみを磨いて消し、艶を甦らせます。 〈粒子系 約2ミクロンのコンパウンド配合〉 サンドペーパー ♯6000番相当の研磨剤になります。効果的にこすりキズを消します。 〈ツヤ・保護成分配合〉 キズ消しと同時に塗装表面を仕上げ、輝く艶を与えます。 下地処理に最適:ワックス・コーティング施工前の下地処理にも最適です。全色対応。 小キズ次男を使用後、仕上げ三男と段階的に併用するとより高いキズ消し効果と光沢が得られます。 キズ消しと一緒に水アカや雨ジミ、付着直後のウォータースポットの汚れも綺麗にします。 ※塗装が侵食(凹んでる)されているウォータースポットには効果ありません。
用途【使い方1】 水洗い!! ボディーの砂や泥汚れを洗い流し、水分を拭き取って下さい。 ※砂、泥等が残っているキズの原因になります。 【使い方2】 磨いて消す!! 容器ごとよく振り、スポンジ面(黄色)に本液を約1センチ程度付け一定方向(縦・横)に軽く磨いて下さい。 ※一度に作業する範囲は、約15~20センチ四方を目安にして下さい。 ※使用箇所の状態を確認しながら作業して下さい。 【使い方3】 拭き取る!! 本液が乾く前に、付属のマイクロファイバークロスで拭き上げて下さい。使用後はキャップを閉めて石ケンで手を洗って下さい。 ※長時間放置しますと拭き取りが困難になったり、シミ・ムラの原因になります。 ※拭き取りが困難な場合は、水に濡らして固く絞ったタオルで拭き取って下さい。 付属品ぺフ付きスポンジ×1個/マイクロファイバークロス(約200×200mm)×1枚 形状液体 質量(g)171 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×105×35 危険物の類別非危険物
1個(100mL)
649 税込714
当日出荷

MH184 キズ消しスプレー 武蔵ホルト 動画あり
ホワイト車や淡色車の小キズ落しや水アカの除去作業・ワックス前の下処理・塗装面や再塗装後のツヤ出しがスピーディーに行えるスプレータイプのコンパウンドです。ムーススプレータイプですので広範囲の作業もスピーディーに行えます。また、ワックス成分配合でツヤ出しも同時に行えます。
形状ムース状 粒度2~5μ 質量(g)150 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量133mL 危険物の性状非水溶性
1本(150g)
1,398 税込1,538
当日出荷

0.2ミクロンの超微粒子、塗装面の光沢復元。再塗装後の最終鏡面仕上げと艶出し。プラスチック製品の艶出し等に最適。
形状液体 目の粗さ超微粒子(艶出し) 質量(g)280 危険物の類別非危険物
1本(280g)
2,198 税込2,418
当日出荷

ふき取り不要のキズ消しコート。キズを消して圧倒的な艶を実現。塗装以外に樹脂やメッキパーツにも使えます。
用途塗装の保護及びつや出し 対応ボディー色ブラック、ダークグリーン、レッド、ダークブルー、ダークメタリック、ブラウン 特性傷消し 付属品クロス 成分合成ロウ、シリコーン、石油系溶剤(25%)、研磨剤 形式液体 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×190×65 危険物の類別非危険物
1個(200mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

最高級超微粒子プレミアムアルミナHGA(HighGloss Abrasive)&圧倒的な撥水力を発揮する2種類の撥水成分をダブル配合!。圧倒するキズ消し効果、塗布直後の艶・撥水性もバツグン!。傷を消して塗装本来の黒を復元し、半ネリ最高レベルの撥水性を実現!
対応ボディー色黒系 特性撥水、傷消し 付属品スポンジ タイプ半ネリ 危険物の類別非危険物
1缶(180g)
2,298 税込2,528
当日出荷

光学レンズ磨き用(平均粒径1ミクロン)のスーパー微粒子が、ボディを傷めずにベストな下地をつくり、ポリマーワックス、ポリマーコートの性能を引き出します。
形状ハンネリ 危険物の類別非危険物
1本(220g)
929 税込1,022
当日出荷

09192 コンパウンドトライアルセット SOFT99 動画あり
ちょっとしたスリキズや引っかきキズを直すのに初心者でも使う順番、番手を間違えずに正しい使い方ができるように仕上げまでの番手を一式パッケージングしたトライアルセット。
用途塗装面の細かい、浅いキズの除去 ピッチ、タールなどの頑固な汚れ取り ペイント補修の仕上げ用 形状ねり状 トラスコ品番475-7483 セット内容細目・中細・極細が各25g 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量0.12kg
1セット
839 税込923
当日出荷

00286 ツヤ仕上げキズ消しセット SOFT99 動画あり
ちょっとしたキズ、くすみや汚れの固着等、塗装面のトラブルを手軽に解消できる、中細タイプの『キズ消しクリーム』と、極細タイプの『ツヤ出しクリーム』の2種類をセット。 専用スポンジ付きで、垂直、水平を問わず塗装のどの面でも均一な力で研磨できます。 全塗装色対応。
用途塗装表面の小キズ消し、ペイント後の仕上げ 形状ねり状 トラスコ品番793-7814 セット内容キズ取り15g(中目)、ツヤ出し25g(極細)、専用スポンジ2個 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色
1セット
799 税込879
当日出荷

京セラ(旧RYOBI電動工具)ポリシャー APED130KT
パットが回転しながら偏心運動するダブルアクションポリッシャー 磨きと光沢、撥水効果のあるコンパウンド液 車磨き専用キット付 磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付 5m電源コード 収納に便利なバッグ付
付属品自動車用艶出し剤(コンパウンド液)100mL、スポンジバフ(外径:150mm)、手掛けバフ、マイクロファイバークロス、収納バック 全長(mm)226 質量(kg)1.2 電源(V)単相100 消費電力(W)300 全高(mm)151 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×123×151 コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000 定格電流(A)3.3 保証期間1年 オービットダイヤ(mm)5 バフサイズ(Φmm)150 パッド径(Φmm)123 振動3軸合成値(m/s2)5.2
1台
19,980 税込21,978
当日出荷

超微粒子コンパウンド&コーティング剤配合で全塗装車対応
危険物の類別非危険物
1個(130g)
689 税込758
欠品中