洗車・清掃 :「鏡面材」の検索結果
ボディーやウインドウに付いた頑固な汚れを専用シャンプー等の洗浄剤で強力に落とし、最新のコーティング剤によって、艶や防汚性能を高めた商品をラインナップしています。また洗車・清掃時に必要な便利グッズも多数取り揃えております。
関連キーワード
手塗りでホイールやメッキパーツなどを鏡面ブラックに仕上げることができるコーティング剤です。非常にレベリングが良く、塗りスジが出ないため、まるで塗装したかのように仕上がります。 。再施工が必要な場合、施工後3時間以内はクロス等にアコールを塗布して拭き取ることで再施工することができます。T010000に「ウレタンシート」と「マジックテープ」が加わりました。
用途ホイールやメッキパーツなどのコーティングに
仕様おすすめの資材:塗り込み専用クロス(M20205)
セット内容主剤(68ml) / 硬化剤(32ml) / プライマー(50ml) / ウレタンシート(1枚 100mm×100mm×8mm) / マジックテープ(1枚 50mm×50mm) / 穴あき中栓
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量68mL
指触乾燥時間(時間)3(※常温20℃~25℃の場合)
危険物の性状非水溶性
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
小キズや劣化による、黄ばみやくもりを解消!
ライトの明るさと透明感を取り戻します。
曇りを取り除き、可視性と安全性が向上、再び黄ばむのを防ぎます。
用途自動車ライトの外装カバー・バイザー用
特性傷消し
使用方法1.対象箇所の砂や泥汚れを洗い流し、水分をふき取って下さい。2.清潔な乾いた布でレンズに塗り、ライト全体の曇りを取り除ける様に円を描きながらこすります。3.清潔な布でレンズを磨きます。※黄色の度合いが強い、または、曇ったレンズには、元の明るさを取り戻す為に数回、液をつける必要がある場合もあります。3ヶ月に一度のご利用をお勧めします。
タイプ液体
危険物の類別非危険物
1本(236mL)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
近年ポリカーボネード素材を使用した車輌や製品は増えております。ガラス用コンパウンドでは傷が入りますが、本製品はポリカーボネード素材でも傷を付けることなく、ウロコ、水垢汚れ、油膜汚れを除去することが可能です。
用途ポリカーボネード素材のウロコ・水垢・油膜除去用。傷消し、白濁、失透現象の改善に。
使用方法(1)ガラス面の砂や泥等を洗い流してください。(2)本品を研磨パッドに適量とり、対象物に塗り広げます。(3)霧吹き等で軽く補水しながら研磨します。(4)液剤が残らないよう水できれいに洗い流してください。(5)強固な汚れの場合は(2)(3)を繰り返してください。※ポリッシャーを使用する場合はシングルポリッシャー+スポンジバフをご使用ください。
種類液状
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
金属の表面の酸化・サビ・汚れ等を除去し、シリコンコーティングします。
アルミ、マグネシウム、金、銀、銅、ステンレス等に使用出来ます。
用途アルミホイルのツヤ出しに。
危険物の類別非危険物
ボディの細かなキズを消し、鏡のような光沢を復元。光学レンズ研磨専用ナノパウダー配合。液体タイプなので塗りのばし・拭きとりがラクラク!。全ての塗装色車に使用できます
用途自動車外装塗装の保護つやだし
形状液体
目の粗さ鏡面仕上げ
付属品タオル
成分シリコーン、ミクロパウダー、石油系溶剤
危険物の類別非危険物
対応ボディー色全色
1本(100mL)
¥499
税込¥549
当日出荷
アルミ・メッキ・ステンレス・その他金属がまるでクロームメッキをしたような今までに経験したことのない程の光沢が出ます。(ポリッシャーやドリル等の機械を使用すると更に早く鏡面仕上げができます)
用途アルミ・金属用特殊研磨剤
形状ペースト
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
危険物の数量200g
1本(200g)
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
0.5ミクロンのケタ違いの超微粒子研磨材が驚くほどの深いツヤ・光沢を引きだし、塗装を超鏡面に仕上げます。
磨きの最終仕上げとして最適。
用途塗装面の超鏡面仕上げ
形状液体
目の粗さ超微粒子
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
サンジェット P-1000は、アルミニウム、クロムメッキ、真ちゅう、銅等金属製品の表面の汚れ、シミ、酸化被膜を除去し、本来の美しい艶のある鏡面に復元する金属表面の研磨剤です。航空機の金属表面の研磨剤として開発されました。金属摩耗量は最小限にとどめ、容易に鏡面仕上げが可能です。仕上げ面は均一な表面になるため、金属の光沢を長時間保実すると共に汚れの付着を最小限に抑えます。また金属に対して腐食性は無く安定しています。ワックスを含んでいますので単体で磨いた後に光沢が出ます。冬季の塩化カルシウム落としとして使えます。。従来の1kg丸缶に加え、携帯や保管に便利なチューブタイプの300gが新発売。チューブタイプはそのままスポンジやウエスにつけて使えるのでより手軽になり、最後までしっかり使えます。チューブタイプなら金属のメッキパーツが多いバイクや自転車などへの磨きにご活用いただけます。。〔使い方〕。1.水洗い等により表面に付着した汚れを落としてから使用します。水ジミや油汚れ、黒ズミなど汚れがひどい場合は洗浄剤のご使用をお勧めします。2.柔らかい布やスポンジに適量を付け、研磨面に塗り拡げてください。3.汚れのひどい所、スクラッチ傷のある所は少し力を入れてこすります。研磨面が乾いてきたら力を緩めて研磨してください。4.金属表面に光沢が表れてきたら、きれいな布で拭き取ります。5.サンジェットP-1000によって表面が研磨され汚れが付きにくくなると共に、ワックス入りなので光沢がある程度維持されます。・スポンジバフ、ウレタンバフもご使用いただけます。
用途[用途]金属表面研磨用コンパウンド(鏡面仕上げ)。[適用金属]。・アルミニウム・クロムメッキ・ステンレス・真ちゅう・銅合金など金属製品。[推奨製品]。・トラック、バスなどアルミホイール鏡面仕上げ。・バイクのクロムメッキ部品の仕上げ。・仏具(金属性)の艶出し。・アルミ部品の艶出し、鏡面仕上げ。・その他貴金属製品の研磨。・塩化カルシウム落とし
目の粗さ極細目鏡面仕上げ
臭気石油系溶剤臭
外観乳白色ペースト状
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性固体類
RoHS指令(10物質対応)対応
鏡面仕上げ用の研磨剤を使用し、塗装面の最終仕上げに効果を発揮する自動車補修用のコンパウンドです。
形状ねり状
目の粗さ極細目
質量(g)70
危険物の類別非危険物
1本(70g)
¥939
税込¥1,033
当日出荷
新しくなったマザーズクロームポリッシュは、クロームパーツ、ホイール、アクセサリーパーツが今まで以上に輝きます。先進のポリマーは、指紋や水アカなどから保護し、研磨剤を含まないので、ガラスや鏡面にも安心してお使いいただけます。
用途金属、メッキパーツの洗浄、艶出し
適合スチール、アルミ、真鍮、ステンレス、クロームパーツ
容量(mL)355
アズワン品番64-3280-78
危険物の類別非危険物
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
「VOODOORIDEって一体どうなの?」と購入をためらっているなら、まずはTRIAL PACKAGEで効果を試してみませんか?カーシャンプーと鏡面研磨剤、ポリマーコーティング剤の3製品が入ったパッケージを、お買い求めやすい価格で販売しています。
このセット1つで、洗車、ヘッドライトのくすみとり、ボディーの水滴跡や雨染みの除去が行え、3ヶ月間有効なポリマーコーティングまで施工できてしまう大変お得な、『お試しパッケージ』です。お手頃なお値段でブードゥーライドの良い所を全てお試しいただけます。
【JUJU】
メンテナンスの基本「洗う」を考えたエコな洗浄剤。どんなに優れたカーケア用品を使用しても、洗車は欠かせません。JUJUは、メンテナンスの基本である「洗う」を大切に考えたカーシャンプーです。生物分解性の洗浄成分を使用した安全な中性洗剤なので、排水に気を使う必要はありません。さらに、1回100円(税抜)の低コストです。無用な心配をせず、思いっきり洗車を楽しんでください。
【HEXX】
些細な傷などを除去し、新車のような仕上がりへ。ドアノブの爪傷や、ヘッドライトレンズのくすみ、ウインドウウォッシャー液の跡が染みついたボンネットなど、気になりだすときりがない…といった経験はありませんか?超微粒子の可変型コンパウンドが配合されたHEXXは、作業中に研磨粒子が小さくなり、最終的には消滅します。そのため、新たな磨き傷を作る心配なく、気になる箇所を綺麗に磨き出せます。
【SILQ】
ワックスがけの簡単な作業で、コーティングが完了。SILQはたった1回の「塗って拭き取る」という作業だけで、下地処理とコーティングを同時に施工できるコーティング剤です。洗車だけでは取りきれない汚れやくすみの原因となっている古いワックスを除去し、下地処理をした綺麗な状態でコーティングができます。約3ヶ月間はコーティング効果が続き、愛車を汚れにくい状態に保ちます。
内容量(mL)ジュジュ118・ヘックス59・シルク118
パッケージサイズ(mm)195×120×42
質量(g/セット)385
使用箇所ボディー、ホイール、ガラス、ライトレンズ、ウインドウバイザーなど、主に車両外装
危険物の類別非危険物
1セット(3本)
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
これまでにない抜群の効果!船舶のガラスに付着するガンコな汚れを落とし、いつもすっきりした視界を保ちます。
精製された特殊研磨剤等を配合したスラリー状の強力油膜除去剤です。
ウィンドーガラスや鏡面に付着した頑固な油膜や汚れをガラス面に傷つけることなく取り除くことができます。
液色乳白色
主成分研磨剤、界面活性剤
密度(g/cm3)1.25(15℃)
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量0.8L
粘度(cP)1250(20℃)
反応弱アルカリ性
危険物の性状非水溶性
1本(800mL)
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
ガラスおよび鏡面用のクリーニングフォームタイプ
優れた定着力
垂直面でも液垂れしにくい製品
強力なクリーニング効果
発泡時に、活性化された高濃度洗浄剤が汚れに直接浸透
優れた汚れ分解力
20倍の使用効率により、費用を節約
素材に影響なし
塗料、ゴム、プラスチックに影響を与えません。
用途ガラス窓、車の窓、ミラー、および塗装面に付着した虫の死骸、鳥のフン、道路の粉塵、ニコチンの付着物、グリースの汚れ、シリコン残留物、ゴムの跡を分解します。
仕様濃度/条件:0.89g/cm3/ 20℃、ノンシリコン:はい、AOXフリー:はい、生分解性:はい
色無色
質量(g)543,125(品目単位)
容器エアゾール缶
pH値9.5
容積500mL
香りレモン
ベース化学薬品:水およびプロパノール
危険物の類別非危険物
1本(500mL)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
高純度カルナバロウと紫外線からボディをガードする色アセ防止剤配合により透明感のある艶を実現!!新車にも使えるノーコンパウンドタイプで、ピカッと鏡面の仕上がりです。
対応ボディー色ホワイト&ライトカラー
特性耐紫外線
形状固形
危険物の類別非危険物
1個(260g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
高純度カルナバロウと紫外線からボディをガードする色アセ防止剤配合により透明感のある艶を実現!!新車にも使えるノーコンパウンドタイプで、ピカッと鏡面の仕上がりです。
対応ボディー色ダークカラー
特性耐紫外線
形状固形
危険物の類別非危険物
1個(260g)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
研磨剤を増量し、作業性を重視した「一発鏡面匠」「一発鏡面極」と専用バフ、専用ヘッドすべてを専用設計した最先端研磨システムです。
セット内容一発鏡面匠(500mL)、一発鏡面極(300mL)、専用ヘッドΦ123(1枚)、専用ロングウールバフ(3枚)、専用テーパーウレタンバフ(2枚)
形状液体
1セット
¥39,980
税込¥43,978
翌日出荷
脱脂しても洗車しても、フッ素被膜が鏡面状態を保ちます。
驚きのバフ目・白ボケ消し。持続期間約1年(シリコンを最小限に少なくした光沢復元剤です。)
用途自動車ボディ用キズ埋め・キズ消しコーティング剤
危険物の類別非危険物
人気の「黒艶制覇」お試しサイズ!中型車約2台分の容量です。リンレイの特許取得技術! 硬質超微粒子研磨剤(0.7μm)が、細かいキズやこびりついた汚れ、水アカをすっきり落とし、塗装面を平滑にします。 そして鏡面のような光沢を復元し、さらにMQレジン配合で撥水効果6ヶ月を実現します。使えば使うほど光沢値がアップ。樹脂ヘッドライト・テールランプ・サイドバイザー・メッキパーツなど幅広い場所に使えます。
付属品マイクロファイバークロス
タイプ液体
危険物の類別非危険物
対応ボディー色ブラック/ダークグリーン/レッド/ダークブルー/ダークメタリック/ブラウン
1個(80mL)
¥649
税込¥714
5日以内出荷
全ての研磨作業が終わり、鏡面状態に仕上がった面に対して使用すると、これ以上ない光沢ある透明感に仕上がります。透き通った光沢と深みを追求して開発した究極の最終仕上げ剤です。
用途透明感と深みのある仕上げ
仕様水性・ノンシリコン
目の粗さ超微粒子
危険物の類別非危険物
人気の「白艶制覇」お試しサイズ!中型車約2台分の容量です。リンレイの特許取得技術! 硬質超微粒子研磨剤(0.7μm)が、細かいキズやこびりついた汚れ、水アカをすっきり落とし、塗装面を平滑にします。 そして鏡面のような光沢を復元し、さらにMQレジン配合で撥水効果6ヶ月を実現します。使えば使うほど光沢値がアップ。樹脂ヘッドライト・テールランプ・サイドバイザー・メッキパーツなど幅広い場所に使えます。
付属品マイクロファイバークロス
タイプ液体
危険物の類別非危険物
対応ボディー色ホワイト/パールホワイト/ベージュ
1個(80mL)
¥679
税込¥747
5日以内出荷
人気の「銀艶制覇」お試しサイズ!中型車約2台分の容量です。リンレイの特許取得技術! 硬質超微粒子研磨剤(0.7μm)が、細かいキズやこびりついた汚れ、水アカをすっきり落とし、塗装面を平滑にします。 そして鏡面のような光沢を復元し、さらにMQレジン配合で撥水効果6ヶ月を実現します。使えば使うほど光沢値がアップ。樹脂ヘッドライト・テールランプ・サイドバイザー・メッキパーツなど幅広い場所に使えます。
付属品マイクロファイバークロス
タイプ液体
危険物の類別非危険物
対応ボディー色ライトシルバー/シルバー/グレーシルバー/ライトイエロー/ライトグリーン/ライトブルー
1個(80mL)
¥699
税込¥769
5日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
洗車・清掃 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。