洗車・清掃 :「tw01c」の検索結果

ボディーやウインドウに付いた頑固な汚れを専用シャンプー等の洗浄剤で強力に落とし、最新のコーティング剤によって、艶や防汚性能を高めた商品をラインナップしています。また洗車・清掃時に必要な便利グッズも多数取り揃えております。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製、クイックカプラは真鍮製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質口金具:ステンレス 品番(口金具・クイックカプラ)1+NC17=1+NC17C 使用温度(℃)0~+80 常用圧力(MPa)21 ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0 危険物の類別非危険物 材質(カプラ)クイックカプラ:真鍮 半径(Φmm)取り回し:90
1本
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具はステンレス製、クイックカプラは真鍮製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質口金具:ステンレス 品番(口金具・クイックカプラ)1+NC16=1+NC16C 使用温度(℃)0~+80 常用圧力(MPa)21 ホース寸法(内径×外径)(mm)6.3×12.5 危険物の類別非危険物 材質(カプラ)クイックカプラ:真鍮 半径(Φmm)取り回し:50
1本
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、カプラはステンレス製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質口金具:鉄 使用温度(℃)0~+80 常用圧力(MPa)21 ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0 危険物の類別非危険物 材質(カプラ)ステンレス 半径(Φmm)取り回し:90
1本
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

従来品と比べて軽量で柔軟性が増し、ホースの外層に耐摩耗性ポリマーを含んだゴムで滑りが良くなり作業がしやすいです。ホース金具は鉄製、クイックカプラは真鍮製です。
用途高水圧に対応する水圧洗浄用ホースです。 材質口金具:鉄 品番(口金具・クイックカプラ)1+NC17=1+NC17C 使用温度(℃)0~+80 常用圧力(MPa)21 ホース寸法(内径×外径)(mm)9.5×16.0 危険物の類別非危険物 材質(カプラ)クイックカプラ:真鍮 半径(Φmm)取り回し:90
1本
8,498 税込9,348
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)