カー用品 :「原付バイク 空気入れ」の検索結果
特価
本日7月24日(木)は、カー用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
自動車用タイヤに簡単充填。3種類のアダプタが付属しており、自動車以外にもボール・エアーマット・浮き輪などに使用できます。デジタル表示の圧力計付属で、設定した圧力を超えると自動で充填がとまります。LEDライト付きですので暗い場所での作業にも大変便利です。
用途自動車のタイヤなどへの空気の充填に。
付属品ノズル3種類(ボール・エアーマット・浮き輪などに接続用)
質量(g)約1050
使用温度範囲(℃)-10~35
電流(A)10
入力DC12V
電源コード(m)約3
連続使用時間(分)15
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×170×80
設定範囲1030kPa
表示圧力範囲(kPa)1030
ホース長さ(mm)520
ヒューズ容量(A)15
適合ヒューズ(Φ×Lmm)6×30
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(5.5MB)
1台
特価
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。