ワイヤレス充電マグネットスマホホルダー(フリームーブ360エアコン)CAPStyle6日以内出荷
MagSafe対応のワイヤレス充電マグネットスマホホルダー 最大出力:15W(Android)/7.5W(iPhone)iPhone12/13/14/15シリーズ対応 ※AndroidはMagSafe対応スマホカバーを装着エアコン取付けタイプ。エアコンルーバーの風を遮らない、360°アームタイプ最大出力:15W(Android)/ 7.5W(iPhone)※AndroidはMagSafe対応スマホカバーを装着入力:DC12V/2A、DC9V/2A、DC5V/2A変換アダプタ付き:[Type-A]/[Type-C]電源接続可能
用途Apple iPhoneのMagSafe対応ワイヤレス充電マグネットスマホホルダー本体質量(g)155パッケージサイズ(mm)W100×D40×H180USBケーブル(m)Type-C→C:1.2取扱説明書(1.09MB)
キャンディイルミ 8colorCAPStyle5日以内出荷
USB電源(Type-A)のLEDイルミネーションRGB LEDで8色の発光、自動グラデーションが可能明るさ調節/蛍モード機能付き電源を切っても前回設定になるメモリー機能付きリバーシブルUSBプラグで縦向き・横向きのポートに対応USBポート付きでUSBをふさがず使えますパソコンなどのUSB電源でも使えます実用新案登録済LEDライト・消費電流 : 36mA (最大)・消費電力 : 0.18W(最大)USBポート・入力:USB Type-A(DC5V)・入力電圧 : DC5V (±0.25V)・出力電圧 : DC5V (入力電圧に準ずる)
用途泡のボールで車内をムーディに照らす!本体質量(g)17パッケージサイズ(mm)W80×D30×H180取扱説明書(0.51MB)
ミニUSBイルミ 8color(Type-C)CAPStyle8日以内出荷
USBポート付きでUSB電源をふさがず使えるLEDライトRGB LEDで8色の発光、自動グラデーションが可能端子はType-Cタイプ高輝度LED採用、コンパクト設計でインパネやコンソールBOXなど暗い車内を明るく照らします明るさ調節/点灯数/蛍モード機能/3パターンの照射方向自由自在!電源を切っても前回設定になるメモリー機能付きリバーシブルUSBプラグで縦向き・横向きのポートに対応パソコンなどのUSB電源でも使える実用新案登録済LEDライト・消費電流:75mA(最大)・消費電力:0.38W(最大)USBポート・入力:USB Type-A(DC5V)・入力電圧:DC5V(±0.25V)・出力電圧:DC5V(入力電圧に準ずる)※USBポートは充電のみで、データの送受信機能はありません。※QC規格に繋いだ場合、出力はDC5Vになります。
用途USB電源をふさがず使える8色イルミネーション! Type-Cタイプ本体質量(g)36パッケージサイズ(mm)W80×D30×H180取扱説明書(0.54MB)
サウンドイルミバー 8colorCAPStyle7日以内出荷
サウンドセンサー付き高輝度LEDイルミネーションRGB LEDで8色の発光、全面発光の流れるレインボーが可能6通りの発光パターンが可能電源を切っても前回設定になるメモリー機能付きパソコンなどのUSB電源でも使えるエアコンクリップ取り付け/両面テープ貼り付けの2WAYコード長:約1m付属品:エアコンクリップ×1個/両面テープ×2枚
用途踊る!サウンドイルミネーション本体質量(g)41パッケージサイズ(mm)W80×D30×H180入力USB Type-A(DC5V)取扱説明書(0.73MB)
ワイヤレスチャージホルダー専用USB+1DCソケットCAPStyle7日以内出荷
ワイヤレス充電ホルダーワイヤレス充電ホルダー専用USBソケットワイヤレス充電に最適なQC-3.0出力USBコンパクトなデザインで、挿したUSBコネクタが邪魔にならない親切設計USBポート内ブルーランプ内蔵安全回路付きUSB出力:DC5V/3,9V/2A,12V/1.5A
質量(g)63定格入力電圧(V)12V/24車対応寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×38×180
1ポート Type-CソケットCAPStyle7日以内出荷
PD20W出力のソケット20W出力のUSB Type-Cポートが1口ついたダイレクトタイプのソケットです。PD(パワーデリバリー)でスマートフォン・タブレット・他USB機器の充電ができます。 ※PD対応のケーブルをご使用ください。高速充電(Apple/Android)に対応。最適なスピードで充電ができます。 ※PD規格に対応した端末を充電した場合になります。MagSafe充電器に接続可能です。トラックなどの24Vの車両でも使用可能です。 ※端末を充電する際は専用のUSB Type-Cケーブルが必要です。通電ランプ:ブルーLEDPDバージョン:3.0ヒューズ:交換不可
コード長さ(m)1.6出力電圧(V)最大PD20W 5/3A・9/2A・12/1.67A定格入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)25×46×25
2ポートUSBソケットCAPStyle5日以内出荷から7日以内出荷
アルミ調塗装のボディが美しい2ポート合計4.8Aのソケットアルミ調塗装のボディが美しい2ポート合計4.8AのソケットUSBポートが2口ついたダイレクトUSBタイプのソケットです。1ポートあたり2.4Aの高出力でスマートフォン・タブレット・他USB機器の充電が2台同時にできます。Smart IC(自動判別機能)搭載、接続された端末の種類(Apple/Android)を自動判別して最適なスピードで充電ができます。iQOS・PloomTECH・glo等電子タバコの充電にも対応。トラックなどの24Vの車両でも使用可能です。ヒューズ:交換不可
出力電圧(V)電圧/電流(USB):DC5/4.8A(2ポート合計) DC5/2.4A(1ポート合計)定格入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×58×29
増設ソケット 2USB+ソケットCAPStyle当日出荷
アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。合計3AのUSB出力でスマートフォン~タブレット、電子たばこ等USB機器を2台同時に充電できます。接続する機器を自動判別し、最適な速度で充電できるSmartIC搭載。最大90度の首振りが可能。
寸法(mm)120×38×180定格入力電圧(V)DC12ヒューズ10A(ガラス管ヒューズ)
1ソケット+1ポートUSBCAPStyle当日出荷
アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。2.4AのUSB出力でスマートフォン~タブレット、電子たばこ等USB機器を充電できます。接続する機器を自動判別し、最適な速度で充電できるSmartIC搭載12V・24Vどちらにも使用可能。
定格入力電圧(V)DC12/24定格出力電流(A)ソケット:3.5、USB:2.4定格出力電圧(V)DC12ヒューズ容量(A)5
スマートフォンホルダーCAPStyle(4件のレビュー)当日出荷
「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。
簡単&しっかりホールドします。
ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。強力ゲル吸盤使用でしっかり取付できます。
(取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。)
フレキシブルアームで使いやすい角度、高さに自由に調整可能。
車のDCソケットに差し込むだけでホルダー&USB電源&DCソケットが同時に使えます。
(ケーブル別売り)USBポートは、接続機器(apple android)を自動で判別し最適な出力で充電できるSmartIC搭載。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどでもご使用になれます。
電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付き。
過充電・過放電・過電圧・過電流防止等を防止する保護回路搭載、端末や車両を守ります。
幅(mm)約50~89厚さ(mm)約15質量(g)約300取付方式ゲル吸盤
カーチャージャーCAPStyle4日以内出荷
自動車のアクセサリソケットに挿してType-Cコネクター対応のスマートフォンやタブレットを充電できる車載充電器(カーチャージャー)です。
2種類のAndroid高速充電規格 のどちらにも対応し、高速充電が可能です。
QuickCharge規格・USB PD規格高速充電非対応の機種でも最適な出力で充電可能です。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどでもご使用になれます。充電状態がわかるインジケーター付き。(充電中:赤色 充電完了・待機中:青色)
過充電・過放電・過電圧・過電流防止等を防止する保護回路搭載、端末や車両を守ります。
カーチャージャーCAPStyle4日以内出荷
自動車のアクセサリソケットに挿してType-Cコネクター対応のスマートフォンやタブレットを充電できる車載充電器(カーチャージャー)です。
2種類のAndroid高速充電規格 のどちらにも対応し、高速充電が可能です。
QuickCharge規格・USB PD規格高速充電非対応の機種でも最適な出力で充電可能です。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどでもご使用になれます。
充電状態がわかるインジケーター付き。(充電中:赤色 充電完了・待機中:青色)
過充電・過放電・過電圧・過電流防止等を防止する保護回路搭載、端末や車両を守ります。
カーチャージャーCAPStyle(1件のレビュー)当日出荷
自動車のアクセサリソケットに挿してUSBケーブル(別売)を介してスマートフォンやタブレットを充電できる車載充電器(カーチャージャー)です。
USBポートを2ポート搭載し、スマートフォン、タブレットの2台同時充電が可能です。
USBポートは、接続機器(apple android)を自動で判別し最適な出力で充電できるSmartIC搭載。
IQOS・PloomTECH・glo等電子タバコの充電にも対応。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどでもご使用になれます。
電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付き。
過充電・過放電・過電圧・過電流防止等を防止する保護回路搭載、端末や車両を守ります。
出っ張りを抑えたスマート&コンパクト設計。
抜き取りに便利なリングつき。
入力電圧(V)DC12/24対応色ブラックコネクタ形状USB2ポート搭載ポート数2商品タイプ自動判別カーチャージャー(2USB PORTS)
カーチャージャーCAPStyle当日出荷
自動車のアクセサリソケットに挿してUSBケーブル(別売)を介してスマートフォンやタブレットを充電できる車載充電器(カーチャージャー)です。
USB Type-A Type-Cを各1ポート搭載し、スマートフォン、タブレットの2台同時充電が可能です。
Type-Aポートは、接続機器(apple android)を自動で判別し最適な出力で充電でき、対応機種の高速充電にも対応するQuickCharge3.0機能搭載。
Type-Cポートは、PD出力(18W)で対応機種の高速充電に対応。
12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどでもご使用になれます。
電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付き。
過充電・過放電・過電圧・過電流防止等を防止する保護回路搭載、端末や車両を守ります。
入力電圧(V)DC12/24対応色ブラックコネクタ形状USB(Type-A)ポート、(Type-C)ポート適合Quick Charge3.0(Type-A)ポート:Quick Charge規格に対応する携帯機器を高速充電可能ポート数2対応機種USB-PD(Power Delivery)規格準拠でiPhone8・8Plus・X,Android商品タイプ高速充電カーチャージャー(2USB PORTS)