カー用品 :「usb 電源」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
リアシートにUSBソケットが増設できる。前席と後席で使えるUSB電源ソケット(USB4ポート合計4.8A)。フロントプラグ:USB×2ポート(計2.4A)。リアソケット:USB×2ポート(計2.4A)。ちょうどいいコード長1.6m
材質PC、ABS樹脂 寸法(mm)125×70×180 質量(g)125
1個
2,398 税込2,638
7日以内出荷

USBポート付きでUSB電源をふさがず使えるLEDライト。RGB LEDで8色の発光、自動グラデーションが可能。端子はType-Cタイプ。高輝度LED採用、コンパクト設計でインパネやコンソールBOXなど暗い車内を明るく照らします。明るさ調節/点灯数/蛍モード機能/3パターンの照射方向自由自在!。電源を切っても前回設定になるメモリー機能付き。リバーシブルUSBプラグで縦向き・横向きのポートに対応。パソコンなどのUSB電源でも使える。実用新案登録済。LEDライト。・消費電流:75mA(最大)。・消費電力:0.38W(最大)。USBポート。・入力:USB Type-A(DC5V)。・入力電圧:DC5V(±0.25V)。・出力電圧:DC5V(入力電圧に準ずる)。※USBポートは充電のみで、データの送受信機能はありません。※QC規格に繋いだ場合、出力はDC5Vになります。
用途USB電源をふさがず使える8色イルミネーション! Type-Cタイプ 本体質量(g)36 パッケージサイズ(mm)W80×D30×H180 取扱説明書(0.54MB)
1本
1,198 税込1,318
7日以内出荷

自動車のアクセサリソケットに挿してUSBケーブル(別売)を介してスマートフォンやタブレットを充電できる車載充電器(カーチャージャー)です。 USBポートを2ポート搭載し、スマートフォン、タブレットの2台同時充電が可能です。 USBポートは、接続機器(apple android)を自動で判別し最適な出力で充電できるSmartIC搭載。 IQOS・PloomTECH・glo等電子タバコの充電にも対応。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどでもご使用になれます。 電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付き。 過充電・過放電・過電圧・過電流防止等を防止する保護回路搭載、端末や車両を守ります。 出っ張りを抑えたスマート&コンパクト設計。 抜き取りに便利なリングつき。
入力電圧(V)DC12/24対応 ブラック コネクタ形状USB2ポート搭載 ポート数2 商品タイプ自動判別カーチャージャー(2USB PORTS)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。 簡単&しっかりホールドします。 ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。強力ゲル吸盤使用でしっかり取付できます。 (取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。) フレキシブルアームで使いやすい角度、高さに自由に調整可能。 車のDCソケットに差し込むだけでホルダー&USB電源&DCソケットが同時に使えます。 (ケーブル別売り)USBポートは、接続機器(apple android)を自動で判別し最適な出力で充電できるSmartIC搭載。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどでもご使用になれます。 電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付き。 過充電・過放電・過電圧・過電流防止等を防止する保護回路搭載、端末や車両を守ります。
幅(mm)約50~89 厚さ(mm)約15 質量(g)約300 取付方式ゲル吸盤
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

USB電源(Type-A)のLEDイルミネーション。RGB LEDで8色の発光、自動グラデーションが可能。明るさ調節/蛍モード機能付き。電源を切っても前回設定になるメモリー機能付き。リバーシブルUSBプラグで縦向き・横向きのポートに対応。USBポート付きでUSBをふさがず使えます。パソコンなどのUSB電源でも使えます。実用新案登録済。LEDライト。・消費電流 : 36mA (最大)。・消費電力 : 0.18W(最大)。USBポート。・入力:USB Type-A(DC5V)。・入力電圧 : DC5V (±0.25V)。・出力電圧 : DC5V (入力電圧に準ずる)
用途泡のボールで車内をムーディに照らす! 本体質量(g)17 パッケージサイズ(mm)W80×D30×H180 取扱説明書(0.51MB)
1本
1,198 税込1,318
7日以内出荷

自動車のアクセサリソケットに挿してUSBケーブル(別売)を介してスマートフォンやタブレットを充電できる車載充電器(カーチャージャー)です。 USB Type-A Type-Cを各1ポート搭載し、スマートフォン、タブレットの2台同時充電が可能です。 Type-Aポートは、接続機器(apple android)を自動で判別し最適な出力で充電でき、対応機種の高速充電にも対応するQuickCharge3.0機能搭載。 Type-Cポートは、PD出力(18W)で対応機種の高速充電に対応。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどでもご使用になれます。 電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付き。 過充電・過放電・過電圧・過電流防止等を防止する保護回路搭載、端末や車両を守ります。
入力電圧(V)DC12/24対応 ブラック コネクタ形状USB(Type-A)ポート、(Type-C)ポート 適合Quick Charge3.0(Type-A)ポート:Quick Charge規格に対応する携帯機器を高速充電可能 ポート数2 対応機種USB-PD(Power Delivery)規格準拠でiPhone8・8Plus・X,Android 商品タイプ高速充電カーチャージャー(2USB PORTS)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

オートスキャン機能付きのワイヤレス充電ホルダー。オートスキャン機能付き自動開閉スマホホルダー。充電ポイントをスマートフォンの充電位置に自動で調整。Qi規格、最大出力15W ※USB電源別売
幅(mm)ホールドサイズ:約60~86 厚さ(mm)約15 耐荷重(g)約280
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サウンドセンサー付き高輝度LEDイルミネーション。RGB LEDで8色の発光、全面発光の流れるレインボーが可能。6通りの発光パターンが可能。電源を切っても前回設定になるメモリー機能付き。パソコンなどのUSB電源でも使える。エアコンクリップ取り付け/両面テープ貼り付けの2WAY。コード長:約1m。付属品:エアコンクリップ×1個/両面テープ×2枚
用途踊る!サウンドイルミネーション 本体質量(g)41 パッケージサイズ(mm)W80×D30×H180 入力USB Type-A(DC5V) 取扱説明書(0.73MB)
1本
1,998 税込2,198
7日以内出荷

アーム自動開閉・ワイヤレス充電機能が備わった、スマートフォンホルダーです。ホルダー部のパネルを指で触れるとアームが開き、ワイヤレス充電スタートでアームが自動で閉じます。パネル部に円形LEDを採用し、ワイヤレス充電ポイントの位置調整が簡単に行え、ワイヤレス充電ポイントのズレによる充電効率ダウンを防ぎます。Android端末の高速ワイヤレス充電(10W)に対応するQuickCharge3.0規格。強力両面テープ貼付け・エアコン・吸盤タイプの取付アタッチメント。USB電源・USBケーブルを同梱し、ワイヤレス充電に必要なものが全て揃ったオールインワンセットです(Qi認証取得品)。
付属品3種類のアタッチメント(貼付・エアコン・吸盤)・USB電源・ケーブル 寸法(mm)170×50×180 質量(g)339 出力(W)ワイヤレス充電ホルダー:10 出力USB電源プラグ:5V3A 9V2A ケーブル長(m)充電:1.2
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷

コンパクトなMiniサイズのオートホールドワイヤレス充電スマホホルダー。コンパクトなMiniサイズのオートホールドワイヤレス充電スマホホルダー。qi規格準拠。ワイヤレス充電最大出力15W。吸盤マルチアームで邪魔にならないローアングル設置が可能。独自設計のアシストレバーにより、iPhoneProMAXからGalaxyZ Flipサイズまで対応。Qi規格、最大出力15W ※USB電源別売
寸法(mm)140×75×180 質量(g)275
1個
5,698 税込6,268
7日以内出荷

MagSafe対応のワイヤレス充電マグネットスマホホルダー 最大出力:15W(Android)/7.5W(iPhone)。iPhone12/13/14/15シリーズ対応 ※AndroidはMagSafe対応スマホカバーを装着。エアコン取付けタイプ。エアコンルーバーの風を遮らない、360°アームタイプ。最大出力:15W(Android)/ 7.5W(iPhone)※AndroidはMagSafe対応スマホカバーを装着。入力:DC12V/2A、DC9V/2A、DC5V/2A。変換アダプタ付き:[Type-A]/[Type-C]電源接続可能
用途Apple iPhoneのMagSafe対応ワイヤレス充電マグネットスマホホルダー 本体質量(g)155 パッケージサイズ(mm)W100×D40×H180 USBケーブル(m)Type-C→C:1.2 取扱説明書(1.09MB)
1個
3,498 税込3,848
7日以内出荷