カー用品 :「車用エアーブラシ」の検索結果

特価
本日11月6日(木)は、カー用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オイルレス方式・タンク付
用途タイヤ空気圧メンテナンスに!お出かけ先での空気充填に!。悪路走破時の空気圧調整に!工芸や工作・軽塗装作業に! 定格入力電圧(V)DC12 エアータンク容量(L)3.5 空気吐出量(L/min)30 消費電力(W)180 設定圧力(MPa)約0.78(約800kPa時)/圧力スイッチ付 付属品T字型英・米式ノズル(4mカールホース) 質量(kg)約4.8 定格電流(A)14 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約255×140×290 電源コード(m)2.8/電源クリップ付 充填時間タンク/約2分(約800kPa時)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷