カー用品 :「イコライザ」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セット内容本体、電源及びスピーカーコード、バックカメラコード及び各種アンテナ、AV入出力コネクタコード、ビデオ音声出力コード、USB端子用コード(ケーブル長:1.8m)、GPSアンテナ端子用コード(ケーブル長: 2m)、トラスネジ/皿ネジ各8個、Wi-Fiアンテナ、スポンジスペーサー2個、取扱説明書/保証書 スイッチ学習型 2系統 構成機器イコライザ:DSP搭載 本体質量(kg)約1.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ディスプレイサイズ:約238×143×32、シャーシサイズ:約178×100×131(最大157) 消費電流(mA)約800(画面輝度最大、無音状態)/約500(画面消灯、無音状態)/約6(エンジンOFF後の暗電流値) メモリーRAM-4GB 周波数帯域(MHz)【ラジオチューナー】FM:76~95 / AM:552~1629(ワイドFM対応) 解像度HD(1280×720) 画面サイズ9インチ(フローティング) OSAndroid13 定格入力(W)【アンプ部】20×4 調整方式音場バランス調整 :運転席 / 助手席 / 中央 / リア中央 瞬間最大入力(W)【アンプ部】45×4 Bluetooth5 動作温度範囲(℃)-10~60 カメラ仕様RCA(バックギア連動) ビデオ仕様RCA:1系統 Wi-FiWi-Fi5対応(IEEE 802.11a/b/g/n/ac 2.4/5GHz) ストレージ64GB(システム領域含む) タッチスクリーン静電容量式タッチスクリーン GPS外付けアンテナ USB2系統(外部ストレージ最大128GBまで対応)
1台
69,980 税込76,978
9日以内出荷