カー用品 :「表示」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SEIWA(セイワ)停止表示灯
電池式の紫色LED停止表示灯です。(使用電池:単4乾電池3本別売り)三角表示板の代わりに、紫色の面発光LEDライトで高い視認性で後方安全のために設置することができる停止表示灯です。超高輝度の紫LEDが面発光をするので視認性も抜群で、昼間で約300m/夜間で約800mの距離で発光を確認できるので緊急時に安心です。 3つの点灯パターンで選択可能です。 点灯パターン1:白色5WLEDのスポット照射で高い視野認識の強い光から弱い光へと光量調整ができます。点灯パターン2:10WCOB面発光パープルLEDで点灯します。点灯パターン3:10WCOB面発光パープルLEDの紫色で点滅します。 本製品は電池残量が確認できるインジゲーターランプ機能付きです。 取り付け方も用途により選べます。本体底面と本体背面に磁石入っており、縦に貼り付け、横に貼り付けて使用できます。またフックで吊り下げて使用することもできます。スタンド式にもなるので立てかけて設置することもできます。 本製品は道路交通法施行規則適合品です。多少の悪天候でも使用可能なIPX4相当の防滴仕様です。
仕様乾電池式 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×59×34
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

コンパクトなボディに大型液晶を搭載したデジタル時計です。 時間/日付/秒を切り替え表示できます。 オートカレンダー付き。 面テープ取り付けですので、電池交換時など脱着が可能です。 お試し用電池付き。(LR44×1枚)
質量(g)52 使用電池LR44
1個
979 税込1,077
当日出荷

カレンダー表示付きの電波時計。夜でも見やすいブルーバックライト。両面テープ貼り付け。
用途車内の小物 幅(mm)95 高さ(mm)180 奥行(mm)30
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

ソーラーからの電力供給により電池寿命が大幅に向上します。 大きな文字表示と青色LEDのバックライトで視認性の高い仕様です。 左右にライトスイッチを配置し、どちらからでもライト点灯操作が可能です。 スリムデザインで視野の妨げにならない様に配慮しております。 ステーを上下差込することで、ルームミラー裏側、取り付けとダッシュボードの2WAY取り付けが可能です。
仕様自動受信:4回/日 質量(g)108 電源主:電池(CR2032)、副:ソーラパネル 電波受信機能長波JJY
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

Bluetooth搭載のスマートフォン/携帯電話にワイヤレス接続できる耳掛け型のイヤホンです。 日本語の周波数に合うように調整しています。 Bluetooth規格Ver.5.2を採用。 対応プロファイルはHSP/HFP/A2DP(SCMS-T)/AVRCPで音楽や動画、ゲーム、ワンセグの音声出力も楽しめます。 接続状態や電源ON/OFFなどを日本語音声で案内します。 メインスイッチ1回押しの簡単操作で着信応答・終話が可能。 最後にかけた電話番号に本製品のスイッチ操作で発信できるラストナンバーリダイヤルも機能搭載。 iPhoneの画面上ステータスバーに電池残量アイコンを表示。 iPhoneに搭載されているSiri起動に対応。
セット内容本体・microUSBケーブル・取扱説明書×2 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)65×76×21
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bluetooth搭載のスマートフォン/携帯電話にワイヤレス接続(リンク)できるハンズフリーイヤホンです。 通話中のプライバシー保護や雑音をカットできるマイクオフがワンタッチで可能。 デュアルマイクノイズキャンセリングで、通話先にはっきり音声が届きます。 落下しにくいラクチン耳掛けタイプ。ラバー製なので肌触りも良く、耐久性も抜群。 A2DP対応で音楽や動画の音声出力も楽しめます。 メインスイッチ一回押しの簡単操作で着信応答・終話が可能。 スマートフォンの画面にイヤホンの電池残量が表示されます。
セット内容本体・microUSBケーブル・取扱説明書 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)67×99×31
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

電力表示デイスプレイ搭載。急速充電PD60W対応。タイプCtoC。長さ1m。
用途携帯関連 仕様電力表示 / PD60W対応 材質ナイロン ブラック 最大出力(W)60 コード長さ(m)1 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×12×9
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

DCソケット2+USB-A2+タイプC1のマルチソケット。最大出力180W。電圧表示付。12/24V兼用。
用途携帯の充電 幅(mm)95 高さ(mm)180 出力(W)180 奥行(mm)56 電圧(V)12/24兼用
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

USB PD規格対応。USB-AとタイプC型ポート搭載。最大出力48W。電圧&電流表示付。12/24V兼用。
用途携帯の充電 幅(mm)70 高さ(mm)180 出力(W)48 奥行(mm)45 電圧(V)12/24兼用
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

息を吹きかけるだけで吸気中アルコール濃度を測定出来ます。測定結果は分かり易く日本語で判定表示します。息を吹きかけられなかった場合に測定結果が表示されない不正防止機能付。スリーゼロ対応機種。
用途車の車内用品 付属品本器/説明書/使用開始ラベル/ストラップ 幅(mm)83 測定範囲測定表示:0.00~0.95mg/L、検出精度:0.05mg/L 高さ(mm)153 奥行(mm)28 定格電圧(V)DC3(単4形電池2本別売) 表示方式LCDディスプレイ 測定時間約6~10秒 センサー寿命:1000回 保存温度(℃)-20~60(湿度80%以下推奨) 使用電池単4乾電池/2個(アルカリ電池 別売) ウォームアップ時間約10秒 保証期間1年 検知方式半導体ガスセンサー 動作温度(℃)0~40(結露なきこと) パネル液晶表示:バックライトなし
1個
2,498 税込2,748
5日以内出荷

スマートフォンにBluetooth接続して結果をメール・SNSで転送出来ます。測定結果は分かり易く日本語で判定表示します。息を吹きかけられなかった場合に測定結果が表示されない不正防止機能付。正確・衛生的なストローノズル3個付。
用途車の車内用品 付属品本器/保証書/ストローノズル:3個/単3形アルカリ電池/本体袋 適合(時計制度)結果表示:月差 ±60秒以内、(液晶情報)計測結果:数値、計測日時:年月日時分 幅(mm)110 高さ(mm)165 奥行(mm)40 定格電圧(V)DC3(お試し用単3形アルカリ電池2本付属) 表示方式TFT 液晶 センサー寿命:5000 回または1年超過のどちらか、告知:残回数表示5000より0000まで、交換表示:あり 対応アルコール検出判定防止:あり、不正防止:あり、結果保存:1件保存(呼出表示60秒) 保存温度(℃)-20~60(湿度80%以下推奨) 機能通知音:起動時・計測時・判定時・終了時:あり ウォームアップ時間約5秒 表示単位m g/L(呼気中アルコール濃度) 計測範囲計測数字:0.00~0.95mg/L、最小表示:0.05 以下は0.00表示、検出精度:0.01mg/L 検知方式呼気:ストロー方式、電気化学式センサー 動作温度(℃)0~40(結露なきこと) Bluetoothあり パネル液晶表示:1.77インチ 計測時間約10秒
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

息を吹きかけるだけで吸気中アルコール濃度を測定出来ます。息を吹きかけられなかった場合に測定結果が表示されない不正防止機能付。スリーゼロ対応機種。
用途車の車内用品 付属品本器/説明書/使用開始ラベル/ストラップ 幅(mm)83 測定範囲測定表示:0.00~0.95mg/L、検出精度:0.05mg/L 高さ(mm)153 奥行(mm)28 定格電圧(V)DC3(単4形電池2本別売) 表示方式LCDディスプレイ 測定時間約6~10秒 センサー寿命:1000回 保存温度(℃)-20~60(湿度80%以下推奨) 使用電池単4乾電池/2個(アルカリ電池 別売) ウォームアップ時間約10秒 保証期間1年 検知方式半導体ガスセンサー 動作温度(℃)0~40(結露なきこと) パネル液晶表示:バックライトなし
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

SEIWA(セイワ)フルセグナビST
モニターの回転機能でタブレットのようにタテとヨコでの表示が可能です。 ナビゲーション時には、地図の確認が早くでき、案内を見落としません。高精度なタッチ操作を可能にする日本国内メーカー開発の新メッキ方式センサーガラスを採用で、ビュンビュン動く高速スクロール。 走行エリアの受信レベルに応じて、フルセグ/ワンセグがシームレスに自動で切り替わる為、映像が途切れることなくストレスフリーでテレビ番組を視聴できます。アンテナの取り付け作業のいらない背面ロッドアンテナタイプです。2チューナー×2アンテナで、安定した受信が行えるようにチューニングした高感度ロッドアンテナを使用しています。 建造物をリアルに再現する「3D施設オブジェクト」表示により、目印となる周辺の建物を容易に把握できます。 立体オブジェクトは360°回転させて見ることができます。 米国のGPSに加え、「みちびき」「グロナス」にも対応。トリプル受信で測位率がアップ! 真上から電波を送る「みちびき」により、受信の難しいビルの谷間や山間部などで測位率が向上。 信頼のゼンリン16GBマップ搭載。無駄のないシンプルな地図フォーマットを採用したことにより、適切なルート案内や一目で分かる交差点案内などドライバーに必要な情報を瞬時に把握できます。観光名所・建造物を細部まで忠実に再現した3Dオブジェクト地図データは信頼のゼンリン地図を使用。視認性が向上した地図で、運転をサポートします。
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)122×200×24
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷

時刻と車外温度・車内温度・電圧などを表示させることができる電波時計です。 バッテリーの異常、路面凍結をお知らせする警告ランプ付きです。 見やすい白色文字とスタイリッシュな青色文字の切替選択が可能です。 月日・時・分・秒・電波受信状況を同時に表示します。
ブラック 電源DCソケット 取付け方法専用ステーテープ貼付 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)34×140×19
1個
4,398 税込4,838
6日以内出荷

電波時計/車内外温度/電圧を表示。白文字と青文字の切替。
用途車の車内用品 幅(mm)145 高さ(mm)180 奥行(mm)38
1個
4,498 税込4,948
7日以内出荷

SEIWA(セイワ)イヤホン
Bluetooth搭載のスマートフォン/携帯電話にワイヤレス接続できるハンズフリーイヤホンです。 音声がクリアで、通信性能・省電力性能に優れたBluetooth規格Ver.5.3を採用。 スピーカー部が回転可動するので左右どちらの耳にも装着可能です。 落下しにくいラクチン耳掛けタイプ。耳にしっかり入るイヤーピースを付属しています。 A2DP対応で音楽や動画の音声出力も楽しめます。 電源スイッチ1回押しの簡単操作で着信応答・終話が可能。 スマートフォンの画面にイヤホンの電池残量が表示されます。 待ち受け時、メインスイッチの長押しで、iPhoneのSiri、Googleアシスタントなど、音声アシスタントソフトがスマホを触らずに起動できます。
セット内容本体・microUSBケーブル・イヤーピースS/M・取扱説明書 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)78×103×29
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷

Bluetooth搭載のスマートフォン/携帯電話にワイヤレス接続(リンク)できるハンズフリーイヤホンです。 音声がクリアで、通信性能・省電力性能に優れたBluetooth規格Ver.5.1を採用。 周囲の環境騒音に強いカナルタイプ。S/M/Lの3種類のイヤーピースを同梱しており、耳に合わせて交換できます。 A2DP(SCMS-T)対応で音楽やワンセグの音声出力も楽しめます。 接続状態や電源ON/OFFなどを日本語音声で案内します。 メインスイッチ1回押しの簡単操作で着信応答・終話が可能。 最後にかけた電話番号に本製品のスイッチ操作で発信できるラストナンバーリダイヤルも可能。 iPhoneの画面上ステータスバーに電池残量アイコンを表示。 iPhoneに搭載されているSiri起動に対応。 パソコンなどで充電できるUSBケーブルを付属。
セット内容本体・microUSBケーブル・充電ケース・イヤーピースS/L・取扱説明書×2 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)25×15×21
1個
2,298 税込2,528
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Bluetooth搭載のスマートフォン/携帯電話にワイヤレス接続(リンク)できるハンズフリーヘッドセットです。 汗や水に強い国際防水規格IPX5対応です。 音声がクリアで、通信性能・省電力性能に優れBluetooth規格ver.5.1を採用。 マルチポイント接続に対応。2台のBluetooth搭載携帯電話を同時に待ち受け可能です。 ノイズキャンセリング機能搭載で、送信/受信の双方の雑音を軽減します。 遮音性に優れたカナルタイプ。3種類(S/M/L)のイヤーピースを同梱しており、耳に合わせて交換できます。 A2DP(SCMS-T)対応で音楽やTVの音声出力も楽しめます。 接続完了や電源ON/OFFなどを音声で案内。 脱落予防のイヤーフックを2個付属。左右どちらの耳にも装着可能です。 メインスイッチ1回押しの簡単操作で着信応答・終話が可能。 ラストナンバーリダイヤルも可能。 使いやすい2ボタン式(プラス/マイナス)のボリューム調節機能付き。 iPhoneの画面上ステータスバーに電池残量アイコンを表示可能。 iPhoneに搭載されているSiri起動に対応。 外すと自動受話開始、置くと終話して自動で充電が始まる専用にマグネットホールド式の充電スタンドを付属しています。
セット内容本体・microUSBケーブル・充電スタンド・両面テープ・イヤーフック予備・イヤーピースS/L・取扱説明書×2 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)64×16×33
1個
3,898 税込4,288
6日以内出荷