カー用品 :「usb コネクタ type c」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
USBタイプC型をC型とA型に増設。10色LEDアンビエントライト付き。2ポート合計で最大5V/3A充電。
用途携帯関連
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)25×20×40
最大出力5V/3A
コネクタUSB Type-C / USB Type-A
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
USBタイプC型を2個に増設。10色LEDアンビエントライト付き。2ポート合計で最大5V/3A充電。
用途携帯関連
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)25×20×40
最大出力5V/3A
コネクタUSB Type-C×2
1個
¥1,698
税込¥1,868
4日以内出荷
リールコードが邪魔にならない車載用充電器です。
USBポートは自動識別IC機能によりスマートフォン/タブレット等を最適な電流値で充電することができます。
上下両面挿しが可能なUSBType-Cコネクタを採用しております。
電圧(V)DC12・24
色ブラック
仕様USB Type-Cケーブル+USBポート
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)135×54×29
最大出力4.8A(2.4+2.4)
LED色ブルー
1個
¥1,798
税込¥1,978
6日以内出荷
置くだけ簡単無線充電。最大10W。手帳型ケース対応。オーロラ調に変化するレインボーイルミライト搭載。LEDのON/OFF可能です。
用途携帯関連
最大出力(W)10
コード長さ(m)1
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)180×96×15
コネクタ形状USB Type-C
1個
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。