カー用品 :「シガーソケットから100v」の検索結果
USBもACコンセントもOK。車の中でカー用品が同時にいろいろ使えるハイブリッドインバーター。
トラブルを未然にガードする、6つの保護機能。
出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、強制的に電源を切り、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。
出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因が取り除かれると、自動的に復帰します。
異常温度検出保護:本製品内部の温度が一定温度以上(FTU-100B/150Bは約85℃以上)になると、強制的に電源を切り、内部の温度が下がると、自動的に復帰します。
入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。
入力電圧低下保護:入力電圧が低下すると、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。(FTU-30B/50B/70B/90Bは約9.5V以下、FTU-100B/150Bは約9V以下)
入力過電圧保護:入力電圧が約15.5V以上になった場合に、強制的に電源を切り、電圧が復帰すると、自動的に復帰します。
入力電圧(V)DC12
使用温度範囲(℃)-20~40
出力周波数(Hz)55
出力波形矩形波
変換効率(%)80以上
回路方式P.W.M方式
保護機能出力オーバー保護、出力ショート保護、異常温度検出保護、入力逆接続保護、入力電圧低下保護、入力過電圧保護
スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示。トラブルを未然にガード。
[6つの保護機能]
1.出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
2.出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。
3.異常温度検出保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
4.入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。
5.入力電圧低下保護:入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
6.入力過電圧保護:入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
出力電圧(V)インバーター部:AC100、USB端子:DC5
入力電圧DC12V(動作電圧範囲12.0V~14.5V)
付属品バッテリー接続コード/シガープラグコード
使用温度範囲(℃)-20から+40
本体質量(g)580
定格出力インバーター部:280W、USB端子:2.1A
最大出力インバーター部:瞬間700W(0.1秒以内)・350W、USB端子:2.4A
出力周波数(Hz)55
出力波形矩形波
変換効率(%)80以上
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×137×49(突起部除く)
回路方式P.W.M.方式インバーター
コード長さ(cm)バッテリー接続コード/70、シガープラグコード/70(15Aヒューズ内蔵)
ヒューズ容量(A)40(平型ヒューズ)
アズワン品番64-8639-14
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
スマートフォン、タブレットなどのUSB機器はもちろん、ACコンセントも使えるので家電もOKのコンパクトインバーター。 保護機能動作表示、安心の1年保証。トラブルを未然にガード[6つの保護機能]1.出力オーバー保護:出力容量が最大出力容量を超えると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。 2.出力ショート保護:出力(AC100V側)でショートすると、出力を停止し、その原因を取りのぞくと自動的に復帰します。3.異常温度検出保護:製品内部の温度が約85℃以上になると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。4.入力逆接続保護:入力(DC12V側)で(+)と(-)を逆に接続した場合に、ヒューズが切れます。5.入力電圧低下保護:入力電圧が、約9V以下に低下すると、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。6.入力過電圧保護:入力電圧が、約16V以上になった場合に、PROTECTランプが点灯し、強制的に電源を切ります。
用途スマートフォン、タブレット、携帯用ゲーム機、デジタルカメラ、ビデオカメラ、ノート型PC、ポータブルDVDプライヤー、照明器具
出力電圧(V)インバーター部:AC100、USB端子:DC5
入力電圧(V)DC12(動作電圧範囲12.0~14.5)
質量(g)385
使用温度範囲(℃)-20~+40
出力USB端子:最大2.4A
最大出力(W)150
定格出力(W)120
定格出力USB端子:2.1
出力周波数(Hz)55
出力波形矩形波
変換効率(%)80以上
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×95.5×41[突起部除く]
回路方式P.W.M.方式インバーター
コード長さ(cm)70(15Aヒューズ内蔵)
瞬間出力(W)最大300(0.1秒以内)
1個
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。