カー用品 :「LED燈」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SCK-106P3A 車種別サイドカメラキット(LED内蔵タイプ) データシステム 動画あり
車種別サイドカメラキット(シングルタイプ)は左サイドの死角をモニターに移して安全運転をサポートする便利なカメラキットです。車種別設計のカメラカバーにより純正風に取付られ見た目もスマート。カメラ本体は明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい視認性の高い高画質設計。安全確認をしっかりサポートします。LEDライトを組み込んだLED内蔵タイプです。街灯が届きにくい場所でも安全運転をサポートします。※LED内蔵タイプは保安基準適合外のため、車検非対応となります。
セット内容サイドカメラ本体×1、カメラカバー、電源ハーネス、正像/鏡像切替コネクター、接続説明書、取り付け部材一式、車種別取付説明書、保証書(ユーザー保証登録カード付属) 質量(g)【LED制御ユニット】40 電源(V)【LED制御ユニット】DC12 電源DC9~15V/1A 信号形式映像:NTSC 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【LED制御ユニット】30×20×50 消費電流(mA)【LED制御ユニット】約40 解像度水平:約500TV本(角度調整カメラ:約450TV本) 材質(カバー)カメラカバー:ウレタン製艶消し黒塗装 ヒューズ容量(A)【LED制御ユニット】2 防水性IP67準拠 画角水平100°/垂直80°(角度調節式:水平画角110°/垂直80°) 映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)約32万画素
1個
19,980 税込21,978
7日以内出荷

車種別サイドカメラキットは左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする便利なカメラキット。車種別専用設計のカメラカバーにより純正風に取り付けできます。 また、カメラカバーは、2液性ウレタン塗料によるつや消し黒(マットブラック)塗装済みですので、塗装せずにご使用いただけます。 死角になりやすい左サイドをモニターで確認し安全運転をサポートします。 サイドカメラキットシリーズは、ミラーベースに取り付けるタイプですので、ミラー本体を折りたたんでもカメラをそのまま使用できます。 障害物までの距離を把握しやすい歪みの少ない視野角設定なので、見やすい映像で安全確認をしっかりサポートします。 明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。 付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。 内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。 LEDライトを組み込んだLED内蔵タイプもラインナップ。街灯などの灯りが届きにくい場所でも安全運転をサポートします。
有効画素数約32万画素 仕様映像信号:NTSC カバー【カメラカバー】色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製 電源(V)DC9~15 消費電流(mA)約40 解像度水平解像度:約500TV本 防塵防水性能IP67準拠 ヒューズ容量(A)1 動作温度(℃)-20~+65 画角水平画角100°/垂直画角80° 映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)