カー用品 :「モニター 大画面」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
国内生産回帰による地産地消と生産から販売までのリードタイムの短縮。生産技術機能の増強と高度化を推進し、国内自動車メーカーからも認められた長野工場(JVCケンウッド長野)の組立・調整・検査自動化システムで生産しています。先進のディスプレイオーディオ機能との融合。「Apple CarPlay」「Android Auto」のワイヤレス接続に対応!!。迫力の大画面9V型フローティングモデル。「高画質」と「高速レスポンス」を追求する彩速テクノロジー。ハンドルから手を離さず、話して操作。安心・便利な音声操作に対応!!「ハイ彩速」と声をかけて候補ワードを発話すればナビに触らずに操作できます!。安心・安全とエンターテインメントが見やすく融合。TYPE Mに新搭載の「オーガニックGUI PLUS」。モード切替ボタンをタッチすることで、ドライバーが必要とするナビ情報画面を表示しながらAV画面を特大サイズで表示できるようになりました。ワイヤレスでもHDMI接続でも高画質な映像を楽しめる。快適なドライブを演出する多彩なAV機能を搭載。溢れる臨場感、 ハイレゾサウンド 彩速最高峰 高音質。スマートフォン連携で より便利に快適に高度なナビゲーション機能をさらに拡張。
仕様●VICS:FM多重、 VICS WIDE●受信衛星:GPS、GLONASS、QZSS(準天頂衛星)、 Galileo、BeiDou 付属品GPSアンテナ、Bluetooth(R)用マイク、テレビアンテナエレメント、テレビアンテナケーブル、電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブル、ネジ類セット、取扱/取付説明書 適合iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone SE (3rd generation)、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、 iPhone 12 mini、iPhone SE (2nd generation)、 iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、 iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7 質量(kg)本体部:2.2、パネル部:1.2 形式測位:3D/DGPS 使用温度範囲(℃)-10~+60 最大出力(W)50×4 表面処理グレア処理 表示方式透過型広視野角液晶 定格出力(W)29×4(4Ω、1kHz、10%THD) センサー6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸) 電源電圧(V)14.4(10.5~16) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体部:178×100×158(突起物は除く)、パネル部:251×137×22、GPSアンテナ:36×12.8×33 ディスク対応:DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA(リニアPCM)、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmディスク非対応) 周波数範囲【受信】FM部:76.0MHz ~ 99.0MHz、AM部:522kHz ~ 1629kHz 対応メディア【ディスク】(Audio)MP3/ AAC/ WMA/ WAV/FLAC/ Vorbis/ MQA、【USB/ SD】(Audio)MP3/ AAC/ WMA/ WAV/ FLAC/ Vorbis/ MQA/ DSD、(Video)MPEG-4 Video/MPEG-4 AVC(H.264)/WMV 駆動方式TFTアクティブマトリクス 外部端子HDMI入力:TYPE-D ×1系統、HDMI出力:TYPE-D ×1系統、リアビューカメラ入力(専用端子):オリジナルコネクタ (8pin) 1系統、ドライブレコーダー映像入力: オリジナルコネクタ (24pin) 1系統、AV映像入力:オリジナルコネクタ (24pin) 1系統、映像出力:オリジナルコネクタ (24pin) 1系統、外部機器通信端子:オリジナルコネクタ (7pin) 受信周波数L1、L1S(SLASのみ対応) 画面サイズ9V型HDパネル(1280×720) 画素数2764800画素/水平1280×垂直720×3(RGB) 埋め込み寸法(mm)本体部 (W×H×D):178×100×155 受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応) スピーカー部インピーダンス(Ω)4~8 記録メディアSDカード/SDHCカード/SDXCカード タッチパネル方式静電容量式タッチパネル 受信チャンネル(ch)UHF 13~52 色数表示方式:1677万色 (Real 8bit) バックライトLED光源(カスタム) BluetoothBluetooth Ver. 5.2準拠、デバイスタイプ:BR/EDR、対応プロファイル:HFP/PBAP/A2DP/AVRCP/SPP/PAN、音声コーデック:LDAC/ SBC/ AAC、マイク入力端子:3.5Φ Mini-Jack、著作権保護規格:SCMS-T 最大消費電流(A)15 Wi-Fi無線LAN規格:802.11 b/g/n/ac、周波数帯:2.4GHz/5.2GHz、対応チャンネル:Auto(1-11ch) Auto(36-48ch) TVチューナーフルセグ 対応SDカードファイルシステム:FAT16/FAT32/exFAT USBUSB2.0 High Speed、最大供給電流:DC 5V=3A、急速充電:USB BC1.2、ファイルシステム:FAT16/ FAT32/ NTFS/ exFAT
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷

国内生産回帰による地産地消と生産から販売までのリードタイムの短縮。生産技術機能の増強と高度化を推進し、国内自動車メーカーからも認められた長野工場(JVCケンウッド長野)の組立・調整・検査自動化システムで生産しています。先進のディスプレイオーディオ機能との融合。「Apple CarPlay」「Android Auto」のワイヤレス接続に対応!!。ルーミー/RAV4/ヴォクシー/ノア/プリウスなど人気のトヨタ車のナビ装着スペースへぴったりフラットに取付可能。彩速ナビ大画面9Ⅴ型モデル。「高画質」と「高速レスポンス」を追求する彩速テクノロジー。ハンドルから手を離さず、話して操作。安心・便利な音声操作に対応!!「ハイ彩速」と声をかけて候補ワードを発話すればナビに触らずに操作できます!。安心・安全とエンターテインメントが見やすく融合。TYPE Mに新搭載の「オーガニックGUI PLUS」。モード切替ボタンをタッチすることで、ドライバーが必要とするナビ情報画面を表示しながらAV画面を特大サイズで表示できるようになりました。ワイヤレスでもHDMI接続でも高画質な映像を楽しめる。快適なドライブを演出する多彩なAV機能を搭載。溢れる臨場感、 ハイレゾサウンド 彩速最高峰 高音質。スマートフォン連携で より便利に快適に高度なナビゲーション機能をさらに拡張。
仕様●VICS:FM多重、 VICS WIDE●受信衛星:GPS、GLONASS、QZSS(準天頂衛星)、 Galileo、BeiDou 付属品GPSアンテナ、Bluetooth(R)用マイク、テレビアンテナエレメント、テレビアンテナケーブル、電源ケーブル、ステアリングリモコンケーブル、ネジ類セット、取扱/取付説明書 適合iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone SE (3rd generation)、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、 iPhone 12 mini、iPhone SE (2nd generation)、 iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、 iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7 質量(kg)本体部:2.6 形式測位:3D/DGPS 使用温度範囲(℃)-10~+60 最大出力(W)50×4 表面処理グレア処理 表示方式透過型広視野角液晶 定格出力(W)29×4(4Ω、1kHz、10%THD) センサー6軸慣性センサー(ジャイロ3軸+加速度3軸) 電源電圧(V)14.4(10.5~16) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体部:234×134×190(突起物は除く)、GPSアンテナ:36×12.8×33 ディスク対応:DVD-Video、DVD-VR(CPRM)、DVD±R/±RW/±R DL、CD-DA(リニアPCM)、CD-R/RW、SACD(CD LAYER ONLY)(8cmディスク非対応) 周波数範囲【受信】FM部:76.0MHz ~ 99.0MHz、AM部:522kHz ~ 1629kHz 対応メディア【ディスク】(Audio)MP3/ AAC/ WMA/ WAV/FLAC/ Vorbis/ MQA、【USB/ SD】(Audio)MP3/ AAC/ WMA/ WAV/ FLAC/ Vorbis/ MQA/ DSD、(Video)MPEG-4 Video/MPEG-4 AVC(H.264)/WMV 駆動方式TFTアクティブマトリクス 外部端子HDMI入力:TYPE-D ×1系統、HDMI出力:TYPE-D ×1系統、リアビューカメラ入力(専用端子):オリジナルコネクタ (8pin) 1系統、ドライブレコーダー映像入力: オリジナルコネクタ (24pin) 1系統、AV映像入力:オリジナルコネクタ (24pin) 1系統、映像出力:オリジナルコネクタ (24pin) 1系統、外部機器通信端子:オリジナルコネクタ (7pin) 受信周波数L1、L1S(SLASのみ対応) 画面サイズ9V型HDパネル(1280×720) 画素数2764800画素/水平1280×垂直720×3(RGB) 埋め込み寸法(mm)本体部 (W×H×D):178×100×160 受信方式地上デジタルテレビ放送方式(日本)(ワンセグ対応) スピーカー部インピーダンス(Ω)4~8 記録メディアSDカード/SDHCカード/SDXCカード タッチパネル方式静電容量式タッチパネル 受信チャンネル(ch)UHF 13~52 色数表示方式:1677万色 (Real 8bit) バックライトLED光源(カスタム) BluetoothBluetooth Ver. 5.2準拠、デバイスタイプ:BR/EDR、対応プロファイル:HFP/PBAP/A2DP/AVRCP/SPP/PAN、音声コーデック:LDAC/ SBC/ AAC、マイク入力端子:3.5Φ Mini-Jack、著作権保護規格:SCMS-T 最大消費電流(A)15 Wi-Fi無線LAN規格:802.11 b/g/n/ac、周波数帯:2.4GHz/5.2GHz、対応チャンネル:Auto(1-11ch) Auto(36-48ch) TVチューナーフルセグ 対応SDカードファイルシステム:FAT16/FAT32/exFAT USBUSB2.0 High Speed、最大供給電流:DC 5V=3A、急速充電:USB BC1.2、ファイルシステム:FAT16/ FAT32/ NTFS/ exFAT
1台
特価
109,800 税込120,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)