業界最小!最軽量!
連続撮影機能
連続撮影ができますので、車内防犯カメラとしても、ドライブレコーダーとしても利用できます。
インストール不要
映像の確認はパソコンで簡単にできます。ソフトのインストールは不要です。
取付簡単
カー電源コードをシガーライターソケットに差し込み、本体を両面テープでフロントガラスに貼るだけです。
GPSユニットが接続可能
別売のGPSユニットを接続すれば、時間あわせも自動的にでき、Google Mapに走行軌跡を表示させることができます。また、緯度・経度・速度・進行方向も表示できます。
記録媒体SD Card
付属品カー電源コード(約3m)、SDカード(2GB)、コードクリップ×3、ステー固定用両面テープ、取扱説明書(保証書付)
質量(g)38(取り付けステー含まず)
電源電圧(V)12
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×32×60(取付ステー含まず)
総画素数約30万画素
画素数30万画素
最低被写体照度(Lux)2
フレームレート2/5/10/15フレーム/sec
画角水平:約90度
ビデオ仕様サイズ:VGA(640×480)、QVGA(320×240)
イメージセンサーCMOS
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
連続撮影機能
連続撮影ができますので、車内防犯カメラとしても、ドライブレコーダーとしても利用できます。
設定によりトリガ発生時(衝撃発生または手動)のみの撮影もできます。
音声録音機能
映像録画だけでなく、音声も記録できますので、よりリアルに状況を再現できます。
インストール不要
映像の確認はパソコンで簡単にできます。ソフトのインストールは不要です。
ビデオ出力付
ビデオ出力付ですので、車載モニターTV等で記録映像をその場で再生することができます。
また、リアルタイム映像も見れますので、本体設置の際、視野確認等に便利です。
衝撃発生時や手動によるポイントを再生
衝撃発生時や手動によるポイントが記録でき、簡単に呼び出して再生することができます。
取付簡単
カー電源コードをシガーライターソケットに差し込み、本体を両面テープでフロントガラスに貼るだけです。
GPSユニットが接続可能
別売のGPSユニットを接続すれば、時間あわせも自動的にでき、Google Mapに走行軌跡を表示させることができます。また、緯度・経度・速度・進行方向も表示できます。
SDカードスロット ロック機能
業務使用や、複数のドライバーが使用する車にはロックをかけてSDカードを容易に抜き取れないようにできます。
記録媒体SDカード
付属品カー電源コード(約3m)、SDカード(2GB)、六角レンチ大・小、コードクリップ×3、ステー固定用両面テープ、取扱説明書(保証書付)
質量(g)約66(取付ステー含)
感度衝撃:0.01~3.00G 可変可能
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×65.5×28(取付ステー含まず)
トリガー撮影:衝撃発生又は手動ボタン
音声録音8bit、13.18kHzサンプリング
画素数30万画素
画角水平:約90度
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。