カー用品 :「アンテナ 車用」の検索結果
質量(kg)約2.83
質量(g)約70
外形寸法(mm)横幅205.5×高さ104×奥行160.8
電源電圧GPSアンテナ:3.3±0.5V、共通部:DC12V(9~16V)アース専用
消費電力0.5W×4/出力時約2.5A・最大約10A
表示方式透過型力ラーフィルター方式
定格出力16W×4(1kHz、歪1%、4×4Ω負荷)
アンテナサイズ(mm)横幅32.7×高さ15.3×奥行36.4(突起部を除く)
周波数特性55~15,000Hz(FM)/20~20,000Hz
最大出力MOS-FET 42W×4
インピーダンス50Ω
液晶パネル7型
周波数変動範囲(Hz)ワウ・フラッタ:測定限界以下
S/N比80dB(1kHz)
保存温度範囲(℃)-30~+80
歪率(%)高調波歪み率:0.1%(0dB、1kHz)
駆動方式TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマトリックス方式
適合負荷インピーダンス4Ω(各チャンネル)
受信周波数【ラジオ】AM522~1629kHz・FM76~95MHz
アンテナ5V
画素数1,152,000画素(800(H)×480(V)×3)
出力レベル映像NTSC1.0Vp-p(75ΩRCAピンジャック)
消費電流12mA以下
バックライトLED
画面仕様有効画素率99.99%以上
受信感度実用感度:AM33dBμV(S/N20dB)・FM10dBμV(S/N30dB)
動作温度範囲(℃)-20~+65
受信チャンネル(MHz)470~710(UHF:13~52ch)
ダイナミックレンジ70dB(1kHz)
USB規格Type A(最大1.5A)
1台
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
質量(kg)(ディスプレイ+本体(フローティング機構含む))約3.52
質量(g)約70
外形寸法(mm)横幅178×高さ100×奥行158
電源電圧GPSアンテナ:4.7±0.5V、共通部:DC12V±0.2V(9~16V)アース専用
消費電力0.5W×4/出力時約2.5A・最大約11A
本体質量(kg)約1.26
表示方式透過フィルター方式
定格出力16W×4(1kHz、歪1%、4×4Ω負荷)
アンテナサイズ(mm)横幅32.7×高さ15.3×奥行36.4(突起部を除く)
周波数特性55~15,000Hz(FM)/20~20,000Hz
最大出力MOS-FET 42W×4
インピーダンス50Ω
液晶パネル10.1型
ディスプレイ横幅243.7mm×高さ159.7mm×奥行230mm
周波数変動範囲(Hz)ワウ・フラッタ:測定限界以下
充電電流(A)最大2.5
S/N比80dB(1kHz)
保存温度範囲(℃)-30~+80
歪率(%)高調波歪み率:0.1%(0dB、1kHz)
駆動方式アクティブマトリックス方式
適合負荷インピーダンス4Ω(各チャンネル)
受信周波数【ラジオ】AM522~1629kHz・FM76~95MHz
アンテナ8V
画素数2,764,800画素(1280(H)×720(V)×3)
出力レベル映像NTSC1.0Vp-p(75ΩRCAピンジャック)
消費電流12mA以下
バックライトLED
画面仕様有効画素率99.99%以上
受信感度実用感度:AM33dBμV(S/N20dB)・FM10dBμV
動作温度範囲(℃)-20~+65
受信チャンネル(MHz)470~710(UHF:13~52ch)
ダイナミックレンジ70dB(1kHz)
HDMI規格入力:端子形状 Type A/対応規格 HDMI1.4/映像信号 720p/1080p/音声信号 リニアPCM/サンプリング周波数 48kHz、出力:端子形状 Type A/対応規格 HDMI1.2/映像信号 480p/720p/音声信号 非対応
USB規格Type A
1台
¥129,800
税込¥142,780
7日以内出荷
質量(kg)約2.53
質量(g)約70
外形寸法(mm)横幅178×高さ100×奥行158
電源電圧GPSアンテナ:3.3±0.5V、共通部:DC12V(9~16V)アース専用
消費電力0.5W×4/出力時約2.5A・最大約10A
表示方式透過型力ラーフィルター方式
定格出力16W×4(1kHz、歪1%、4×4Ω負荷)
アンテナサイズ(mm)横幅32.7×高さ15.3×奥行36.4(突起部を除く)
周波数特性55~15,000Hz(FM)/20~20,000Hz
最大出力MOS-FET 42W×4
インピーダンス50Ω
液晶パネル7型
周波数変動範囲(Hz)ワウ・フラッタ:測定限界以下
S/N比80dB(1kHz)
保存温度範囲(℃)-30~+80
歪率(%)高調波歪み率:0.1%(0dB、1kHz)
駆動方式TFT(薄膜トランジスタ)アクティブマトリックス方式
適合負荷インピーダンス4Ω(各チャンネル)
受信周波数【ラジオ】AM522~1629kHz・FM76~95MHz
アンテナ5V
画素数1,152,000画素(800(H)×480(V)×3)
出力レベル映像NTSC1.0Vp-p(75ΩRCAピンジャック)
消費電流12mA以下
バックライトLED
画面仕様有効画素率99.99%以上
受信感度実用感度:AM33dBμV(S/N20dB)・FM10dBμV(S/N30dB)
動作温度範囲(℃)-20~+65
受信チャンネル(MHz)470~710(UHF:13~52ch)
ダイナミックレンジ70dB(1kHz)
USB規格Type A(最大1.5A)
1台
¥77,980
税込¥85,778
7日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。