絞り込み
ブランド
  • グリーンクロス
  • モノタロウ(54)
  • メディアカバーマーケット(1,432)
  • ボンフォーム(493)
  • カーメイト(457)
  • 槌屋ヤック(435)
  • SEIWA(セイワ)(371)
  • RG(レーシングギア)(365)
  • アイエルモータースポーツ(287)
  • カシムラ(247)
  • BRAHMS(178)
  • ALPINE(171)
  • 星光産業(166)
  • GARSON(158)
  • MAD MAX(マッドマックス)(151)
  • BLITZ(128)
  • セルスター(116)
  • CARALL(115)
  • Azur(115)
  • 晴香堂(旧:オカモト産業)(109)
  • カーク産業(108)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
凍結防止剤 塩化カルシウム 25kg 粒状 グリーンクロス凍結防止剤 塩化カルシウム 25kg 粒状グリーンクロス
6,798税込7,478
1袋(25kg)
3日以内出荷
融雪剤とは、雪や氷を溶かすために使用される薬品です。塩化カルシウムは、融雪剤の代表的な成分であり、即効性と高い融雪効果を有しています。塩化カルシウムの融雪作用は、塩化物イオンが水の氷点下を下げる性質によるものです。塩化物イオンは、水分子と結合して、氷の結晶を成長させにくくします。そのため、塩化カルシウムを雪や氷の上に撒くと、雪や氷が溶けやすくなります。幅が広い道路や、使用する面積が広い場所の散布に適した粒状タイプの凍結防止剤です。均一に広がり、ムラなく散布する事が出来ます。
用途塩化カルシウムは、融雪剤として最も広く使用されています。道路や歩道、鉄道や空港、工場や倉庫、屋外の遊具や設備に。形状粒状質量(kg)25主成分塩化カルシウム74%
緊急脱出用スタックラダー グリーンクロス緊急脱出用スタックラダーグリーンクロス
5,798税込6,378
1個
5日以内出荷
『緊急脱出用スタックラダー』は、雪道や泥道、砂地など、車両がスタックしてしまった際に、その状況から脱出するための道具です。タイヤの下に敷くことで、タイヤと路面の間に摩擦を増やし、駆動力を高めます。これにより、スタック状態から抜け出すことができる可能性を高めます。雪道だけでなく、泥道や砂地など、様々な悪路に対応できます。使用しない時はロール状に巻いて、付属している持ち運びに便利な専用ケースに収納でき、車内に常備しても場所を取りません。悪天候や過酷な状況で使用することを想定し、耐久性のある素材で作られています。
用途冬場の雪道でタイヤが空回りしてしまい、前に進めない場合に。雨などでぬかるんだ道でタイヤが埋まってしまい、動けなくなった場合に。海や川などの砂浜でタイヤが砂に埋まってしまい、動けなくなった場合に。付属品専用ケース収納方法ロール状巻耐荷重(t)6
融氷・凍結防止 メルト・スノー グリーンクロス融氷・凍結防止 メルト・スノーグリーンクロス
38,980税込42,878
1個(20L)ほか
5日以内出荷
メルト・スノーはプロピレングリコールを主成分とした、環境に優しい非塩素系の液体凍結防止剤です。 液体なので隙間やオウトツがある場所(建築現場等)は散布しやすく効果的です。また、車の出入りが多い場所(店舗の駐車場や道路)なら引きずり効果によって約5倍にも広がります。 塩害(金属や車の錆など)や悪臭や人体の影響などの二次汚染防止に最適です。
用途融氷、凍結防止剤タイプ非塩素・液体タイプ
脱出ハンマー 鋏付 グリーンクロス脱出ハンマー 鋏付グリーンクロス
3,698税込4,068
1セット
3日以内出荷
自動車側面のガラスを簡単に割ることが可能!特殊形状で熱処理により硬く焼き入れ。ハサミは強靭でシートベルトの切断など非常時に使えます。
用途車両からの脱出時にセット内容ハンマー、鋏、設置ケース材質本体ハンドル/ABS、金属ヘッド:SC材HRC48°寸法(mm)165×70×20質量(g)320メーカー商品コード6300003714
カー用品