カー用品 :「自動車 アース」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
160Wの大出力アンプを内蔵。アルミダイキャストボディと20cm大口径振動板がもたらす重低音をお楽しみいただけます。
一部車両ににはシート下にも取付け可能なたコンパクトサイズです。
仕様クロスオーバー:50~100Hz可変(-12dB/oct.)
付属品電源コード、電源用延長コード、4Pスピーカー延長コード、PIN分岐コード、リモコン、リモーオオンコード、ブラケット×4、ブラケット取付ねじ×4、固定用タッピングねじ×4
質量(kg)4.71
最大出力(W)160
方式アース:マイナスアース方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×230×78
使用電源(V)DC14.4(11~16)
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
アルファード/ヴェルファイア専用 300Wバックドアサブウーファーシステムです。
ラゲッジスペースを占有することなくスマートに取付け可能です。
付属品サブウーファー、サブウーファーパネル、取付ブラケット(A・B)×各1、クッション、制振シート、クッションブロック、制振テープ、タッピングねじ×8、なべ小ネジ×7、ボルト×4、アンプ、バッテリー電源ケーブル(A・B)×各1、タイラップ×5、クワガタ端子(大・小)×各1、リモートケーブル、アースケーブル、アース用ねじ、サブウーファーケーブル、二又RCAケーブル、コルゲートチューブ、マジックテープ×2、サブウーファー用型紙、エプトシーラー、クッションテープ、アンプ固定ねじ×4、アンプ固定ワッシャー×4、スペアヒューズ
質量(kg)【ウーファー部】2.4、【パワーアンプ部】1.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【パワーアンプ】240×200×52
寸法(cm)【ウーファー部】25
再生周波数帯域(Hz)20~200
瞬間最大入力(W)300
1個
¥59,980
税込¥65,978
7日以内出荷
最大出力160W×4ch. 圧倒的な高音質を実現するデジタルパワーアンプです。
また多彩なシステムに対応。フロントSP+サブウーハー、2ch.BTL接続にも対応致します。
仕様ダンピングファクター(10W, 100Hz, 4Ω負荷):>90
付属品タッピングねじ×4、ターミナルカバー一式、スピーカー入力コード、取扱説明書一式
質量(kg)1.7
周波数(Hz)【クロスオーバー(可変、OFF/HPF/LPE選択可能)】1/2ch:50~40(-12dB/oct.)、3/4ch:50~400(-12dB/oct.)
最大出力(W)640(160×4)
方式アース:マイナスアース
定格出力(W)【14.4V】4Ω負荷:50×4、2Ω負荷:75×4、ブリッジ接続4Ω負荷:150×2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ヒートシンク)165/(脚部)200×200×55
使用電源(V)11~16
入力感度RCA入力:0.2~4.0V、スピーカー入力:0.5~10.0V
入力インピーダンス(Ω)10k
S/N比(IHF A Weighted, 4Ω負荷)> 98dBA
歪率(%)全高周波(10W, 4Ω負荷):0.03
周波数特性(-3dB)15~40kHz
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
アルパイン製カーナビ専用リアカメラ。HDR技術を搭載し、白とびを大幅軽減。
バック操作時、目視では確認しにくい後方の様子をカーナビ画面へ映し出します。
設置形態リアビュー
有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素
付属品カメラ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書
色ブラック
質量(g)27(コード含む)
電源(V)DC5~7
消費電力(W)0.57(6V)
能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)
方式アース:マイナスアース方式
レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.6×23.6×24(突起物を除く)
解像度水平:330TV本(中央部)
映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3
S/N比40.5dB以上
防水仕様IP67
調整機能自動白調調整
画角水平:131°、垂直:103°
動作温度範囲(℃)-30~70
映像出力Composite Video NTSC
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
アルパイン製カーナビと接続することでカメラ映像内に運転をサポートするガイド線を表示。
カメラは多様なシーンで安全を確認できるアングル切替が可能。本体色はパールホワイト。
別売の接続ケーブル(KWX-G001)またはダイレクト接続ケーブルが必要となります。
車種専用取付けキット(パーフェクトフィット)は別売となります。
付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書
色パールホワイト
質量(g)カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む)
電源(V)DC9~15.6
消費電力(W)1.2(12V)
能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)
方式アース:マイナスアース方式
レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く)
有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素
解像度水平:330TV本(中央部)
映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3
S/N比40.5dB以上
使用周囲照度(Lx)約1.5~10万
防水仕様IP67
設置形態リアビュー
調整機能自動白調調整
画角水平:131°、垂直:103°
動作温度範囲(℃)-30~70
映像出力Composite Video NTSC
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
アンテナ分離型音声案内タイプのETC2.0車載器です。2013年以降のアルパインナビゲーションとの接続のみ可能です。
2015年以前のアルパイン製ナビとの接続は、DSRC端子をご使用ください。
付属品ETC2.0車載器、アンテナ、アクセサリキット、電源ハーネス、ハーネス固定テープ、バンドクランプ×8、コードクランプ×6、ETC2.0接続ケーブル、両面テープ、アースボルト、取扱説明書×2、保証書、注意書き×2、車載器管理番号シール
適合ICカード:ETCカード
質量(g)(ETC2.0車載器)98、(アンテナ)63
電圧(V)DC10~16
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ETC2.0車載器)70×97×17、(アンテナ)28×29×10
消費電流(mA)+B:1.8A以下(12V/25℃)暗電流1以下、ACC:10以下(12V/25℃)
送信電力(mW)(定格)10
表示器インジケーター用LED×2(緑色・橙色)、カード挿入口ライトLED×1
保存温度範囲(℃)-40~90
スピーカー音声通知用スピーカー
周波数(GHz)通信:5.8
動作温度範囲(℃)-30~85
1個
¥38,880
税込¥42,768
7日以内出荷
汎用タイプの3アングルのマルチビューフロントカメラパッケージです。フロントカメラ、カメラ取付キット、電源ユニット、電源ON/OFFおよびカメラアングル切替スイッチ、PINコードが一式同梱されております。
有効画素数1280(水平)×960(垂直)、約120万画素
仕様カメラ部ルミナンスS/N:8.41Lx
付属品カメラ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×2、六角レンチ、カメラ延長コード、ナンバーブラケット、バンドクランプ×10、カメラ取付台固定用タッピングねじ×4、角度調整用特殊ねじ×2、電源ユニット、PIN接続コード、スイッチ、コードクランプ×3、両面テープ、マジックテープ×2、取扱説明書、保証書
質量(g)カメラ部:41(ケーブル含む/ブラケット・ねじ含まず)、電源ユニット部:約109
電源(V)電源ユニット部:DC12(9~15.6)、カメラ部:DC6(5~9)
消費電力(W)電源ユニット部:2.1(12V)、カメラ部:1.2(6V)
スイッチON/OFF, MODE control
ケーブル長(m)3
能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)
コード長さ(m)1
方式アース:マイナスアース方式
材質(ケース)電源ユニット部:EGI 0.8T
レンズ焦点距離 f=1.27mm、 明るさ F=1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×26.1、電源部:100×50×25(突起物を除く)
解像度水平:330TV本(中央部)
映像素子1/4インチ CMOS イメージセンサ 画面比4:3
保存温度範囲(℃)-40~85
使用周囲照度(Lx)約1.5~10万
同期方式内部同期
防水保護等級IP68
調整機能自動光量調整、自動白調整
画角水平:150°、垂直:125°
動作温度範囲(℃)カメラ部:-30~70、電源ユニット部:-30~85
映像出力正像映像、CVBS、16:9ワイド画面用映像出力
1個
¥29,980
税込¥32,978
7日以内出荷
RCA出力の汎用リアカメラ。HDR技術を搭載し、白とびを大幅軽減。さまざまなカーナビ、モニター等に幅広く対応致します。
バック時の後方距離を示すカメラガイド線、バックドア開閉に必要な距離を示すバックドアガイド線を表示。
別売の専用パーフェクトフィットで、美しく装着できます。
設置形態リアビュー
有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素
付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書
色ブラック
質量(g)カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む)
電源(V)DC9~15.6
消費電力(W)1.2(12V)
能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)
方式アース:マイナスアース方式
レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く)
解像度水平:330TV本(中央部)
映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3
S/N比40.5dB以上
使用周囲照度(Lx)約1.5~10万
防水仕様IP67
調整機能自動白調調整
画角水平:131°、垂直:103°
動作温度範囲(℃)-30~70
映像出力Composite Video NTSC
1個
¥13,880
税込¥15,268
当日出荷
ホワイト系のボデーカラーに合わせ、カメラ本体はホワイトパール色のRCA出力リアカメラ。
設置形態リアビュー
有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素
付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書
色パールホワイト
質量(g)カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む)
電源(V)DC9~15.6
消費電力(W)1.2(12V)
能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)
方式アース:マイナスアース方式
レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く)
解像度水平:330TV本(中央部)
映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3
S/N比40.5dB以上
使用周囲照度(Lx)約1.5~10万
防水仕様IP67
調整機能自動白調調整
画角水平:131°、垂直:103°
動作温度範囲(℃)-30~70
映像出力Composite Video NTSC
1個
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
アンテナ分離型音声案内タイプのETC2.0車載器です。VICS光ビーコン受信アンテナ付属。
2013年以降のアルパイン製ナビゲーションとの接続のみ可能です。
2015年以前のアルパイン製ナビとの接続は、DSRC端子をご使用ください。
付属品ETC2.0車載器、アンテナ、アクセサリキット、電源ハーネス、ハーネス固定テープ、バンドクランプ×8、コードクランプ×6、ETC2.0接続ケーブル、両面テープ、アースボルト、取扱説明書×2、保証書、注意書き×2、車載器管理番号シール、光ビーコンアンテナ
適合ICカード:ETCカード
質量(g)(ETC2.0車載器)98、(アンテナ)63、(光ビーコンアンテナ)48
電圧(V)DC10~16
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ETC2.0車載器)70×97×17、(アンテナ)28×29×10、(光ビーコンアンテナ)47×29×22
消費電流(mA)+B:1.8A以下(12V/25℃)暗電流1以下、ACC:10以下(12V/25℃)
送信電力(mW)(定格)10
表示器インジケーター用LED×2(緑色・橙色)、カード挿入口ライトLED×1
保存温度範囲(℃)-40~90
スピーカー音声通知用スピーカー
周波数(GHz)通信:5.8
動作温度範囲(℃)-30~85
1個
¥43,980
税込¥48,378
7日以内出荷
ターボモード搭載プラズマクラスターイオン発生ユニット搭載の9.0型WXGA天吊りタイプの後席モニターです。光の反射やにじみを抑えるARコーティング加工および広視野角 スーパーマルチアングル液晶を採択しより美しく見えるように設計されております。もちろんHDMI入力も備わっております。
画面サイズ9型ワイド
電源(V)DC14.4(DC11~16)
付属品液晶モニター本体、リモコン(RUE-3000P)、モニターケーブル、クッション×2、ルームランプコード、PIN接続コード、電池(CR2025)、ゴムキャップ(黒)×6、ネジ(ワッシャー付)×5、HDMIケーブル保護カバー、ねじ×2、取扱説明書、保証書
色ブラック
方式アース:アース方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×231×37.5(オープン時:154.15)
有効画素数99.9%以上
照明LED
解像度1280×720
画質WXGA
画素数2764800
開閉角度(°)175
動作温度範囲(℃)-20~60
実視野(縦×横×対角(mm))108×201.6×242.5
1個
¥72,980
税込¥80,278
7日以内出荷
RCA入力接続可能なナビ等と組み合わせ、ドライバーから見にくい助手席側の死角を映し出すことが出来ます。幅寄せ等の時に大変便利です。
※ステアリング連動バックビューカメラの装着は純正バックカメラ未装着車に限ります。
※適合車種および、指定された製品以外への流用はできません。
※グレード・仕様により取付けできない場合があります。
※メーカーオプションのナビレディパッケージ装着車には、ステアリング連動バックガイド線表示ユニット「SGS-Y200NR-AQ」が対応します。
※リアゲート鉄板部にΦ13mmの穴あけ加工をし、取付けます。
※純正リアガーニッシュを一部切り取り加工し、取付けます。
設置形態サイドビュー
有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素
付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台固定用タッピングねじ×4、カメラカバー、カメラカバー(側面)、カメラカバー取付ねじ、カメラ延長コード、防水パッド、両面テープ、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書
質量(g)カメラ部:33(本体)、電源:83(コード含む)
電源(V)DC9~15.6
消費電力(W)1.2(12V)
能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)
方式アース:マイナスアース方式
レンズ焦点距離 f=2.8mm、 明るさ F=1:2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×26.5、電源部:38×25×15(突起物を除く)
解像度水平:330TV本(中央部)
映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3
S/N比40.5dB以上
使用周囲照度(Lx)約1.5~10万
防水保護等級IP67
調整機能自動白調調整
画角水平:82°、垂直:60.5°
動作温度範囲(℃)-30~70
映像出力Composite Video NTSC
1個
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
アルパイン製カーナビ専用 車種専用HDRリアカメラパッケージです。配線・取付金具 (KTX-C80NV/KWX-Y004VO)同梱。2016年製アルパインカーナビとの接続では、画面にステアリング連動カメラガイド線を表示できます。
設置形態リアビュー
有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素
付属品カメラ、カメラ取付ねじ×4、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書、防水性パッド、両面テープ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付台固定用タッピングねじ、取付パネル、なべタッピング×2、カメラ中継ケーブル(ナビゲーション本体側・バックビューカメラ側)×各1
色ブラック
質量(g)27(コード含む)
電源(V)DC5~7
消費電力(W)0.57(6V)
能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)
方式アース:マイナスアース方式
レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24
解像度水平:330TV本(中央部)
映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3
S/N比40.5dB以上
使用周囲照度(Lx)約1.5~10万
防水保護等級IP68
調整機能自動白調調整
画角水平:131°、垂直:103°
動作温度範囲(℃)-30~70
映像出力Composite Video NTSC
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
アルパイン製カーナビ専用 車種専用HDRリアカメラパッケージです。配線・取付金具 (KTX-C30AV/KWX-Y008HA)同梱。2016年製アルパインカーナビとの接続では、画面にステアリング連動カメラガイド線を表示できます。
設置形態リアビュー
有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素
付属品カメラ、カメラ取付ねじ×4、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書、防水性パッド、両面テープ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付台固定用タッピングねじ、取付パネル、なべタッピング×2、カメラ中継ケーブル(ナビゲーション本体側・バックビューカメラ側)×各1
色ブラック
質量(g)27(コード含む)
電源(V)DC5~7
消費電力(W)0.57(6V)
能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)
方式アース:マイナスアース方式
レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24
解像度水平:330TV本(中央部)
映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3
S/N比40.5dB以上
使用周囲照度(Lx)約1.5~10万
防水保護等級IP68
調整機能自動白調調整
画角水平:131°、垂直:103°
動作温度範囲(℃)-30~70
映像出力Composite Video NTSC
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
9.0型WSVGA天吊りタイプの後席モニターです。本体色は黒。入力はRCA映像入力となります。
画面サイズ9.0型ワイド
電源(V)DC14.4(DC11~16)
付属品液晶モニター、リモコン(UE-3100P)、モニターケーブル、クッション×1、ルームランプコード、PIN接続コード、電池(CR2025)、ゴムキャップ(黒)×6、ネジ(ワッシャー付)×5、取扱説明書、保証書
色ブラック
方式アース:アース方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×231×37.5(オープン時:154.15)
有効画素数99.9%以上
照明LED
解像度800×480
画質WVGA
画素数1152000
開閉角度(°)175
動作温度範囲(℃)-20~60
実視野(縦×横×対角(mm))121.1×198×227.5
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
ターボモード搭載プラズマクラスターイオン発生ユニット搭載の12.8型WXGA天吊りタイプの後席モニターです。光の反射やにじみを抑えるARコーティング加工および広視野角 スーパーマルチアングル液晶を採択しより美しく見えるように設計されております。もちろんHDMI入力も備わっております。
画面サイズ12.8型ワイド
電源(V)DC14.4(DC11~16)
付属品液晶モニター本体、リモコン(RUE-3000P)、モニターケーブル、クッション×2、ルームランプコード、PIN接続コード、電池(CR2025)、ゴムキャップ×6、ネジ(ワッシャー付)×5、HDMIケーブル保護カバー、ねじ×2、取扱説明書、保証書
色ブラック
方式アース:アース方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×318.6×38(オープン時:208.3)
有効画素数99.9%以上
照明LED
解像度1280×720
画質WXGA
画素数2764800
開閉角度(°)173.5
動作温度範囲(℃)-20~60
実視野(縦×横×対角(mm))159.3×283.2×342.3
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
ターボモード搭載プラズマクラスターイオン発生ユニット搭載の12.8型WXGA天吊りタイプの後席モニターです。光の反射やにじみを抑えるARコーティング加工および広視野角 スーパーマルチアングル液晶を採択しより美しく見えるように設計されております。もちろんHDMI入力も備わっております。また、30系アルファード/ヴェルファイア専用に加飾仕様となっております。
付属品液晶モニター本体、リモコン(RUE-3000P)、モニターケーブル、クッション×2、ルームランプコード、PIN接続コード、電池(CR2025)、ゴムキャップ×6、ネジ(ワッシャー付)×5、HDMIケーブル保護カバー、ねじ×2、取扱説明書、保証書
色ブラック
電源(V)DC14.4(DC11~16)
方式アース:アース方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×318.6×38(オープン時:208.3)
有効画素数99.9%以上
照明LED
解像度1280×720
画面サイズ12.8型ワイド
画質WXGA
画素数2764800
開閉角度(°)173.5
動作温度範囲(℃)-20~60
実視野(縦×横×対角(mm))159.3×283.2×342.3
1個
¥119,800
税込¥131,780
7日以内出荷
一部トヨタ車において、プリワイヤーを使用し、アルパイン製フロントカメラ対応ナビとの接続により前方3アングルの画像をナビ画面に映し出すことが出来ます。
設置形態フロントビュー
有効画素数1280(水平)×960(垂直)、約120万画素
付属品カメラ、ナンバーブラケット、ダイレクト接続ケーブル、カメラ取付ねじ×2、バンドクランプ×10、取扱説明書、保証書
色ブラック
質量(g)56(ケーブル含む・ブラケット/ねじ含まず)
電源(V)DC6(5~9)
消費電力(W)1.1(6V)
ケーブル長(m)2
コード長さ(m)1.5
方式アース:マイナスアース方式
レンズ焦点距離 f=1.27mm、 明るさ F=1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.6×23.6×26.1(突起物を除く)
出力インピーダンス(Ω)75(1vp-p)
解像度水平:330TV本以上(中央部)
映像素子1/4インチ CMOS イメージセンサ 画面比4:3
S/N比ルミナンス:8.41Lx
保存温度範囲(℃)-40~85
使用周囲照度(Lx)約1.5~10万
同期方式内部同期
防水保護等級IP68
調整機能自動光量調整、自動白調整
画角水平:約150°、垂直:約125°
動作温度範囲(℃)-30~70
映像出力正像映像、CVBS、16:9ワイド画面用映像出力
1個
¥22,980
税込¥25,278
7日以内出荷
アルパイン製カーナビ専用 車種専用HDRリアカメラパッケージです。配線・取付金具 (KTX-C30AV/KWX-Y008HA)同梱。2016年製アルパインカーナビとの接続では、画面にステアリング連動カメラガイド線を表示できます。
設置形態リアビュー
有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素
付属品カメラ、カメラ取付ねじ×4、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書、防水性パッド、両面テープ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付台固定用タッピングねじ、取付パネル、なべタッピング×2、カメラ中継ケーブル(ナビゲーション本体側・バックビューカメラ側)×各1
色パールホワイト
質量(g)27(コード含む)
電源(V)DC5~7
消費電力(W)0.57(6V)
能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)
方式アース:マイナスアース方式
レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24
解像度水平:330TV本(中央部)
映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3
S/N比40.5dB以上
使用周囲照度(Lx)約1.5~10万
防水保護等級IP68
調整機能自動白調調整
画角水平:131°、垂直:103°
動作温度範囲(℃)-30~70
映像出力Composite Video NTSC
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
アルパイン製カーナビ専用 車種専用HDRリアカメラパッケージです。配線・取付金具 (KTX-C80NV/KWX-Y004VO)同梱。2016年製アルパインカーナビとの接続では、画面にステアリング連動カメラガイド線を表示できます。
設置形態リアビュー
有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素
付属品カメラ、カメラ取付ねじ×4、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書、防水性パッド、両面テープ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付台固定用タッピングねじ、取付パネル、なべタッピング×2、カメラ中継ケーブル(ナビゲーション本体側・バックビューカメラ側)×各1
色パールホワイト
質量(g)27(コード含む)
電源(V)DC5~7
消費電力(W)0.57(6V)
能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω)
方式アース:マイナスアース方式
レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24
解像度水平:330TV本(中央部)
映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3
S/N比40.5dB以上
使用周囲照度(Lx)約1.5~10万
防水保護等級IP68
調整機能自動白調調整
画角水平:131°、垂直:103°
動作温度範囲(℃)-30~70
映像出力Composite Video NTSC
1個
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
アルパイン製フロントカメラ対応ナビとの接続により前方3アングルの画像をナビ画面に映し出すことが出来ます。
設置形態マルチビュー
有効画素数1280(水平)×960(垂直)、約120万画素
付属品カメラ、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×2、六角レンチ、カメラ延長コード、ナンバーブラケット、バンドクランプ、カメラ取付台固定用タッピングねじ×4、角度調整用特殊ねじ×2、取扱説明書、保証書
色ブラック
質量(g)41(ケーブル含む・ブラケット/ねじ含まず)
電源(V)DC6(5~9)
消費電力(W)1.1(6V)
ケーブル長(m)3
コード長さ(m)1
方式アース:マイナスアース方式
レンズ焦点距離 f=1.27mm、 明るさ F=1.8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23.6×23.6×26.1(突起物を除く)
出力インピーダンス(Ω)75(1vp-p)
解像度水平:330TV本以上(中央部)
映像素子1/4インチ CMOS イメージセンサ 画面比4:3
S/N比ルミナンス:8.41Lx
保存温度範囲(℃)-40~85
使用周囲照度(Lx)約1.5~10万
同期方式内部同期
防水保護等級IP68
調整機能自動光量調整、自動白調整
画角水平:約150°、垂直:約125°
動作温度範囲(℃)-30~70
映像出力正像映像、CVBS、16:9ワイド画面用映像出力
1個
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
アルパインの大画面11型フローティング ビッグX11「XF11NX2S」。スマホ連携特化モデル。
音声アシスタントAmazon Alexa搭載。ビッグXと連携し声での操作がさらに進化。HDMI-CEC対応。
Apple CarPlay/ワイヤレスカープレイ/Android Autoにも対応。新構造採用(1DIN筐体)で取付可能車種が従来の20車種から100車種以上に。
仕様【USBメモリー部】(再生信号圧縮方式)AUDIO:MP3、WMA、AAC、WAV、FLAC、ALAC、VIDEO:MP4、MKV、AVI、VIDEO Format:MPEG4 AVC、H.264
付属品取扱説明書・取付説明書・保証書類一式・取付部品一式
質量(kg)約2.9
サイズ11型
出力【Bluetooth部】+4dBm(Power Class2)、プリアウト出力(音声最大出力レベル):2V/10kΩ(最大)
最大出力(W)50×4
表示方式【モニター部】透過型FFS液晶
電源電圧(V)DC14.4(動作範囲:11 ~ 16)マイナスアース
有効画素数【モニター部】99.99%以上
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270.8×177.2×231.5(最大)、ノーズ部:270.8×177.2×20、筐体部:178×100×166.5、接続部:35、45
光源【モニター部】LEDバックライト方式
インターフェース【HDMI入力部】480p(720×480p@59.94Hz/60Hz)、720p(1280×720p@59.94Hz/60Hz)、VGA(640×480p@59.94Hz/60Hz)、1080p(1920×1080p@59.94Hz/60Hz)、【HDMI出力部】720×480p @ 59.94/60Hz(4:3)、720×480p @ 59.94/60Hz(16:9)、1280×720p @ 59.94/60Hz(16:9)
回路方式【地上デジタルテレビ・チューナー部】PLL周波数シンセサイザー
駆動方式【モニター部】TFTアクティブマトリクス
受信周波数【ナビゲーション部】GPS:1575.42MHz±1.023MHz、GLONASS:1597.807MHz ~、1605.6305MHz、【地上デジタルテレビ・チューナー部】470 ~ 710MHz、【ラジオ・チューナー部】AM:522 ~ 1629kHz、FM:76.0 ~ 108.0MHz、【FM VICSチューナー部】FM:76.0 ~ 90.0MHz
セキュリティ【Wi-Fi通信部】WPA2 Personal
画素数【モニター部】2,764,800画素
接続台数【HDMI出力部】最大4台
受信チャンネル(ch)【地上デジタルテレビ・チューナー部】UHF13 ~ 52
Bluetooth【Bluetooth部】Bluetooth4.2
無線規格【Wi-Fi通信部】IEEE 802.11
受信感度【ナビゲーション部】-130dBm、【地上デジタルテレビ・チューナー部】-85dBm、【ラジオ・チューナー部】AM:30dBμV(20dBS/N)、FM:5dBμV(3%THD)
使用チャンネル(ch)【Wi-Fi通信部】2.4GHz:1 ~ 13
動作温度範囲(℃)-20~60
画面寸法(mm)幅237.12×高さ133.38
周波数帯域(GHz)【Wi-Fi通信部】2.4GHz
供給電圧(V)【USBメモリー部】5
対応プロファイル【Bluetooth部】HFP、OPP、PBAP、A2DP、AVRCP、SPP
SDカード【USBメモリー部】(ファイルシステム)FAT 16/32、exFAT
1台
¥199,800
税込¥219,780
7日以内出荷
「その感動は、進化し続ける。」アルパインのジムニー/ジムニー シエラ専用 大画面10型カーナビ「EX10NX2-JI-64」。NEWモデルは、音声アシスタントAmazon Alexa搭載。ビッグXと連携し声で操作がさらに進化。Apple Carplay/Android Autoにも対応。HDMI-CEC対応。
付属品取扱説明書・保証書類一式・取付部品一式
最大出力(W)50(×4)
表示方式透過型AHVA液晶
電源電圧(V)DC14.4(動作範囲:11~16)マイナスアース
有効画素数99.99%以上
光源LEDバックライト方式
駆動方式TFTアクティブマトリクス
画面サイズ10型
画素数2764800画素
動作温度範囲(℃)-20~+60
画面寸法(mm)223.68×125.82
最大抵抗(kΩ)プリアウト:10
最大出力電圧(V)プリアウト:2
1台
¥269,800
税込¥296,780
7日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。