11ページ目: カー用品

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
10,670件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バックカメラ防水ジャックタイプ JET INOUE(ジェットイノウエ)バックカメラ防水ジャックタイプJET INOUE(ジェットイノウエ)
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
赤外線IR付きバックカメラ明るいときはCOMSイメージセンサーの働きで鮮明な画像を映し出し、夜間などにおいては赤外線機能により暗闇でも映し出しますカメラ~ケーブル間の接続は防水ジャック仕様になっているため車外で接続した際に防水防塵に優れトラブルを防ぎます本体は防塵防水IP69Kを取得。12V/24V車共用
用途セーフティードライブ/事故防止解像度600TVL電源(V)作動:DC12~DC32角度(°)可視:水平105度/対角135度範囲赤外線視野:15m仕様映像カラー:通常時/カラー、赤外線作動時/モノクロ有効画素数NTSC:960(H)×480(V)関連資料1(1.46MB)設置形態バックビュー
日本製・2カメラドライブレコーダー NEXTEC日本製・2カメラドライブレコーダーNEXTEC(2件のレビュー)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
信頼の日本製 NX-DR W22PLUS 前後2カメラ・超小型・軽量・液晶一体型ドライブレコーダー 地デジ、ナビなどへの干渉低減モデル LED信号機対応 前後をしっかりと記録するNX-DR W22PLUS 手のひらに収まるほどコンパクト。 画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。 そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。 リアカメラもHD 100万画素CMOSセンサー搭載。 あおり運転や追突事故等「もしも」の時に対応できます。 フロントカメラ+リアカメラで前・後方を同時に高解像度録画。 あおり運転等、周囲の状況に対応した広範囲・高画質の撮影が可能。 コンパクトな本体に1.5型カラー液晶モニターを搭載。 録画中の画像モニターや、記録した画像をその場で再生できます。 200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサー搭載。 前の車のナンバーも捉えられる水準です。 ワイドダイナミックレンジ機能で明るさのレンジを拡大。 明るさの落差が大きい環境で白とびや黒つぶれを軽減します。 水平 約115度° 垂直60° 対角140°の広画角レンズを搭載。 (最大記録画角:水平110° 垂直58° 対角130°) 周囲の状況・安全確認に優れ広範囲の撮影が可能。
仕様【バックアップ電源】スーパーキャパシタ方式/ボタン充電池(時計用)付属品取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、リアカメラ(コード長:約0.5m)×1、リアカメラ固定テープ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約9.9m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1取付方式分離型本体質量(g)フロントカメラ:約43(microSDHCカード含む)/取付けステー装着時:約70、リアカメラ:約23(接続コード含まず)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)リアカメラ:約57×27×24電源電圧(V)DC12/24(本体DC5)記録媒体microSDHC(8GB付属)/4~32GB対応(Class10以上)液晶サイズ1.5型消費電力(mA)320(DC12V時)/170(DC24V時)解像度フロントカメラ:1920×1080(FullHD)/1280×720(HD)、リアカメラ:1280×720(HD)撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS/リアカメラ:100万画素CMOS記録ファイル形式動画MOV(H.264)画素数200万画素/100万画素フレームレートフロントカメラ:27.5fps/リアカメラ:25fps画角【レンズ】フロントカメラ:水平約115度垂直約60度(140度対角)、リアカメラ:水平約105度垂直約60度(120度対角)寸法(厚さt×幅W×高さH)(mm)フロントカメラ:約24×54×50(突起部分含まず)※取付けステー装着時高さ:約110(窓ガラス25°想定)
ドライブレコーダー専用スタンド Beat-Sonicドライブレコーダー専用スタンドBeat-Sonic(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
専用のドライブレコーダースタンドです。
クルマの消臭力 Premium Aroma ゲルタイプ エステークルマの消臭力 Premium Aroma ゲルタイプエステー
399税込439
1個(90g)
当日出荷
パフューマ―が厳選したフレグランスオイルを配合し創りあげた香水調の香りです。 ドリンクホルダーにもすっきりと収まるコンパクトサイズです。 香り調節シート付きで、香りの強度を調整できます。
シリーズ消臭力
音声タイプ ETC車載器 FURUNO音声タイプ ETC車載器FURUNO(3件のレビュー)
6,498税込7,148
1個
当日出荷
フルノFNK-M16ETC車載器 アンテナ分離型音声案内タイプ新セキュリティ規格に対応したETC車載器です。メーカー3年保証音声案内/LED表示タイプLED内蔵アンテナETCカード有効期限通知履歴確認100件前面操作ボタンダッシュボード・フロントガラス貼付兼用アンテナDC12V/24V 兼用四輪車専用
使用温度範囲(℃)-30~+85ケーブル長(m)3.5(車内専用アンテナ)方式(告知)音声/LED本体質量(g)約70入力電圧(V)DC12、DC24アンテナサイズ(mm)(W)32.4×(D)32.4×(H)12.5消費電流(mA)500以下(DC12V)、300以下(DC24V)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72.0×94.8×17.5表示LEDETC利用可否、ゲート通過可否などRoHS指令(10物質対応)対応
GPSアンテナ Catch HunterGPSアンテナCatch Hunter(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から3日以内出荷
ご使用になられるナビゲーションのアンテナ入力に合うコネクタのであるかをご確認の上お取り付してください。本GPSアンテナはマグネット貼付ですので水平な金属面にお取り付してください。取付はGPSの衛星より発信される電波を遮らない受信可能な場所に取り付けてください。車内に取り付ける場合はアンテナの性能をアップと確実にマグネットで固定する為に別売のスチ-ル板(AMP-500)をご使用して下さい。
ケーブル長(m)3
クルマdeフロントカバー アイメディアクルマdeフロントカバーアイメディア(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
フロントガラスとサイドミラーの霜や雪対策に! 女性でも取り付け簡単! 日よけやホコリよけにも! 風で飛びにくい!車内にヒモで固定!
材質本体:ポリエステル、吸盤:塩化ビニル樹脂
サポートミラー 星光産業サポートミラー星光産業(14件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ドアミラーの視界を妨げない吊下げタイプのサポートミラー バックでの駐車時に白線・縁石・側溝を視認 見やすい広角R300曲面鏡を採用
ミラー形状曲面鏡寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)45×110×40
セフティグリップロング クレトムセフティグリップロングクレトム(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
車の乗り降り、ドライブに便利なソフトな感触で握りやすい後席用補助グリップです。 前席ヘッドレストに簡単に取り付けられます。
材質PP、EVA、ポリエステル寸法(mm)380×37×30ブラック耐荷重(kg)本体/約200、フック部分/約3
バッテリー&オルタネーターチェッカー 大橋産業(BAL)バッテリー&オルタネーターチェッカー大橋産業(BAL)(27件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
電圧の状態をランプで表示。接続するだけで電圧の状態をチェック。便利なマグネット付(No.1722のみ)
用途DC12V車専用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)120×33×16
スマートデジタルバックミラー FIRSTCOMスマートデジタルバックミラーFIRSTCOM
15,980税込17,578
1個
当日出荷
夜間も明るいF値:F1.8。Full HDの高画質で後方視界が開けます。リアカメラは[IP67]の防塵・防水性能を備えているので、強い風雨にも耐えられます。タッチスクリーン操作に対応した、10.88型 IPS液晶モニター。リバースギア連動・調整可能なガイドラインで駐車時の後方確認をサポート。1~約3倍の20段階ズーム機能で表示範囲の細かな調整が可能(リバース時は1倍固定)。信頼の3年保証。安定した性能があってこそのスマートミラーです。
仕様映像方向:鏡像質量(g)本体:約320|リアカメラ:約47(コード含む)表示拡大:1 ~約 3倍(20段階リバース時は1倍固定)電源電圧(V)DC12/24 (本体 DC5外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:約255(幅)× 72(高さ)× 18(奥行)mm| リアカメラ:約 59(幅) × 24(高さ) × 30(奥行)mm消費電流(mA)約 450mA(DC12V 時)、約 220mA(DC24V 時)解像度カメラ:1920 × 1080(Full HD)防塵防水性能IP67(カメラ部のみ)保存温度範囲(℃)-30~ +80撮像素子1/2.8 型フルカラー CMOSF値F=1.8フレームレート25fps画面仕様映像:10.88 型 IPS 液晶モニター 1920 × 480ドット タッチスクリーン画像補正WDR画角カメラ:水平 約 116度 垂直 62度 (約 138度対角)動作温度範囲(℃)-20~ +70
フィルム用ヘラセット2 槌屋ヤックフィルム用ヘラセット2槌屋ヤック
619税込681
1個
当日出荷
型取り用ダマート/水切り・水抜き・気泡抜き・シワ伸ばし用スキージ/仕上げの際のコーナー留め・窓枠への挿し込み用プラヘラのセットです。
【無塩】融雪剤・凍結防止剤 ティーエヌエス【無塩】融雪剤・凍結防止剤ティーエヌエス
5,298税込5,828
1袋(20kg)ほか
翌々日出荷
白色無臭の固体で極めて水に溶けやすい物質です。
用途凍結防止剤、融雪剤仕様ビウレット:<0.8幅(mm)490厚さ(mm)枕:110縦(mm)813水分(%)<0.5含有量(%)全窒素量:>46関連資料(0.16MB)純度(%)>98.7粒子サイズ<2.80mm
スマホホルダー2 クランプ取り付け カシムラスマホホルダー2 クランプ取り付けカシムラ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
クランプ式の取り付けアームでガッチリ取り付けできるスマホホルダー。アイデア次第でどんな場所でも取り付け可能。ボールジョイントで360°見やすい角度に調整可能。
幅(mm)74ブラック高さ(mm)135質量(g)95奥行(mm)90取付け方法クランプ耐荷重(g)300以内適合寸法(mm)【スマートフォン】幅:58~88以内、厚さ:13以内最大クランプ厚さ(mm)30まで
ハンドルカバー イージーガード ボンフォームハンドルカバー イージーガードボンフォーム(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷から3日以内出荷
汚れに強い!洗えるシリコン素材使用ハンドルカバー 太さが変わらず握りやすい 抜群のグリップ力でスベらない のびーるフィットで取付け簡単 フリーサイズでハンドル直径約35~40cmまでの幅広い車種に対応
材質(本体)シリコーン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34×2.5×34質量(g)200適合サイズ(cm)約35~40
スリムレール用 天井ブラケット ヒナカ(旧:日中製作所)スリムレール用 天井ブラケットヒナカ(旧:日中製作所)
639税込703
1パック(4個)ほか
当日出荷
自動車用スリムカーテンレール用オプション部品
材質スチール
ピタンコタブレットホルダー2 槌屋ヤックピタンコタブレットホルダー2槌屋ヤック(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
ローダウンアーム+ホルダー上下スライド機構で、視界を遮らない位置まで下げて設置できる。 スマートフォン(縦置きのみ)から11インチクラスのタブレットまでマルチに使えるタブレットホルダー。 特殊ゲル吸盤の採用で、強力吸着・簡単脱着。
収納寸法(mm)タブレット:高さ138~251、幅50以上、厚さ15まで
シートカバー 抗菌メッシュ ボンフォームシートカバー 抗菌メッシュボンフォーム(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
抗菌防臭シートクッションカバー。いつも清潔!抗菌防臭加工。臭いの原因となる菌の増殖を防ぎます。取り付け簡単!誰にでも取り付けしやすい。どんなシートにもきれいにフィットします。シートを保護!汚れても安心。丸洗いできます。シートの傷つき防止にも最適です。中材にウレタン入り!クッション性があるシートカバー。丸洗いOK!汚れ防止に最適。
形状前席フリーサイズ フロント1枚材質(本体)[表地]ポリエステル100%、[中材]ウレタンフォーム、[裏地]ポリエステル100%質量(g)約610寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約45×2.3×127使用上の注意※必ず適合シート形状をご確認の上お買い求めください。※取付け用に縫製されているベルト等を取付け時に無理に引っ張らないでください。※汚れた場合は、商品に付いている洗濯表示をご覧ください。※ご使用状況によっては強い摩擦などで他の物に色移りする場合があります。※直射日光の当たる部分は、長期間のご使用により変色することがあります。※火気を近づけないよう十分注意してください。※本品は多くの車種に幅広く取付けできるように設計されたフリーサイズカバーです。※本体シートの機能(リクライニング、アームレスト、レバー、ボタン等)の妨げになる場合があります。※本品の誤ったご使用方法により発生した事故等について、メーカーでは一切の責任を負いかねますのでご了承ください。
1900x 900mm 凍結防止カバー(フロントガラス用) エスコ1900x 900mm 凍結防止カバー(フロントガラス用)エスコ
2,540税込2,794
1枚
当日出荷
材質ポリエステル(防水加工済)、スチレン、ブロック、コポリマー、他寸法(mm)1900×900アズワン品番64-2275-75
BESTEK シガーソケット充電器 BESTEKBESTEK シガーソケット充電器BESTEK
2,598税込2,858
1台
当日出荷
12V/24V車対応、iPhoneや各社Androidスマホが同時充電可です。 ソケットの差込口が離れているため、電子機器が干渉しづらくなっています。 延長コードがあってフロントシートからリアシートまで使い方に合わせて自由に設置できます。 本体の表面はコーティング加工がされており、傷がつきづらく、さらに高級感が溢れます。 コードが太く頑丈でとても安心、そして通電性パッチリです。
仕様シガーソケット数:2寸法(mm)85×53×31質量(g)約120消費電力(W)合計:150保証期間購入日から一年間コード長さ(cm)70USBポート2口(DC5V/1A 合計:2.1A出力)
シートカバー ファインテックス ボンフォームシートカバー ファインテックスボンフォーム(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
普通車や軽自動車、ミニバンなどの後席用防水シートカバー装着してもシートベルトが使用できるよう改良加工。裏面はPVCコーティングで水を通しません。汚れてもサッと拭くだけでお手入れ簡単!!
用途軽/普通車 後席シート材質ポリエステル100%※裏面PVCコーティング寸法(幅W×高さH)(mm)枕カバー寸法(大):横幅250×380 枕カバー寸法(小):横幅200×340座面寸法(幅W×奥行D)(mm)1250×570
ゴムネット トランク用 モノタロウゴムネット トランク用モノタロウ(6件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷
フック付の長方形タイプのゴムネットです。車内の揺れによる荷物の移動を防止し、しっかりキープします。リヤゲートを開けた時の荷物がこぼれ落ちるのを防止できます。
用途荷崩れ防止に材質ネット:ゴム/PP、フック:PP寸法(mm)800×300質量(g)約300
特殊形状ステンレスナンバープレートボルト EX-144 星光産業特殊形状ステンレスナンバープレートボルト EX-144星光産業(12件のレビュー)
869税込956
1セット
当日出荷
特殊形状ボルト+専用レンチで盗難防止に効果的 サビに強いステンレス製ボルト&ワッシャー(4個1セット) 軽自動車にも使用できる4本セット
シルバー
エッジテープ 2M 星光産業エッジテープ 2M星光産業(5件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
ドアやトランクのエッジ等をスリ傷から守る保護フィルム 柔軟で耐摩耗性に優れたフィルム「ポリウレタンエラストマー」 熱や紫外線による変色が殆どない耐候性に優れた透明素材
厚さ(mm)0.3テープ幅(mm)10テープ長さ(m)2
コイルドリンク2プラス ブラック 槌屋ヤックコイルドリンク2プラス ブラック槌屋ヤック(3件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
スペーサー付きで細缶ホールド。 ちょっとした小物入れにも最適。 ダッシュボードやアームレストトレイ等に装着可能。 お部屋やオフィスのインテリアにも最適。 両面テープ貼付け。
適合500mlペットボトル、350ml缶、細缶
けん引ロープ EMERSON(エマーソン)けん引ロープEMERSON(エマーソン)(2件のレビュー)
3,998税込4,398
1本
当日出荷
ロープが伸縮するので、たるみや踏み付けがなく安心です。 軽量でコンパクトに収納できます。
長さ(m)伸縮時/4付属品白旗適合(車両側のフック形状)アイボルト型、ワッカ型、かぎ型材質(ロープ本体・ループカバー)ポリエステル、(フック)炭素鋼
フィルム接着スプレー 槌屋ヤックフィルム接着スプレー槌屋ヤック(4件のレビュー)
669税込736
1本(420mL)
当日出荷
ウインドーフィルム専用の接着スプレー。 わずらわしいフィルム同士の貼付きを防止。(接着剤成分フリー) 気泡ができにくく、入り込んだ空気もスムーズに抜ける。 フィルムとガラスの間に入り込んだスプレー液の膜が潤滑剤となって正確な位置決めが可能。
3000Rパーフェクトミラー カーメイト3000Rパーフェクトミラーカーメイト(9件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から5日以内出荷
「自然な距離感」の平面鏡と、「ワイドな視界」の曲面鏡の両方のいいところを持ち合わせたルームミラー後方視界が自然に見えるよう3000mmの曲率半径を採用従来の曲面鏡に生じていた「不自然さ」を大幅に解消しました明るい視界を確保する高反射ミラーを採用スモークガラス、プライバシーガラスにも対応純正ミラーのはみ出しを少なくする、縦幅のあるサイズを採用便利なチケットクリップ付
用途ミニバン・大型車に
ブラング ブースター カーメイトブラング ブースターカーメイト(5件のレビュー)
649税込714
1個(165g)
当日出荷から6日以内出荷
ボックス型の大容量シート下香水調芳香消臭剤香りの強さと持ちを選べる「香り調節シート」付き付属品/固定用粘着テープ
用途芳香消臭剤シリーズブラング成分香料、消臭剤、ゲル化剤形式ゲル状
ミニミラーC カーメイトミニミラーCカーメイト(6件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
広い範囲が見える曲面鏡を採用したミニミラー後部座席のモニターミラーや、化粧直し用として使えますしっかり取付く「大型吸盤」を採用ミラーの角度は自由に変えられます吸盤の色は「レンズ効果による火災の心配がない」黒色を採用
用途広い範囲が見えるミニミラーミラー形状曲面鏡質量(g)65寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)62×120×46RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルカバー ボアーサポート ボンフォームハンドルカバー ボアーサポートボンフォーム(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
材質(表地)ポリエステル100%<クリアPVC巻>材質(中材)低反発ウレタンフォーム
LSボディーカバー(一般車タイプ) アラデンLSボディーカバー(一般車タイプ)アラデン(7件のレビュー)
6,398税込7,038
1枚
当日出荷から3日以内出荷
軽量&強い!破れにくい生地で愛車を包む。 大気汚染(排ガス他)・酸性雨・紫外線・砂ボコリ・夜露・霜・樹液・鳥のふん・イタズラ・盗難によるボディーのいたみ・汚れを防ぎます。 着脱時に便利な着脱アシストゴム付。左右のドアミラーに引掛けます。 取扱い簡単!風に飛びにくい、オリジナル強風対策用ロープ付。(前後2本付)
材質ポリエステル100%・厚織り生地使用加工カラー撥水コーティング
ドクターデオ スプレータイプ カーメイトドクターデオ スプレータイプカーメイト(5件のレビュー)
739税込813
1本(250mL)
当日出荷
除菌消臭成分に安定化二酸化塩素を採用。菌や悪臭成分を酸化分解し、強力除菌&消臭。 空間や気になる所にスプレーするだけ。
シリーズドクターデオ香り無香RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルカバー プレーンメッシュ ボンフォームハンドルカバー プレーンメッシュボンフォーム(13件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
TPE無臭リング使用 無臭タイプ
材質ポリエステル100%サイズ(cm)36.5~37.9適合ハンドル外径365~379mm
三角停止板 EMERSON(エマーソン)三角停止板EMERSON(エマーソン)(14件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
国家公安委員会認定品
用途一般道や高速道路での停車中の事故防止に!!付属品ケース材質(本体)ABS(反射板)アクリル(脚)スチール質量(kg)1.5規格国家公安委員会認定品(交F06-1)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(収納時) 418×103×40(使用時)432×366×405アズワン品番65-0378-29
カーロック EMERSON(エマーソン)カーロックEMERSON(エマーソン)(11件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
簡単装着で抑止効果抜群!!硬質性合金で超強力。 ラチェット式で自動ロック!!簡単に開けられないクロス式キーを採用!!
用途軽自動車から10tトラックまで幅広く対応!!寸法(mm)固定フック間/最小290-最大490付属品専用鍵(4個)材質特殊合金質量(kg)1.7本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)188×55×720適合車種ハンドル内径490mm以下適合ハンドル内径290~490mm、太さ56mm以下
BESTEK 矩形波カーインバーター 1000W BESTEKBESTEK 矩形波カーインバーター 1000WBESTEK
10,980税込12,078
1個
当日出荷
DC12VをAC100Vに変換する修正正弦波タイプのカーインバーターで、最大1000Wの出力に対応しています。USB-C(PD30W)とUSB-A(QC18W)ポートも搭載しており、スマホやタブレットの急速充電にも対応。ACコンセント2口と合わせて、複数機器の同時使用が可能です。本体は頑丈なアルミ製で、冷却ファンとLEDインジケーターを備え、安全性も高く、6つの保護機能(過電圧・過負荷・過熱など)を搭載。アウトドアや車中泊、災害時の非常用電源としても活躍します。サイズはコンパクトながら高出力で、コストパフォーマンスにも優れた一台です。
付属品シガーソケット接続コード×1本 バッテリー接続コード×2本(+端子と-端子用) ヒューズ×3個(予備品) 取扱説明書×1出力【AC】AC100V 55Hz(50Hz・60Hz表示機器使用)【USB】最大48W【USB-A】DC 5V/3A 9V/2A 12V/1.5A QC 18W【USB-C】DC 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A PD 30W本体質量(g)約1650(ケーブル除く)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×120×70定格出力1000W 出力1200 MAX出力波形修正正弦波入力電圧DC11V-15V(12V マイナスアース車用)
カーナビゲーション 7インチ ポータブル マルエヌカーナビゲーション 7インチ ポータブルマルエヌ
14,980税込16,478
1台
当日出荷
【本体仕様】・マップソフト容量:8GB内蔵メモリー(マップソフト専用)・microSDスロット:32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカードに対応・LEDバックライト液晶:7.0インチTFT(WVGA)、解像度800×480pixelタッチパネル・内蔵スピーカー:モノラル(1.5W×1)・イヤホン:Φ2.5mmステレオミニジャック・シガー電源:DC12V/24V車対応・動作温度:0~60℃※本体仕様は予告なく変更する場合があります【マップソフト】・地図データ:住友電工システムソリューション社製2024年度春版・住所登録データ:約4,142万件・電話番号データ:約445万件・周辺検索データ:約56万件・施設検索データ(名称検索データ):約541万件・レーンガイド:一般道路/約14.5万件・方面案内:一般道路/約11.7万件・レーン看板イラスト:ETC/約 1,240件、サービスエリア・パーキングエリア/約685件・分岐イラスト:都市高速入口/約690件、高速分岐・出口/約5,300件、一般道側道分岐/約6,400件・交差点表示:2画面高速拡大表示・詳細地図:1,401都市・地図縮尺レベル:14段階・ジャンクションビュー:対応・レーン表示:対応2024年1月末までの地図データ(春版)を採用(一部道路、施設等のデータを除く)全国の新規開通・開設情報が収録住所登録データ約4,142万件を収録し、多くの施設データを利用可能日本全国1,401都市の詳細地図を収録建物名や建物の形状、高さ、細かい道路を詳しく表示するため初めて通る道路でもカーナビの画面上で確認可能車のエンジンON/OFFに合わせてカーナビの電源もON/OFF連動し、目的地を記憶してルート走行を再スタート可能
用途ドライブに。カーナビ カーナビゲーション ナビ ナビゲーション ポータブル ポータブルナビ コンパクト 小型 軽量 GPS ワンセグ付属品専用取付スタンド、スタンド固定皿、スイッチ付専用シガー電源アダプター(DC12V/24V)、取扱説明書兼保証書質量(kg)0.285サイズ7インチ保証期間1年間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)18.2×2.6×11.4記録メディア32GBまでのmicroSDカード・microSDHCカード
荷崩れ防止ネット パネフリ工業荷崩れ防止ネットパネフリ工業
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
軽トラック用の荷崩れ防止ネットです。ワンタッチで軽トラックの荷物を固定!従来のゴム製品に比べて強力・長持ち!柔らかいのでコンパクトに収納が可能です!耐久性に優れたバージン材を使用しています。縦横が最大2倍に伸びます。
用途軽トラックの荷崩れ防止に付属品フック8個材質ゴム部/天然ゴム(バージン材)、ネット芯/ラテックス(バージン材)、ネット被膜/ポリエステル(バージン材)、フック/PP樹脂寸法(m)1.25×1
タイヤエアーコンプレッサー 大橋産業(BAL)タイヤエアーコンプレッサー大橋産業(BAL)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
自動停止機能付で安全・安心 設定した充てん圧力になると自動で停止 圧力単位の切り替えが可能(kPa・PSI・kg/cm2) ”デジタル表示パネル”で数値が見やすい 使い方はかんたん!本体に”操作手順ラベル”付 テンパータイヤ(応急用タイヤ)対応 最大圧力450kPa シリーズ最小、最軽量モデル 多用途に使えるアダプター3種付 ・自転車用<英式> ・ボール用ニードル ・小型レジャー用品用 電源コード、エアーホース、アクセサリープラグ、各種アダプター、全て本体裏面に収納可能
質量(g)525入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×123×56電源コード(m)3.3ホース長さ(mm)400
カー用品