21ページ目: カー用品

10,902件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カーマット デザインラバーマット 後席前席SS兼用 ボンフォームカーマット デザインラバーマット 後席前席SS兼用ボンフォーム(1件のレビュー)
729税込802
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
砂、泥、埃が床にこぼれにくい3Dタイプ・メタル調ヒールパッド付・幅広い適合、カットしてさらにフィット・お手入れ簡単・丸洗いOK・さらにズレにくいズレ防止マットフック穴付きカットしてフロアにピッタリ汚れに強いPVC樹脂お手入れ簡単、丸洗いOK!防水素材裏面はズレに強いスパイク加工別売のマットフック(マットのズレ防止)に対応幅広い車種に対応する汎用マット
材質(本体)(本体)ポリ塩化ビニル、(フィルム)ポリ塩化ビニル質量(g)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×480×8寸法(cm)(後席/前席SS兼用)45×48
車載ホルダー Qi搭載ワイヤレス充電器 エンジン停止後も開閉可能 LUFT車載ホルダー Qi搭載ワイヤレス充電器 エンジン停止後も開閉可能LUFT
3,890税込4,279
1個
当日出荷
【LUFT 車載ホルダー Qi搭載 ワイヤレス充電器 】 [ワンタッチ自動開閉機能]スマホを置けば自動でホルダーが閉じて充電が開始されます。スマホを取り出す際やエンジン停止後もタッチセンサーに触れるだけのワンタッチ機能搭載 [FODセンサー保護機能搭載]金属などの異物を感知すると自動で充電を停止してランプで危険を知らせます。その他各種保護機能を搭載しており、安全にお使い頂けます。 [Qi認証取得]国際給電規格(WPC)のQi認証を取得しています。ワイヤレス充電器を販売する際にQi認証の取得が必要です。 [急速充電機能]iphone7.5W、Android10Wの急速充電に対応。QuickCharge3.0対応のカーチャージャーが付属しています。 [選べる2種類の取り付け方法]エアコンの吹き出し口またはダッシュボードの取り付けが可能、お好きな場所をどちらかを選んで頂けます。
用途Qi搭載の車載ワイヤレス充電器です。 スマホを置くだけで自動でアームが閉じて充電が開始されます。 スーパーキャパシタ搭載で、エンジン停止後も開閉可能です仕様充電距離:10mm寸法(mm)121×72.5×60.5ブラック質量(g)134出力10W/7.5W/5W入力DC5V / 2A DC9V / 1.67A素材ABS+PC
フォークリフト・建機用 前後ドライブレコーダー 48V対応 THANKO(サンコー)[電子機器]フォークリフト・建機用 前後ドライブレコーダー 48V対応THANKO(サンコー)[電子機器]
32,980税込36,278
1台
当日出荷
48V変換コンバーター付きフォークリフト・建機などに最適なドライブレコーダーです。フルHDのクリアな映像で2つのカメラがしっかり撮影します。事故の検証や防犯対策、コンプライアンスの確認にも役に立ちます。カメラは広角120度、フルHDで音声も同時に録音。自動ループ録画、ロック機能、動作検知機能などを備えています。フルHD、高圧縮高画質H.264コーデック採用で、夜でも非常に綺麗な映像を撮影します。バックアップ電源付き。本体ユニットに強い衝撃を受けていない限り、電源が切断されても持続録画します。ACC電源を利用して可動しますので、建機以外にもトラックやバイクなどでもお使い頂けます。※トヨタL&F製の48V AC制御フォークリフトシリーズには使えない場合がございます。
用途フォークリフトや建設重機の安全管理にトラスコ品番362-4303幅(mm)74高さ(mm)55奥行(mm)21電源(V)12~48まで対応 ※全ての映像やトラブルの瞬間を記録、及び証明できる事を保証するものではありませんサイズ(inch)2.7入力電圧(V)DC12/48記録媒体microSDカード画素数92~620万GPSなしSDカード付属:32GB
ノンスリップマット TRUSCOノンスリップマットTRUSCO
1,398税込1,538
1巻
当日出荷
キャビネットの棚や作業台上の器具の滑りを防ぐマットです。 ご使用サイズに合わせてハサミでカットできます。 抗菌・防カビ加工で清潔にご使用できます。
材質塩化ビニル厚さ(mm)3使用温度範囲(℃)-10~60
JB64/74 ジムニー専用 エアコンドリンクホルダー 槌屋ヤックJB64/74 ジムニー専用 エアコンドリンクホルダー槌屋ヤック
2,598税込2,858
1個
当日出荷
専用設計でピッタリフィット ジムニー・ジムニーシエラ(JB64/74)の右ハンドル車の助手席乗降グリップに取り付けできるドリンクホルダーです。 エアコンの送風により、ドリンクを保冷・保温する効果があります。 専用設計で、内装にピッタリフィットします。 六角ボルトで固定するだけの簡単装着です。 エアコンルーバーの可動を妨げません。 ドリンクのスムーズな出し入れが可能なスムーズフィットスペーサーを採用しています。 ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付きです。 細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等のカップを収納できます。 内装にマッチするヘアライン調パネルを採用しています。 キーや小袋・マスク等を掛けるのに便利なアンダーフック付きです。
種別助手席用材質PC、ABSブラックメーカースズキ適合車種ジムニー
カーチャージャー 車載充電器 24W(5V/4.8A) 2ポート USB A ×2 抜け防止 インジケーター搭載 シガーチャージャー シガーソケット エレコムカーチャージャー 車載充電器 24W(5V/4.8A) 2ポート USB A ×2 抜け防止 インジケーター搭載 シガーチャージャー シガーソケットエレコム
1,398税込1,538
1個
当日出荷
すべり止めシリコンによりソケットから抜けにくい設計の車載充電器。充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。合計出力24W(5V/4.8A)でスマートフォンなど2台を同時に充電可能。
定格入力電圧(V)DC12/24ブラック対応機種2つのUSB-Aポートから合計最大24W(5V/4.8A)(各ポート最大12W(5V/2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ使用電源アクセサリーソケットコネクタ形状USB-Aポート(メス)×2質量(g)約24発光色赤・青保証期間1年間その他すべり止めシリコン付き おまかせ充電機能 充電状況お知らせLED機能外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約30×65×30(突起部含まず)定格出力電圧(V)DC5使用地区日本定格出力電流合計最大4.8A(各ポート最大2.4A)ソケット径(Φmm)20.8~22.0(対応)
クルマのスッキーリ!Sukki-ri! 消臭パール アース製薬クルマのスッキーリ!Sukki-ri! 消臭パールアース製薬(1件のレビュー)
489税込538
1個(160g)
当日出荷
独自のテクノロジーで完全消臭へ(食べ物臭、汗臭、タバコ臭、ペット臭) 【独自のテクノロジーのひみつ】 (1)しぶとい悪臭に効く:消臭しにくい悪臭成分にも効く、独自処方の消臭剤 (2)すみずみまで香り広がる:香り成分をたっぷりまとったパール (3) 快適な車内空間へ:使用期間は1ヵ月から2ヵ月(温度や使用環境により変動します。) エアコンのニオイにも ドリンクホルダーにさりげなく置けて効果しっかり リーフィースカイの香り 【品名】消臭・芳香剤 【用途】自動車用
用途自動車用香りリーフィースカイの香り成分香料、有機窒素系消臭剤、吸水性樹脂使用方法(1)ラベルの上部、天面シールをはがす。(2)キャップをはずし、中のアルミシールをはがす。※アルミシールが残る場合がありますがすべて取り除いてください。(3)再度キャップを閉め直し、ドリンクホルダー等に入れて使用する。※本体が傾かない場所でご使用ください。容量160gシリーズスッキーリ!Sukki-ri!寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×95×66使用場所自動車アズワン品番65-2349-92
車載ホルダー サンワサプライ車載ホルダーサンワサプライ
9,798税込10,778
1個
当日出荷
強力マグネットで取付できるタブレットホルダーです。工事車両やスチール製ラックなどに簡単に取付けできます。7~11インチのタブレットPCを固定できます。2つの関節を調整して自由な位置に止めることができます。ホルダーは上下左右をしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップで、タブレットを固定します。ホルダー部は回転させることができるので、設置したまま縦・横の変更ができます。
仕様■設置方法:マグネット取付け■耐荷重:1kg■対応機器:幅191~272×奥行き119~190×厚さ5~18mm、重量1kg以下のタブレット※7~11インチ程度■セット内容:タブレットホルダー ×1、アーム ×1、マグネットマウント ×1、L型ストパー ×2、V型ストッパー ×3、ノブ ×5、保護シート ×5、取扱説明書
スリムレール用 エンドキャップ ヒナカ(旧:日中製作所)スリムレール用 エンドキャップヒナカ(旧:日中製作所)
479税込527
1パック(2個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
自動車用スリムカーテンレール用オプション部品
材質スチール
片耳ハンズフリーイヤホン JTT片耳ハンズフリーイヤホンJTT
599税込659
1個
当日出荷
作業中でも手を塞がずに着信応答が可能なマイク付きリモコンを搭載し着信だけでなく、音楽再生/停止のリモコンとしても利用可能。
ケーブル長(m)約1端子3.5mmステレオミニプラグ(L型4極)イヤホン形状カナル型
車載ホルダー サンワダイレクト車載ホルダーサンワダイレクト
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ドリンクホルダー固定タイプのスマートフォンホルダーです。 幅64~132mm、厚さ9~25mmまでの機種をホールドでき、様々な機種に幅広く対応します。 ホルダー部分は360度回転可能なので、縦でも横でも自由に向きを変更できます。 左右のアームと落下防止の脚で、スマホをしっかりホールドします。 アームの幅・高さは取り付ける機器に応じて自由に調節できます。 自由に曲げられる約6cmのフレキシブルアームで、見やすい位置に固定できます。 内径68~90mm、深さ40mm以上のドリンクホルダーへの設置に対応します。 固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーに固定することができます。
適合機種幅64~132mm、厚さ9~25mm、重量500g以下のスマートフォンセット内容スマートフォンホルダー、固定マウント、取扱説明書幅(mm)(対応機種)9~25取付ドリンクホルダー奥行(mm)(対応機種)64~132耐荷重(kg)0.5設置寸法・奥行(mm)68~90設置寸法・幅(mm)68~90適合サイズ直径68~90mm、深さ40mm以上のドリンクホルダー設置寸法(高さ)(mm)40以上
MagSafe対応 スマホホルダー 車載アクセサリー マグネット着脱 ゲル吸盤タイプ iPhone エレコムMagSafe対応 スマホホルダー 車載アクセサリー マグネット着脱 ゲル吸盤タイプ iPhoneエレコム
2,798税込3,078
1個
当日出荷
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱できる車載ホルダーです。ホルダーを車内にしっかりと吸着固定できる強力ゲル吸盤タイプです。
その他ゲル吸盤取付。端末はケース未装着、またはMagSafe対応ケース装着時のみ使用可。付属品設置補助板×1、アルコールパッド×1材質ポリカーボネート/シリコン/鉄/ネオジウム磁石/TPE/バネ鋼ブラック質量(g)127外形寸法(mm)最大68×77×147(展開方法による)対応機種MagSafe対応iPhone※重量:約270g以下(ケ-スなどのアクセサリ含む)
防水シートカバー リア ベッスル防水シートカバー リアベッスル
2,198税込2,418
1枚
当日出荷
ZIP付で背もたれの片側倒しが装着したまま可能です。ヘッドレスト掛けヒモも長さ調節可能。カンタン装着だから仕事にもアクティブにも!車種を選ばず使えます。シートベルト用開口部あり。
用途シートカバーブラック幅(cm)148高さ(cm)124RoHS指令(10物質対応)対応奥行き(cm)0.3
モニタリングダイレクトソケット SEIWA(セイワ)モニタリングダイレクトソケットSEIWA(セイワ)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
リアルタイムにバッテリー電圧の確認ができ、ソケット1口、USBポート2口が付いたソケットです。 通電時にはブルーLED点灯します。DC12V車専用。
用途自動車用増設プラグ質量(g)100出力USB合計:4.8A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)103×81×45首振角度(°)180(角度調節/7段階)LED色ブルーUSBタイプタイプA×2
除雪機カバー YAMAHA(ヤマハ)除雪機カバーYAMAHA(ヤマハ)(1件のレビュー)
9,598税込10,558
1枚
5日以内出荷
材質ポリエステル420D
スマートフォンホルダー CAPStyleスマートフォンホルダーCAPStyle
799税込879
1個
当日出荷
「小さくてもしっかりホールド」小さいサイズでもスマートフォンをがっちりホールド。 ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。 簡単取付でしっかりグリップするエアコンクリップを採用。 (エアコン吹き出し口形状により取付できる車種とできない車種があります。画像にある表をご確認ください。)
寸法(mm)約165×85質量(g)約280取付方式エアコン吹き出し口商品タイプマグネットホールド・エアコン取付タイプ
車内空間収納 カーメイト車内空間収納カーメイト
10,980税込12,078
1個
当日出荷
限られたスペースを有効活用で快適空間向上 ハイエースやキャラバンに最適な220cmサイズのバー採用。 車中泊の際に軽量な荷物を車輌上方の空間に入れて有効活用できます。 サーフボードなどの長尺物も車内にすっきり収納できます。
シルバー寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)2200×25×25RoHS指令(10物質対応)対応
BZウェーブ スピーカー BRAITH(ブレイス)BZウェーブ スピーカーBRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1セット
当日出荷
超小型なので取付が簡単、ダッシュボードやドアに設置できます
用途高音域を広げ臨場感をアップさせるチュンナップドームツィーター適合カーオーディオ専用コード長さ(m)スピーカー:3本体質量(g)120再生周波数帯域(Hz)5000~20000最大入力(W)80RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)4本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×47×48
クルマdeフロントカバー アイメディアクルマdeフロントカバーアイメディア(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
フロントガラスとサイドミラーの霜や雪対策に! 女性でも取り付け簡単! 日よけやホコリよけにも! 風で飛びにくい!車内にヒモで固定!
材質本体:ポリエステル、吸盤:塩化ビニル樹脂
Kics LEGGDURA RACING Compact Type lock&Nut Set KYO-EIKics LEGGDURA RACING Compact Type lock&Nut SetKYO-EI(2件のレビュー)
9,898税込10,888
1セット(16個)
6日以内出荷
ロックナットは、ブルロックタイプを採用したロック柄。キーNo.の判別を複雑にし盗難抑止性をアップ。 また、キー嵌合も良く、締め付けによる耐久性も抜群です。
材質A7075-T6全長(mm)25質量(g)14有効ねじ(mm)22
消臭芳香剤 カーメイト消臭芳香剤カーメイト
579税込637
1個
当日出荷
自然の優しさが詰まったフォレストゲル。 温もりのある紙素材と、青森ヒバ(ヒノキ科)由来の消臭エキスを使用しています。
用途自動車用消臭芳香剤成分香料、消臭剤、ゲル化剤形式ゲル状
高齢運転者マークステッカー 東洋マーク製作所高齢運転者マークステッカー東洋マーク製作所(3件のレビュー)
499税込549
1枚
当日出荷
タイプステッカー仕様反射
Racing Composite R40 NUT(単品) KYO-EIRacing Composite R40 NUT(単品)KYO-EI(1件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷から8日以内出荷
レーシングナットのハイエンド製品「Racing Composite R40」素材は、クロムモリブデン鋼(SCM435鍛造)を採用し過酷なレースシーンにも実用できる超強度で、小径17HEXとツバからHEXまでの無駄な肉を削り軽量化(約40g)を達成!さらにネジの緩みを防止するフリーのテーパーカラーがワッシャーとなりホイールを車体に確実にセットさせます。カラーは、クラシカルとネオクロ(チタンコーティング、レインボー)の2種類をチョイスできホイールのアクセサリーとしても逸品です。 意匠登録第1192260号 / U.S.A. PAT. D510259 カラーと本体をフリーにしているので、ネジとボルトの 60°テーパー芯振れを防止。 カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。 装着、脱着時のレンチ操作をスムーズにする為に、六角上部に大きなアールを採用。 アルミ製カラー(A7075-T6材)による徹底した軽量化。 ナット本体は超硬材(SCM435)鍛造を使用し、最強の硬度
RoHS指令(10物質対応)対応
アクアガード  防水シートカバー 錦産業アクアガード 防水シートカバー錦産業(6件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
マリンスポーツやスキースノーボードには必須アイテムです。 大切なペットとの外出時も安心!
ブラック適合(サイズ)普通車用/軽自動車用フリーサイズ、(適合シート形状)前席用材質ポリエステル、ネオプレン
シートベルトケアーパッド 槌屋ヤックシートベルトケアーパッド槌屋ヤック(4件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
シートベルトの圧迫感をクッション素材が軽減。 体への負担が少ない低反発素材でクッション性がバツグン。 シートベルトに巻き付けて、マジックテープで固定するだけの簡単装着。 前席/後部座席、運転席側/助手席側問わず使用が可能。 最大対応シートベルト幅:約52mm
ラバースペーサー BRAITH(ブレイス)ラバースペーサーBRAITH(ブレイス)(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(2個)
当日出荷
簡単装着 乗り心地UP ローダウンの補正 音鳴りの防止
厚さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応
あったカーケトル 1L Meltec(大自工業)あったカーケトル 1LMeltec(大自工業)(12件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
お湯が沸くと自動で止まる! オートストップ、空焚き防止機能付! 水量がひと目でわかる透明目盛り!
質量(g)約550寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約180(H)×190(W)×150(D)入力電圧(V)DC12V容量(mL)1000最大容量(L)1コード長さ(m)約1.3沸騰時間目安約60分(満水時)
グッドボディカバー ケンレーングッドボディカバーケンレーン(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から5日以内出荷
軽くて取扱いがカンタン!耐久力が抜群!小さなホコリもシャットアウト!生地は縮みません!濡れても早く乾く!
仕様前後ゴム絞り式材質ポリエステル100%薄地軽量使用(防水加工)シルバーRoHS指令(10物質対応)対応主な適合車種セダン車
ファインミニミラーF SEIWA(セイワ)ファインミニミラーFSEIWA(セイワ)(2件のレビュー)
859税込945
1個
当日出荷
ファインミニミラーF
用途吸着力のある大型吸盤で、車内のガラス面等に、簡単に取り付けすることができる角型ミラーです。 ルームミラーの補助用としてデッドアングルをサポートできます。 明るく映る高品質シルバー鏡を採用。 バニティミラーや後部座席確認用・ご自宅用としても使用可能です。 ボールジョイントにより、角度を自由に変えることができます。 衝撃によりミラーが割れた際、飛び散りにくくさせる飛散防止加工済み。仕様シルバー鏡/平面鏡/115×55mm/ブラック寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)63×128×34
エルデュランケルベロス 晴香堂(旧:オカモト産業)エルデュランケルベロス晴香堂(旧:オカモト産業)
829税込912
1個(165mL)
当日出荷
圧倒的存在感のエルデュランシリーズにシート下用が新登場。 煌めく王冠が美しいボックスパッケージ。溢れ出す濃厚な香り。
レザーアース 星光産業レザーアース星光産業(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
静電気除去を光って知らせるキーホルダー。 本革調レザーで高級感アップ。 放電回路搭載で静電気除去効果アップ。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)98×29×10
フロント雪かきくんロング コンパルフロント雪かきくんロングコンパル
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
フロントの雪かきが素早く簡単。「即・使える」車内に置けるハンディー仕様。
用途フロントガラスの霜・氷・積雪の除去に。幅(mm)178全長(mm)650材質ポリプロピレン、アルミ合金、塩化ビニール樹脂寸法(幅W×長さL)(mm)178×650
貼ってはがせる初心者マーク カーメイト貼ってはがせる初心者マークカーメイト
649税込714
1枚
当日出荷
貼ってはがしてまた貼れるフィルムタイプの初心者マークノリを使っていないのではがした際にノリ残りがありませんアルミボディの採用でマグネットがつかないプリウスにおすすめガラス面の内側にも、外側にも貼れます道路交通法適合品
用途初心者マークタイプフィルム質量(g)8サイズ(mm)H185×W116×D1RoHS指令(10物質対応)対応
ルーフボックス取付クランプ TERZOルーフボックス取付クランプTERZO(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ルーフボックス取付用のクランプです。
種類ルーフボックス用アタッチメント
ベースフット(ルーフオンタイプ) TERZOベースフット(ルーフオンタイプ)TERZO(5件のレビュー)
8,598税込9,458
1セット(4個)
当日出荷
ブラック種類ベーシックキャリア(フット)
シートカバー カラードカバー ボンフォームシートカバー カラードカバーボンフォーム(36件のレビュー)
2,598税込2,858
1枚ほか
当日出荷から3日以内出荷
伸縮素材で、ぴったりフィット。
材質(表地)ポリエステル100%
補修用フィルムアンテナ アークヒル補修用フィルムアンテナアークヒル(6件のレビュー)
999税込1,099
1枚ほか
当日出荷
ワンセグ/フルセグ用補修アンテナ。 ほとんどのメーカーのコネクターに対応。
シンプルライト・4 槌屋ヤックシンプルライト・4槌屋ヤック(5件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
フレキシブルアーム使用により、角度調整が可能。アクセサリー電源ソケットに差し込むだけの簡単取り付け。ON/OFFスイッチ付き。灰皿やオーディオ等の夜間照明やムードイランプとして最適。12V専用。度ブルーLED使用。
電圧(V)DC12光色ブルー
ピラーホルダー PivotピラーホルダーPivot(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1台
当日出荷から8日以内出荷
Aピラーに付属のネジで固定する52Φメーター対応のピラーホルダーです。
車載用貼付スタンド Panasonic(パナソニック)車載用貼付スタンドPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
付属しているパーキングブレーキ接続ケーブルは、車側のパーキングブレーキ信号ラインに直接接続する仕様です。
用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー適合710VD、510VD
カー用品