- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- カー用品
- 27ページ目
27ページ目: カー用品
輝くダイヤモンドカットが美しい、きらびやかなクリアータイプマット。
材質ポリ塩化ビニル100%、(裏面)スベリ止めスパイク加工
仕様スパイク加工、防水素材、丸洗いOK、フリーカット
3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
関連資料適合表(3DA_THA) 適合表(BLP) 適合表(3DX)
液晶モニターへの日射しをカットし、画面を見やすくする日よけ。
両面テープで貼付けるだけの簡単装着。
マジックテープで脱着可能。
ブラング最高級LSシリーズ。贅沢な香り原料を使用。消臭剤配合。
シリーズブラング
寸法(mm)H92×W97×D62
質量(g)370
スッキリ装着。便利なスマートフック。
2個並べれば、コンビニ袋を引っ掛けてゴミ入れとして使える。
高速券、駐車券等のチケットをさしてチケットホルダーとしても使用できる。
小物等を引っ掛けるのに便利なフック。
シボ柄入りで車内へ貼り付けても違和感がない。
車内だけでなく、ご家庭・オフィスでも使用できる。
1パック(2枚)
¥379
税込¥417
当日出荷
高級感溢れるメッキキャップと、メタリックカラーの組み合わせが重厚な輝き。香り長持ち3ヵ月。こぼれない缶詰タイプ。
用途芳香剤
着信・通話対応、手軽に使えるシングルイヤホン。 片耳だから周囲の音も聞こえます。 重さはわずか8.6g、耳への負担が少ない軽量設計。 付属のイヤーフックは左右どちらの耳にも対応し、体を動かしても安定しています。 耳穴にすっぽり収まるカナル型採用。 IPX4の防水保護等級で、運動・作業時の汗や突然の雨でも安心。 スマホ2台同時待受(マルチポイント)機能付き。 音量調節、着信拒否、音楽再生/一時停止、スキップ選曲を耳もとで操作できます。また、音声アシスタントも本機のボタン操作で起動できます。 連続通話5時間・連続再生6時間・待受250時間。 Bluetooth Ver. 5.1
仕様【最大登録可能台数】8台
付属品専用充電コード、イヤーフック(本体に装着済み)、イヤーチップ(S、M、L ※Mは本体に装着済み)、保証書、取扱説明書
色ブラック
質量(g)8.6
形式ダイナミック型
電源(V)DC5(USB給電…microUSB入力端子)
時間仕様【待受】250時間【通話】5時間(50%音量)
周波数20Hz~20kHz(A2DP)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55.2×14.2×30.8(突起物を除く)
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 70mAh)
充電時間1.5時間(残量ゼロからフル充電まで)
動作環境【温度】0~40℃【湿度】20~80%(結露なしにて)
音圧レベル(dB)93(±3)
指向性【マイク】-42dB
防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による)
取扱説明書(3.12MB)
変調方式GFSK(2.402~2.480GHz)
通信距離(m)【見通し】10(Class2)
再生時間(時間)6(50%音量)
対応コーデックSBC
マルチポイント同時待受 最大2台
対応プロファイルHSP、A2DP、AVRCP
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
お手持ちのイヤホン、ヘッドホンを簡単にワイヤレスにできます。 マイク内蔵でハンズフリー通話にも対応。 通話、再生、音量などが操作できるコントローラー付き。 充電2時間で再生・通話が9時間可能、専用充電コード付属。 スマホ2台同時待受ができるマルチポイント対応。 7.6gの軽量仕様、便利なクリップ付き。 Bluetooth Ver. 5.3(正規ライセンス品)。 Φ3.5mmステレオミニプラグイヤホン(ヘッドホン)用
付属品専用充電コード、保証書、取扱説明書
質量(g)7.6
電源(V)DC5(USB給電…microUSB入力端子)
周波数20Hz~20kHz(A2DP)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)15.2×51×10.6(突起物を除く)
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 90mAh)
充電時間2時間(残量ゼロからフル充電まで)
動作環境【温度】0~40℃【湿度】20~80%(結露なしにて)
通話可能時間(h)【通話】9(50%音量)
指向性【マイク】-42dB
取扱説明書(2.8MB)
変調方式GFSK(2.402~2.480GHz)
通信距離(m)【見通し】10(Class2)
再生時間(時間)9(50%音量)
対応コーデックSBC
マルチポイント同時待受 最大2台
対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
ダッシュボード等の曲面貼付けのタブレットホルダー。カーブアームでローダウン出来ます。スマホから11インチのタブレットまで。
用途車のスマホホルダー
幅(mm)130
高さ(mm)180
奥行(mm)90
1個
¥2,298
税込¥2,528
5日以内出荷
大きな画面と見やすい表示 スマホとつなげてカーナビや音楽を快適に楽しめます。スマホとつなげてカーナビアプリを使用する。Bluetooth・Wi-Fiでワイヤレス接続。対応OS:iOS Ver.10.0以降/Android Ver.12.0以降。対応アプリ:CarPlay/AirPlay/AndroidAuto/Androidミラーリング。電源電圧:DC5V(専用シガー電源アダプタでDC12/24V車に対応)。最大消費電流:2A。スタンバイ電流:5mA 以下。動作温度:-10~60℃。LED(液晶ディスプレイ):10.26インチ IPSタッチスクリーン 解像度1600×600。CPU:CV7357 ARM Core Cortex-A53@1.2Ghz。Bluetooth:5.3。Wi-Fi:5GHz。音声:マイク、スピーカー内蔵(2W/8Ω)。外部出力端子:AUX-Out(3.5mmステレオミニプラグ)
用途液晶モニター タッチパッド iPhone Android スマホ接続 動画 音楽 Wi-Fi ワイヤレス
付属品専用シガー電源アダプター、専用スタンド、スタンド用ネジ、専用ドライバー、取扱説明書兼保証書
質量(g)500(スタンド部含む)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)24×7×10.5
1台
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
ゴム付U型ヘラで車に積った雪をいっきにかき落とします。伸縮式なのでコンパクト。柄尻のヘラは窓の霜取りやタイヤハウスの雪おとしに便利です。
材質ヘラ/PP、ゴム/エラストマー、柄/スチールパイプ
質量(g)570
幅(cm)【掃幅】24
全長(cm)108~150(伸縮)
1本
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
カット済みカーフィルム トヨタ(TOYOTA) ハイエース サイド4面1枚ガラス KDH200V・KDH205V・KDH200K・TRH200V・TRH200K ノーマルUVカット(紫外線)、断熱(赤外線)等選べる!
用途フィルムの効果
1.紫外線カット
紫外線はシミ・シワ・たるみといったお肌の老化現象や皮膚癌や目の疾患を引き起こします。フィルムを貼る事で予防になります。
2.防犯・プライバシーの保護
外からの紫外線をカットする事で防犯につながります。またプライバシーを守れますので車内で快適な時間が増えます
3.断熱効果
車の中で外との温度差が一番で出やすいが窓ガラスです。フィルムを貼る事で暑さ・寒さ、それぞれの季節でのエアコン効果のUPや燃料費の削減にもつながります
4.飛散防止効果
もしもの事故の際に窓ガラスが割れても飛び散る事を防ぎ、ガラス破片による怪我を軽減します。
5.より魅力的に
お車の後ろにフィルムを貼る事で車体が引き締まって格好よくスマートに見えます。
サービス分類オーダー・加工
USB PD(Power Delivery)規格に対応したUSB Type-Cポートと、USB Aポートを搭載した、カーチャージャーです。Type-Cポートを2つとType-Aポートを1つの計3ポート搭載のカーチャージャーです。USB Type-Cポート1は、最大65WまでのUSB PD出力に対応します。※USB Type-Cポート1のみ使用時。12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でも使用できます。高出力ながら、わずか直径20mm×40mmのコンパクトサイズで、アクセサリソケットにすっきり接続できます。【ご注意】※USB Power Delivery規格による充電は、接続する機器がUSB Power Delivery規格に対応している必要があります。 非対応の機器の場合は、5Vでの充電となります。※USB Power Delivery充電の出力は、対応機器を接続すると接続機器に合わせて自動で切り替わります。※USB充電ケーブルは付属していません。※純正USB Type-Cケーブル、またはUSB規格認証品のUSB Type-Cケーブルを使用してください。※ご使用の機種によっては充電できない場合があります。※機種や使用状況によって充電時間に差が出る場合があります。
仕様出力コネクタ:USB Type-Cコネクタ メス ×2ポート、USB Aコネクタ オス ×1ポート
質量(g)約72.5
最大出力(W)128
適合機器充電:<USB Type-Cポート1>USB Power Delivery 65Wの規格内での充電に対応したノートPC、スマートフォン・タブレット、ゲーム機、<USB Type-Cポート2>USB Power Delivery 33Wの規格内での充電に対応したノートPC、スマートフォン・タブレット、ゲーム機、<USB Aポート>各種スマートフォン・タブレット、iPad、iPhone、iPod、ゲーム機、<その他>5V/3Aまでの出力で充電可能な機器
寸法(cm)約直径3.58×7.55
定格出力<USB Type-Cポート1>DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/3A、DC15V/3A、DC20V/3.25A(最大65W)、PPS出力:DC3.3~11V/4.05A、DC3.3~16V/4A(最大65W)、<USB Type-Cポート2>DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A(最大30W)、PPS出力:DC3.3~11V/3A(最大33W)、<USB Aポート>DC5V/3A、DC9V/3A、DC12V/2.5A(最大30W)、<合計>USB-C1+USB-C2+USB-A:65W+33W+30W※接続する機器により出力電圧/電流値は自動で切り替わります。
使用電源アクセサリソケット
保証期間ご購入日より1年
適合車種DC12V/24V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。
定格入力DC12/24V
取扱説明書日本語取扱説明書あり
入力コネクタシガープラグ
1個
¥4,498
税込¥4,948
4日以内出荷
200万画素の高精細ワイヤレスカメラ4台モニターセット。・人と車だけを検知するAI搭載、検出エリアなどの設定によりより安全・安心の運転をサポート。カメラとモニターはワイヤレス接続のため、配線工数が大幅に軽減。設置が容易なため、トラックやトレーラーなどの大型車に取付けが可能。・気になる死角や確認したい箇所の監視に最適。録画機能付7インチモニター(表示は720P)。・電源は12V/24V対応
用途トラック、バス、トレーラーその他特殊車両の後方や死角の確認
付属品モニター、モニター用スタンド、モニター用固定用両面テープ、カメラ、電源直結コード
適合技適:取得済み、画像:正像
質量(g)約130、約360(mm)(スタンド・ケーブル含む)
電源(V)DC12-30
電源DC12-30V/1A
本体寸法(mm)約80×60×40(ケーブル・スタンド除く)、約180×120×50(ケーブル・スタンド除く)
信号形式【モニター】ワイヤレス、出力:ワイヤレス
メモリーmicroSD カード(最大256GB、V10以上)
解像度【カメラ】200万画素、記録:720P
LCD仕様TFT 7インチ
動作温度(℃)-10~50、0~50
防水仕様IPX7相当
画角(レンズ)約120°(対角)
チャンネルタイプ入力:4チャンネル
最低照度(Lux)0.1
1個
¥48,980
税込¥53,878
4日以内出荷
2本のバーを直角に固定する金具(2セット入り) INNOスクエアベースにバーを追加したとき、交差した部分をしっかりと固定できます。
用途直角にクロスするバーがあるとベルト留めできる箇所が増え、長尺物も安定して積載できます。
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2セット)
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
荷物の大きさに合わせて長さが調整できるゴムコード。樹脂製フックで傷が付きにくい
用途台車・キャリーカートの荷崩れ防止に。オートバイの荷台に。アウトドアや防災に
材質(ゴム・フック)PP、(本体)PP
色黒
伸長率(%)ゴムコード許容伸び率:150
デジタルランド 3カメラドライブレコーダー 自動録画 4インチモニター 衝撃検知は、高感度カメラ搭載でぼやけずにしっかり撮影が可能な液晶モニターです。自動車が始動した時に、電源が自動的に入り録画を始めます。車内、前方、後方の3つのカメラで貴方の安全を守ります。クッキリと見ることができる、4インチの大型液晶モニターです。撮影したデータはその場で再生可能、家に戻る手間を省きます。安心の衝撃検知機能搭載しており、車に変化があれば自動録画し、ファイルをロックします。
用途トラブルや事故時の証拠撮影に。
セット内容本体×1、リアカメラ/スタンド/吸盤×1、取り付けネジ×2、DCアダプター×1、両面テープ×1
材質ABS樹脂
質量(g)87
電源(V)DC12
寸法(cm)約11×7.8×3
保証期間商品購入後3か月以内
撮影枚数8GB:約1000枚/32GB:約4000枚
録画時間8GB:約45分/32GB:約1時間20分
液晶モニター4インチ
画素数前方:約200万/車内、リアカメラ:約35万
microSDカード8GB~32GB Class10以上(別売)
1台
¥8,498
税込¥9,348
6日以内出荷
・100万画素カメラは小型で取付位置を選ばない。・ダッシュボードにスッキリ設置できる5インチ小型モニター&。・軽自動車、乗用車、商用車にも最適
用途・軽自動車、乗用車、商用車にも最適。・モニターとカメラセット
仕様●信号コネクタ:RCA●出力信号形式:AHD●画像:正像
付属品モニター・モニタースタンド(2種)・延長ケーブル・バックカメラ・バックカメラスタンド固定用ビス・両面テープ・電源直結コード(2本)
質量(g)約150、約40(ケーブル・スタンド含む)
電源(V)DC12-24
電源DC12V/1A
本体寸法(mm)約23×23×25(ケーブル・スタンド除く)
信号形式AHD
本体サイズ(mm)約125×85×20(ケーブル部除く)
解像度【カメラ】1280×720 ピクセル、800×480
LCD仕様【モニター】TFT 5 インチ
動作温度(℃)ー10~50、0~50
防水仕様IP67相当
画角レンズ:約150°(対角)
最低照度(Lux)0.01
1セット
¥15,300
税込¥16,830
欠品中
液晶モニターへの日射しをカットするディスプレイオーディオ用の日除けです。約205~350mm幅のディスプレイオーディオに対応します。両面テープ取付タイプです。
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
車のシガーソケットからスマホやタブレットが充電できる充電アダプタです。USB-A ポートとType-C ポートを1つずつ搭載しており2台同時充電も可能!。USB Type-CポートはPD20Wの高出力タイプでスマホの急速充電に対応。機器に合わせて出力を制御する自動識別ICを内蔵で過剰電流などを防ぎ安全で効率的に充電ができます。過電流防止、過電圧防止、ショート防止。12V/24V車に対応し、普通車やトラックなど多くの車種に対応しています。
材質本体/ポリカーボネート
寸法(mm)直径2.6×5.1
出力USB-A/DC 5V 2.4A、Type-C/DC 5V 3A・9V 2.22A・12V 1.67A(最大20W)【合計出力】USB-A+Type-C/DC 5V 3.4A
入力DC 12V/24V
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
雪・雨・ホコリや凍結からガードし盗難の予防にも役立つ丈夫な生地の除雪機専用カバー。150D 扱いやすく色褪せにくいオックス生地。色褪せにくいブラックの生地で仕上げたドーザータイプの。除雪機専用の汎用カバーです。ブレード幅800mm未満のドーザータイプの除雪機に適合します。付属の2.2mのバックル式ベルトとヒモ絞りでカバーのバタつきを押さえます。
材質150デニールオックス生地(裏PU加工)
色ブラック
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)800×1370×1200
適合車種ヤマハ:YU240、ホンダ:SB800、SB800e、イセキアグリ:SGW804、SGW804S
ブレード幅(mm)800未満
1個
¥3,698
税込¥4,068
欠品中
電源・配線工事が不要!ペタッと貼り付けるだけで使える充電式ドラレコ
配線が不要なのでフロントガラスすっきり
Wi-Fi接続によりお持ちのスマートフォンで録画データを確認できる
1回の充電で約400分連続使用が可能
従業員共用の営業車やレンタカーなどで活躍
用途社有車や営業車、レンタカー・カーシェア
その他マイクあり、【技適】取得済
付属品本体、吸盤付きブラケット、ケーブル止め、USB 充電ケーブル、レンズ固定用ドライバー ※microSD カードは別売
材質【本体】ABS【レンズ】強化ガラス
質量(g)85
電源(V)DC5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×51×40
メモリーmicroSD カード(最大 512GB、V10 以上)
録画時間最大約280 時間(512GB の microSD カード使用時)
画質1080P/VGA
実撮影画角約120 (対角)
フレームレート10/15/24/30fps
Wi-FiIEEE802.11g/2.4GHz
録画方式サイクル録画あり
稼働時間(分)400
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
ドライバーに運転の快適さを提供するアームレストです。コンソールBOX付きで収納にも便利です。装着は上からはめ込む仕様で簡単に装着できます。固定はしっかり、でも取り外しは簡単。
色ブラック
ドライバーに運転時の利便性を向上させるコンソールBOXです。大容量の収納BOXで車幅によってはアームレストとしての使用も可能!。装着は上からはめ込む仕様で簡単に装着できます。固定はしっかり、でも取り外しは簡単。
色ブラック
直径(Φcm)ドリンクホルダー:7.5
寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)25×28×47 (収納:1200×25×27)
●みずみずしいペアやアップルに清潔感のあるミュゲやリリーを合わせ、柔らかいホワイトムスクで包みこんだ香り●洗いたての清潔で気持ちいい香りがやさしくふわっと広がり、車内をスッキリ消臭します〇お得な2個パック
香りブルーソープ
1パック(2個)
¥578
税込¥636
当日出荷
お手軽な10センチ3WAYスピーカーです。AK-1030の後継機種になります。中古車、リース車等業者の方にお勧めです。
付属品スピーカー本体2個、スピーカーケーブル
適合10センチ純正対応
材質PPコーン
寸法(mm)102×53(42)
音圧レベル(dB)82
再生周波数(Hz)100-20000
最大入力(W)30
インピーダンス(Ω)4
1セット
¥3,498
税込¥3,848
5日以内出荷
ニオイの原因をブロック!ファブリーズシリーズ 汗・細菌の気になるニオイを防ぐ!ロングドライブクッション。抗菌防臭!強力消臭!ボンフォームファブリーズシリーズ!。。繊維上で細菌の増殖を抑える!抗菌防臭加工。繊維上で汗臭の原因菌の増殖を抑える!消臭加工。身体にフィットする立体形状。しっとり柔らかな低反発ウレタンフォームを使用
色ブラック
材質(本体)【表地】ポリエステル【中材】低反発ウレタンフォーム【裏地】ポリエステル
質量(g)210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×190×105
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
フィルムの裁断に便利なガイド付きカッターです。
用途カットしたい場所・用途に合わせて2通りの使い方ができます。サイドガラス上辺(上側)のラインに沿ってカットできるガイドフック付きです。型取り線から一定の間隔を保ったままカットできる目盛り付きです。クリア素材で視認性が高まることにより、作業性がアップします。
1個
¥699
税込¥769
5日以内出荷
DC12V/DC24V兼用ソケットにUSBポートが2口ついた増設ソケットです。通電時にはブルーのLEDが光ります。2口のUSBポートは最大3.1A/5V分配出力タイプ。過電流保護回路内蔵。ソケット部+USB部合わせて8A(最大10A)。安心の10Aヒューズ内蔵。プラグ抜け防止パッド付。【注意】外車・特殊車両(ゴミ収集車、ミキサー車、冷凍車などのモーター積載のもの)への使用はできません。
用途DC12V/DC24V兼用の増設電源。携帯、タブレット、ポータブルゲーム等の電源用。プラグ抜け防止パッド付
仕様内蔵ヒューズ(A):10
色黒
本体質量(g)90
入力電圧(V)12~24
出力電流(A)8最大10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×33×47
ケーブル長(cm)75
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
小型携帯型脱出ハンマー。水没や車両事故での車内閉じ込めからの脱出をサポートします。水没や車両事故での車内閉じ込めからの脱出をサポートします。ハンマーはスプリングを利用した"パンチショット"構造ですので押し当てるだけで、力の弱い方でも強化ガラスを簡単に割る事が出来ます。"パンチショット"は腕を振れない狭い空間や水没時に特に有効です。コンパクトボディでもシートベルトカッターを内蔵しておりシートベルトが外れない状況にも対応可能
材質●本体:ABS●キャップ:PC●ハンマー:タングステン●プレート:アルミ●カッター:ステンレス●リング:スチール
質量(g)30
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×36×22.5(リング部含まず)
リング径(Φmm)25
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
市販のセパレートタイプETC車載器を車両の純正位置にピッタリ取り付けできるETC車載器取付基台です。
用途<適合車種 >。・N-BOX(JF5/JF6)R5.10~。・N-BOX(JF3/JF4 H29.9~R5.9)は加工して対応します。・耐熱ABS軽量タイプ。<製品構成>。・ETC取付基台。・ねじ。・スポンジテープ
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
非常に長い時間乗車することが多い商用車。運転手の快適性が通常よりも重要な車です。その重要な部分を考慮し、走りを大切にするドライバーへのサポート性、厳しいコスト意識にも配慮した商品づくりを行いました。
用途商用トラック、バン等を専門とした機能性フロントシートカバーです。
色ブラック
メーカートヨタ
視界を妨げないローアングル吸盤式スマートフォンホルダー。運転中の視界を妨げにくい低位置へ設置。上下角度調節も可能。(ローポジションタイプの吸盤式マウントパーツ)。幅約52mm~100mm/厚み15mm/重量300gまでのスマートフォンに対応。ボールジョイントで360°見やすい角度に調整可能。
1個
¥1,598
税込¥1,758
欠品中
これまで車内で放置状態だった上着をジャケットハンガーに掛けることで、シワが出来ず、折り目も付かず、スッキリした身だしなみを演出します。座席のヘッドレストのバーにフック部分をはめ込んでセットするだけで使用できます。
色ブラック
サイズ【利用可能】ヘッドレストのステーのサイズがΦ10~12mm以内/ヘッドレストの後部とヘッドレストのステーの間が4cm以下
グリーン購入法適合
グリーンマーク認定
1個
¥1,298
税込¥1,428
5日以内出荷
左右ドアグリップの機能・感触をそのままでポケット化できます。(重さ1Kg以内)。グリップの下側に取付けるので、握る部分が狭くなりません。(車両のネジを使用して固定)。深底設計で大きいスマホの収納でも安心です。(ドアグリップを含め深さ約90mm)。開閉できるフラップ付きで、ポケット内の掃除や底に落ちた小銭・ゴミなどを取る時に簡単で便利です。フラップを開けるとコイン(500円硬貨×3枚)や紙幣が入れられる「収納スリット」付きです。ポケット内の底にはガタツキ防止のクッションシート付きです。左右2個セット。本製品は、スズキJimny(JB64W系)・JimnySIERRA(JB74W系)の専用の製品です。
用途車内小物
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体右)67×175×46(本体左)67×175×46
メーカースズキ
入数2
適合型式Jimny(JB64W系)【1型~3型】、JimnySIERRA(JB74W系)【1型~3型】
1個
¥2,698
税込¥2,968
4日以内出荷
フルカバータイプのインテリジェントキーケースにカーボン調の加工を施しました。
材質ポリカーボネート、TPU
色ブラック
縦(cm)7.8
厚さ(cm)1.8
横(cm)3.9
1個
¥2,698
税込¥2,968
7日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。