35ページ目: カー用品

10,902件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アドバンスワンモーションホルダー SEIWA(セイワ)アドバンスワンモーションホルダーSEIWA(セイワ)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
片手でスマホを持ったままホルダーに取り付け・取り外しができます 強力吸盤&ロングアームで希望の位置にスマホを固定できます。(アームは約50mm伸縮可能) 左右のスプリングアームによりホールドをサポートします。 曲面にも固定できる吸盤サポートアダプター付きです。 高級感のあるサテン調メッキとラバー素材を使用。
質量(g)263取付方式吸盤
電波遮断スマートキーケース カーボン SEIWA(セイワ)電波遮断スマートキーケース カーボンSEIWA(セイワ)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
クルマの盗難、防犯対策用スマートキーケースです。 内ポケットに電波シールド素材を使用し、スマートキーが発する電波を遮断します。 取り付けに便利なカラビナフック付きです。 スマートキーに取り付ける落下防止チェーン付きです。 家のカギなどを付けられるキーリング(二重リング)付きです。 コンパクトで持ち運びやすいサイズです。
質量(g)50
矩形波インバーター Sシリーズ CLEZEED(クレジード)矩形波インバーター SシリーズCLEZEED(クレジード)
8,198税込9,018
1個
当日出荷から5日以内出荷
バッテリーの直流電力を家庭コンセントのAC100Vの交流電力に変換し、コンセントの無い場所でも家電製品が使用できるようになります。 コンパクトかつ軽量なボディでありながら定格出力1500Wの大出力。瞬間最大出力では3000W。さまざまな機器を接続できる4コンセント。 信頼性の高い各種保護回路を内蔵。また背面に配されたファンはインバーターに内蔵された温度センサーにより自動的に動作を判断して作動。電力を無駄に使いません。 2.1A出力を備えたUSB出力端子を装備。iPadをはじめとした充電に大きなUSB出力を必要とするタブレットPCやスマートフォン等もスムーズに充電することが可能です。もちろんUSB出力とAC100V出力を同時に使用することもできますので急を要する充電などもスマートに行えます。
出力電圧(V)AC100USBポート1口(DC5V/2.1A)出力周波数(Hz)55(50/60表示機器用)出力波形矩形波変換効率(%)80以上保護機能出力オーバー表示・出力オーバー保護・出力ショート保護・入力逆接続保護・入力電圧低下保護・入力過電圧保護・異常温度検出保護RoHS指令(10物質対応)対応
RUGGED ソーラーアッシュ GR 槌屋ヤックRUGGED ソーラーアッシュ GR槌屋ヤック(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
欠品中
SUV車や4WD車等に合うアウトドアテイストの灰皿。 夜間の喫煙に便利なランタンイエローLED照明付き。 電池交換不要のソーラー電源。 挿し込むだけで消火できる1アクション火消し口を装備。(火消しツマリ防止棒付き) 本体が上下分割できるので、吸殻が捨てやすい。 持ち運ぶ際や倒れた際にもフタが開きづらいロック機構付き。
モスグリーンLED色ランタンイエロー
スマホ用マグネットホルダーカーボンダッシュボード 多摩電子スマホ用マグネットホルダーカーボンダッシュボード多摩電子
1,798税込1,978
1個
当日出荷
片手で脱着可能な、マグネット吸着で便利なスマートフォン用ホルダー。伸縮式可動アームの吸盤タイプ。 強力ゲル吸盤で車のダッシュボードにしっかり固定。 強力ネオジム磁石だから安定感に優れ、スマホをしっかりキャッチ。 ボールジョイント機構で360°回転。スマートフォンを縦・横自由に固定。 両面テープで貼り付けて使用。丸形・角型2種類の金属プレート付属。
材質ホルダー・台座:ABS他、金属プレート:SUS、保護フィルム:PETブラック質量(g)ホルダー:約45、台座:約105、金属プレート:(丸型)約4、(角型)約6プレート寸法(mm)(丸型)約Φ40、(角型)約W40×H50ホルダー寸法(mm)約W43×H54×D30台座径(Φmm)吸着面:約64フィルム寸法(mm)(丸型)約Φ45、(角型)約W46×H56
BESTEK バッテリー接続ケーブル BESTEKBESTEK バッテリー接続ケーブルBESTEK
2,498税込2,748
1本
当日出荷
本製品はバッテリーからシガーソケット電源が取り出せる便利な直結型クリップ式ソケットコネクタケーブルです。 ソケット分配器・インバーターなどを接続してバッテリーからDCとAC電源が取られ、各種電子機器を充電できます。 優れた材質を採用して、絶縁でき、発熱量も抑えます。最大電流容量25Aまで、12Vと24Vの車に対応可です。
仕様輸入電圧:DC10V~32V、輸出電圧:DC10V~32V材質導体:銅、外側素材:PVC、内側素材:PC、バッテリークリップ素材:PP+30%ガラス繊維質量(g)220±10入力電圧(V)DC12/24定格出力(W)300コード長さ(mm)1200±5.0(有効長)保存温度(℃)-20~70作動温度(℃)-10~40
オーディオケーブル ステレオミニプラグ 極細 コンパクトコネクタ ラジカセ 黒 DH-MMRNシリーズ エレコムオーディオケーブル ステレオミニプラグ 極細 コンパクトコネクタ ラジカセ 黒 DH-MMRNシリーズエレコム
589税込648
1個
3日以内出荷
コンパクトコネクタと極細ケーブルを採用。コンパクトで取り回しがしやすいアナログオーディオケーブル(3.5Φステレオミニプラグ)。
ブラックコネクタ形状3.5Φ 3極ステレオミニプラグー3.5Φ 3極ステレオミニプラグ対応機種3.5Φステレオミニプラグを搭載したスマートフォン及びラジカセ等
ETC車載器 DENSO(デンソー)ETC車載器DENSO(デンソー)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
カード挿入口の前面にスイッチを配置した音声タイプETC(DC12V専用) ETCカード有効期限通知機能 忘れがちなETCカードの有効期限を音声でお知らせ。 セットアップ情報通知機能 ETCカードで決済可能なパーキング(一部のみ)などの登録時に必要な「車載器管理番号」を音声でお知らせ。 ETCカード挿し忘れ警告機能 電源ON5秒後にETCカード未挿入の場合、ブザーと音声で警告。 ETCカード抜き忘れ警告機能 ETCカードを挿入したまま、キーをOFFにするとブザーと音声で警告。 利用履歴確認 最大100件までの利用履歴を音声案内で確認可能。 音声案内 5段階の音量調節が可能(消音含む)。 【新機能】 自動車の型式認証における車室の内部突起に関する法規に対応 車載器本体も内突対応、車内の乗員保護をより強化(※アンテナは従来より対応済) ETCゲート通過時のETCカード書込エラーへの対応 ETCカードの書き込み/読取エラーによるゲート通過不可を未然に防止、より安全に配慮 クリーニングカード使用の発話機能追加 車載器側でカード認証リトライ回数を累積カウントし、クリーニングカードを使用を発話 ※ETC車載器は、セットアップをしていない状態でお届けいたします。
質量(g)[ETC車載器]約100、[アンテナ]約60外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)[ETC車載器]70×97×17、[アンテナ]28×29×9電源電圧(V)DC12最大消費電流(A)0.5(+B、12V時)
Type-Cカーチャージャー4.8A 多摩電子Type-Cカーチャージャー4.8A多摩電子
1,798税込1,978
1個
当日出荷
車でスマートフォン・タブレットを充電できるUSB Type-Cケーブル付属の車載充電器。 2ポート合計最大4.8A(1ポート最大2.4A)の高出力で2台同時に急速充電が可能。 トラックなどでも使用できるDC12V/24V対応。
材質PC+ABS(本体ケース)、PC(LEDレンズ)、PVC(ケーブル・コネクタケース)ブラック質量(g)約21(本体)約28(ケーブル)ポート数2ケーブル長(m)約1.2定格入力電圧(V)DC12/24寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約27.5×70.5×27.5(本体)定格出力電圧(V)DC5 4.8A(合計最大出力)
ブライドサポートミラー  補助ミラー 巻き込み防止ミラー 045 ブラック MAD MAX(マッドマックス)ブライドサポートミラー 補助ミラー 巻き込み防止ミラー 045 ブラックMAD MAX(マッドマックス)(1件のレビュー)
779税込857
1セット
4日以内出荷
両面テープで貼り付けるだけの簡単装着 運転席から見えにくい死角をサポートし安全確認性が向上します。 車線変更や左折時に巻き込み事故の防止に大活躍! 上下左右に若干の角度調整可能
ミラー径(Φmm)約70主な適合車種汎用
ラゲージ 荷室防汚カバー ボンフォームラゲージ 荷室防汚カバーボンフォーム
2,798税込3,078
1個
当日出荷
荷室を傷や汚れから守る防汚カバー パタパタ畳めるバンパーガード付き 軽、コンパクトカー、普通車など幅広い車種に対応荷室を傷や汚れから守る防汚カバー パタパタ畳めるバンパーガード付き 軽、コンパクトカー、普通車など幅広い車種に対応 荷室を傷や汚れから守る防汚カバーパタパタ畳めるバンパーガード付き軽・コンパクトカー・普通車など幅広い車種に対応
ブラック寸法(cm)125×194
シートカバー 防水デオ ボンフォームシートカバー 防水デオボンフォーム
2,498税込2,748
1個
当日出荷から3日以内出荷
シートカバー 防水デオ 軽・普通車用です軽自動車から普通車までほとんどの後席シートにキレイにフィット!レジャー、アウトドア、マリンスポーツ、ウィンタースポーツ、ペットなど、いろいろなシーンで便利に活躍します表地には撥水加工が施されているため汚れてもサッと拭けます本製品は裏地に合成ゴムを貼っていますので水を通しません表地には抗菌防臭加工を施しておりニオイの原因となる菌の増殖を防ぎます裏地にはノンスリップ素材を使用、使用中のカバーのズレを防ぎます安心安全シートベルト対応形状取付け取外しがとっても簡単
材質(表地)ポリエステル 合成ゴム貼り ※裏面ノンスリップ加工
ULTRA NORSK CK one MEDOULTRA NORSK CK oneMEDO
329税込362
1個
4日以内出荷
車内だけでなく自宅やオフィスなどでも心地よく香りを楽しめる吊り下げ型の芳香剤
取付吊り下げ
OGC バンジーコード ロック付 エーモンOGC バンジーコード ロック付エーモン
969税込1,066
1個
当日出荷
質量(g)118全長(cm)約150コード径(Φmm)8伸び(%)許容:150
ブラウンマークスリキッド 晴香堂(旧:オカモト産業)ブラウンマークスリキッド晴香堂(旧:オカモト産業)
1,298税込1,428
1個(160mL)
当日出荷
可憐なジャスミンなどを主体に優しいアップルと心地いいムスクをブレンド。優しいフローラルムスク調の香り
用途芳香剤取付置き型香りホワイトムスク
ドリンククーラー&ウォーマー サンワダイレクトドリンククーラー&ウォーマーサンワダイレクト(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷
車のシガーソケットで使える保冷と保温の2つの機能を搭載したドリンククーラー&ウォーマーです。 ペルチェ方式により保冷モード時は最大-2℃、保温モード時は最大60℃までプレート温度が変化し ドリンクの飲み頃温度をキープすることができます。 保冷モード時は青色のLED点灯、保温モード時は赤色のLED点灯で一目で動作状態が確認できます。 車に常設されているドリンクホルダーに置くだけで簡単に設置できます。
セット内容本体、シガー電源アダプタ(ケーブル長/約1m)、取扱説明書質量(g)約350(本体のみ)消費電力(W)36温度範囲(℃)プレート:-6~60(使用環境により異なります)コード長さ(m)約1入力電圧(V)DC12寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×100×160(突起部除く)底面部サイズ:約76×76×61ドリンク収納部サイズ:約72×72×65コネクタ(入力)シガープラグ色(本体)ブラック取扱説明書日本語取扱説明書あり
増設電源ユニットジムニー専用 カーメイト増設電源ユニットジムニー専用カーメイト
5,398税込5,938
1個
当日出荷
まるで純正品 本製品はジムニー(JB64)ジムニーシエラ(JB74)のアクセサリーソケットに差し込み、粘着テープを併用して取り付ける専用設計・専用デザインの商品です。 洗練された専用デザイン ジムニー専用デザインなので、一般的な黒樹脂ではなくジムニーの内装色と同じ色になるように調色した樹脂を使用しています。ボディ表面はジムニーの内装同等の処理を施し、まるで純正品かのような仕上がりでジムニーへの一体感を増すデザイン演出となっています。 簡単取り付け 純正アクセサリーソケットに本製品を差し込み、粘着テープで貼り付けることで取り付け完了です。粘着テープは、高温にも低温にもなる厳しい車内環境で高い粘着性能を発揮しつつ、取り外す際にはノリ残りや貼り付け跡が付かない、車内で使用するのに最適なテープを選定しています。 1ソケット→2連ソケット+2USBポート 本製品を取り付けることで、純正アクセサリーソケット1口から【2連ソケット+USBポート×2】に増設することができます。2連ソケット+2口USBになることで電子機器の充電やドライブレコーダーの接続など様々なシーンで役立ちます。 合計出力7A(84W)の大容量 ソケット部・USBポート部合計で7Aの電装品を使うことが可能です。 スマートフォンやタブレット端末、加熱式タバコの充電、FMトランスミッター、ドライブレコーダーへの給電 等、合計7A(84w)までの電装機器を使うことができます。 オートチャージIC内蔵 最大定格3A出力のUSBポート USB合計出力が最大定格で3Aなので、様々な電装機器を快適に充電することができます。また、オートチャージICを内蔵しているため、接続した機器に最適な電流を自動で判断し充電することができます。最大定格3Aの電力を出力できる設計なので、接続した機器の要求する電力に余裕をもって供給することができます。 最大アンペアと最大定格アンペアの違い 最大3A:1秒でも3Aが出れば最大3A 最大定格3A:接続した機器が要求すれば、いつでも3A出せるのが最大定格3A 本製品は最大定格3Aです。 暗い車内でふんわり照らすダウンライト付き 本製品を装着し、通電するとダウンライト(LED)が点灯します。ダウンライト(LED)の色は、ジムニーのエアコンパネル等のLED色と近いオレンジ色です。 このダウンライトはジムニーのセンターコンソールトレイをふんわり照らします。スマホやコイン等の小物などが暗い車内でも見やすくなります。 ヒューズによる安全装置搭載 本製品にヒューズを入れることで万一許容Aを超えて出力をしてしまった場合でも、本製品のヒューズが切れる仕組みになっています。これは、車体側のヒューズ・お使いの電装機器を守るためのものです。 ヒューズが切れてしまった場合は、電装機器のアンペアが許容アンペアを超えている、または接続した電装機器が故障しているなどの原因が考えられます。 ヒューズポケットによる簡単ヒューズ交換 万一本製品のヒューズが切れてしまったときのために、本体を取り外すことなくヒューズ交換をすることができる位置にヒューズを入れています。 ヒューズポケットからヒューズを交換できるので、簡単にヒューズを取り換えることが可能です。(ヒューズを交換する際は10Aのミニ平ヒューズを使用してください) また、純正のソケットカバーを使用することで純正風の演出と純正ソケットカバーが邪魔にならないような設計にしています。
適合ジムニー専用ブラック質量(g)180使用温度範囲(℃)0~45寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)60×187×95メーカースズキ電源電圧(V)DC12出力容量DC12V-ソケット 7Aまで(2口合計)、DC5V-USB 3Aまで(2口合計)、本製品全体で合計7Aまでヒューズ10Aミニ平型ヒューズ(交換可能)
FT-DR130W-W用カメラ延長ケーブル8m エフ・アール・シーFT-DR130W-W用カメラ延長ケーブル8mエフ・アール・シー
2,898税込3,188
1個
当日出荷
FT-DR130W-W専用オプション
用途リアカメラ延長ケーブル(8m)。
ドリンクインマルチカップホルダー 槌屋ヤックドリンクインマルチカップホルダー槌屋ヤック
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ホールドアームが可動することで、様々なものを置くことができるマルチホルダー。 マルチホルダー側が回転することでドリンク1本分の純正ドリンクホルダーを2本分にできる。 純正ドリンクホルダーに挿し込むだけの簡単取付。 ドリンクを置いた際のカタカタ音を軽減する底面クッション付き。
ブラック
EASY ナビバイザー 槌屋ヤックEASY ナビバイザー槌屋ヤック(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
7~8インチのナビゲーションに対応。(ワイドDIN対応) 両面テープ不要の簡単挿し込みタイプ。 使いたい時にナビゲーションと車両パネルのすき間にサッと固定でき、夜間等の必要がない時は取りはずしできる。
ブラック
2.4A DC充電器 Lightning エレコム2.4A DC充電器 Lightningエレコム
2,498税込2,748
1個
当日出荷
充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載。 12/24V車に対応するLightningケーブル一体型の車載充電器。最大12W(5V/2.4A)出力でiPhoneやiPadを充電できます。 約150cmの長いケーブルで取り回しがしやすく後部座席などでも使用可能です。 ・自動車のアクセサリソケットからLightningコネクタを搭載しているiPhoneやiPadを充電できる車載充電器です。 ・最大12W(5V/2.4A)でiPhoneやiPadを充電できます。 ・約150cmの長いケーブルで充電時も取り回しがしやすいです。 ・12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどの大型車でもご使用になれます。 ・充電状況がすぐ見えるインジケーターを搭載し、充電中は赤色、充電完了時は青色にLEDが光ります。 ・同軸ケーブルを採用していますので、屈曲による内部摩擦に強く、ショートを起こしにくくなっています。
定格入力電圧(V)DC12/24質量(g)約49コネクタ形状Lightningコネクタ(オス)対応機種最大出力12W(5V/2.4A)で充電可能なApple社のLightningコネクタ対応製品外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32.5×77×32.5(突起部含まず)使用電源アクセサリソケットケーブル長(cm)約150
マグネットメッシュカーテン RebaloマグネットメッシュカーテンRebalo(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット(2枚)
当日出荷
UVカット率約85%※で、日差しを和らげ、お肌を保護! カーテン上部に内蔵のマグネットで窓枠上部の金属部分に貼り付けるだけです。 マグネットタイプなので簡単に取付、取り外しができます。 使わない時はコンパクトに収納できます。 (※第三期間測定値84.5%)
ブラック寸法(cm)約70×52
エンブレムステッカー スヌーピー 明邦エンブレムステッカー スヌーピー明邦(2件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷から4日以内出荷
愛車を可愛くデコレーション♪メタリックな質感がおしゃれで可愛いスヌーピーのステッカー!
用途車のボディやパソコン、タブレットなど、お好きなところに貼って楽しめるステッカーです。お好みに合わせてカットして貼りつけることができます。材質PET・ポリウレタン個装OPP袋
トヨタ車専用 カーボン調 スマートキーケース アルファード/ヴェルファイア 30系 5ボタン式 TYPE8 キーホルダー付き MAD MAX(マッドマックス)トヨタ車専用 カーボン調 スマートキーケース アルファード/ヴェルファイア 30系 5ボタン式 TYPE8 キーホルダー付きMAD MAX(マッドマックス)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷
純正のスマートキーに被せるだけの簡単装着。 純正スマートキーを付属のシリコンケースに入れてカバーすることで防滴性がグッとアップします(防水仕様では御座いません)。 もしもスマートキーを落としてしまった場合にも衝撃を軽減してくれます。
材質本体:ABS樹脂、シリコン、キーチェーン:亜鉛合金セット内容本体(2分割式)、シリコンケース、キーホルダー、精密ドライバー適合車種アルファード30系、ヴェルファイア30系メーカートヨタ
スマートフォンホルダー CAPStyleスマートフォンホルダーCAPStyle(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。 簡単&しっかりホールドします。 ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。 強力ゲル吸盤使用でしっかり取付できます。 (取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。) ロングフレキシブルアームで使いやすい角度、高さに自由に調整可能。
幅(mm)約50~89厚さ(mm)約15質量(g)約320取付方式ゲル吸盤サイズ(cm)13.5
JBフレグランスデオドラントミスト ノルコーポレーションJBフレグランスデオドラントミストノルコーポレーション(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
香りムスクジャスミン取付その他
マフラーカッター BRAITH(ブレイス)マフラーカッターBRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から4日以内出荷
チタンカラーのスラッシュカット跳ね上げテール。錆びにくいステンレス製!
用途ドレスアップGTマフラーカッター。チタンカラー焼付RoHS指令(10物質対応)対応
ミニアンテナ BRAITH(ブレイス)ミニアンテナBRAITH(ブレイス)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
純正アンテナと簡単に交換できます。
用途お車をファッショナブルに演出するカラーミニアンテナ。全長(mm)80外径(Φmm)12RoHS指令(10物質対応)対応
HORNET リレーアタック対策ケース KATO-DENKI(加藤電機)HORNET リレーアタック対策ケースKATO-DENKI(加藤電機)(4件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
自動車の電子キーをケースに入れるだけで、電波を遮断し、リレーアタック対策ができます。 外出時に持ち運んで使用することで、防犯性を高めることができます。 普段使いしやすい黒革調仕立てで赤のステッチのバランスが絶妙なオリジナルケースです。 HORNETロゴが型押しされたデザインです。
寸法(高さH×幅W)(mm)約125×90(ケース本体)アズワン品番64-9312-91適合寸法(mm)電子キー:最大H85×W55×D20
フロントナンバーフレーム SEIWA(セイワ)フロントナンバーフレームSEIWA(セイワ)
1,798税込1,978
1個
当日出荷
ナンバープレートにフィットするサイズで、お車のバンパーとナンバープレート取り付け面とのすき間が少ない車種でも取り付けできます。 車の接触などによるナンバープレートの曲がりや擦り傷等を防止します。 クロームメッキ仕上げなのでドレスアップにも最適です。
クロームメッキ質量(g)260寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)174×340×10.5
2DC+2USBコードソケット SEIWA(セイワ)2DC+2USBコードソケットSEIWA(セイワ)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
DC12Vソケットが2口、USBポートが2口付いた増設ソケットです。 約1.0mコードタイプですので後部座席付近などへ取り回しできます。 通電時にブルーLEDが光ります。 USBポート2口は、最大5V/2.4Aの分配出力タイプです。 スマートフォン2台同時、タブレット1台の充電ができます。 各ソケットの許容電力は36W、合計72Wまで使用できます。
ブラック仕様USB2.4A、同時充電、車載用電源寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)48×98×34最大消費電力(W)72LED色ブルーLED
AREON SMILEDRY ジョイフルAREON SMILEDRYジョイフル
199税込219
1個
6日以内出荷
ユーロ圏で絶大な人気を誇る、「香り」にこだわったペーパーエアーフレッシュナー。フルーツやカクテル、デザート系まで、人気の香りをラインナップ。
取付吊り下げ
エルデュランクレスト 晴香堂(旧:オカモト産業)エルデュランクレスト晴香堂(旧:オカモト産業)
769税込846
1セット(3個)
6日以内出荷
お得な3個パック
取付吊り下げ容量(mL)10×3個
ドラレコステッカー 東洋マーク製作所ドラレコステッカー東洋マーク製作所(3件のレビュー)
429税込472
1枚
当日出荷
薄黄地/黒・黄色文字・絵文字内容ドライブレコーダー後方録画中取付け方法ステッカー
D.A.D ラバーマット for H200ハイエース D.A.D(GARSON)D.A.D ラバーマット for H200ハイエースD.A.D(GARSON)
3,698税込4,068
1枚
当日出荷から3日以内出荷
エンボスロゴの機能性は、靴の裏に付着した汚れを削ぎ落とす役目も果たし、汚れや砂や小石が溝に落ち込み、靴に再付着する事を防止ししたり、小石で足が滑ったりする事を防止します。 水汚れは25mmある壁面と、深さ5mmの溝がマットに付いた水分など車内に溢れるのを完全に防止ししますので、車のフロアの錆びの原因の水から守り、コーヒーやジュースなどの溢れなどの汚れも防止します。 裏面はグリップ効果の高い無数のスパイク加工を施しており、運転中のズレたりする心配もなく、安全に快適にご使用頂けます。
材質合成ゴム/PVCデザインモノグラム
車種専用コンソールボックス 巧工房車種専用コンソールボックス巧工房
15,980税込17,578
1個
当日出荷
取付けは、とっても簡単!置くだけでジャストフィット、純正のインテリアに違和感なく装着が可能です。
用途シートをスライドさせても充分機能するシエンタ専用設計、天板がトレーとして使用でき、携帯ホルダー/ドリンクホルダー付き、ティッシュボックスも収納できます。材質合成レザー幅(mm)150ブラック高さ(mm)275奥行(mm)510車種トヨタ シエンタ(型式:NHP170G型 NSP170G型 NCP175G型 2015年7月~)RoHS指令(10物質対応)対応
ウィンカーレバー BRAITH(ブレイス)ウィンカーレバーBRAITH(ブレイス)
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷から12日以内出荷
お車のウィンカーレバーに取付けてレバーの位置を好みの位置に調整できます。
用途ディープステアリングやロングボススペーサーを装着したお車に取付け、遠くなって操作し難くなったウィンカーレバーの位置を調整します。付属品キズ防止テープ4枚材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
アンテナ取付けブラケット CA-AX926D Panasonic(パナソニック)アンテナ取付けブラケット CA-AX926DPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
CY-ET2010D/CY-ET926D用詳細はメーカーホームページにてご確認ください。
種類アンテナ取付けブラケット
極厚ハードコートフィルム 槌屋ヤック極厚ハードコートフィルム槌屋ヤック(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
厚さが2倍(メーカー比)の極厚フィルム コシが強くてさらに貼りやすい ミニバンに最適 ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。 紫外線をカット。 スキージ付き。
紫外線カット99適合RVロング(2本使用)、ステーションワゴン(2本使用)、ミニバン1BOX(2本使用)材質ポリエステル寸法(mm×m)600×2
極厚ハードコートフィルム 槌屋ヤック極厚ハードコートフィルム槌屋ヤック
1,998税込2,198
1本
当日出荷
厚さが2倍(メーカー比)の極厚フィルム コシが強くてさらに貼りやすい ステーションワゴンに最適 ハードコーティングフィルムで傷付きにくい。 紫外線をカット。 スキージ付き。
紫外線カット99適合4ドアセダン、RVロング、ステーションワゴン、ミニバン1BOX材質ポリエステル寸法(mm×m)500×4
カー用品