47ページ目: カー用品

11,876件中 1,841~1,880件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイメッシュ低反発ワイドクッション Tomboy(トムボーイ)

    ハイメッシュ低反発ワイドクッション

    Tomboy(トムボーイ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    低反発ウレタンチップクッション。ワイドサイズ。通気性に優れたメッシュ素材。ズレ防止ストッパー付。
    用途車のクッション材質ポリエステル/低反発ウレタンチップタイプシングル適合サイズ(cm)48×48
  • ストレッチキルトシートカバー Tomboy(トムボーイ)

    ストレッチキルトシートカバー

    Tomboy(トムボーイ)
    ¥2,998税込¥3,298
    1枚
    6日以内出荷
    縦横に伸び~るストレッチキルトシートカバー。簡単取付ぴったりフィット。ドレスUPや汚れ防止に。
    用途車のシートカバー材質PVC/PU混合/ポリエステルサイズフリー対応サイドエアバック適合サイズ普通車用・軽自動車用フリーサイズ適合シート形状前席用1枚入
  • ジェニュインレザーハンドルカバー Tomboy(トムボーイ)

    ジェニュインレザーハンドルカバー

    Tomboy(トムボーイ)(1件のレビュー)
    ¥2,198税込¥2,418
    1本
    4日以内出荷
    ワンランク上の上質レザー。抗菌消臭仕様。
    用途車のハンドルカバー材質再生皮革/TPEサイズS適合車種【軽自動車】タント/N-BOX/ハスラーなど【コンパクトカー】デミオ/アクセラ/フィットなど【ミニバン】SUV/CX-3/セレナなど適合サイズ(cm)36.5~37.9
  • サボンタイムクリップ  カエ CARALL

    サボンタイムクリップ カエ

    CARALL
    ¥599税込¥659
    1セット(2個)
    当日出荷から6日以内出荷
    清潔感のある石けんの香りを集めた消臭剤。
    用途車の消臭芳香剤取付エアコン取付質量(g)14容量(g)2.4寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)38×38×21.6
  • カラーメタルハンドルカバー Tomboy(トムボーイ)

    カラーメタルハンドルカバー

    Tomboy(トムボーイ)
    ¥1,598税込¥1,758
    1本
    4日以内出荷
    美しいメタルラインで車内を華やかに。
    用途車のハンドルカバー材質合成皮革/PVC/TPEサイズS適合車種【軽自動車】タント/N-BOX/ハスラーなど【コンパクトカー】デミオ/アクセラ/フィットなど【ミニバン】SUV/CX-3/セレナなど適合サイズ(cm)36.5~37.9
  • HDMI変換ケーブル(プレミアムハイスピードHDMI2.04K対応) データシステム

    HDMI変換ケーブル(プレミアムハイスピードHDMI2.04K対応)

    データシステム
    ¥2,898税込¥3,188
    1箱
    欠品中
    HDMI変換ケーブルAV003は、車載ナビ用のHDMIタイプE端子を一般的なHDMIタイプA端子に変換するケーブルです。HDMIタイプA端子に変換することで車載ナビにスマートフォンやストリーミング機器などのHDMI出力機器を接続可能。様々なコンテンツの映像などを車載ナビに映す(。車載ナビの仕様やアプリ・動画・HDMI出力機器によっては表示されない場合があります。)ことができます。車載ナビ用のHDMIタイプE端子を一般的なHDMI機器で使われているHDMIタイプA端子に変換。車載ナビにHDMI機器を接続しやすくなります。また、HDMI出力対応ナビとHDMI入力のあるモニターの接続にも使用可能です。
    付属品HDMI変換ケーブル(AV003)、HDMI中継コネクター、取付/取扱説明書ケーブル長(m)1.5コネクタ形状HDMI(タイプAメス)-HDMI(タイプEオス)/HDMI(タイプAオス)-HDMI(タイプAオス)最大解像度4K/60HzRoHS指令(10物質対応)対応HDMI規格プレミアムハイスピードHDMI2.0帯域幅(Gbps)(伝送)18
  • ワンタッチ開閉スマホホルダーアクセサリーソケット Pellucid(旧MIRAREED)

    ワンタッチ開閉スマホホルダーアクセサリーソケット

    Pellucid(旧MIRAREED)
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    手帳型ケース対応。スマホを押し当てるだけのワンタッチホールド式。フレキシブルアームとボールジョイントで角度調整自由自在。USBポートはA+C型搭載。エアコン取付。PD20W対応の高速充電可能です。
    用途車の携帯ホルダーセット内容ホルダー本体×1/アクセサリソケット取付ユニット×1/回転防止リング×1/コードクリップ×2取付シガーソケット取付最大出力5V3A適合幅(mm)約58~88耐荷重(g)ホルダー部:約250以下適合厚さ(mm)約20まで
  • 60系プリウス専用エアコンドリンクホルダー 槌屋ヤック

    60系プリウス専用エアコンドリンクホルダー

    槌屋ヤック
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    専用設計でピッタリフィット
    用途エアコンの送風により、ドリンクを保温(温風時)・保冷(冷風時)する効果があります。専用設計で、エアコン送風口パネルにピッタリフィットします。ツメを引っ掛けながら、両面テープで貼るだけの簡単装着です。エアコンフィンの可動を妨げません。ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付きです。細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等を収納できます。本製品の飲料容器収納部は最大Φ74mmです。対応総重量は650g(600mlまで)です。
  • LEDフロアライト4連 SEIWA(セイワ)

    LEDフロアライト4連

    SEIWA(セイワ)
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    当日出荷
    高照度LEDを5個内臓したライトユニットによりフロアを4ケ所ライトUP出来ます。3タイプのカラー切替が出来ます。残光機能付きでエンジンをOFF時にゆっくりと消えていきます。。
    用途車の車内用品幅(mm)90色ブルー/ブルーホワイト/ホワイト高さ(mm)180奥行(mm)40
  • マルチモール SEIWA(セイワ)

    マルチモール

    SEIWA(セイワ)(1件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    愛車のドレスUPに。車内外問わず取付可能です。強力両面テープ付属で簡単取付。
    用途車のドレスUP幅(mm)8高さ(mm)2.4長さ(m)4
  • 電圧サーモ電波クロック SEIWA(セイワ)

    電圧サーモ電波クロック

    SEIWA(セイワ)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    電波時計/車内外温度/電圧を表示。白文字と青文字の切替。
    用途車の車内用品幅(mm)145高さ(mm)180奥行(mm)38
  • オートワイヤレスQIスマホカップホルダ― SEIWA(セイワ)

    オートワイヤレスQIスマホカップホルダ―

    SEIWA(セイワ)
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷
    アームが自動でスマホをホールドする無線充電可能なスマホホルダー。USBPDに対応。ボールジョイント採用で角度調整可能です。
    用途車の携帯ホルダー幅(mm)145取付カップホルダー高さ(mm)170奥行(mm)88出力15W
  • ワンタッチシェード2 ジョイフル

    ワンタッチシェード2

    ジョイフル
    ¥469~税込¥516~
    1枚
    6日以内出荷
    吸盤で簡単に取付と取り外しが出来ます。たためるコンパクトシェード
    用途車用のサンシェード材質ポリエステル/スプリングワイヤー奥行(mm)35入数2枚
  • 応急パンク修理剤 Holts

    応急パンク修理剤

    Holts
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    ジャッキや特殊な工具を使うことなく、その場でパンク修理が可能です。修理と同時にタイヤも膨らみ、瞬時に走行可能です。チューブレス、ラジアルタイヤに最適です。
    用途パンク修理に。トラスコ品番522-8094材質主成分:ラテックス乳剤、アルコール系溶剤容量(mL)400
  • スムースCフィット ダイヤケミカル

    スムースCフィット

    ダイヤケミカル
    ¥739税込¥813
    1個
    4日以内出荷
    シート下やラゲッジスペースからしっかり消臭。
    用途車の芳香剤成分香料/ゲル化剤/界面活性剤幅(mm)147取付シート下高さ(mm)34奥行(mm)110内容量(g)200香りセクシーソープ
  • 正弦波インバーター12V 2000W 50/60HZ切替可能 RENOGY JAPAN

    正弦波インバーター12V 2000W 50/60HZ切替可能

    RENOGY JAPAN
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    翌日出荷
    【90%に近い高い変換効率&パワフルな出力】 RENOGYの正弦波インバーターは、定格出力2000W、瞬時電力3000w以下の電子機器なら同時稼働できます。90%近いの変換効率で12Vから100VACの純正正弦波を実現します。 【豊富な電子保護】 LEDインジケーターが付いており、低電圧、過電圧、過温度、過負荷、または短絡が発生している場合に光ります。静音冷却ファンを搭載し、低デシベルミュートファンが装備されており、静かに動作します。 【多機能タイプ&リモコン付属】 5V/2.1AのUSBポート、3つのACアウトレット、1つのACターミナルブロックを内蔵しています。付属の埋め込み式リモコンを設置することで、遠隔で電源のオン・オフができます。 【頑丈な構造&1年間無償交換】 RENOGYの正弦波インバーターは、安全性と耐久性を保証するETL認証製品です。頑丈な金属ハウジングは衝撃や衝突から12Vから100Vへのコンバータを保護します。高速冷却ファンは純正正弦波インバータを低温で運転し続けるのに役立ちます。1年間の品質保証が付いています。 【50/60HZ切替可能】 50/60hz切替スイッチより、地域の周波数に合わせて切り替えることができます。
    用途RENOGYの正弦波インバーターを通して、扇風機、電気毛布、照明などのあらゆる家庭用電子機器(合計の定格消費電力2000W以下)に電力の供給が可能です。車中泊やキャンプ地などの屋外での使用に最適、さらに太陽光発電を導入したら節電対策としての利用もおすすめします。また災害時に照明をつける、電気毛布で暖を取るなど、必要最低限の電子機器のご利用に向いています。仕様THD:< 5%質量(kg)4.8電圧(V)システム:12、バッテリー低電圧警告電圧:10.5±0.5DC、バッテリー低電圧切断電圧: 9.5±0.5DC バッテリー低電圧復帰電圧:12±0.5DC、過電圧切断電圧:16.0±0.5DC電力(W)サージ:3000出力電圧(V)AC : 100(±10%)定格出力(W)2000寸法(cm)43.3×22.8×9.2出力周波数(Hz)(公称): 50/60切替出力波形正弦波消費電流(A)自己: <2.0保証期間1年間保存温度範囲(℃)20~70効率最大90%ケーブル長(cm)91太さ(sq)22動作温度範囲(℃)0~40
  • GPSレシーバー セルスター

    GPSレシーバー

    セルスター
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    当日出荷
    新しいタイプのレーダー探知機。取締警告内容を追加してリニューアル!レーダー波は受信しないものの、国内の取締り・オービスの位置情報を管理。GPS受信により光と音声で警告をアナウンス。 更にシガーソケットに差すだけで、車から車への移設も簡単。 GPSデータ更新無料・日本製3年保証です。
    質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×23.5×56[突起部、アクセサリープラグ部除く]電源電圧(V)DC12基本仕様GPS搭載・データ更新無料受信周波数1575.42MHz、1598.0625MHz~1605.375MHz受信方式34chパラレル受信動作温度範囲(℃)-10~65
  • レジャール インテリアバー クレトム

    レジャール インテリアバー

    クレトム
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    4日以内出荷
    車内のアシストグリップに取付。伸縮可能なバー。使い方イロイロ。
    用途ドライブ用品幅(mm)60高さ(mm)905-1610奥行(mm)60
  • 天井ネット プラウド

    天井ネット

    プラウド
    ¥799税込¥879
    1個
    4日以内出荷
    天井スペースやデッドスペースを有効活用で収納力UP.取付簡単。
    用途ドライブ用品材質ポリエステル幅(mm)800色オリーブカーキ高さ(mm)530
  • ブラックアルミサンシェード ハイエース 200系用 6型 DELTA(デルタ)

    ブラックアルミサンシェード ハイエース 200系用 6型

    DELTA(デルタ)
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    14日以内出荷から22日以内出荷
    車中泊、着替え、仮眠時や夏場、冬場の耐熱、耐寒対策、冷暖房エコ効果。仕事では荷物を見えなくして防犯対策など、年中お使いいただけるシェードです。 フロント~リアまでまるごと1台分フルセットのコストパフォーマンスに優れているお得なセット内容です。 国内の熟練の職人が、一点づつ型取りを行い、細部まで丁寧に縫製をしたアルミシェードです。 車種専用設計だからピッタリジャストフィット!だから遮光性に優れています。 表面のアルミにはブラックフィルムを特殊な加工方法でアルミにコーティング。従来品に比べて遮光性、断熱耐寒性、耐久性が向上しました。 吸盤は日本製を採用。海外製に比べて耐久性、吸着力が格段に違います! 収納バッグ付きでコンパクトに収納いただけます。
    用途車種専用サンシェード1台分フルセット材質PE/PU/AL型式ボディタイプ:200系6型(標準ロング)年式R2/05~
  • エキスパンションバルブ NAP(アーネスト)[自動車補修部品]

    エキスパンションバルブ

    NAP(アーネスト)[自動車補修部品]
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    4日以内出荷
    圧縮された液状の冷媒を霧状にして噴出させるエアコンパーツになります。
    参考品番92200-4A00D,92200-4A00E,95431-82K00,95431-82K01,1A12-61-J14,1A12-61-J14A型式ML21S,MH23S,MK21S,HE22S,MJ23S,MM21Sメーカー日産、スズキ、マツダ代表車種ルークス、ワゴンR、パレット、ラパン、AZワゴン、フレアワゴン
  • USB増設 A-2 C-1 カシムラ

    USB増設 A-2 C-1

    カシムラ
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    USB-A充電口1ポートをUSB-A×2ポート・USB-C×1ポートへ増設。 給電用USBコネクターは表裏どちらも挿せるリバーシブルコネクター+180°回転仕様で設置角度を360°調整可能。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。 3ポート合計最大出力3A。※出力ポートの充電能力は給電電力により異なります。 車のUSBポート増設/ACアダプターのUSBポート増設など、様々なシーンで便利。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
    色ブラック質量(g)16使用温度範囲(℃)0~40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)20×45×45コネクタ給電用:USB-Aコネクタ(USB電源2A以上推奨)出力ポート(充電専用)USB-Aポート×2ポート/USB-Cポート×1ポート(1ポート最大出力3A/3ポート合計最大出力3A ※接続先の供給電流に依存します。)
  • スリムソケット ディレクション 2USB+Type-C 槌屋ヤック

    スリムソケット ディレクション 2USB+Type-C

    槌屋ヤック
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    USBポートとソケットを同時に使用可能です。 USBポートはTYPE-A2口とTYPE-C1口を搭載しています。 機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。 アクセサリー電源ソケットに挿し込むだけで使用できます。 本体の角度を最大約180°まで変えて使用可能です。 ヒューズ付き。(USB側:内蔵/ソケット側:10A) USB TYPE-A最大許容出力電流:2口合計約2.4A USB TYPE-C最大許容出力電流:約3A
    色ブラック電圧(V)12
  • 自動車用 救急セット Meltec(大自工業)

    自動車用 救急セット

    Meltec(大自工業)
    ¥4,998税込¥5,498
    1セット
    4日以内出荷
    いざという時に持っていて安心!。自走ができない時は、「けん引用のびのびロープ」で!。伸長時、約3.8m。バッテリー上がりの時は、「ブースターケーブル 3.5m」で!。バッテリー適合サイズ:B17~D23。セット内容。牽引用ロープ(総重量2tまで)、80A 3.5mブースターケーブル、手袋、白旗セット
    付属品手袋、白旗仕様(ブースターケーブル)DC12V用80A3.5m質量(kg)約1.72長さ(m)(けん引ロープ)収縮時:1.4、伸長時:3.8使用範囲(使用可能車両総質量)2tまで
  • カットシェイプロング ボンフォーム

    カットシェイプロング

    ボンフォーム
    ¥2,698税込¥2,968
    1枚
    6日以内出荷
    フロア形状に合わせてカット出来ます。強力ノンスリップ加工。
    用途ドライブ材質表:熱可塑性エラストマー(TPE)/裏:ポリエステル色BK幅(cm)125高さ(cm)40
  • ハンドルカバー QKスヌーピーチア ボンフォーム

    ハンドルカバー QKスヌーピーチア

    ボンフォーム
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    4日以内出荷
    取り付け超簡単!ステアリンググリップ。握りたくなる手触り!スヌーピー柄。ステアリングにはめ込むだけ!取付簡単。ステアリングのドレスアップに最適。幅広い車種に対応
    材質(本体)(表地)合成皮革、(樹脂リング)ポリカーボネート質量(g)200寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×360×45適合サイズSサイズ/Mサイズ兼用
  • シートカバー 迷彩防水カバー 前席 ボンフォーム

    シートカバー 迷彩防水カバー 前席

    ボンフォーム(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    取付簡単シートカバー。キズや汚れに強い!防水加工素材を使用。固定ベルト付きでカバーのズレを防ぎます。しっかりカバーする幅60cmワイドタイプ。サイドエアバッグ装備車にも対応。取り付けがとっても簡単にできます。軽自動車から普通車までほとんどのシートに対応します
    形状前席用材質(本体)ポリエステル※裏面PVCコーティング質量(g)380寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×1460
  • シートカバー ドライニット ボンフォーム

    シートカバー ドライニット

    ボンフォーム
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    4日以内出荷
    取付簡単シートカバー。固定ベルト付きでカバーのズレを防ぎます。サイドエアバッグ装備車にも対応。取り付けがとっても簡単にできます。軽自動車から普通車までほとんどのシートに対応します
    形状前席用材質(本体)ポリエステル質量(g)330寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)550×1460
  • 増設ソケット 2USB+ソケット CAPStyle

    増設ソケット 2USB+ソケット

    CAPStyle
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    当日出荷
    アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。アクセサリソケットに挿入するだけでソケット、USBが同時使用可能。合計3AのUSB出力でスマートフォン~タブレット、電子たばこ等USB機器を2台同時に充電できます。接続する機器を自動判別し、最適な速度で充電できるSmartIC搭載。最大90度の首振りが可能。
    寸法(mm)120×38×180定格入力電圧(V)DC12ヒューズ10A(ガラス管ヒューズ)
  • シリコンナンバーフレーム CAPStyle

    シリコンナンバーフレーム

    CAPStyle(1件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    7日以内出荷
    取付けカンタン、軟質ナンバーフレーム。ボディを傷付けにくいシリコーン素材採用。封印はそのまま取り付け可能。フロント・リア共用(1個入り)。スポーティーなカーボン柄
    材質シリコーンゴム寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×7×160適合サイズ普通車・軽自動車(※ナンバープレートの周囲に上下左右5mm以上のスペースが必要です。)
  • カンタン荷物フック CAPStyle

    カンタン荷物フック

    CAPStyle
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    荷崩れを防止できるベルトフック。ビジネスバッグ・ハンドルバッグ・エコバッグ・買い物袋など荷崩れを防止できるベルトフックです。ヘッドレストのポールに引っ掛けるだけの簡単装着。本製品をバッグの持ち手に通し、ループにフックをかけるだけ。面倒な長さ調整の手間がなく、荷物の高さに合わせて設置可能。ベルトの長さは39~21cmまで調整でき、荷物をベストな高さに掛けられます。
    材質ベルト部:ナイロン/フック部:ABS樹脂耐荷重(kg)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×15×445
  • 2連ダイレクトソケット 2リバーシブルUSB自動判定 4.8A カシムラ

    2連ダイレクトソケット 2リバーシブルUSB自動判定 4.8A

    カシムラ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    2つのDCソケット、2つのUSBポートを備えたDC12V用ダイレクトタイプの増設ソケット。USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート搭載。USBポートは、最大出力2口合計4.8Aまで使用できるハイパワー。自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で充電できます。DCプラグは、最大90度、4段階の角度調節が可能です。ブルーに輝くリングで通電が確認できます。
    色ブラック質量(g)95使用温度範囲(℃)0~35最大電流(A)(DCプラグ)6、(USBポート)1ポート:2.4 / 2ポート合計:4.8入力電圧(V)DC12 (マイナスアース車)定格出力電圧(DC V)(DCプラグ)12、(USBポート)5本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×34×117
  • ワイヤレス充電器 QI自動開閉ホルダー 手帳対応 キャパシタ付 15W エアコン取付 カシムラ

    ワイヤレス充電器 QI自動開閉ホルダー 手帳対応 キャパシタ付 15W エアコン取付

    カシムラ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    ワイヤレス充電対応のiPhone/スマートフォンを置くだけで充電できるワイヤレス充電器。ワイヤレス充電の規格「Qi」認証品。タッチ式センサー搭載。タッチセンサーパネル部にふれるだけでアームが開きます。エンジンOFFの状態でも電動でアームが開閉可能なキャパシタ内蔵。クリップをエアコンフィンに差し込み、ダイヤルで固定して設置します。ボールジョイントで、取り付け後も360°見やすい位置に角度調整が可能。3Dグリップアーム採用。厚みがある手帳ケース、ハードケースをしっかりホールド。最大15Wの急速充電対応。(急速充電には対応機器とQuick Charge 2.0以上の充電器が必要です。)。通電状況が分かるLED付き。(消灯:待機時/青点灯:充電時/白青色交互点滅:異常時)。充電機能OFFモード付き。(OFF:スマホを置かずに開閉ボタンを3秒以上長押し/ON:本製品のUSB電源入れ直し)。補助足は高さ3段階に調節可能。補助足が格納できます。USB電源ケーブル付き。安全・安心の保護機能付き。過電流保護、過電圧保護、過熱保護、異物検知保護。
    付属品USB-A-Type-C USB充電ケーブル(コード長:約1.1m)、エアコンクリップ仕様(ワイヤレス規格)Qi質量(g)175取付方式エアコン吹出口使用温度範囲(℃)0~30最大出力(W)15入力電圧(V)5 / 9 / 12 (USB Type-C)適合サイズ幅:約62~85mm以内 厚み:20mm以内本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×113×105
  • パイプバンパー BRAITH(ブレイス)

    パイプバンパー

    BRAITH(ブレイス)
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    6日以内出荷
    取付簡単。ナンバープレートと一緒に装着するだけ
    用途ランプステー、グリルガード材質アルミ直径(Φcm)(バー)3.2幅(cm)(バー)60
  • フロントリップスポイラー BRAITH(ブレイス)

    フロントリップスポイラー

    BRAITH(ブレイス)
    ¥3,898税込¥4,288
    1セット
    6日以内出荷
    車体前部に装着するエアロパーツ。3分割なので調整可能です。
    用途フロントリップ付属品タッピングビス(大2個、小12個)、ワッシャー、ボルト、ナット、スペーサー各2個、6角レンチ1個材質ポリプロピレン色艶ありブラック
  • ソフトウエハーSIG フレーク状 赤穂化成

    ソフトウエハーSIG フレーク状

    赤穂化成
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(25kg×4袋)
    4日以内出荷
    形状の品揃えの出来た塩化マグネシウム 持続性に優れた塩化マグネシウム 氷点効果が優れている塩化マグネシウム 金属に対する腐食威勢が低い塩化マグネシウム 安定供給が出来る塩化マグネシウム
    形状フレーク状主成分塩化マグネシウム性質潮解・発熱
  • ブラインドシェード タウンエースバン用 BRAHMS

    ブラインドシェード タウンエースバン用

    BRAHMS
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット
    8日以内出荷
    車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
    メーカートヨタ車種タウンエースバン
  • ブラインドシェード エブリィバン用 BRAHMS

    ブラインドシェード エブリィバン用

    BRAHMS
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット
    8日以内出荷
    車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。 完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。 専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。 装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応) ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。 取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
    メーカースズキ車種エブリィバン
  • モデル08 MOMO

    モデル08

    MOMO
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    モデル08は凹凸、コブのないプレーンなステアリンググリップを持ち、素早いステアリングワークをサポートします。 90mmディープコーンはmomoステアリングの中で最も深いDISH長を誇り、一般的なモデル(DISH長37mm)と比べてステアリングが約50mmほどドライバー側にオフセットされ、ボススペーサーを使用することなくドライビングポジションを調整することができます。 グリップ部分は力の入れやすい約30mmの真円に近い形状でレーシンググローブ装着時の操作感も抜群、両手で握る時だけでなくサイドターン時に片手でステアリングをホールドする場合もゆるやかなR面により安定した操作が可能となっています。
    寸法(mm)Dish:90外径(Φmm)350
  • PROTOTIPO プロトタイプ MOMO

    PROTOTIPO プロトタイプ

    MOMO
    ¥29,980~税込¥32,978~
    1個
    4日以内出荷
カー用品