557件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SPF用Φ200交換用フィルター(カラー:グリーン) HKS

    SPF用Φ200交換用フィルター(カラー:グリーン)

    HKS(20件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    当日出荷
    スーパーパワーフロー専用交換フィルター
    用途スーパーパワーフロー専用交換フィルターグリーンタイプ乾式3層タイプメーカー汎用
  • スーパーエアフィルター HKS

    スーパーエアフィルター

    HKS(22件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    6日以内出荷から13日以内出荷
    新開発不織布フィルターをメイン素材に採用した新しい純正交換タイプエアフィルター。集塵性能と低抵抗を高レベルにて両立しました。
    用途自動車用純正交換タイプエアフィルター
  • 純正交換用ショックアブソーバー KYB(カヤバ)

    純正交換用ショックアブソーバー

    KYB(カヤバ)(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    4日以内出荷から9日以内出荷
    KYBの純正交換タイプのショックアブソーバーです。スプリング(バネ)の「いつまでも揺れ続けてしまう」性質を抑え、クルマの揺れを素早く収束させ、乗り心地の向上、走行安定性の確保(コーナリング)、ブレーキ性能の維持などの役割を担います。ショックアブソーバの1本だけの交換は未交換部分の消耗・劣化を早める原因となる為、1台分(4本)または、左右(2本)同時での交換をおすすめします
    用途ショックアブソーバー
  • 3-drive用ハーネス Pivot

    3-drive用ハーネス

    Pivot(6件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
  • ブレーキハーネス Pivot

    ブレーキハーネス

    Pivot(4件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1台
    当日出荷から7日以内出荷
    ブレーキスイッチ配線を簡単にカプラーオンできるハーネスキットです。
  • ピラーホルダー Pivot

    ピラーホルダー

    Pivot(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    Aピラーに付属のネジで固定する52Φメーター対応のピラーホルダーです。
  • ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB(カヤバ)

    ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL

    KYB(カヤバ)
    8,460税込9,306
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用、耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップ。「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる、なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。NEW SR SPECIAL装着のメリット。・一般走行での安定感が向上
  • ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL KYB(カヤバ)

    ショックアブソーバー NEW SR SPECIAL

    KYB(カヤバ)(8件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1セット
    4日以内出荷から5日以内出荷
    NEW SR SPECIALは純正ショックアブソーバと同等の形状を採用。 耐久性など品質はそのままに減衰力特性を最適化することでクルマの「走る」「曲がる」「止まる」といった基本性能をしっかりグレードアップさせながら「乗り心地」とのバランスをコンセプトに開発しています。 「硬くないけどシッカリ!」普段使いの軽快なカジュアルシューズを履いた感覚で安心して走れる! なんか運転がうまくなった?と思わせるショックアブソーバに仕上げています。
  • リモートスイッチ(レバースペーサーセット) Pivot

    リモートスイッチ(レバースペーサーセット)

    Pivot(7件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    オートクルーズのSET/解除がワイパーレバーなどからも操作可能 (レバー用スペーサー4種類付き)なリモートスイッチ
  • 車種別ハーネス Pivot

    車種別ハーネス

    Pivot
    4,198税込4,618
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
  • DUAL GAUGE RS タコメーター Pivot

    DUAL GAUGE RS タコメーター

    Pivot(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    変化を読み取りやすい指針表示と、細かな変化がわかるデジタル表示に特性に応じた複数表示と、メーター部のみで別ユニットも不要とすることで更に簡単な装着ができ、サブコン使用時にはセンサー装着することでより高精度な計測も行えます。 ユニット不要、サブコンにも高精度、OBDへ簡単装着! コスパと装着性に優れた次世代ゲージ! 指針表示とデジタル表示に複数のデータを見やすく表示。 照明色はホワイトに便利な3段階の照度調光機能エンジン始動後のピークホールド値を表示可能。
    用途OBDタイプのタコメーター付属品メーターホルダー仕様指針表示:タコメーター、水温・吸気温・スピード・電圧:デジタル直径(Φmm)60
  • クロック・サーモ・ボルトメーター2 カシムラ

    クロック・サーモ・ボルトメーター2

    カシムラ(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    電波時計/車内外温度(切り替え式)/車両電圧を同時に表示可能。時計:時/分/秒を表示。 本体前面の[MODE]ボタンを押すと、通常表示→アラーム表示→カレンダー表示と切り替わります。車内/車外温度計機能付き。凍結警告をアラーム&LEDでお知らせ。車外気温センサーは本体から独立した配線式(コード長3m)、車内気温センサーは製品本体に内蔵。 本体前面の[VOLT/TEMP]ボタンで内外気温の表示切替が可能。電圧表示機能付き。電圧異常を感知するとアラーム&LEDでお知らせ。 アイドリングストップ車対応。一時的な電圧降下による誤警報を防止します。電圧と気温の最高/最低値のメモリー機能付き。便利なアラーム・スヌーズ機能。カレンダー表示:月/日/曜日を表示。バックライト色切替スイッチで、ホワイトとブルーの2色の文字発光を選べます。付属の金属ステーを使って、液晶画面を見やすい角度に調整できます。「時刻・日付・曜日」の液晶表示の電源:電池CR2032×1個(付属)。「外気温/内気温」「車両電圧」の液晶表示とバックライトの電源:DCソケット(DC12V/24V)
    付属品金属ステー、両面テープ仕様時計表示:CR2032電池×1個(液晶表示)、表示温度誤差:(内気温)±1.5℃、(外気温)±2.0℃、表示電圧範囲:8V~32V、表示電圧誤差:±1Vブラック質量(g)135コード長さ(m)DC電源:約1.5、車外気温センサー:約3定格電圧 DC V12/24 (外気温/内気温/車両電圧/文字発光)温度表示内気温:-20℃~+50℃、外気温:-50℃~+70℃電池寿命約1年本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×34×24
  • バンドホルダー Pivot

    バンドホルダー

    Pivot(5件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    曲面にも装着可能な、穴あけ不要の両面テープ固定式バンドホルダーです。メーターの向きを前後に調整可能です。
  • 3-drive ・ PRO スロットルコントローラー Pivot

    3-drive ・ PRO スロットルコントローラー

    Pivot
    27,980税込30,778
    1個
    当日出荷
    本製品はアクセルの踏み込み量に応じたエンジン出力を調整する装置で、レスポンスが上がる「パワーモード」と「レスポンスモード」から、レスポンスを下げ低燃費走行しやすい「ECOモード」まで調整ができます。アクセルコネクターだけの接続。低電流回路により電圧降下などによる誤作動を防止し接続作業を簡単にしました。OBD製品も使用可能。OBD接続が不要なため、OBD接続のメーターやレーダー探知機も使用できます。純正風な装着感。薄く小型でエッジの効いたデザインのコントローラーは後付感をできるだけ抑え純正風に装着できます。幅広い調整モード。全域のレスポンスがアップする7段階のパワーモード、低中域がレスポンスアップする5段階のレスポンスモード、急加速を抑えエコドライブに最適な5段階のECOモードと純正状態のノーマルの4モード17段階の幅広い調整が可能です。アクセルコネクターだけの接続。低電流回路により電圧降下などによる誤作動を防止し接続作業を簡単にしました。OBD製品も使用可能。OBD接続が不要なため、OBD接続のメーターやレーダー探知機も使用できます。純正風な装着感。薄く小型でエッジの効いたデザインのコントローラーは後付感をできるだけ抑え純正風に装着できます。幅広い調整モード。全域のレスポンスがアップする7段階のパワーモード、低中域がレスポンスアップする5段階のレスポンスモード、急加速を抑えエコドライブに最適な5段階のECOモードと純正状態のノーマルの4モード17段階の幅広い調整が可能です。
    用途OBD接続不要のスロットルコントローラー寸法(mm)コントローラー:65×12.5×26、ユニット:70×22×50
  • クロック・サーモ・ボルトメーター カシムラ

    クロック・サーモ・ボルトメーター

    カシムラ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    電波時計/車内外温度(切り替え式)/車両電圧を同時に表示可能。3連メーターをイメージしたスポーティなデザイン。メッキ調リングのアクセントが車内の高級感を演出。時計は時刻/日付/曜日を表示。12時間/24時間の表示切替が可能。車外気温センサーは本体から独立した配線式(コード長3m)、車内気温センサーは製品本体に内蔵。本体上面の[IN/OUT]ボタンで内外気温の表示切替が可能。文字発光色切替スイッチで、ホワイトとブルーの2色の液晶(文字色)をお楽しみいただけます。付属の金属ステーを使って、液晶画面を見やすい角度に調整できます。「時刻・日付・曜日」の液晶表示の電源:電池CR2032×1個(付属)。「外気温/内気温」「車両電圧」の液晶表示とバックライトの電源:DCソケット(DC12V/24V)
    付属品金属ステー、両面テープ、面ファスナー仕様時計表示:CR2032電池x1個(液晶表示)、表示温度誤差:±3℃、表示電圧範囲:8V~32V、表示電圧誤差:±0.3Vブラック質量(g)100コード長さ(m)DC電源:約2、車外気温センサー:約3定格電圧 DC V12/24 (文字発光)温度表示-20℃~+50℃(外気温/内気温)本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)89×36×21
  • GT GAUGE-60  タコメーター センサータイプ Pivot

    GT GAUGE-60 タコメーター センサータイプ

    Pivot(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1個
    7日以内出荷
    回転信号接続により幅広い車種で高精度計測集中した走りを生む艶消しブラック。 ワーニングとピークホールド。設定値を超えるとワーニングLEDが点滅し、走行後のピークも表示可能。 高精度ステッピングモーター。静かな作動音で応答性に優れた高精度ステッピングモーターを使用。
    用途センサータイプ タコメーター付属品メーターホルダータイプセンサー大きさ(Φ)60種類タコメーターLED色ホワイト
  • スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター M-SIZE HKS

    スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター M-SIZE

    HKS(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット
    9日以内出荷
    スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター
    用途スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター備考232 x 249 (mm) 乾式3層タイプメーカー汎用
  • DUAL GAUGE RS ブースト計 Pivot

    DUAL GAUGE RS ブースト計

    Pivot(1件のレビュー)
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    変化を読み取りやすい指針表示と、細かな変化がわかるデジタル表示に特性に応じた複数表示と、メーター部のみで別ユニットも不要とすることで更に簡単な装着ができ、サブコン使用時にはセンサー装着することでより高精度な計測も行えます。 ユニット不要、サブコンにも高精度、OBDへ簡単装着! コスパと装着性に優れた次世代ゲージ! 指針表示とデジタル表示に複数のデータを見やすく表示。 照明色はホワイトに便利な3段階の照度調光機能エンジン始動後のピークホールド値を表示可能。
    用途OBDタイプのブースト計付属品メーターホルダー仕様指針表示:ブースト圧(OBD)またはセンサー(別売)計測値、水温・吸気温・スピード・電圧:デジタル直径(Φmm)60
  • 3-drive ハーネス Pivot

    3-drive ハーネス

    Pivot(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1台
    当日出荷から5日以内出荷
    3-driveシリーズの車種別専用ハーネスです。3-driveシリーズの国産車用はすべて共通。
  • スーパーパワーフロー HKS

    スーパーパワーフロー

    HKS
    17,980税込19,778
    1セット
    5日以内出荷
    世界中で使用され、信頼を得た”むき出しフィルター”の代名詞「スーパーパワーフロー」がハイパーステルスフレーム等の新構造を採用し、さらに進化。
    用途自動車用インテークサクション形状Super Power Flow
  • スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター L-SIZE HKS

    スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター L-SIZE

    HKS(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット
    当日出荷
    スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター
    用途スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター備考198 x 346 (mm) 乾式3層タイプメーカー汎用
  • 3-drive・α トヨタ純正クルーズスイッチ対応スロットルコントローラー Pivot

    3-drive・α トヨタ純正クルーズスイッチ対応スロットルコントローラー

    Pivot(1件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷
    3DAのオートクルーズをトヨタ純正スイッチで操作。
  • プロテクションキット MONROE(モンロー)

    プロテクションキット

    MONROE(モンロー)(11件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    4日以内出荷から12日以内出荷
  • 純正交換用ショックアブソーバ オリジナル MONROE(モンロー)

    純正交換用ショックアブソーバ オリジナル

    MONROE(モンロー)(3件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
  • GT GAUGE-80 タコメーター白照明 Pivot

    GT GAUGE-80 タコメーター白照明

    Pivot
    23,980税込26,378
    1個
    当日出荷
    本製品は各回転域を広げ読み取りやすくするために広角スケールを採用。オーバーシュートやハンチングがなくレスポンスのいいステッピングムーブメントを採用した高精度タコメーターです。表示は広角の320°を採用し目盛りが広くなり、読み取り性能が向上しました。回転表示は広角スケールにより11000rpmまで刻まれ、高回転から低回転エンジンまで幅広い車種に対応できます。別ユニット不要でメーター部のみ簡単に装着できます。
    用途読み取りやすい320°の広角スケールの高精度タコメータ照明:ホワイト
  • リフトアップコイル OneSizeUpサス トヨシマ

    リフトアップコイル OneSizeUpサス

    トヨシマ
    23,980税込26,378
    1セット
    4日以内出荷
    純正スプリングと交換するだけで車高アップが可能な通称「ワンサス」。
  • スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター S-SIZE HKS

    スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター S-SIZE

    HKS(4件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット
    当日出荷
    スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター
    用途スーパーハイブリッドフィルター専用交換フィルター備考143 x 256 (mm) 乾式3層タイプメーカー汎用
  • ウレタンブッシュキット(L1テーパー) Rancho

    ウレタンブッシュキット(L1テーパー)

    Rancho(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    当日出荷
  • ウレタンブッシュキット(L1ストレート) Rancho

    ウレタンブッシュキット(L1ストレート)

    Rancho(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(2個)
    欠品中
  • ショックアブソーバー RS9000XLシリーズ Rancho

    ショックアブソーバー RS9000XLシリーズ

    Rancho(9件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    オフロードからオンロードまで、幅広い領域で走行性能と乗り心地を自在に演出する9段階減衰力調整ダイヤルを搭載しています。ニトロゲンガスの封入と、オイル量を最大化したビッグボアトリプルチューブによるリニアな作動応答性が特徴です。Rancho 特有の強靭さと耐久性はそのままに、走行スタイルに合わせてさまざまな減衰力セッティングができる秀逸なショックアブソーバです。 低圧ニトロゲンバルブ リキッドメタリック加工 ウレタンブッシュ ショックブーツ付
  • MT用クラッチアダプター Pivot

    MT用クラッチアダプター

    Pivot(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1台
    5日以内出荷から10日以内出荷
    クラッチ操作時にオートクルーズを解除し、エンジン回転の上昇を防止するためのMT車用クラッチアダプターです。
  • RACING METER SDX BLITZ

    RACING METER SDX

    BLITZ
    19,980税込21,978
    1台
    4日以内出荷
    BOOST・TEMP・PRESSの3つをラインアップする、Φ60サイズのアナログメーター。ステッピングモーターを採用し、滑らかな動きを実現。オープニング・エンディング機能も搭載。イルミ連動で減光する、バックライトディマー機能搭載。夜間でも高い視認性を確保。ワーニング設定機能搭載。ワーニング値の設定とワーニング値を超えるとLEDが点滅。ピーク表示機能搭載。ピーク値を記憶し、走行後などに表示可能。センサーショート(断線)お知らせ機能搭載。センサーやセンサーハーネスがショート(断線)などあった場合、メーター指針が点滅することでお知らせ。ライブ(リンク)ユニットを廃止。電子式特有の別体ユニットをなくし、ローコストを実現。専用ホルダーを付属。
  • LEDデジタル電圧/電流メーター(赤色表示) SCI

    LEDデジタル電圧/電流メーター(赤色表示)

    SCI
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    赤色7セグメントLED表示器を搭載した電圧/電流メーターです。12V~24Vのバイク/ボート/ATV/UTV/キャンピングカー/キャラバン/トラベルトレーラーなどで使用できます。 オプションとして、専用取り付けパネル(シングル/デュアル/トリプルマウントパネル、サーフェスマウントケース)が用意されています。 ・素材はハウジングにガラス繊維入りナイロン(UL94-HB)を使用 ・電圧と電流を監視するツーインワンデザイン ・逆極性保護 ・最大400W/35Vまでのサージ保護 ・6.3mmスナップイン端子付き
    表示色取付穴径(Φmm)29測定電流0~25A測定電圧(V)DC7~33VRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-20~+50
  • Strut Tower Bar Blue BLITZ

    Strut Tower Bar Blue

    BLITZ
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷
    中空構造アルミシャフトを採用することで、軽量かつ高剛性を実現したストラットタワーバー。コーナリング時やブレーキング時のボディの歪みを抑制し、サスペンション性能をフルに発揮させることで車両の運動性能を向上させます。シャフト部分は、ブラスト後にブラック特殊コーティングを施すことで通常のブラックよりも傷に強く、質感の高い風合いを実現。シャフトセンター部には、BLITZのロゴをレーザー刻印することで、耐久性と質感の高さを演出します。ブラケット部分は、BLITZのノウハウを注ぎ込んだ車種別専用設計を採用し高強度を実現しました。さらにレッドの鮮やかな塗装により、強度だけではなくエンジンルームのドレスアップにも貢献します。DAMPER ZZ-R SpecDSCにも対応し、モーターとの干渉を防ぎ、同時装着が可能です。
  • Strut Tower Bar Red BLITZ

    Strut Tower Bar Red

    BLITZ
    16,980税込18,678
    1本
    4日以内出荷
    中空構造アルミシャフトを採用することで、軽量かつ高剛性を実現したストラットタワーバー。コーナリング時やブレーキング時のボディの歪みを抑制し、サスペンション性能をフルに発揮させることで車両の運動性能を向上させます。シャフト部分は、ブラスト後にブラック特殊コーティングを施すことで通常のブラックよりも傷に強く、質感の高い風合いを実現。シャフトセンター部には、BLITZのロゴをレーザー刻印することで、耐久性と質感の高さを演出します。ブラケット部分は、BLITZのノウハウを注ぎ込んだ車種別専用設計を採用し高強度を実現しました。さらにレッドの鮮やかな塗装により、強度だけではなくエンジンルームのドレスアップにも貢献します。DAMPER ZZ-R SpecDSCにも対応し、モーターとの干渉を防ぎ、同時装着が可能です。
  • ショックアブソーバー Lowfer Sports KYB(カヤバ)

    ショックアブソーバー Lowfer Sports

    KYB(カヤバ)
    8,298税込9,128
    1個
    4日以内出荷
    純正形状、減衰力固定式採用、ローダウンスプリングと専用チューニングのショックアブソーバにより快適で安定したフットワークとスタイリッシュなローダウンフォルムを演出します。・ローダウンストローク、専用設計。・純正形状採用によるメリット
  • GT GAUGE-52 水温計 センサータイプ白照明 Pivot

    GT GAUGE-52 水温計 センサータイプ白照明

    Pivot
    17,980税込19,778
    1個
    14日以内出荷
    メーター本来の見やすさを追求したデザインに、52mmという小型で単品でも複数でも装着しやすく視界の邪魔にならないサイズにステッピングムーブメントによる高精度表示を実現した、まさにエンジンを知るためのメーターです。メーター部は小型で重量52gという軽量で車体振動やGによるブレが少なく走行中でも見やすい表示です。様々な場所にメーターを設置しやすいバンドホルダーを付属。別ユニット不要でメーター部のみで簡単に装着できます。
    用途最新技術と場所を取らない52mmというスモールサイズのメーター照明:ホワイト
チューンナップ用品