カー用品 :「エアコン マット」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A-KA-1100-000 エアコンカビトルデス 車用 UYEKI 動画あり
カーエアコン吹出口、吸気口にスプレーするだけで、エアコン内部のカビ、雑菌を除菌し、いやな臭いも除去します。布製シート、フロアマットにも使えます。 微細ミストが奥まで届くノズルスプレー。 見えないカビを強力除去、さらに防カビ効果が1ヶ月持続します。 塩素系成分を使わず、きつい刺激臭がありません。 家庭用エアコン、空気清浄機、加湿器、浴室乾燥機、除湿器などにも使えます。
用途カーエアコン・家庭用エアコン 成分エタノール(さとうきび由来)、除菌剤、消臭剤(柿抽出物)
1個(80mL)
969 税込1,066
当日出荷

SY-SZ4 JB64/74 ジムニー専用 エアコンドリンクホルダー 槌屋ヤック 動画あり
専用設計でピッタリフィット ジムニー・ジムニーシエラ(JB64/74)の右ハンドル車の運転席側サイド吹出し口下のパネルに取り付けできるドリンクホルダーです。 エアコンの送風により、ドリンクを保冷・保温する効果があります。 専用設計で、内装にピッタリフィットします。 六角ボルトで固定するだけの簡単装着です。 エアコンルーバーの可動を妨げません。 ドリンクのスムーズな出し入れが可能なスムーズフィットスペーサーを採用しています。 ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付きです。 細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等のカップを収納できます。 内装にマッチするヘアライン調パネルを採用しています。 キーや小袋・マスク等を掛けるのに便利なアンダーフック付きです。
種別運転席用 材質PC、ABS ブラック メーカースズキ 適合車種ジムニー
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

RAV4(MXAA/AXAH50系)の右ハンドル車の助手席側エアコン送風口パネルに取り付けできるドリンクホルダー。 専用設計で、エアコン送風口パネルにピッタリフィット。 エアコンの送風により、ドリンクを保冷・保温する効果がある。 細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒーを収納可能。 エアコンフィンの可動を妨げない。 ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付き。 内装に合わせたマットな黒とシルバーラインで一体感+高級感を演出。
ブラック・シルバー メーカートヨタ
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

RAV4(MXAA/AXAH50系)の右ハンドル車の運転席側エアコン送風口パネルに取り付けできるドリンクホルダー。 専用設計で、エアコン送風口パネルにピッタリフィット。 エアコンの送風により、ドリンクを保冷・保温する効果がある。 細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒーを収納可能。 エアコンフィンの可動を妨げない。 ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付き。 内装に合わせたマットな黒とシルバーラインで一体感+高級感を演出。
ブラック・シルバー メーカートヨタ
1個
3,998 税込4,398
11日以内出荷

SY-SZ5 JB64/74 ジムニー専用 エアコンドリンクホルダー 槌屋ヤック 動画あり
専用設計でピッタリフィット ジムニー・ジムニーシエラ(JB64/74)の右ハンドル車の助手席乗降グリップに取り付けできるドリンクホルダーです。 エアコンの送風により、ドリンクを保冷・保温する効果があります。 専用設計で、内装にピッタリフィットします。 六角ボルトで固定するだけの簡単装着です。 エアコンルーバーの可動を妨げません。 ドリンクのスムーズな出し入れが可能なスムーズフィットスペーサーを採用しています。 ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付きです。 細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等のカップを収納できます。 内装にマッチするヘアライン調パネルを採用しています。 キーや小袋・マスク等を掛けるのに便利なアンダーフック付きです。
種別助手席用 材質PC、ABS ブラック メーカースズキ 適合車種ジムニー
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

太陽光線から愛車のダッシュボードを守ります。レザーダッシュボードマットを装着してもフロントガラスへの映りこみは純正時とほぼ変わりません。 。最高級レザーである【オックス・カーフ】を表現した厚みのあるDIKオリジナルレザーを採用。 。グレーフォームを高温で溶かし、レザーと補強用不織布を融着接着させています。 。接着剤を使用していませんので、曇りの原因を防ぐことに成功しました。 また無臭です。取付は付属のマジックテープで簡単3分!。車種別専用設計なので愛車のダッシュボードにジャストフィット!。車種別に日射センサー・デフロスター・純正スピーカー・エアコン吹き出し口・Aピラー吹き出し口・アッパーボックスなどの穴あけ加工済みです。
付属品補助用マジックテープ:10個 厚さ(mm)約5 生地:ブラック、糸:ブラック
1セット
7,998 税込8,798
17日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

1二重構造。従来のカーマットでは、砂や泥などのゴミが表面に溜まり目立ちましたが、本製品は上部マットを通過した汚れが下部に集まる2重構造となっておりますので、。上部マットは常に清潔に保たれ車内の美観を損ないません。また下に落ちた汚れはエアコンの風を受け難いため、ホコリやその臭いが巻き上がらないと言う利点もあります。2車内フロアの汚れや摩耗、傷から守る役割を果たします。雨や雪の日に外から入る水や泥、足元でこぼれる飲み物などが床に直接触れるのを防ぎます。3環境にやさしいEVA素材。EVA素材は人体に無害・無臭で速乾性・耐久性に優れ大変軽量です。柔軟でボリュームがあるので衝撃にも強く、カーマットに最適の素材です。特に幼児の素肌に触れても安全な、高品質のEVAを使用しています。 。4掃除が簡単。上部マットと下部マットはマジックテープで固定されているので、マットを分離して軽く叩けばホコリを落とす事ができます。水洗いもできるのでお手入れも簡単です。速乾性にも優れているので、カーペットなどでよくある生乾き臭も残りません。5すべり防止。マットの淵の周りをマジックテープ処理で固定しているので、マットが押される心配がありません。
用途軽自動車・普通車・小型車用の足元の汚れ防止 セット内容1セット(上部マット:1枚・下部マット1枚) 材質EVA ブラック 質量(g)465 寸法(縦×横×厚さ)(mm)650×480×17
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

マッドマックスだけのオリジナルダッシュマット。専用設計なのでピッタリフィットします。エアコン吹き出し部分が丸形リング仕様となっております。車種ズレ防止のマジックテープ付属
用途内装ドレスアップ ブラック 適合車種UD パーフェクトクオン(H29/4~R3/06)
1枚
9,798 税込10,778
4日以内出荷

エアーコンプレッサー DC12V デジタル表示 オートストップ機能付 モノタロウ 動画あり
自動車用タイヤに簡単充填。3種類のアダプタが付属しており、自動車以外にもボール・エアーマット・浮き輪に使用できます。デジタル表示の圧力計付属で、設定した圧力を超えると自動で充填がとまります。LEDライト付きですので暗い場所での作業にも大変便利です。
用途自動車のタイヤやボール・エアーマット・浮き輪への空気の充填に。 付属品ノズル3種類(ボール・エアーマット・浮き輪などに接続用) 質量(g)約1050 使用温度範囲(℃)-10~35 電流(A)10 入力DC12V 電源コード(m)約3 連続使用時間(分)15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×170×80 設定範囲1030kPa 表示圧力範囲(kPa)1030 ホース長さ(mm)520 ヒューズ容量(A)15 適合ヒューズ(Φ×Lmm)6×30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.5MB)
1台
特価
1,898 税込2,088
当日出荷

EM-240 ボルケーノ ハイパワーコンプレッサー EMERSON(エマーソン) 動画あり
高性能なのに静粛&コンパクト
使用電源(V)DC12 吐出し量(L/min)35 運転音(dB)65程度(静音) 最大圧力(kPa)500(5kg/cm2) 定格圧力範囲(kPa)400(4kg/cm2) 付属品キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)> 材質スチール、アルミ、樹脂、他 質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×81×137 電源コード(m)4.8 連続使用時間(分)最大15 ホース長さ(mm)600 最大消費電流(A)10 適合タイヤバルブ英・米式 所要時間【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】155/65-14<260kPa>:約2分50秒195/65-15<220kPa>:約3分40秒215/65-16<240kPa>:約4分50秒【自転車用タイヤ】24インチ・ファミリーサイクル:約10秒
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

天面部にあしらわれたスワロフスキー(R)・クリスタルのまばゆい輝きが高級感を演出します。 250/350mLどちらのサイズの缶もホールドし、走行時の転倒を防ぎます。 底面にクッションマットを配することで振動による音鳴りを抑えます。 エアコンルーバー取付専用アタッチメントによりエアコン吹き出し口へ簡単に装着できます。
レザーカラー:ブラック、スワロフスキー・カラー:クリスタル デザインモノグラムレザー
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

EM-242 エアーコンプレッサー EMERSON(エマーソン) 動画あり
コンパクト、低価格!!。コード・アダプタ類、本体内収納式で収納スペースを取らない。自動車メーカーの純正品納入工場で生産しております。
使用電源(V)DC12 吐出し量(L/min)9 最大圧力(kPa)500 付属品アダプタ4種<自転車用/ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)> 材質スチール、樹脂、他 質量(g)700 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)175×130×65 電源コード(m)2.8(有効長2.75) 連続使用時間(分)最大15 ホース長さ(mm)580(有効長520) 最大消費電流(A)10 適合タイヤバルブ英・米式
1台
3,498 税込3,848
当日出荷

熟練の職人により丁寧に張り込まれたイントレチャートデザインレザー、 艶のあるクロームメッキコーティングプレート、そして天面に散りばめられた 6個のスワロフスキー(R)・クリスタル、それぞれの個性がバランスよく調和した、 上質を知る人たちのドリンクホルダーです。 250mL/350mLどちらのサイズの缶もホールドし、走行時の転倒を防ぐ。 導入口底面にクッションマットを配することで、振動による音鳴りを抑える。 エアコンルーバー取付用専用アタッチメントにより、どなたでも簡単に装着できる。
レザーカラー:ブラック、スワロフスキー・カラー:クリスタル デザインベガ
1個
6,498 税込7,148
4日以内出荷

スマートフォンの自重でアームが閉まり、簡単にホールド可能。エアコン吹き出し口に挟むだけの簡単取り付け。ボールジョイントで360°見やすい角度に調整可能。ホールド部分にアルミ合金を使用。
質量(g)58 取付方式エアコン吹出口 適合サイズ幅:56~92mm、厚み:11mm以内、重量:130~280g 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×100×90
1個
1,598 税込1,758
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリウス(ZVW30系)のエアコンのサイド吹出口専用のドリンクホルダー。専用設計なのでピッタリ取付き、インテリアカラーにもマッチします。細缶~500mlペットボトル・ボトル型灰皿・携帯電話・スマートフォン・タバコ等を収納できます(同時収納はできません)。運転席・助手席用セット
用途プリウス(ZVW30系)のエアコンのサイド吹出口専用のドリンクホルダー ブラック 質量(g)350 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×94×70 メーカートヨタ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
4,298 税込4,728
当日出荷

スマートフォン・サングラス・電子タバコ等が入れられるフリーポケットです
用途ブラックスエード生地&グレースエード生地&レッドステッチでスポーティー な内装にマッチします。スマートフォン・サングラス・電子タバコ等が入れられるフリーポケットです。取り付けはエアコン吹き出し口のフィンに樹脂クリップで挿し込むだけの簡単装着です。車両に合わせてマジックテープでベルトの長さを調節できます。収納耐荷重:300g
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

スマートフォン・サングラス・電子タバコ等が入れられるフリーポケットです。
用途グレースエード生地&ブラックスエードパンチング生地&レッドステッチでスポーティー な内装にマッチします。スマートフォン・サングラス・電子タバコ等が入れられるフリーポケットです。取り付けはエアコン吹き出し口のフィンに樹脂クリップで挿し込むだけの簡単装着です。車両に合わせてマジックテープでベルトの長さを調節できます。収納耐荷重:300g
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

キッカーのパワーアンプ、47KEY200.4です。音響補正機能を搭載しており、内蔵のマイクが音量だけでなく音質も調整40バンドのイコライザーと24dbのクロスオーバーが既存のオーディオ環境をリフォームします。8インチのコンパクト設計により、ラジオの後ろ、座席の下、トランクなど様々な場所に簡単に取り付けることができます。ゲインマッチング機能はソースユニットとアンプのレベルを調整し、音声出力のクリッピングを防止します。オートターンオンモードにより、市販のソースユニットだけでなく純正システムへの追加も可能です。200 ワットのパワー(50x4)。セレクタースイッチ付きオートEQマイク。スタート/ストップ車両技術に対応。FIT2テクノロジーを搭載。リモート 12v 信号または DC オフセットでオンにします。オート40バンドイコライザー。バイアンプの能力(不要)。オートコンプレッサー(不要)。キッカー EQ プリセット(不要)。オートタイムアライメント(不要)。自動レベル調整(バイアンプモードのみ。自動スピーカーサイズ検出。24dBクロスオーバー。60/80/120hzハイパスフィルター(不要)
寸法(cm)4.3×7×18.7 周波数特性20-20KHz 定格入力(W)200
1個
65,980 税込72,578
6日以内出荷