カー用品 :「エアコン 吹き出し口」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TESLA Model3専用 リア エアコン 吹き出し口下 カバー カーボン調。 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。 専用設計なのでぴったりとフィットします。 ABS樹脂を採用し耐衝撃性にも優れています。
メーカーテスラ 主な適合車種Tesla Model3※令和2年以降の中国生産分の車両につきましては、要適合確認をお願い致します
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TESLA Model3専用 リア エアコン 吹き出し口インテリアパネル 。 両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。 専用設計なのでぴったりとフィットします。 ABS樹脂を採用し耐衝撃性にも優れています。
メーカーテスラ 主な適合車種Tesla Model3※令和2年以降の中国生産分の車両につきましては、要適合確認をお願い致します
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアコン吹き出し口にグリップで固定するだけで設置できます。車載ホルダーとして、おすすめできる丁度いい大きさです。ホルダにスマホを押し当てるだけで自動でホールドされます。iPhone/Galaxy/Xperia/AQUOS/LG/HUAWEI/OPPO/Xiaomiなどに対応。運転中にGoogleマップなどの地図アプリを起動して、カーマウントとしても利用できます。
付属品取扱説明書、保証書 材質プラスチック(ABS) ブラック 取付方式エアコン吹き出し口 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)711×105×35 関連資料(1.98MB)
1個
899 税込989
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱できる車載ホルダーです。視界を邪魔しないエアコンルーバー取付タイプです。
仕様エアコンルーバー取付。端末はケース未装着、またはMagSafe対応ケース装着時のみ使用可。 付属品エアコン取付クリップ×1 材質ポリカーボネート/シリコン/鉄/ネオジウム磁石/TPE/ステンレス 質量(g)79 取付方式エアコンルーバー 対応機種MagSafe対応iPhone※重量:約270g以下(ケースなどのアクセサリ含む) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)56×86×93(展開方法による)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

メーカー製品スマホホルダー「オートピックQi」専用オプション品となります。 エアコン吹き出し口をふさぐことなくスマホホルダーの装着が可能となる専用アタッチメント。 位置や角度に調整可能。
用途D-2143,D-2144,D-2182スマートホンホルダー設置オプション 取付方式エアコン吹出口
1セット
1,198 税込1,318
3日以内出荷

マグネット式ワイヤレス充電器 iPhone15/14/13/12をワイヤレスで最大15W充電対応。Magsafeでワンタッチ装着。冷却ファン、アルミ製ヒートシンク、ペルチェ素子を採用した。強力な冷却機構を搭載し、直射日光など過酷な使用環境でも安定した動作を実現。
ブラック
1個
3,998 税込4,398
9日以内出荷

エアコン吹き出し口にグリップで固定するだけで設置できます。車載ホルダーとして、おすすめできる丁度いい大きさです。強力磁石を12コ内蔵してます。重量のあるスマホでも対応可能です。付属しているマグネットリングをお手持ちのスマホに装着することで、iPhone/Galaxy/Xperia/AQUOS/LG/HUAWEI/OPPO/Xiaomiなどの全てのスマホのブランドに使用できます。運転中にGoogleマップなどの地図アプリを起動して、カーマウントとしても利用できます。
付属品マグネットリング、取扱説明書、保証書 材質プラスチック(ABS)、アルミニウム合金、マグネット ブラック 取付方式エアコン吹き出し口 本体質量(g)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×61×80 関連資料(4.43MB)
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

エアコン吹き出し口にグリップで固定するだけで設置できます。車載ホルダーとして、おすすめできる丁度いい大きさです。強力磁石を24コ内蔵してます。重量のあるスマホでも対応可能です。iPhone 12/13/14/15 seriesに対応しています。付属しているマグネットリングをお手持ちのスマホに装着することで、iPhone/Galaxy/Xperia/AQUOS/LG/HUAWEI/OPPO/Xiaomiなどの全てのスマホのブランドに使用できます。運転中にGoogleマップなどの地図アプリを起動して、カーマウントとしても利用できます。
付属品マグネットリング、取扱説明書、保証書 材質プラスチック(ABS)、アルミニウム合金、マグネット ブラック 取付方式エアコン吹き出し口 本体質量(g)120 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×61×80 関連資料(4.43MB)
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷

エアコン吹き出し口にグリップで固定するだけで設置できます。車載ホルダーとして、おすすめできる丁度いい大きさです。強力磁石を24コ内蔵してます。タブレットなどの重量のある端末でも対応可能です。iPhone 12/13/14/15 seriesに対応しています。付属しているマグネットリングをお手持ちのスマホに装着することで、iPhone/Galaxy/Xperia/AQUOS/LG/HUAWEI/OPPO/Xiaomiなどの全てのスマホのブランドに使用できます。運転中にGoogleマップなどの地図アプリを起動して、カーマウントとしても利用できます。
付属品マグネットリング、取扱説明書、保証書 材質プラスチック(ABS)、アルミニウム合金、マグネット ブラック 取付方式エアコン吹き出し口 本体質量(g)70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×61×80 関連資料(4.43MB)
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷

マグネット式ワイヤレス充電器 iPhone15/14/13/12をワイヤレスで最大15W充電対応。Magsafeでワンタッチ装着。冷却ファン、アルミ製ヒートシンク、ペルチェ素子を採用した。強力な冷却機構を搭載し、直射日光など過酷な使用環境でも安定した動作を実現。
ブラック
1個
4,798 税込5,278
9日以内出荷

クリップで挟んで取付け、マグネット脱着式のスマートフォンホルダー。 片手でかんたん、エアコン吹き出し口クリップ取付けタイプ。ルーバー横向き用。 強力ネオジウム磁石採用でしっかり固定。
付属品ホルダー本体、取扱説明書(本台紙裏面に記載)、丸型金属プレート、角型金属プレート、丸型保護フィルム、角型保護フィルム 材質ホルダー本体:ABS他、金属プレート:SUS、保護フィルム:PET ブラック 質量(g)ホルダー本体:約28、金属プレート:(丸型)約4、(角型)約6 プレート寸法(mm)(丸型)約Φ40、(角型)約W40×H50 ホルダー寸法(mm)約W39×H59×D50 フィルム寸法(mm)(丸型)約Φ45、(角型)約W46×H56
1個
989 税込1,088
当日出荷

インベス車用エアコンガード KAZEKONU
エコ商品
カーエアコンのルーバーに取り付けるだけで吹き付ける直風を柔らかな自然風に変える車用エアコンガード[カゼコヌ]です。冷暖房の直風による目の乾きや不快な肌感を軽減し、車内を快適にします。 正方形(70×70mm)と長方形(135×70mm)の2サイズ展開。横長、縦長、丸形など様々な形状のエアコン吹き出し口にあわせられ、ほぼ全ての車種に取付可能です。(一部装着できない車種があります)。
セット内容本体×2、マグネットクリップ×2 材質ステンレス 取付車のエアコンルーバーに専用マグネットで取付(自動スイング機能付きルーバーには使用できません) RoHS指令(10物質対応)対応
1台
1,798 税込1,978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Jass Performance(ジャスパフォーマンス)エアコンリング
ジャスパフォーマンスは10年以上の実績があり、ステンレス素材をはじめとしたロードスター用インテリア/エクステリアパーツを設計・販売をしております。
適合マツダ[MAZDA]:ロードスターNA6CE/NA8C/NB6C/NB8C 材質ステンレス 加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
4,498 税込4,948
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片手で簡単ホールド&エアコン取付で巧みな位置調整が可能なスマートフォンホルダー。 片手で簡単 ウィングキャッチ スマートフォン重さに連動して左右のウィングが連動して閉じる構造を採用、手間なく片手で簡単にホールドすることができます。スマートフォンを持ち出すときは、スマートフォンを持ち上げるだけでウィングが自動的に開き、簡単に取り出すことができます。スマートフォンに接触する左右のウィングは、ラバーの質感と高い耐久性を併せ持つエラストマー樹脂を採用しています。またスマートフォンを支える下部のフックには、緩衝性に優れるソフトクッションを採用、走行中でもカタ付かず、スマートフォンにキズをつけることもありません。 見やすい位置にスマホの位置調整自在 ロングアーム+ボールジョイント+2モーションジョイントで、スマートフォンの位置調整が自由自在。レバー等の干渉を避けて、見やすい場所に位置することができます。 しっかり簡単エアコン取り付け 締め付け式のエアコンクリップでエアコンフィンにしっかりと取り付けることができます。ベース部分はブリッジ式を採用、エアコン吹出し口のサイズに合わせて伸縮ができ、より多く大きさのエアコンに取り付けが可能です。 様々なスマートフォンに対応 ホールド可能なサイズと重さは幅:55~88mm/厚み:15mm以下/重さ:220g以下。様々なスマートフォンに対応します。ケースや落下防止リングを付けていても、ホールド可能なサイズ内であれば使用できます。
用途自動車用ドリンクホルダー ブラック 材質(本体)ポリカーボネート樹脂 取付方式エアコン取付 本体質量(g)140 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×84×95
1個
1,998 税込2,198
欠品中

どのお車も昔からデザインの変わらない単純なエアコンルーバーをゴージャスな高級感でインパネ周りを素敵に演出する存在感溢れる画期的なアイテム。目映いほどの輝きを放ち、世界のセレブたちを魅了し続けるスワロフスキー・クリスタルとエアコンルーバー専用D.A.Dエンブレムが高級感を提供。取付けはルーバーの下側から両面テープで装着するだけで、キレイに違和感無く簡単に装着する事が可能。素材には新開発柔軟素材を採用。丸型や角型等のあらゆる形状のエアコン吹き出し口にも無理なく装着する事ができ、ハサミ等の手軽な工具でお好みの長さにカットも可能。
用途車のエアコンルーバーに。
1セット(4本)
3,798 税込4,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

片手で脱着可能な、マグネット吸着で便利なスマートフォン用ホルダー。エアコン吹き出し口取り付けタイプ。 マグネット吸着だから近づけるだけでカンタン固定。横置き、縦置きも自由自在。 強力ネオジム磁石だから安定感に優れ、スマホをしっかりキャッチ。 ボールジョイント機構で360°回転。スマートフォンを縦・横自由に固定。 両面テープで貼り付けて使用。丸形・角型2種類の金属プレート付属。
材質ホルダー・エアコンアタッチメント:ABS他、金属プレート:SUS、保護フィルム:PET ブラック 質量(g)ホルダー:約45、エアコンアタッチメント:約14、金属プレート:(丸型)約4、(角型)約6 プレート寸法(mm)(丸型)約Φ40、(角型)約W40×H50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ホルダー:約43×54×30、エアコンアタッチメント:約32×38×56 フィルム寸法(mm)(丸型)約Φ45、(角型)約W46×H56
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷

SY-SZ4 JB64/74 ジムニー専用 エアコンドリンクホルダー 槌屋ヤック 動画あり
専用設計でピッタリフィット ジムニー・ジムニーシエラ(JB64/74)の右ハンドル車の運転席側サイド吹出し口下のパネルに取り付けできるドリンクホルダーです。 エアコンの送風により、ドリンクを保冷・保温する効果があります。 専用設計で、内装にピッタリフィットします。 六角ボルトで固定するだけの簡単装着です。 エアコンルーバーの可動を妨げません。 ドリンクのスムーズな出し入れが可能なスムーズフィットスペーサーを採用しています。 ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付きです。 細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等のカップを収納できます。 内装にマッチするヘアライン調パネルを採用しています。 キーや小袋・マスク等を掛けるのに便利なアンダーフック付きです。
種別運転席用 材質PC、ABS ブラック メーカースズキ 適合車種ジムニー
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱、ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。Qi2.0規格に対応、従来のQi規格と比べて、最大15Wの高出力の充電により、充電速度を飛躍的に向上させます。半導体冷却機能を搭載しており、充電中の発熱を抑制し、通常のワイヤレス充電器に比べ効率よく充電できます。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。視界を邪魔しないエアコンルーバー取付タイプで、エアコンルーバーの横フィンの厚みが4mm以下、縦フィン同士の間隔が11.5mm以上の。 エアコン吹き出し口に取付け可能です。MagSafe非対応機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。。【ご注意】。※本製品を最大出力が5V/2A未満のUSB外部電源に接続した場合、正常に充電できない場合があります。 必ず5V/2A以上、または、USB Power Delivery対応のUSB外部電源に接続してください。※必ずMagSafe対応スマートフォン・カバー、またはメタルリングを取付けたスマートフォン・カバーでご使用ください。 上記を満たしていない場合、スマートフォンが落下する恐れがあります。
セット内容充電ホルダー、アタッチメント、メタルリング、USB Type-Cケーブル(約1m) 定格出力(W)最大15 適合機器充電:ワイヤレス充電に対応したスマートフォン、Qi2対応スマートフォン、MagSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な700g以下のスマートフォン 製品質量(g)約124 保証期間ご購入日より1年 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約6.7×9×6.7 設置方法エアコンルーバーに取り付け 適合車種エアコンルーバーの横フィンの厚さが4mm以下、縦フィン同士の間隔が11.5mm以上のエアコン吹き出し口※円形のルーバーなど、平らでない場所には取り付けできません。 耐荷重(g)700 定格入力5V/3A、DC9V/2A、DC12V/2.5A 取扱説明書日本語取扱説明書あり 入力コネクタUSB Type-Cポート メス
1個
6,198 税込6,818
4日以内出荷

SYTS2 ZN8 GR86/ZD8 BRZ 専用 エアコンドリンクホルダー 助手席用 槌屋ヤック 動画あり
専用設計で、エアコン吹き出し口パネルにピッタリフィットします。エアコンの送風により、保温(温風時)・保冷(冷風時)する効果があります。両面テープで貼るだけの簡単装着です。エアコンフィンの可動を妨げません。ドリンクのがたつきを抑える底面クッション付きです。細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニカップ等を収納できます。
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

・エアコン吹出し口にクリップを挟み込むだけの簡単取付! 滑り止めゴム付き専用クリップによりしっかりと固定できます。 備え付けのステーが固定時のフィンの傾きを防止。 縦フィン、横フィン、丸フィン(一部除く) 様々なタイプのフィンに対応。 ・ボールジョイント採用で回転&角度調整が自由自在! 360°回転・スマホを縦向き・横向き幅広く対応! 上下左右に首振り可能で状況に応じて角度調整が可能。 ・運転中の振動にも強い! 強力マグネットと滑りにくいシリコーン素材でスマートフォンをしっかりとホールドします。 ・手帳型スマートフォンケース対応! 手帳型ケースやハードケースを使用していても強力マグネットによりしっかり吸着します。
取付方式エアコン取付タイプ
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

SYTS1 ZN8 GR86/ZD8 BRZ 専用 エアコンドリンクホルダー 運転席用 槌屋ヤック 動画あり
専用設計で、エアコン吹き出し口パネルにピッタリフィットします。エアコンの送風により、保温(温風時)・保冷(冷風時)する効果があります。両面テープで貼るだけの簡単装着です。エアコンフィンの可動を妨げません。ドリンクのがたつきを抑える底面クッション付きです。細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニカップ等を収納できます。
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

WZA-302 エバポレーター洗浄剤 エクストリームフォーム ワザアリケミカル 動画あり
エバポレータークリーナー。濃密泡でフィンの奥まで届き、バクテリアやタバコの臭いを洗浄&抗菌カバー
用途エアコンの吹き出し口からのカビ臭・タバコ臭に 使用方法エバポレーターのドレンホースに接続し、液剤を直接噴射。約60分程度放置し、ドレンから排出 内容量(mL)300 香りもぎたてリンゴ
1本(300mL)
1,898 税込2,088
4日以内出荷

エアコンの吹き出し口をふさがないスマートフォンホルダー。エアコンの吹き出し口をふさがないスマートフォンホルダー。吹き出し口の風がスマホに直接当たらないスマートフォンホルダー。2つのジョイントとスイングアームで360°自由にレイアウト。スマホのホールド・リリースが片手でできるワンプッシュホルダー。ホルダーのアームオープンレバーを押すと開き、ホルダー中心のボタンを押すとアームが閉じます。
幅(mm)約50~89 厚さ(mm)約15 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×120×130 耐荷重(g)約300
1個
1,498 税込1,648
欠品中

カーボン調デザインにより、スタイリッシュを演出するドリンクホルダーです。 エアコンの吹き出し口に取り付け、エアコンの送風でドリンク類を保冷・保温できます。 2種類のクリップを付属。横型、タテ型、丸型など様々な形状のエアコン吹き出し口に対応。(※「お求めいただく前に」を参照) 500ml以下のペットボトル、ボトル缶、太缶、細缶・カフェカップを収納できます。
ブラック 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)64× 90× 98
1個
629 税込692
欠品中

挟むだけで簡単に取り付けできるスティーリー ヴェントマウントボール。エアコンの吹き出し口に挟んでロックするだけのヴェントマウントボール(ベース)の単品パーツです。
材質アルミニウム合金、スチール、プラスチック 質量(g)約55 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約25×31×64
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷

強力ネオジム磁石でスマホをガッチリ固定する車載用ホルダー。スマホの磁気ワイヤレス充電部にピタっと吸着するマグネット式で、エアコンの吹き出し口に挟んで装着するだけの簡単装着でご使用いただけます。
付属品マグネットプレート 材質ABS+PC+マグネット シルバー 質量(g)48 取付方式マグネット式 寸法(幅W×高さH)(mm)マグネット部:60×60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:59.2×59.2×67.8
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

強力ネオジム磁石でスマホをガッチリ固定する車載用ホルダー。スマホの磁気ワイヤレス充電部にピタっと吸着するマグネット式で、エアコンの吹き出し口に挟んで装着するだけの簡単装着でご使用いただけます。
付属品マグネットプレート 材質ABS+PC+マグネット ブラック 質量(g)48 取付方式マグネット式 寸法(幅W×高さH)(mm)マグネット部:60×60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:59.2×59.2×67.8
1個
1,798 税込1,978
7日以内出荷

スマホホルダー。付属クリップでエアコンの吹き出し口にしっかり取り付けできます。モバイル機器、充電ケーブル、サングラス、駐車券、その他大きめの物が収納可能。充電ケーブルを通せるように底に穴が開いています。
材質シリコン 取付幅(mm)25(付属クリップ) サイズ(mm)外寸:100×25×120(H) 内寸:95×20×115(H)
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

底面が吸盤になっているため、フロントガラス、コンソール、ダッシュボード、カップホルダーなどに取り付け可能。付属クリップでエアコンの吹き出し口にも装着できます。フレキシブルアームで好きな位置に固定できます。サイドアームは120mmまで調整可能。iPhone13対応。
材質プラスチック・樹脂 サイズ(mm)60×145(H) (ベース65)
1個
4,960 税込5,456
翌日出荷

ひょっこり顔を出すミッキーのアートがかわいいマルチホルダー。ミッキーで車内をかわいく演出。。飲み物やサングラスなどの収納に。ベルトを使ってヘッドレストやバッグに、付属のフックを使えばエアコンの吹き出し口に取付け可能。内側には保温・保冷効果のあるアルミ素材を使用
ブラック 材質(本体)【表地】合成皮革【中地】アルミ蒸着 質量(g)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×290×85
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

ファブリック調素材がカジュアルなミッキーマウスシリーズ。ミッキーで車内をかわいく演出。。飲み物やサングラスなどの収納に。ベルトを使ってヘッドレストやバッグに、付属のフックを使えばエアコンの吹き出し口に取付け可能。内側には保温・保冷効果のあるアルミ素材を使用
グレー 材質(本体)【表地】ポリエステル【中地】アルミ蒸着 質量(g)30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×290×85
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

お出かけしたくなる!汚れに強い素材を使用したスヌーピーの新シリーズ。スヌーピーで車内をかわいく演出。。飲み物やサングラスなどの収納に。ベルトを使ってヘッドレストやバッグに、付属のフックを使えばエアコンの吹き出し口に取付け可能。内側には保温・保冷効果のあるアルミ素材を使用
材質(本体)【表地】ポリエステル ※裏面PVCコーティング【中地】アルミ蒸着 質量(g)40
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スティーリコンポーネントのニューバージョン、スティーリー テンション ヴェントマウント。エアコンの吹き出し口に取り付けるスティーリーコンポーネントのニュータイプ。滑らかに動かすことができるレアメタルのボールはそのままに、締め具合を簡単に調整できるヴェントへの取り付け部を合体。別のスティーリーを使用している方や2台目以降のお車に使用したい方に最適。
材質ポリカーボネート、スチール 質量(g)約48 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×61×20
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷

匂いタブレットの効果で、カーエアコンの吹出し口に挟むだけで、香りが風とともに車内に広がります。
用途車用芳香剤 香りブルークラシカル(オリエンタル系) 取付エアコン取付 質量(g)(匂いタブレット)約4.1 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
299 税込329
当日出荷

丸型エアコン吹き出し口専用ドリンクホルダー。
用途自動車用ドリンクホルダー 材質PC/TPE 直径(Φmm)収納可能:50~68 質量(g)95 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)95×90×55 収納可能質量(kg)0.65以下のドリンク、灰皿
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SY-HA1 200系 ハイエース専用 ドリンクホルダー 運転席用 槌屋ヤック 動画あり
専用設計で、運転席側エアコン送風口パネルにピッタリフィット。 エアコンの風向きを調節して、ドリンクを保冷・保温する効果がある。 アシストグリップに干渉することなく、ドリンクを出し入れできる。 ドリンクを出し入れする際にアームが開閉するプルオープン式を採用。 ツメを引っ掛けて、両面テープで貼るだけの簡単装着。エアコンフィンの操作も可能。 ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付き。 細缶・350mL缶・500mL/600mLペットボトル対応。
用途200系 4・5・6型のハイエース、ハイエースバン、ハイエースワゴン、ハイエースコミューターの運転席側のエアコン吹き出し口に取り付けるドリンクホルダー。 材質PC ブラック/シルバー メーカートヨタ
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

NI59173 スティーリー スクイーズ ヴェントマウントキット NiteIze 動画あり
挟むだけで簡単にスマホに装着できるモバイルホルダー、スティーリー スクイーズ ヴェントマウントキット。スティーリーは日常生活で欠かすことのできないスマートフォンやタブレットを、車内やオフィス、家庭でも簡単に使いやすくしたモバイルホルダーです。あなたのモバイルに専用のマグネットを貼り付けるだけで、レアアースで加工された滑らかなボールの上をスムーズに移動・回転させることができます。スクイーズシリーズは、挟むだけで簡単にスマートフォンに装着できる画期的なタイプです。また、設置が簡単なのでレンタカー等でのご使用にも最適です。ヴェントマウントボールタイプ:エアコンの吹き出し口に取り付けるタイプ
材質アルミニウム合金、スチール、ネオジム磁石、プラスチック、TPE 対応幅(mm)【スマートフォン】約60~93
1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

NI03891 スティーリー フリーマウント ヴェントマウントキット NiteIze 動画あり
挟むだけで簡単にスマホに装着できるモバイルホルダー、スティーリー フリーマウント ヴェントマウントキット。スティーリーは日常生活で欠かすことのできないスマートフォンやタブレットを、車内やオフィス、家庭でも簡単に使いやすくしたモバイルホルダーです。あなたのモバイルに専用のマグネットを貼り付けるだけで、レアアースで加工された滑らかなボールの上をスムーズに移動・回転させることができます。フリーマウントシリーズは、スマートフォンを挟み込むタイプです。使用後は取り外せるのですっきり!また、設置が簡単なのでレンタカー等でのご使用にも最適です。ヴェントマウントボールタイプ:エアコンの吹き出し口に取り付けるタイプ
材質アルミニウム合金、スチール、ネオジム磁石、プラスチック 対応幅(mm)【スマートフォン】約57~90
1個
5,998 税込6,598
5日以内出荷

【LUFT 車載ホルダー Qi搭載 ワイヤレス充電器 】。 [ワンタッチ自動開閉機能]スマホを置けば自動でホルダーが閉じて充電が開始されます。スマホを取り出す際やエンジン停止後もタッチセンサーに触れるだけのワンタッチ機能搭載 。 [FODセンサー保護機能搭載]金属などの異物を感知すると自動で充電を停止してランプで危険を知らせます。その他各種保護機能を搭載しており、安全にお使い頂けます。 [Qi認証取得]国際給電規格(WPC)のQi認証を取得しています。ワイヤレス充電器を販売する際にQi認証の取得が必要です。 [急速充電機能]iphone7.5W、Android10Wの急速充電に対応。QuickCharge3.0対応のカーチャージャーが付属しています。 [選べる2種類の取り付け方法]エアコンの吹き出し口またはダッシュボードの取り付けが可能、お好きな場所をどちらかを選んで頂けます。
用途Qi搭載の車載ワイヤレス充電器です。 スマホを置くだけで自動でアームが閉じて充電が開始されます。 スーパーキャパシタ搭載で、エンジン停止後も開閉可能です 仕様充電距離:10mm 寸法(mm)121×72.5×60.5 ブラック 質量(g)134 出力10W/7.5W/5W 入力DC5V / 2A DC9V / 1.67A 素材ABS+PC
1個
3,890 税込4,279
当日出荷

NI03487 スティーリー ヴェントマウントキット NiteIze 動画あり
マルチステッカーにマグネットを貼るタイプ、スティーリー ヴェントマウントキット。スティーリーは日常生活で欠かすことのできないスマートフォンやタブレットを、車内やオフィス、家庭でも簡単に使いやすくしたモバイルホルダーです。あなたのモバイルに専用のマグネットを貼り付けるだけで、レアアースで加工された滑らかなボールの上をスムーズに移動・回転させることができます。オリジナルシリーズは、マルチステッカーにマグネットを貼るタイプで、繰り返し貼り替えが可能です。また、設置が簡単なのでレンタカー等でのご使用にも最適です。※粘着面が弱くなったら水で洗浄し、乾燥しないようにガラス面等に貼り付けて保管してください。ヴェントマウントボールタイプ:エアコンの吹き出し口に取り付けるタイプ
材質アルミニウム合金、シリコン、ネオジム磁石、プラスチック
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷