カー用品 :「カーナビ 取り付け 金具」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
脱着式のカーTVスタンドです
用途ポータブルナビゲーション用カーTVスタンド 質量(g)235 タイプカーTVスタンド メーカー汎用
1セット
5,498 税込6,048
5日以内出荷

運転時に死角を作らないローポジションオンダッシュタイプのTVスタンドです
用途ポータブルナビゲーション用カーTVスタンド 寸法(mm)(スタンドべース)幅85×長さ95、(モニター取付ステー)幅45×奥行き41×高さ104 質量(g)220 タイプカーTVスタンド 耐荷重(kg)1 メーカー汎用 組立寸法(mm)幅85×奥行き270×高さ35(標準・L型ステー取付時) 取付け方法接着テープによる貼付/タッピングビスによるネジ止め 再生紙使用マーク適合
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

耐荷重1.5kg対応で、大型モニターやタブレットPCのマウントに最適。(別途アタッチメントが必要になる場合があります。) 見やすい位置にセットできるボールジョイントタイプ。 11インチクラスのポータブルナビゲーション液晶TVに対応。 背面スライドレール式のポータブルナビゲーション液晶TV各種アタッチメント等に対応。(一部特殊な形状を除く。) 強力両面テープでダッシュボードに貼り付けします。
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

ジェットイノウエホルダーシリーズにアシストグリップタイプ登場!。がっちり固定!。すっきりホールド!
用途その他アクセサリー 材質ステー/アルミ ステンレスホルダー/樹脂 タイプタブレットタイプ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ポータブルナビゲーションやPSP等を挟むだけの簡単取り付け。 やわらかいシリコーンクッションの採用で、やさしくホールドして傷付きを防止。 上下逆向きにして取り付け可能。(PSPのオプションパーツ装着時等) 各種取付基台対応。
質量(g)約120 耐荷重(g)500以下 対応寸法(mm)高さ/70~110、幅/80~200、厚み/10~27
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

スマートフォン、タブレットPC、ポータブルナビ、携帯電話などのモバイル機器を固定するキットです。モバイル機器に合った「ホルダー」と、使用環境に応じた「スタンド」を選び、組み合わせて使用します。バリエーション豊かな「ホルダー」と「スタンド」の組み合わせは、あなた次第です。
用途モバイルホルダースタンド(Q-BANシリーズ)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

安定した取り付けが可能な大判吸盤シリーズ。 小回りのきく首振り調整ができるコンパクト基台。 ボールジョイント採用の360°首振りタイプ。 ロックツマミの採用により、ポータブルナビゲーション・液晶TV等を見やすい位置に簡単にセット可能。 各種アタッチメント対応。 超強力ゲル吸盤。
適合4インチ~7インチ 寸法(Φmm)(吸盤)80 耐荷重(g)700以下
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

液晶モニターへの日射しをカットするディスプレイオーディオ用の日除けです。約205~350mm幅のディスプレイオーディオに対応します。両面テープ取付タイプです。
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

マイクスタンドや譜面台に取り付けて動画撮影できる、マルチクランプwithタブレットホルダー。 ホルダーとクランプはそれぞれ単独での使用も可能。「歌ってみた動画」「演奏してみた動画」の撮影にオススメです。マルチクランプのボールヘッド部分は360度回転。GoPro撮影にも活用可能(※別売のアダプターが必要です)。また、タブレットホルダーは三脚に取付可能です。
幅(mm)タブレット固定:約125-195 厚さ(mm)タブレット:約最大10 質量(g)ホルダー:約95 耐荷重(kg)クランプ:約1.5 三脚取付ねじ穴:1/4インチ(1箇所/ホルダー底面) 外寸(幅W×高さH)(mm)ホルダー:約115×155 材質(ホルダー)ABS樹脂 クランプ取付幅(mm)約13-60 材質(クランプ)アルミ合金
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

アルパイン製カーナビと接続することでカメラ映像内に運転をサポートするガイド線を表示。 カメラは多様なシーンで安全を確認できるアングル切替が可能。本体色はパールホワイト。 別売の接続ケーブル(KWX-G001)またはダイレクト接続ケーブルが必要となります。 車種専用取付けキット(パーフェクトフィット)は別売となります。
付属品カメラ、電源ユニット、取付金具、カメラ取付台、カメラ取付ねじ×4、カメラ取付台専用タッピングネジ×4、防水パッド、両面テープ、カメラ延長コード、バンドクランプ×5、取扱説明書、保証書 パールホワイト 質量(g)カメラ部:27(本体)、電源:83(コード含む) 電源(V)DC9~15.6 消費電力(W)1.2(12V) 能力出力ドライブ:1Vp-p(75 Ω) 方式アース:マイナスアース方式 レンズ焦点距離 f=1.34mm、 明るさ F=1:2.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)カメラ部:23.6×23.6×24、電源部:38×25×15(突起物を除く) 有効画素数640(水平)×480(垂直)、約30万画素 解像度水平:330TV本(中央部) 映像素子1/3.7 インチ CMOS イメージセンサ 画面比 4:3 S/N比40.5dB以上 使用周囲照度(Lx)約1.5~10万 防水仕様IP67 設置形態リアビュー 調整機能自動白調調整 画角水平:131°、垂直:103° 動作温度範囲(℃)-30~70 映像出力Composite Video NTSC
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

自在に変化する重低音、音楽ジャンルや気分に合わせて選べる3モード 170Wのハイパワーを実現するCLASS Dアンプ パワフルかつ高音質な重低音を活かしきるハニカム構造 軽さと強さ、最適化された形状が生み出すクリアな重低音 より豊かな重低音再生を実現するこだわりの独自設計 コンパクト設計により、柔軟な取付けに対応 より多くの車種への取付けが可能に 取付けの手間を軽減する省電力設計 カーナビやオーディオ電源からの接続が可能に 細部まで磨き上げた、モダンで高品位なデザイン 運転席に座ったままで、好みの音質調整が可能 D.I.Y.を楽しみながら、手間なく取付けられる
仕様ローパスフィルター:50Hz~125Hz(-12 dB/oct) 付属品金具×2/ネジ(Φ5 mm×14 mm)×2/ネジ(Φ5 mm×18 mm)×2/スピーカーコード(5 m)/電源コード(5 m)/RCA接続用コード(0.2 m)/リモコン(5 m)/面ファスナー/コードクランパー/ネジ(Φ3 mm × 8 mm)×2/取扱説明書/保証書 質量(kg)3.3(付属品含む) 最大出力(W)170 コード長さ(m)スピーカーコード:5、電源コード:5、リモコン:5、RCA接続用コード:0.2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×70×200 再生周波数帯域(Hz)DEEP:20~200、NATURAL:40~200、DYNAMIC:40~160 音圧レベル(dB)DEEP:95、Natural:98、DYNAMIC:100 スピーカー20cm×13cm 平面アルミニウム振動板サブウーファー 最大消費電流(A)4.3
1台
22,980 税込25,278
9日以内出荷

必要な部材がセットされ、簡単・キレイ・スピーディーな取り付けが可能
用途ダイハツ アトレー・ハイゼットカーゴ(デッキバンを含む)・ハイゼットトラックへの市販オーディオ・ナビゲーションの取り付けに セット内容ワイドパネル(L・R)×各1個、ブラケット(L・R)×各1個、オーディオハーネス(10P)×1個、車速配線カプラー(20P・24P)×1個、ビス ワイドパネル用×4個、タッピング ワイドパネル用×4個、タッピング ブラケット用×4個 適合車種ダイハツ アトレー・ハイゼットカーゴ(デッキバンを含む)(型式:S700V、S700W、S710V、S710W、年式:令和3年12月~※スペシャルクリーン/スペシャル/デッキバンL/MT車(デラックス/スペシャル/デッキバン)は取り付け不可)、ダイハツ ハイゼットトラック(型式:S500P、S510P、年式:令和3年12月~※スマートアシスト非装着車は取り付け不可)
1個
6,498 税込7,148
5日以内出荷