カー用品 :「ガラス 反射 防止 フィルム」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
WINCOSの中で最も遮熱性能に優れたフィルム。 遮熱性能はもちろん、紫外線を99%カットします。 飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。 紫外線透過率(%)<1 熱貫流率(W/m2・K)5.9
1枚(1m)
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

遮光性と反射効果の高いメタリックタイプ。 近赤外線カット効果が高く、遮熱性能に優れています。 また、紫外線を99%カットします。 飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。 可視光線透過率(%)15 紫外線透過率(%)<1 赤外線遮断率(%)94 熱貫流率(W/m2・K)5.9 遮蔽係数0.25 日射透過率(%)12 日射反射率(%)55 日射吸収率(%)33 可視光線反射率(%)61
1枚(1m)
8,998 税込9,898
翌日出荷

近赤外線をカットしながら可視光線透過率も高いフィルム。 運転席、助手席の窓ガラスにも施工が可能。 可視光線透過率70%を下回る場合は運転席や助手席への施工はできません。 遮熱性能はもちろん、紫外線を99%カットします。 飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。 可視光線透過率(%)89 紫外線透過率(%)<1 赤外線遮断率(%)69 熱貫流率(W/m2・K)5.9 遮蔽係数0.89 日射透過率(%)71 日射反射率(%)8 日射吸収率(%)21 可視光線反射率(%)9
1枚(1m)
7,998 税込8,798
翌日出荷

人体に有害な紫外線(UV)カットに特化したフィルム。 400nmまでの高領域のUVを99%以上カットします。 飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。 可視光線透過率(%)91 紫外線透過率(%)<1 赤外線遮断率(%)14 熱貫流率(W/m2・K)6.0 遮蔽係数0.96 日射透過率(%)82 日射反射率(%)8 日射吸収率(%)10 可視光線反射率(%)8
1枚(1m)
7,998 税込8,798
翌日出荷

透明感を追求した原着フィルムを使用。 遮熱性能はもちろん、紫外線を99%カットします。 飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。 紫外線透過率(%)<1 赤外線遮断率(%)62 熱貫流率(W/m2・K)5.9
1枚(1m)
7,998 税込8,798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

遮熱性能とコストの面のバランスに優れたフィルム。 可視光線透過率80%の高透明タイプ。 遮熱性能はもちろん、紫外線を99%カットします。 飛散防止効果もありガラス付近の安全性を向上させます。
用途快適な空間を作る。断熱、飛散防止、紫外線カット。 可視光線透過率(%)80 紫外線透過率(%)<1 赤外線遮断率(%)77 熱貫流率(W/m2・K)5.9 遮蔽係数0.74 日射透過率(%)50 日射反射率(%)7 日射吸収率(%)43 可視光線反射率(%)8
1枚(1m)
7,998 税込8,798
翌日出荷

業界初、透明度の高いホワイトクリアガラス採用。 高反射鏡より、さらに明るく鮮明な超高反射鏡。 プライバシーガラス/スモークフィルム装着車に最適。 鏡面サイズ:230×70mm(サンバイザーに当たらないサイズ) 軽自動車・コンパクトカーに最適。 距離感のつかみやすい平面鏡。
ブラック 寸法(幅W×高さH)(mm)鏡面サイズ:230×70(サンバイザーに当たらないサイズ) ミラー形状平面鏡 特性超高反射鏡、飛散防止処理
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

業界初、透明度の高いホワイトクリアガラス採用。 高反射鏡より、さらに明るく鮮明な超高反射鏡。 プライバシーガラス/スモークフィルム装着車に最適。 鏡面サイズ:270×70mm コンパクトカー・セダンに最適。 距離感のつかみやすい平面鏡。
ブラック 寸法(幅W×高さH)(mm)鏡面サイズ:270×70 ミラー形状平面鏡 特性超高反射鏡、飛散防止処理
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ルミクールSDは、スモークフィルムの単なる目隠し効果だけではありません。経年退色が極めて少ない着色加工技術はもちろん、安定した冷暖房効率をアップする熱線遮断効果や断熱効果、内装を守り日焼けを防ぐため、全てのフィルムで99%の紫外線カットを実現しています。ガラスの飛散防止効果で高い安全性を保ち、ハードコートタイプでキズにも強いカーフィルムです。信頼の品質と性能こそが、カーケアのプロフェッショナルに愛され、選ばれる理由だと考えます。カラー及びメタリックフィルムはまぶしさを低減させると同時に、車内を外から見えにくくするのでプライバシーを守ります。ムラのない厚みで美しい仕上がり。キズのつきにくいハードコートタイプで美しさが長続きします。優れた熱遮断効果で日射しを和らげ、夏のエアコンの効きも安定するので燃費アップにも貢献します。反射効果で車内の暖房熱が逃げにくくなり、ヒーターの効き目も効率的です。紫外線を99%カットするUPF50+相当の紫外線防止指数。お肌の日焼け防止、内装や室内の変色退色防止に役に立ちます。万一ガラスが割れた場合も、破片の飛散を減少させる飛散防止効果により安全性を高めます。「遮蔽係数」とは、3mmフロートガラスを1.00として太陽光線の流入熱量を表した数値です。数値が小さい程、日射しによる室温上昇を防ぎエアコンの効率が良くなる傾向にあります。
幅(m)1.07 紫外線遮断率(%)99
1巻(3m)ほか
9,698 税込10,668
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

紫外線カット率99%以上をクリアしています。紫外線防止指数UPF50+相当の日焼け防止効果で、お肌の日焼けはもちろん、内装品の劣化も防ぐことができます。運転席や助手席の窓にも保安基準を守りながら紫外線をカットし、お肌の日焼けを防ぐことができる透明タイプです。「遮蔽係数」とは、3mmフロートガラスを1.00として太陽光線の流入熱量を表した数値です。数値が小さい程、日射しによる室温上昇を防ぎエアコンの効率が良くなる傾向にあります。
幅(m)1.07 透明 吸収量日射/23% 透過率(%)日射/70 可視光線透過率(%)89 紫外線遮断率(%)99 赤外線遮断率(%)69 反射率(%)日射/7 遮蔽係数0.89
1巻(3m)ほか
15,980 税込17,578
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シルフィードは、太陽エネルギーの中の赤外線を大幅にカットすることで車内の温度上昇を抑え、より快適な車内環境を実現する高性能断熱カーフィルムです。スモークの濃さとは関係なく赤外線のカット率がほぼ一定なので、お好みの濃さのフィルムで優れた断熱効果を実感できます。赤外線吸収率の高い金属酸化物ITO(酸化インジウムスズ)からなるセラミックを採用する事で高い遮熱効果を実現しているので、遮熱効果を求める為に真っ黒やミラーと言ったフィルムを選択する必要はありません。透明性も高く、キズにも強いシルフィードは長期間にわたって持続します。色の濃さに関係なく、紫外線カット率99%以上をクリアしています。紫外線防止指数UPF50+相当の日焼け防止効果で、お肌の日焼けはもちろん、内装品の劣化も防ぐことができます。シーフィールドは色むらのない均一な厚みのフィルムによって、美しい仕上がりと歪みのないクリアな視界をお約束します。大切な人のプライバシーを守ると同時に、万一のガラスの破損時にも飛散防止の役割を果たすフィルムです。ドレスアップだけでなく、様々な機能で乗る人のプライバシーと安全を守ります。「遮蔽係数」とは、3mmフロートガラスを1.00として太陽光線の流入熱量を表した数値です。数値が小さい程、日射しによる室温上昇を防ぎエアコンの効率が良くなる傾向にあります。
幅(m)1.07 紫外線遮断率(%)99 赤外線遮断率(%)71 反射率(%)日射/6
1巻(3m)ほか
17,980 税込19,778
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

フチ(外周の黒い部分)の材質が不織布→ポリエステルになり、従来商品より耐久性UP! 吸盤サイズも大きくなり、外れにくくなりました。 太陽光を反射し、車内温度上昇の低減や車内インテリアの色あせを防止します。 使用しないときは折り畳んで収納可能です。 ガラスに貼付ける吸盤付きで、すぐに使用可能です。
用途車内の日除け 付属品吸盤2個(吸着時Φ46mm) 材質本体:アルミ蒸着ポリプロピレンフィルム・ポリエチレンクロス縁部:ポリエステル吸盤:PVC 質量(g)215 寸法・サイズ(mm)幅1450×高さ700(最大値) 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約700X150X30 ハトメ内径(Φmm)約12.5
1枚
598 税込658
当日出荷

大橋産業(BAL)ドライブレコーダー BALUCEⅢ
エコ商品
前後2つのカメラで高画質(200万画素)同時録画ができる高性能ドライブレコーダー。20段階(×1~20)の倍率設定が可能なリヤカメラズーム機能搭載でルームミラーに近い距離感に設定が可能。画像補正技術「STARVIS(スターヴィス)」を搭載し、夜間でも鮮明な映像を録画。デジタルインナーミラーでクリアな視界の10.88V型全面液晶ディスプレイを採用。駐車ガイド線の幅、傾きとON・OFFを任意で調整が可能。駐車ガイド線はリバースギアと連動。液晶ディスプレイは低反射ガラスを採用し画面が明るく映り込みの減少を実現。地デジノイズ低減設計のVCCI クラスB適合。GPS搭載で位置情報や速度も同時に記録。設定した速度を超えるとアラームでお知らせ。白とびや黒つぶれを軽減するHDRを搭載。LED信号機対応。常時・緊急・駐車衝撃監視の3つの録画モードを搭載し、様々な場面に対応可能。12V/24V車に対応。リヤカメラはIP67防水防塵設計適合。フロントカメラは下方スライドすることで、安全運転支援システムのユニット等が写り込みにくく、視界への影響を減少。全面タッチパネルでかんたん操作が可能。死角のないクリアな映像で後方を確認でき、駐車時も安心安全。無料の専用PCビューアで撮影後もしっかり確認が可能。交通事故時ドライブレコーダー買替補償制度対象製品。
仕様フレームノート【本体】27.5fps【リヤカメラ】25fps セット内容本体・電源接続コード・リヤカメラ接続コード・リヤカメラ・GPSユニット・リヤカメラ取付用ステー・固定バンド・microSDカード32GB・クロス・取扱説明書・反射防止フィルム・ステッカー 質量(g)本体:約369、リヤカメラ:約70 使用電圧(V)本体:DC12/24、リヤカメラ:DC5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:約258×20×72(取付固定具およびカメラ部を除く)、リヤカメラ:約56×28×26.5 記録方式常時録画・緊急録画(Gセンサー/手動)・駐車監視モード・衝撃監視録画 有効画素数本体・リアカメラ:200万 記録媒体microSDカード(8~128GB)Class10推奨 液晶パネル10.88V型HD IPSディスプレイ 解像度【本体】動画:1080P 1920×1080/720P 1280×720、静止画:1080P 1920×1080/720P 1280×720【リヤカメラ】動画:1080P 1920×1080、静止画:1080P 1920×1080 音声録音有(オン/オフ可能) RoHS指令(10物質対応)対応 画角【本体】対角136°/水平115°/垂直61°【リヤカメラ】対角140°/水平112°/垂直60° 動作温度範囲(℃)-10~60 カメラ仕様【本体】イメージセンサー:200万画素 CMOSセンサー HDR、視野角(レンズ画角):対角136°/水平115°/垂直61°、F値:F1.55【リヤ】イメージセンサー:200万画素 CMOSセンサー HDR、視野角(レンズ画角):対角140°/水平112°/垂直60°
1個
36,980 税込40,678
5日以内出荷