カー用品 :「コムテックHDR360G」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
用途対応ドライブレコーダーを車両へ取付ける際に使用します。
1個
¥899
税込¥989
3日以内出荷
本体FULL HD 200万画素高画質録画。
本体ワイドダイナミックレンジ機能搭載。
適切な明るさに画像補正。
100万画素リアカメラ搭載。
本体常時録画、イベント録画、音声録音が可能。
Gセンサー搭載。
ACC電源連動 自動録画。
用途カー用品、ドライブレコーダー前後、ドラレコ、車載カメラ、車用カメラとして。
消費電流(mA)最大500(5V)
保証期間お買い上げ日より1年
入力電源(V)DC12/24に対応
カメラ仕様ドライブレコーダー200万画素、Full HD、WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載、対角130度/水平100度/垂直80度、FHD1920×1080/HD1280×720、リアカメラ100万画素、HD(鏡像)、対角112度/水平90度/垂直80度、1280×720
車両キースイッチOFF後も電源供給を行い、録画を行うことができます。また本製品より電源を供給するため、シガープラグコードや直接配線コードを別途接続する必要はありません。
用途対応ドライブレコーダーの駐車監視機能を使用する際に必要なコードです。
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
日本ドライブレコーダー協議会加盟の国内メーカーOEM商品。
3.0型液晶モニター。
100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。
約115度のワイドレンズ。
WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。
G(加速度)センサー機能搭載。
スーパーキャパシタ搭載。
DC12/24V対応。
地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減。
全国LED信号機対応。
ドライブレコーダー専用のマイクロSDカード付き。
用途車の走行状況の記録に。あおり運転等、後方の映像記録用に。
仕様Gセンサー、スーパーキャパシタ、WDR機能
付属品フロントカメラ用取付けステー×1、フロントカメラステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約0.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(ケーブル長:約5.4m)、リアカメラ用両面テープ×1、カー電源コード(コード長:約3.5m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1
寸法(mm)【フロントカメラ】:約 85×50×16、【リアカメラ】:約 57×24×27 (突起部除く)
質量(g)【フロントカメラ】:約 58、【リアカメラ】:約23 (接続コード含まず)
取付方式分離型
電源DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 )
センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整
記録方式常時録画/イベント録画(Gセンサー、手動)
記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)
解像度【記録】フロントカメラ(動画):1280×720(HD)26fps、リアカメラ(動画):640×480(VGA)26fps
言語表示日本語、英語
画素数100万画素
映像圧縮方式動画 AVI(MJPG)
取扱説明書(3.9MB)
音声ON/OFF可能
画角レンズ】フロントカメラ・水平:約91度|垂直60度(125度対角)、リアカメラ・水平:約70度|垂直57度(86度対角)
動作温度範囲(℃)0~+60
録画方式ファイル構成:3分
モニターサイズ3.0インチ
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
用途対応製品へ接続することで後方の映像を同時に記録することができます。
保証期間1年
1個
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
パーキングモード、ワイドダイナミックレンジ搭載、1080pのフルHD高画質で録画できるドライブレコーダーです。高画質ではっきりくっきりした映像が撮影できるだけでなく、駐車している時でも、衝撃を感知して自動的に撮影をするパーキングモード。(1時間待機)決定的瞬間を捕らえた映像を、削除しないようにするGセンサー機能。撮影データの再生や写真撮影もできます。必要な機能を全て搭載した上、高画質で使い方や設置も簡単な ドライブレコーダーです。
用途ドライブのサポートに
液晶サイズ2.4インチカラーLED
画素数1200万画素
記録メディアmicroSDカード(~32GBまで Class10推奨)
仕様コーデック:H.264/MPEG-4 AVC、マイク・スピーカー内蔵、Gショックセンサー内蔵、ビデオ出力:HDMI(別途ケーブル)
付属品吸盤アタッチメント、USBケーブル(75cm)、シガーケーブル(350cm)
質量(g)58
電源12V/24V対応 シガーソケットより給電、USB端子より給電、バッテリー内蔵
対応OSWindows 7/8/10 MAC OS10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×65×30
撮像素子1/3 型 CMOS イメージセンサー
記録ファイル形式動画:1920×1080、1280×720、848×480、640×480 MOV形式静止画:4032×3024、3648×2736、3264×2448、2592×1944 JPG形式
記録時間32GBのmicroSDカード使用1920×1080で撮影した場合約8時間/1280×720で撮影した場合約10時間848×480で撮影した場合約13時間/640×480で撮影した場合約16時間
フレームレート30fps
待機時間約1時間
画角170度
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
アクションカメラ機能。マグネット仕様 ドライブレコーダー。1.22インチ液晶ディスプレイ。165°超広角 3.0Mピクセル。詳細はメーカーホームページにてご確認ください。
1個
¥11,980
税込¥13,178
6日以内出荷
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
夜も明るく鮮明な撮影ができるSUPER NIGHTを搭載。
前方・左右・車内の撮影ができる。
進行方向だけでなく、左右からの割り込みや衝突の対策にも。
microSDカードの定期フォーマット不要。
全周囲360°(前後、左右、車内)の映像を1台で記録可能。
LED信号対応済み。地デジノイズ干渉低減設計。
用途フロントガラス貼り付けで、走行中に全方向を撮影。
付属品5Vコンバーター付シガープラグコード(約4m)(1)、ドライブレコーダー搭載ステッカー(1)、microSDカード<32GB>(1)、取扱説明書・保証書(1)
質量(g)約130(microSDカード含む)
電源(V)DC12(5V入力)
消費電力(W)7.5
記録方式常時録画、イベント記録(Gセンサー記録、ワンタッチ記録(手動録画))、駐車記録(タイムラプスモード)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69×73×4
記録媒体microSDカード(32GB付属)、16~128GB対応(Class10以上)
解像度最大340万画素
保証期間3年(microSDカードを除く)
画面サイズ2.4インチ フルカラー
画素数500万画素カラーCMOS(STARVIS技術搭載)
画角水平360°、垂直240°
動作温度範囲(℃)-10~+60
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
Full HD高画質&超広角168°レンズ採用!
大容量32GB microSDカード付属で長時間の記録が可能。また最大128GBのSDカードにも対応しています。
microSDカードメンテナンスフリー対応で、定期的なフォーマットが不要に。
※特性上、定期的にフォーマットして頂いた方がより長く使用することができます。
HDR/WDRで夜間も綺麗に記録。
オプションを使用することで、駐車中の当て逃げなども記録可能。
液晶サイズ2.7インチフルカラーTFT液晶
記録媒体microSDカード(付属:32GB/class10)
付属品シガープラグコード(4m)、取付ステー固定用両面テープ、コードクランプ、脱脂クリーナー、ステッカー、【HDROP-06】、microSDカード(32GB/class10)※SDカード変換アダプター付属
電源電圧(V)DC12/24
消費電流(mA)通常時:300以下/スーパーキャパシタ充電時:800以下
動作温度範囲(℃)-10~60
記録画像サイズFull HD(1920×1080)/HD(1280×720)
フレームレート27.5fps
記録時間【付属SD】約285分~約670分 ※初期設定:約285分
記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画])
撮像素子1/2.7型CMOSセンサー
画角水平136° 垂直70°(対角168°)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)82.4×50×26.5、取付ステー装着時:82.4×82.1×26.5
質量(g)113(取付ステー含む)
取付ルームミラー裏、ダッシュボード
画素数総画素数:200万画素有効画素数:最大200万画素
機能GPS:○、LED信号機:○、 HDR/WDR機能:◯、タイムラプス録画機能:◯、ノイズ対策:○、おまかせ設定機能:◯録画サイズや画質の設定を一括で簡単に設定変更可能、カレンダー/時計表示:◯、駐車監視録画方式:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画、安心機能:SDカードチェック機能/緊急録画停止機能/バックアップ機能、安全運転支援機能:ドライブサポート機能/車速アラーム機能、カメラ輝度調整◯(フロントカメラ3段階に調整可能)、液晶の明るさ調整:◯(3段階に調整可能)、録画中の液晶表示:◯(常時点灯/速度連動/時計表示 /OFF)、液晶反転機能:○、日時情報の記録:○
センサーGセンサー:○(ON/OFF調整可能:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で設定可能)
音声録音○(ON/OFF可)
記録ファイル形式MP4(MPEG-4 AVC/H.264)
再生形式専用ビューワソフト ※Windows7/8.1/10専用、ビデオ出力(オプション:HDROP-10が必要)、本体液晶
適合車種12V/24V車
保証期間3年(消耗品は除く)
F値F2.0
レンズ材ガラス
画質高画質/低画質の2種類から選択可能
解像度320×240
1台
¥19,980
税込¥21,978
欠品中
小さくても、頼りになる証人。
手のひらに収まるほどコンパクト。
画質は前の車両のナンバーも読み取ることが可能な200万画素のFull HD高解像度CMOSセンサーを搭載し信頼性は充分です。
そしてWDR(ワイドダイナミックレンジ)機能搭載なのでトンネルの出口など明るさの落差が大きい環境でも鮮明録画が可能となります。
あおり運転や追突事故等、「もしも」の時に対応することができます。
付属品取付けステー×1、ステー固定用両面テープ×1、カー電源コード(約3.5m)×1、取扱説明書(保証書付)×1、microSDHCカード(8GB)×1
高さ(mm)取付けステー装着時:約110 (窓ガラス25°想定)
取付方式一体型
電源スーパーキャパシタ方式 / ボタン充電池(時計用)
本体質量(g)約43 (microSDHCカード含む)、取付けステー装着時:約70
電源電圧(V)DC12/24 (本体 DC5V)
本体寸法(高さH×幅W×厚さ)(mm)約50×54×24 (突起部分含まず)
記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)210(DC12V時) / 約120(DC24V時)
液晶サイズ1.5
解像度動画最大200万画素 1920×1080 (Full HD)/1280×720 (HD)
撮像素子200万画素 CMOS
記録ファイル形式動画 MOV(H.264)
画素数200万
フレームレート27.5fps
画角水平 約115度 垂直 60度(140度対角)
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
360°+リアカメラ・日本製・3年保証・フロントカメラソニー製STARVIS368万画素・リアカメラナイトビジョン200万画素・駐車録画標準搭載・ドラレコ協議会事故時保証制度対象製品・カーディーラー様採用多数
画素数STARVIS368万画素・リアカメラナイトビジョン200万画素
1セット
¥34,980
税込¥38,478
当日出荷
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
前後130万画素の画質で特にフロントは200万画素に近い画質で録画できます。
LED信号対応・電波干渉対応済など、安価商品の中では品質に拘ったドライブレコーダーです。
記録媒体microSDカード
画素数前後:130万、フロント:200万
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
シガーライターソケットを使わずに、車内アクセサリー系端子から直接電源をとることができます。
コード長さ(m)約4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
欠品中
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。