カー用品 :「コンパクトスピーカー」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
超小型2WAY置型スピーカー。サテライトスピーカー使用可能
外形寸法(mm)126×99×44
再生周波数(Hz)160~20000Hz
最大入力(W)50
インピーダンス(Ω)4
1セット(2個)
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
取り付け場所を選ばないコンパクトサイズ。
据え置き、吊り下げ取付可能なステー付き。
軽自動車、軽トラックなどのフロントに最適!!
材質ABS樹脂、スチール
最大出力(W)80
定格出力(W)45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×67
周波数特性75~1800Hz
適合車種DC12V車専用
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)4
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
最大瞬間入力50W インピ-ダンス4Ω 再生周波数160~20000HZ 出力音圧88db 本体サイズ126x99x45mm
重量190g 固定用両面テープx2
音圧レベル(dB)85
瞬間最大入力(W)45
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
フルHD200万画素で高画質なダブル録画を可能に。ルームミラー型ドライブレコーダー。【フルHDダブル録画】フロントカメラ、リアカメラが200万画素で高画質な撮影が可能。本体は9.35インチのフルサイズモニターで圧倒的に見やすく、タッチスクリーン方式で操作も簡単にできます。走行中は、リアカメラの映像を反映することができる「電子ミラー」としてもご使用いただけます。【専用リアカメラ搭載】200万画素の専用リアカメラ。ドライブレコーダーに専用リアカメラを取り付けることで、後方の映像も録画することができます。【4つの録画モード】1.常時録画モード 2.イベント録画モード 3.手動録画モード 4.駐車モード。【WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載】暗い画像と明るい画像を処理して暗部を明るく、明部暗くすることで、適切な明るさの画像を作り出す機能。
用途12V車/24V車対応。あおり運転、危険運転、注意喚起、車の走行状況の記録に。車載カメラ/車載用カメラ/ドライビングレコーダー/ドラレコ/ドライブレコーダー/バックミラー/録音/回避/防犯/セキュリティ/抑止/防水/耐水/簡単取付/コンパクト/軽量/ダッシュボード/ケーブル/フルントガラス/LCD/モニター/マイク/スピーカー/レンズ
セット内容本体×1、専用シガー電源アダプター×1、取り付けバンド×2、専用リアカメラ×1、専用リアカメラ接続ケーブル(7m)×1、ケーブル固定クランプ×16個、microSDカード(32GB Class 10)×1、GPSアンテナ×1、取扱説明書兼保証書×1
種別常時録画(1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)/駐車録画(録画時間:1分)、エンジンON/OFFに連動して記録
質量(g)(本体)340、(リアカメラ)33
形式動画ファイル:MOV(ビデオ: H.264、オーディオ:ADPCM)
電源(V)DC5(専用シガー電源アダプターで DC12V/24V車に対応)
センサー3軸Gセンサー
記録媒体8GB~32GB microSD/SDHC カード(Class10 以上)に対応
消費電流(mA)最大:1600
液晶サイズLCD(液晶ディスプレイ):9.35インチ(IPS液晶)
録画時間(8GB)約40分、(16GB)約80分、(32GB)約160分
ミラー形状平面型
画素数フルHD200万画素
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)(本体)26×2.2×7.5、(リアカメラ)5.0×3.0×2.36
フレームレート27.5 fps
音声マイク、スピーカー内蔵
動作温度範囲(℃)-10~60
カメラ仕様フロント:200万画素、対角125°/水平110°/垂直60°、FHD 1920×1080
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
フロントカメラ200万画素、リアカメラ100万画素で高画質な前方後方の録画が可能に。ルームミラー型ドライブレコーダー。【専用リアカメラ搭載】100万画素の専用リアカメラ。ドライブレコーダーに専用リアカメラを取り付けることで、後方の映像も録画することができます。【4つの録画モード】1.常時録画モード 2.イベント録画モード 3.手動録画モード 4.駐車モード。【WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載】暗い画像と明るい画像を処理して暗部を明るく、明部暗くすることで、適切な明るさの画像を作り出す機能。
用途12V車/24V車対応。あおり運転、危険運転、注意喚起、車の走行状況の記録に。車載カメラ/車載用カメラ/ドライビングレコーダー/ドラレコ/ドライブレコーダー/バックミラー/録音/回避/防犯/セキュリティ/抑止/防水/耐水/簡単取付/コンパクト/軽量/ダッシュボード/ケーブル/フロントガラスモニター/マイク/スピーカー/レンズ
セット内容本体×1、専用シガー電源アダプター×1、取り付けバンド×2、専用リアカメラ×1、専用リアカメラ接続ケーブル(7m)×1、ケーブル固定クランプ×16個、microSDカード(32GB Class 10)×1、取扱説明書兼保証書×1
種別常時録画(1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)/駐車録画(録画時間:1分)、エンジンON/OFFに連動して記録
質量(g)約300
形式動画ファイル:MOV(ビデオ: H.264、オーディオ:ADPCM)
電源(V)DC5(専用シガー電源アダプターで DC12V/24V車に対応)
センサー3軸Gセンサー
記録媒体8GB~32GB microSD/SDHC カード(Class10 以上)に対応
消費電流(mA)最大:850
液晶サイズLCD(液晶ディスプレイ):5.0インチ(IPS液晶)
録画時間【FHD 1920×1080】(8GB)約55分、(16GB)約110分、(32GB)約220分【HD 1280×720】(8GB)約80分、(16GB)約160分、(32GB)約320分
ミラー形状平面型
画素数HD100万画素
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)32×2×9.5
フレームレート27.5 fps
音声マイク、スピーカー内蔵
動作温度範囲(℃)-10~60
カメラ仕様フロント:200万画素、対角125°/水平107°/垂直57°、FHD1920×1080、HD1280×720
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
iPhone・iPadの音楽を車で楽しめる。 iPhoneやiPadなどのLightningコネクタ搭載機器とカーオーディオを接続し、手軽に音楽を楽しめる車載用AUXオーディオケーブル。
用途iPhoneやiPadなどのLightningコネクタ搭載機器と、カーオーディオのAUX端子を接続することで、手軽に音楽を楽しめる車載用オーディオケーブルです。 耐熱素材を採用しており、高温になる車内でも安心してご使用いただけます。 接触抵抗が小さく、経年劣化によるサビなどに強い金メッキ仕上げの端子です。 信号劣化の少ないOFC99.99%(無酸素銅)ケーブルを採用しています。信号の歪みや伝送ロスを抑えることができ、キレのある音質を再現できます。 Appleの正規ライセンス「Made for iPhone/iPad」を取得した製品です。アップデートにも対応しているので、安心してお使いいただけます。 未接続時にケーブルを固定できるケーブルホルダーが付属しています。ケーブルホルダーは付属の両面テープでお好みの場所に取り付け可能です。 iPhoneやiPadのケースに干渉しにくい小型コネクタを採用しています。 iPhoneなどの機器接続側には、厚みのあるケースなどを装着していても接続できるストレートプラグを採用しています。 スピーカーなどへの接続側には、コンパクトに接続できるL型プラグを採用しています。 パウダーを混ぜた特殊光沢塗装で、高級感のある外観に仕上げています。
コネクタ形状Φ3.5mm 3極ミニプラグ(L型) /Lightningオス(ストレート)
対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のカーナビ・カーステレオおよびLightningコネクタ搭載のiPhone・iPad・iPodなど
プラグ金メッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
10インチウーファー、2インチボイスコイルを搭載。シリーズ内で最もコンパクト、軽量であるにも関わらず、驚くほどのパワーを発揮します。可搬用途、設備用途のどちらにも最適です。高品位なスピーカーユニットとスムースな定指向性ホーンにより高音質を実現。高信頼性のHF保護回路と高耐入力LFユニットにより大音圧を実現。可搬性に優れたコンパクト軽量かつ堅牢なエンクロージャー。スピコンおよびフォーンプラグに対応した入力端子を装備。フロアモニタリングにも高い性能を発揮。設備設置に対応
仕様●ポールマウントソケット:35mm(底面 x1)●入出力コネクター:1/4インチフォーン x1, speakON NL4MP x1●公称指向角度:水平:90°,垂直:60°●出力音圧レベル:1W, 1m:96dB SPL, 最大(計算値, 1m):123dB SPL●吊金具用ポイント:底面 x2(M8 x 15mm 別売アイボルト取付用)
材質プラスチック
幅(mm)308
質量(kg)9.4
高さ(mm)493
形式2-wayバスレフ型スピーカー
奥行(mm)289
周波数(kHz)クロスオーバー:2.8
ハンドル上面 x1
外装色黒
再生周波数帯域(Hz)50 - 2000(-10dB)
インピーダンス(Ω)Lo-Z:8
コンポーネントLF:10インチコーン, 2インチボイスコイルHF:1インチボイスコイルコンプレッションドライバー
許容入力(W)NOISE:175PGM:350PEAK:700
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
キッカーのパワードサブウーファー、HIDEAWAY HS8です。シート下など様々な場所へのインストールが可能な薄型サブウーファーです。コンパクトなボディながらコーンにアルミ、ダストキャップにスチールを採用し総重量5.2kgの重量級。もちろん剛性も高く、歪みや不要振動を排した今までにない低音再生が可能です。専用の20cmウーファーを定格出力150Wの強力なデジタルアンプでドライブ。ベースブースト、フェイズコントロールも装備され、コンパクトボディからは想像もつかない迫力のある重低音が再生されます。リモートベースコントローラー付属。スピーカーライン入力により純正デッキなどへも接続が可能です。パワーケーブル付属
仕様KickEQ boost:+6db @40Hz
定格出力(W)アンプ:150
寸法(cm)35.2×7.94×23.8、ウーファー:20
周波数特性50-120Hz
1個
¥69,980
税込¥76,978
6日以内出荷
・キッカーのパワードサブウーハー、 51HS10です。・シート下など様々な場所へのインストールが可能な薄型サブウーファーです。・HS8とほぼ同じサイズでコンパクトなボディながら頑強なオールアルミフレームを採用した重量級。剛性も高く、歪みや不要振動を排した今までにない低音再生が可能です。・もちろん現在お使いのHS8と簡単に差し替えができます。・専用の25cmウーファーを定格出力180Wの強力なアンプでドライブ。ベースブースト、フェイズコントロールも装備され、コンパクトボディからは想像もつかない迫力のある重低音が再生されます。・リモートベースコントローラー付属。スピーカーライン入力により純正デッキなどへも接続が可能です。※RCA入力の際には別売のKISLが必要となります。
セット内容ワイヤードベースコントローラー・コントローラー用接続ケーブル約5m・接続ケーブル(コネクター一式)・固定用金具&ビス/ヒューズホルダー(ヒューズ付)
タイプ10インチ(25cm) ウーファー
定格出力(W)アンプ:180
機能KickEQ boost:+6db @40Hz、クロスオーバー:18dB Lowpass / 24dB Hipass 25Hz
周波数帯域(Hz)25-120
1個
¥86,980
税込¥95,678
6日以内出荷
15インチウーファー、2.5インチボイスコイルを搭載。シリーズで最も豊かな低域を誇り、特にパワフルな低域と高出力が求められるライブイベントやDJイベント、または設備用途に応えます。高品位なスピーカーユニットとスムースな定指向性ホーンにより高音質を実現。高信頼性のHF保護回路と高耐入力LFユニットにより大音圧を実現。可搬性に優れたコンパクト軽量かつ堅牢なエンクロージャー。スピコンおよびフォーンプラグに対応した入力端子を装備。フロアモニタリングにも高い性能を発揮。設備設置に対応
仕様●ポールマウントソケット:35mm(底面 x1)●入出力コネクター:1/4インチフォーン x1, speakON NL4MP x1●公称指向角度:水平:90°,垂直:60°●出力音圧レベル:1W, 1m:96dB SPL, 最大(計算値, 1m):126dB SPL●吊金具用ポイント:底面 x2, 背面 x1(M8 x 15mm 別売アイボルト取付用)
材質プラスチック
幅(mm)455
質量(kg)17.7
高さ(mm)700
形式2-wayバスレフ型スピーカー
奥行(mm)378
周波数(kHz)クロスオーバー:2.0
ハンドル側面 x2
外装色黒
再生周波数帯域(Hz)46 - 2000(-10dB)
インピーダンス(Ω)Lo-Z:8
コンポーネントLF:15インチコーン, 2.5インチボイスコイルHF:1.4インチボイスコイルコンプレッションドライバー
許容入力(W)NOISE:250PGM:500PEAK:1000
1台
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
12インチウーファー、2インチボイスコイルを搭載。サイズとパフォーマンスのバランスに優れたモデルです。メインスピーカーとして、フロアモニターとして、また設備用スピーカーとして、幅広い用途をカバーします。高品位なスピーカーユニットとスムースな定指向性ホーンにより高音質を実現。高信頼性のHF保護回路と高耐入力LFユニットにより大音圧を実現。可搬性に優れたコンパクト軽量かつ堅牢なエンクロージャー。スピコンおよびフォーンプラグに対応した入力端子を装備。フロアモニタリングにも高い性能を発揮。設備設置に対応
仕様●ポールマウントソケット:35mm(底面 x1)●入出力コネクター:1/4インチフォーン x1, speakON NL4MP x1●公称指向角度:水平:90°,垂直:60°●出力音圧レベル:1W, 1m:96dB SPL, 最大(計算値, 1m):125dB SPL●吊金具用ポイント:底面 x2, 背面 x1(M8 x 15mm 別売アイボルト取付用)
材質プラスチック
幅(mm)376
質量(kg)13.9
高さ(mm)601
形式2-wayバスレフ型スピーカー
奥行(mm)348
周波数(kHz)クロスオーバー:2.1
ハンドル側面 x2
外装色黒
再生周波数帯域(Hz)48 - 2000(-10dB)
インピーダンス(Ω)Lo-Z:8
コンポーネントLF:12インチコーン, 2インチボイスコイルHF:1.4インチボイスコイルコンプレッションドライバー
許容入力(W)NOISE:175PGM:350PEAK:700
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
コンパクト設計でありながらクラス最大250Wのハイパワーで迫力の重低音を実現。筐体の振動を安定させ、迫力の重低音を楽しめる高剛性アルミダイキャストボディを採用。高さ75mmのコンパクト設計。シート下の空間にも設置しやすいため、車種を選ばず、車内スペースを有効利用して重低音再生を楽しむことができます。彩速ナビ「TYPE Z」+「XSスピーカー」+ハイレゾアンプ「XH401-4」とのシステム構築で「真のハイレゾサウンド」を楽しむことができます。詳細はメーカーホームページにてご確認ください。画像はイメージです。
1個
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。