カー用品 :「スマホ 受話器」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Bluetoothを搭載した端末とワイヤレスで接続し、車でも家でもハンズフリー通話ができます。 端末の音楽/ワンセグ音声も本製品のスピーカーで聴けます。 Bluetoothバージョン4.0仕様。 (従来および上位のバージョンとも互換性があり、従来のバージョンの携帯電話でも使用できます。) ノイズリダクション/エコーキャンセラー/HD-Voice/CVC機能搭載。通話相手に聞きやすいクリアな音質で通話ができます。 マルチポイント機能搭載で同時に2台の携帯電話の待ち受けが出来ます。 音楽リモコン機能付。再生/一時停止ができます。 充電しながら待ち受け可能。 電池の消耗を減らす自動電源OFF機能付き。 受話音量ボタン・リダイヤル機能付き。 車(12V/24V対応)でもパソコン(USB)でも充電ができる、DC充電器+USB充電ケーブル付。
ブラック 通信方式CSR社製 Bluetooth Ver.4.0 CSR8615 BluetoothVersion:4.0 通話時間連続:約14時間 仕様連続待受時間:(最大)約20日間 付属品DC充電器(12V/24V)/USB充電ケーブル(5V)/サンバイザー取付金具/取扱説明書 質量(g)34 ケーブル長(m)約3 接続方式Bluetooth 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×34×105 使用電池リチウムイオン電池 充電時間(時間)約3 プロファイルヘッドセット(HSP)/ハンズフリー(HFP)/アドバンスオーディオディストリビューション(A2DP)/オーディオ/ビデオ リモート コントロール プロファイル(AVRCP) 装着方式ハンズフリー 通信距離(m)約10以内
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

Bluetooth4.0に対応。連続通話時間が125%(Bluetooth3.0比)にアップしたBluetoothヘッドセット。 Bluetooth4.0に対応した片耳ヘッドセット。さらに向上した通話品質。 音楽、通話、ワンセグ視聴に対応。iPhoneならバッテリー残量が見える。 同一プロファイル2台同時待受けが可能。接続する機器情報を最大8台まで記録。 充電は付属ケーブルを使ってパソコンと接続するだけ。 種類のイヤーピースを付属。RoHS基準値準拠。
BluetoothVersion:4.0 通話時間連続最大約7.5時間 仕様(PINコード)0000、(著作権保護技術)SCMS-T、(ノイズキャンセル機能)搭載(CVC) セット内容交換用イヤーピース(S/M/L)、充電用USBケーブル、イヤーフック 寸法(mm)15.3×33×31.5(突起部、ケーブル含まず) 本体質量(g)6 接続方式Bluetooth 対応機種Bluetooth対応の機器(パソコン・携帯電話・スマートフォン) 対応Chrome OS (ボリューム+ーのみ操作可能) インターフェース(無線)Bluetooth Ver 4.0 下位互換対応、周波数ホッピング方式スペクトラム拡散(FH-SS)方式 動作環境温度-10~50℃、湿度10~90%(結露なきこと) 通信出力最大2.5mW(Class2) 送信周波数(GHz)2.4 プロファイル(対応)HFP(ハンズフリー)、 HSP(ヘッドセット)、A2DP、Battery Servise Profile 待ち受け時間(時間)連続最大160(充電約2時間) 装着方式片耳 通信距離(m)約10(使用環境によって異なります) イヤホン形状カナル型
1台
5,698 税込6,268
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Bluetooth搭載のスマートフォン/携帯電話にワイヤレス接続(リンク)できるハンズフリーヘッドセットです。 汗や水に強い国際防水規格IPX5対応です。 音声がクリアで、通信性能・省電力性能に優れBluetooth規格ver.5.1を採用。 マルチポイント接続に対応。2台のBluetooth搭載携帯電話を同時に待ち受け可能です。 ノイズキャンセリング機能搭載で、送信/受信の双方の雑音を軽減します。 遮音性に優れたカナルタイプ。3種類(S/M/L)のイヤーピースを同梱しており、耳に合わせて交換できます。 A2DP(SCMS-T)対応で音楽やTVの音声出力も楽しめます。 接続完了や電源ON/OFFなどを音声で案内。 脱落予防のイヤーフックを2個付属。左右どちらの耳にも装着可能です。 メインスイッチ1回押しの簡単操作で着信応答・終話が可能。 ラストナンバーリダイヤルも可能。 使いやすい2ボタン式(プラス/マイナス)のボリューム調節機能付き。 iPhoneの画面上ステータスバーに電池残量アイコンを表示可能。 iPhoneに搭載されているSiri起動に対応。 外すと自動受話開始、置くと終話して自動で充電が始まる専用にマグネットホールド式の充電スタンドを付属しています。
セット内容本体・microUSBケーブル・充電スタンド・両面テープ・イヤーフック予備・イヤーピースS/L・取扱説明書×2 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)64×16×33
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

運転中に携帯電話を安全に保持します。サイドアームは幅57~95mm(2.25”~3.75”)まで調整でき、ほぼすべての携帯電話に適合します。アームの幅を設定したら、片手で横に振るだけで簡単に携帯電話を取り外すことができます。サイドのゴムグリッパーと背あて裏地付きで携帯電話を傷つけません。車のフロントガラスにしっかりと取り付けられ、高温でも低温でも取り付け可能です。垂直薄型グリップにより、タッチスクリーンに対応。傾斜や回転させることで調整可能です。薄型設計により、電話機の背面への取り付けが最小限に抑えられます。強力な吸盤で保持します。首が210°調整でき、ボディも140°調整することができ、軸は360°回転できます。サイドの四角ボタン(クイックリリースボタン)を押すとアームが最大に開くので、携帯電話が取り出しやすいです。
材質ナイロン樹脂、PVC、スチール 質量(g)325 サイズ(mm)108×159(H) (ベース86)
1台
6,890 税込7,579
翌日出荷