カー用品 :「タイヤ空気圧測定器」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

EM-240 ボルケーノ ハイパワーコンプレッサー EMERSON(エマーソン) 動画あり
高性能なのに静粛&コンパクト
使用電源(V)DC12 吐出し量(L/min)35 運転音(dB)65程度(静音) 最大圧力(kPa)500(5kg/cm2) 定格圧力範囲(kPa)400(4kg/cm2) 付属品キャリーバッグ、バッテリー直結コード、スペアヒューズ、トンボロ(自転車用)、アダプタ3種<ボール用/浮き輪・エアマット用(大小)> 材質スチール、アルミ、樹脂、他 質量(kg)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×81×137 電源コード(m)4.8 連続使用時間(分)最大15 ホース長さ(mm)600 最大消費電流(A)10 適合タイヤバルブ英・米式 所要時間【自動車用タイヤ(0から指定圧まで)】155/65-14<260kPa>:約2分50秒195/65-15<220kPa>:約3分40秒215/65-16<240kPa>:約4分50秒【自転車用タイヤ】24インチ・ファミリーサイクル:約10秒
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

エアーコンプレッサー DC12V デジタル表示 オートストップ機能付 モノタロウ 動画あり
自動車用タイヤに簡単充填。3種類のアダプタが付属しており、自動車以外にもボール・エアーマット・浮き輪に使用できます。デジタル表示の圧力計付属で、設定した圧力を超えると自動で充填がとまります。LEDライト付きですので暗い場所での作業にも大変便利です。
用途自動車のタイヤやボール・エアーマット・浮き輪への空気の充填に。 付属品ノズル3種類(ボール・エアーマット・浮き輪などに接続用) 質量(g)約1050 使用温度範囲(℃)-10~35 電流(A)10 入力DC12V 電源コード(m)約3 連続使用時間(分)15 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×170×80 設定範囲1030kPa 表示圧力範囲(kPa)1030 ホース長さ(mm)520 ヒューズ容量(A)15 適合ヒューズ(Φ×Lmm)6×30 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(5.5MB)
1台
特価
1,898 税込2,088
当日出荷