カー用品 :「ドライブレコーダーsdカード」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
前後130万画素の画質で特にフロントは200万画素に近い画質で録画できます。
LED信号対応・電波干渉対応済など、安価商品の中では品質に拘ったドライブレコーダーです。
記録媒体microSDカード
画素数前後:130万、フロント:200万
1台
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
日本ドライブレコーダー協議会加盟の国内メーカーOEM商品。
3.0型液晶モニター。
100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。
約115度のワイドレンズ。
WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。
G(加速度)センサー機能搭載。
スーパーキャパシタ搭載。
DC12/24V対応。
地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減。
全国LED信号機対応。
ドライブレコーダー専用のマイクロSDカード付き。
用途車の走行状況の記録に。あおり運転等、後方の映像記録用に。
仕様Gセンサー、スーパーキャパシタ、WDR機能
付属品フロントカメラ用取付けステー×1、フロントカメラステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約0.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(ケーブル長:約5.4m)、リアカメラ用両面テープ×1、カー電源コード(コード長:約3.5m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1
寸法(mm)【フロントカメラ】:約 85×50×16、【リアカメラ】:約 57×24×27 (突起部除く)
質量(g)【フロントカメラ】:約 58、【リアカメラ】:約23 (接続コード含まず)
取付方式分離型
電源DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 )
センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整
記録方式常時録画/イベント録画(Gセンサー、手動)
記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上)
解像度【記録】フロントカメラ(動画):1280×720(HD)26fps、リアカメラ(動画):640×480(VGA)26fps
言語表示日本語、英語
画素数100万画素
映像圧縮方式動画 AVI(MJPG)
取扱説明書(3.9MB)
音声ON/OFF可能
画角レンズ】フロントカメラ・水平:約91度|垂直60度(125度対角)、リアカメラ・水平:約70度|垂直57度(86度対角)
動作温度範囲(℃)0~+60
録画方式ファイル構成:3分
モニターサイズ3.0インチ
1台
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
パーキングモード、ワイドダイナミックレンジ搭載、1080pのフルHD高画質で録画できるドライブレコーダーです。高画質ではっきりくっきりした映像が撮影できるだけでなく、駐車している時でも、衝撃を感知して自動的に撮影をするパーキングモード。(1時間待機)決定的瞬間を捕らえた映像を、削除しないようにするGセンサー機能。撮影データの再生や写真撮影もできます。必要な機能を全て搭載した上、高画質で使い方や設置も簡単な ドライブレコーダーです。
用途ドライブのサポートに
液晶サイズ2.4インチカラーLED
画素数1200万画素
記録メディアmicroSDカード(~32GBまで Class10推奨)
仕様コーデック:H.264/MPEG-4 AVC、マイク・スピーカー内蔵、Gショックセンサー内蔵、ビデオ出力:HDMI(別途ケーブル)
付属品吸盤アタッチメント、USBケーブル(75cm)、シガーケーブル(350cm)
質量(g)58
電源12V/24V対応 シガーソケットより給電、USB端子より給電、バッテリー内蔵
対応OSWindows 7/8/10 MAC OS10
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×65×30
撮像素子1/3 型 CMOS イメージセンサー
記録ファイル形式動画:1920×1080、1280×720、848×480、640×480 MOV形式静止画:4032×3024、3648×2736、3264×2448、2592×1944 JPG形式
記録時間32GBのmicroSDカード使用1920×1080で撮影した場合約8時間/1280×720で撮影した場合約10時間848×480で撮影した場合約13時間/640×480で撮影した場合約16時間
フレームレート30fps
待機時間約1時間
画角170度
1台
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
商品はDENSOドライブレコーダーFD-20専用カバーでありドライブレコーダー本体ではありません**。ロッキングボックスはドライブレコーダー本体のカバーのみです。カバーをした状態でも録画可能となります。
※SDカードの抜取りやイタズラを防止するカバーです(カギ付き)
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
200万画素、2.0インチ液晶搭載、32GBmicroSDカード付属、シガープラグコードを挿せばすぐ使える。超高感度センサー搭載で夜間も鮮明に記録。SDカードメンテナンスフリー。超広角記録で安心。設定する手間なく、自動で夜間鮮明。日中はもちろん、夜間にも高い記録性能を発揮します。高感度センサーSTARVISを搭載したSUPER NIGHTシリーズなら、映像が不明瞭になりがちな夕方や、深夜の住宅街など、灯りの少ないシーンでも鮮明に記録可能。またユピテル独自のノウハウで映像感度を自動調整するので、昼夜問わずクリアな映像を実現しています。超広角記録で安心【対角162度】。クリアな映像はドライブレコーダーにとって最も重要な要素です。本機は200万画素FULL HD高画質記録で、車両ナンバーなどの細部に確かな視認性を誇ります。また視野角は、対角162°の超広角記録。割り込みしてくる車や自転車・電動キックボードなど周囲の状況をワイドに記録します。HDR機能。HDR(ハイダイナミックレンジ)搭載。日中のトンネル出入り口をはじめとした明暗差の大きい場面や、夜間、対向車のヘッドライトで生じやすい、黒つぶれや白とびを抑制します。SDカードフォーマット不要[特許出願中]。メンテナンスフリーで快適に。従来のドライブレコーダーでは、カード上書きの繰り返しにより書き込みエラーが発生してしまうため、定期的なSDカードフォーマット(初期化)が必要でした。本機は独自のファイルシステムにより、面倒な定期フォーマットが不要に。出発前のひと手間を省いてくれます。高耐久SDカード同梱。付属SDカードとしては大容量の32GB。ドライブレコーダーのSDカードは、常に上書きを繰り返す過酷な環境です。そこで付属のmicroSDカードには、繰り返しの上書きに強い高耐久MLC方式を採用。付属SDカードとしては大容量の32GBなので、長く安定してご使用いただけます。SDカードチェック機能。SDカードの入れ忘れや破損、不具合により記録が停止した場合、表示と音でエラーをお知らせ。記録ミスを事前に回避します。ファイル保護機能。事故などで突然電源が断たれた場合でも、記録データの破損を抑え、保護するスーパーキャパシタを搭載。万が一の時にも、重要な記録映像が失われないよう対策を施しています。取付けカンタン。本機の電源ケーブルはシガープラグコード付属。そのため電源は車両のシガーソケットに挿すだけで作動します。また、本体は付属の両面テープ(ブラケット貼付け済)でフロントガラスに貼り付けるだけ。買ったその日からご使用いただけます。駐車記録 (オプション対応)。当て逃げ、いたずら対策に。駐車中も、車両は様々なリスクに晒されています。本機はACC OFF後も記録を継続する「駐車記録オプション」対応。降車後も、あなたの大切な愛車をしっかりと見守ります。自動駐車モード切替。駐車監視用 電源直結コード OP-VMU5L(オプション)を使うことで、車両のACC ON/OFFと本機が連動し、通常録画⇔駐車記録に自動で切替え。駐車時や出発時に操作する手間なく便利です。ニーズに合わせて選べる録画モード。タイムラプス。毎秒1コマのフレームレートで、長時間録画を可能にします。動体検知。映像の変化から人や車など動体を検知した時のみイベント記録を行います。人通りの少ない場所での駐車時に、必要な部分だけ効率的に記録できます。さらに衝撃検知で自動保存。当て逃げなどの衝撃を検知すると、一定時間の映像を通常録画とは別のフォルダに保存します。視界を妨げにくい小型ボディ。液晶モニター搭載ながら、ドライバーの視界を遮りにくいコンパクト設計です。本機モニターで。2.0インチのフルカラーTFT液晶で、記録映像を車内ですぐに確認できます。またモニターで実際の映り方を確認できるため、装着時の画角調整やセッティングもスムーズに行えます。PCビューアソフトで。無料のPCビューアソフトをダウンロードいただくことで、様々な情報とともに記録映像の確認が行えます。「日時」はもちろん、GPS情報をもとにGoogleマップ上に「自車位置」や「走行軌跡」を表示。さらにGセンサーで検知した衝撃をグラフ表示する「Gセンサーグラフ」や「走行速度」などの確認が可能です。「映画&テレビ」アプリで。Windows10、11搭載パソコンなら、標準アプリの「映画&テレビ」からも映像確認を行えます。安心の3年保証。本機の保証期間は3年間。安心してご使用いただけます。LED信号機対応。LED信号機は高速点滅しているため、ドライブレコーダーのフレームレートにより信号機が無点灯状態で記録される場合があります。本機はフレームレートを適正に調整し、西日本・東日本の周波数に対応。信号機の無点灯記録を抑えます。地デジノイズ低減設計。スマホ関連や地デジ、ラジオ、車両センサーなど、車内には様々な電波が飛び交っています。本機は[ノイズ低減設計]により、それらへの影響を最小限に抑えました。手動操作でも記録。通常録画中に、記録したいタイミングでボタンを押せば、その前後の映像を専用フォルダに記録できます。周囲の音声も同時に記録。事故直前のクラクションやブレーキ音など、映像と一緒に周囲の音声も記録します。また、プライバシーにも配慮し、音声記録をオフにすることも可能です。安心のタイムズロードサービスが1年間無料。レッカー移動やガス欠、タイヤのパンクなど日常で起こりうるトラブルに対応するタイムズクラブのロードサービス「カーレスキュー」が1年間無料でご利用いただけます。
フロントカメラとリアカメラの前後2カメラタイプ
高画質能力を備え、夜間の撮影に適したSTARVIS(TM)技術搭載ソニー製CMOSセンサーの採用により、
従来のドライブレコーダーに比べて100分の1以下の光量でも撮影可能な「ナイトサイト」にも対応。
大きく見やすいモニターサイズ
SDカードの定期フォーマットが不要
車室内に溶け込みつつもアクセントの効いたフォルム
安心の「駐車監視機能」付き(別売りオプションが必要)
仕様録画ファイル構成:1分/3分、取付推奨角度:本体:20°~ 75°、リアカメラ:0°~ 90°
付属品ドライブレコーダー本体×1、取付ブラケット×1、リアカメラ(3m)×1、リアカメラ接続ケーブル(6m)×1、シガーライター電源ケーブル(4m)×1、microSDHC カード(32 GB)×1、取扱説明書×1、保証書×1、クリーナークロス×1
質量(g)本体:125 (ブラケット含む)、リアカメラ:250 (ケーブル含む)
消費電力(W)4.2
センサー3軸G センサー(イベント録画時:7段階レベル設定可能 /駐車監視時:7段階レベル設定可能)
電源電圧(V)本体 DC5(12 / 24 用シガーライター電源ケーブル付属)
記録方式連続録画 / イベント録画 / 手動イベント録画 / 駐車監視録画
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:90.5 × 101.9 × 36 、リアカメラ:58.9 × 25.1 × 31.5
記録媒体microSDHC/microSDXC カード class10(16 GB ~ 128 GB)
ディスプレイ3.0 インチ液晶
撮像素子本体:約370 万画素(車載用高感度 CMOS センサー)、リアカメラ:約200 万画素(車載用高感度CMOS センサー)
音声録音ON/OFF 可能
記録画像サイズ本体:2560 × 1440P / 1920 ×1080P、リアカメラ:1920 × 1080P
F値本体:F1.4、リアカメラ:F1.8
映像圧縮方式MP4(H.264 / H.265)
フレームレート27.0 fps
画角本体:水平112°垂直60°対角135°、リアカメラ:水平105°垂直55°対角128°
動作温度範囲(℃)-10~60
GPS搭載
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
超コンパクトで駐車監視がすぐ使える!
1カメラ高性能ドライブレコーダー
超コンパクトボディで駐車監視機能装備!
3年保証付きとSD32GB付属で安心して使える、1カメドライブレコーダー!
駐車監視機能装備。最大24時間録画可能!
HDRで白飛びなし。夜間映像が綺麗!
付属のmicroSDカードは容量32GB&メンテナンスフリー
いざ!という時を逃さない! 3つの安心録画機能!
3つの映像保護機能
200万画素で映像もキレイ!
役立つ便利機能や特長!
付属品電源コード(駐車監視対応/約4m)一式/取付ステー固定用両面テープ 1枚/脱脂クリーナー 1枚/エレクトロタップ 2個/ microSDHCカード(32GB/Class10)※出荷時にセットされています。/六角レンチ 1個/取扱説明書(保証書付き)1部
質量(g)98(本体のみ)
取付方式一体型
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×53×28.4(突起部除く)、取付ステー装着時:78×84.9×28.4
センサーG:対応(ON/OFF選択可能:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で調整可能)
電源電圧(V)DC12/24
記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画])
有効画素数最大200万画素
機能HDR:対応、タイムラプス録画:対応 1秒間に1枚の映像を記録、ノイズ対策:対応、SDカードチェック:起動時にSDカードをチェックし、破損している場合にお知らせします。、緊急録画停止:事故などの大きな衝撃を受けた際に上書きしないように自動で録画を停止します。(ON/OFF調整可)、ファイル保護:事故などで電源が切断しても、内蔵のスーパーキャパシタによりファイルの破損を抑え、記録した映像を保護します。、カレンダー/時計表示:対応、液晶反転機能:対応、日時情報の記録:対応
構成録画ファイル:1ファイル1分単位
記録媒体microSDHCカード(付属:32GB/class10)
消費電流(mA)通常時:最大300以下/スーパーキャパシタ充電時:最大600以下
液晶サイズ2.7インチフルカラーTFT液晶
総画素数200万画素
保証期間3年(消耗部品および付属品は除く)
LED信号機対応(※LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み)
撮像素子1/2.7型 CMOSセンサー
記録ファイル形式映像:MOV(MPEG-4 AVC/H.264)
音声録音ON/OFF可能
記録画像サイズFullHD(1920×1080)/HD(1280×720)
液晶表示録画中(常時点灯/速度連動/時計表示/OFF)
F値F2.1
記録時間8GB : 約85分~約135分、16GB:約170分~約270分、32GB(付属):約345分~約555分、64GB:約690分~約1115分、128GB:約1385分~約2240分
明るさ液晶の明るさ調整(3段階に調整可能)
輝度調整カメラ(3段階に調整可能)
フレームレート27.5fps
画角レンズ:水平110°垂直56°(対角138°)
動作温度範囲(℃)-10~60
録画方式駐車監視:衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画
再生形式記録映像:本体液晶 / 専用ビューワソフト※Windows8.1/10/11専用(タブレット除く)、【ビューワソフト推奨動作環境】 OS :日本語版Windows(R) 8.1/10/11(タブレットPC除く)、CPU :Core i3 プロセッサ 2.4GHz同等以上を推奨、メインメモリ :4GB 以上を推奨、モニター解像度 :Full HD (1920×1080) 以上を推奨、グラフィックス :Intel HD Graphics 620 同等以上を推奨
GPS対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
9日以内出荷
200万画素ドライブレコーダー。
HDR搭載で白とび黒つぶれを低減!
ワンタッチパーキングモード(オプションの常時電源コードが必要です) 録画ファイルロック機能を新搭載!
MicroSDカード128GB対応!(付属は16GB) microSDカードの定期フォーマット不要。
LED信号対応済み。地デジノイズ干渉低減設。
付属品ドライブレコーダー本体、マウントベース(あらかじめ両面テープ(ガラス用) が貼られています)、アクセサリープラグ用DCコード (3極DCプラグ)、ボールジョイント (ストレート)、16GB microSDカードクラス10(SDカード変換アダプタ・SDカードケース付)、取扱説明書
本体質量(g)75
電源電圧(V)DC12/24
記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他スピードクラスとして下記以上を推奨-SDスピードClass:Class10/UHSスピードクラス:U1以上/Videoスピードクラス:V30以上
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×24.5×43.5(マウントベース取り付け時:72)(突起部含まず)
測定記憶データ日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル
視野角水平116°/垂直59°/対角145°
トリガー通常時:常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、パーキングモード時:常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画
撮像素子カラーCMOSセンサー
音声録音有り(オン、オフ設定可)
画質FullHD:高画質(12Mbps)/標準(10Mbps)/低画質(8Mbps)、HD:高画質(7Mbps)/標準(5Mbps)/低画質(3Mbps)、D1:高画質(2Mbps)/標準(1.5Mbps)/低画質(1Mbps)
F値2
画素数200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)
映像圧縮方式録画AVI(H.264)、静止画JPEG
最低被写体照度(Lux)3
フレームレート30fps
画角FullHD:水平107°/垂直56°/対角130°、HD:水平107°/垂直56°/対角130°、D1:水平90°/垂直56°/対角115°
動作温度範囲(℃)-10~+60
映像出力無し
GPS有り
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
安心安全の日本製3年保証。前方と車内を同時に録画、前方200万画素、車内側100万画素。車内側は暗視カメラ赤外線LEDを搭載することで夜間の車内もしっかり録画できます。車内カメラは上下30度の角度調整が可能です。STARVIS搭載により光量の少ない夜間・トンネル内などの場所でも、鮮明でクリアな映像を記録できます。microSDカードメンテナンスフリー搭載なので定期的なフォーマットが不要となります。スーパーキャパシタ搭載で電源ケーブルが外れても録画画像を正常に保存できます。※GPSユニットは別売オプションになりますGDO-13又はGDO-14
適合VCCI:クラスB
出力外部映像:有り
本体寸法(mm)本体:97(W)×26.3(D)×51(H)(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 82(H)
本体質量(g)77
センサー3G:有り(衝撃感度 10段階)
対応インターネット地図連動:有り ※対応オプション、セーフティレーダー接続時のみ、録画トリガ(通常時/パーキングモード時):常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、録画圧縮:録画AVI(H.264)、静止画JPEG、外部記憶媒体:microSDカード 8GB~32GB (クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)、※メーカーオプションmicroSDカード推奨
電源電圧(V)DC12/24
機能HDR:有り、記録データ:日時、加速度、走行速度※、位置情報※、映像ファイル※対応オプション、セーフティレーダー接続時のみ
保証期間3年
視野角(車外カメラ)水平115° 垂直60° 対角141°、(車内カメラ)水平106° 垂直56° 対角127°
梱包内容ドライブレコーダー本体、マウントベース、両面テープ(フロントガラス用)、ボールジョイント、32GB microSDカードクラス10※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付、アクセサリープラグDCコード(3極DCプラグ)、ファーストステップガイド
撮像素子(車外カメラ)200万画素 1/2.8型 カラー CMOSセンサー、120万画素 1/3.7型 カラー CMOSセンサー
音声録音有り(オン、オフ設定可)
画質【車外カメラ】FullHD:高画質(12Mbps)、標 準(10Mbps)、低画質(8Mbps)、HD:高画質(7Mbps)、標 準(5Mbps)、低画質(3Mbps)、D1:高画質(2Mbps)、標 準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps)、【車内カメラ】FullHD:高画質(12Mbps)、標 準(10Mbps)、低画質(8Mbps)、HD:高画質(7Mbps)、標 準(5Mbps)、低画質(3Mbps)、D1:高画質(2Mbps)、標 準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps)
F値(車外カメラ)2、(車内カメラ)2.4
画素数録画:(車外カメラ)200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)、【車内カメラ】100万画素(HD)、35万画素(D1)
最低被写体照度(Lux)(車外カメラ)3、【車内カメラ】5(赤外線ED消灯時)
フレームレート(車外カメラ)30fps、(車内カメラ)30fps
画角録画:【車外カメラ】FullHD:水平115° 垂直60° 対角141°、HD:水平115° 垂直60° 対角141°、D1:水平97° 垂直60° 対角122°、【車内カメラ】FullHD:水平97° 垂直51° 対角115°、HD:水平81° 垂直51° 対角99.5°、D1:水平81° 垂直51° 対角99.5°
動作温度範囲(℃)-10 ~ +60
GPS無し
1個
¥38,980
税込¥42,878
3日以内出荷
3つのカメラにより極限まで広げた広範囲録画を実現。交通事故の約7割は側面事故と言われています。本製品はスマートミラー下部に内蔵された360°カメラで車内外を全方位で録画できる他、セパレートのフロント+リアカメラで前後の様子も鮮明に記録。極限まで広げた広範囲録画を実現し、決定的瞬間を逃しません。。360°カメラにはHDR、前後カメラにはSTARVIS・WDRを搭載。前後カメラ共に夜間に強い高性能イメージセンサー「STARVIS」を搭載。逆光補正のHDR・WDR機能と合わせ、夜間や悪天候でもフルハイビジョン解像度の高画質映像を録画できます。※STARVISはソニー株式会社の登録商標です。※ご利用の環境によって効果が出づらい場合があります。。タッチパネル搭載の10.7インチの大型スマートミラー。スマートミラーには、視野角が広いIPS方式の液晶を採用。10.7インチの大型サイズでタッチパネルを搭載しているため、どの角度でも見やすく、直観的な操作が可能です。7つの表示モードの中からお好みの視点での周囲映像を表示できるので、後部座席の人や荷物で後方視界の確保が困難になる状況を防ぎます。※前後+360度を4分割表示で最大6つの視点を表示可能。。フロント・リアカメラは分離式なのでお好きな位置に配置可能。カメラ一体式のミラー型ドライブレコーダーでは、ミラーの角度を調整すると一緒にフロントカメラの向きも変わってしまいますが、分離式ならカメラ・ミラーの角度が個々に調整できるので、運転中などに気にならない位置へカメラを設置することが可能です。。衝撃検知による駐車監視録画機能を搭載。駐車監視機能をオンにすると、エンジン停止(ACCオフ)後に、Gセンサーによる衝撃検知監視がはじまります。※衝撃を検知したタイミングで本体が起動し、その6秒後から30秒間の録画映像をイベントファイルとして記録することが可能です。。ドライバー不在の状況であっても、まさかの瞬間を逃さず記録します。
仕様【録画ファイル】常時録画/手動録画/衝撃検知録画
セット内容ミラー型ドライブレコーダー本体、フロントカメラ、リアカメラ、リアカメラケーブル(8.5m)、GPSアンテナ(2m)、常時電源ケーブル(4m)、シガー電源ケーブル(4m)、microSDカード32GB、SDカードアダプター、保証書付取扱説明書
質量(g)約550(本体のみ)、【フロント・リアカメラ仕様】約45(ケーブル含まず)
電源DC12V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約291×93.5×26.5、【フロント・リアカメラ仕様】カメラ 約55×52×37
センサーGセンサー:有
解像度【録画】1920×1920 (約360万画素)、【フロント・リアカメラ仕様】1920×1080 (約200万画素)
画面サイズミラー画面:10.66インチ・タッチパネル式IPS液晶
画素数【録画】1920×1920 (約360万画素)、【フロント・リアカメラ仕様】1920×1080 (約200万画素)
フレームレート27.5fps、フロント:27.5fps / リア:25fps
画像補正【フロント・リアカメラ仕様】WDR
画角【最大記録】水平360°/垂直226°/F2.0、【フロント・リアカメラ仕様】水平115°/垂直62°/対角157°/F1.8
カメラ仕様360℃MOSセンサー約500万画素、【フロント・リアカメラ仕様】CMOSセンサー約200万画素
GPS有(外付、みちびき対応)
1台
¥34,980
税込¥38,478
9日以内出荷
180°+180°の2カメラ 360°録画モデル!1.44液晶付きで設定や映像確認ができます。
スーパーキャパシタ搭載!micro SDカードメンテナンスフリーで安心。
前方カメラ、車内カメラ共にフルハイビジョン200万画素の高画質!ナイトクリアVer.2で搭載で少ない光量でも鮮明な映像を録画できます。
白トビや黒ツブレを抑えるHDR(ハイダイナミックレンジ)も前方カメラ、車内カメラ共に搭載。
パーキングモードは最大12時間録画!常時録画とモーション(動体検知)を搭載!SONY製STARVIS IMX307を搭載。
地上デジタルテレビと電波干渉しにくい。LED信号機に対応。耐熱・耐久性に優れたガラスレンズ。3Gセンサーが付いてるから録画のタイミングを逃さない。
GPSお知らせ機能で速度取締機やゾーン30等を警告できます。準天頂衛星みちびきの「サブメーター級測位補強サービス」に対応。
災害・危機管理通報サービス『災危通報』対応。政府機関が発令する地震・津波などの災害情報、『災危通報』を表示、音声でもお知らせします。
12/24V車対応。32GBマイクロSDカード付属。
仕様【HDR】有り、【3Gセンサー】有り(衝撃感度 10段階)、【記録データ】日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル、【インターネット地図連動】有り、【VCCI】クラスB
セット内容ドライブレコーダー本体、DCコード(3極DCプラグ)、マウントベース(GPSユニット)(両面テープが貼り付けてあります)、ボールジョイント、コードクリップ×5、32GB microSDカード クラス10/SDHC規格準拠(SDカード変換アダプタ・SDカードケース付)、脱脂クリーナー、取扱説明書
本体質量(g)98
電源電圧(V)DC12/24
外部出力外部映像出力:有り(付属ディスプレイか外部かどちらか一方のみ)※再生時無し
記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠、NANDタイプは「MLC」を推奨)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠、UHSスピードクラス:UHS-1以上、NANDタイプは「MLC」を推奨)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×30×51(突起部含まず)、マウントベース取り付け時 92(H)
液晶パネル1.44インチ
保証期間3年
視野角水平188.6°・垂直102.8°・対角190°
トリガー常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画(常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画 ※パーキングモード時)
撮像素子200万画素 カラーCMOSセンサー
音声録音有り(オン、オフ設定可)
画質【FullHD】高画質(10Mbps)、標準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、【HD】高画質(6Mbps)、標準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)、【D1】高画質(3Mbps)、標準(2Mbps)、低画質(1Mbps)
F値2
画素数200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)
RoHS指令(10物質対応)対応
最低被写体照度(Lux)3
フレームレート30fps
画角【FullHD】車外カメラ:水平188.6°・垂直102.8°・対角190°、車内カメラ:水平188.6°・垂直102.8°・対角190°、【HD】車外カメラ:水平188.6°・垂直102.8°・対角190°、車内カメラ:水平188.6°・垂直102.8°・対角190°、【D1】車外カメラ:水平188.6°・垂直102.8°・対角190°、車内カメラ:水平188.6°・垂直102.8°・対角190°
動作温度範囲(℃)-10~+60
画像圧縮方式録画AVI(H.264)、静止画JPEG
GPS有り
1個
¥42,980
税込¥47,278
3日以内出荷
前方180°+ 左右と車内180°で360°録画を実現!。あおり運転/急な幅寄せ/割り込み/当て逃げ/車上荒らしなどの迷惑行為対策に最適!ゆがみの少ない映像で前後左右を記録します!。2カメラだからゆがみが少ない。社内側180°暗視カメラ。赤外線LED搭載。録画画質にこだわったセルスターのドライブレコーダー。ナイトクリアVer.2 車外カメラ車内カメラ。STARVIS IMX307搭載!夜間・トンネルなど少ない光量でも綺麗な映像を記録できます。ナイトクリアなし。ナイトクリアあり。ナイトクリアVer.2。STARVISIMX307搭載 <夜に強く高画質>。STARVIS(スタービス)は、1μm2あたり、2000mV以上(カラー品、706cd/m2 光源撮像時、F5.6、1s蓄積換算)の感度を有し、可視光領域に加え近赤外領域までの高画質を実現した、。監視カメラ用途CMOSイメージセンサ用 裏面照射型画素技術です。STARVIS(TM)およびSTARVISは、ソニーグループ株式会社またはその関連会社の登録商標または商標です。STARVIS。フルハイビジョン録画 車外カメラ車内カメラ。フルハイビジョンで撮影!細部までくっきりとした映像で記録します。フルハイビジョン前方。前方。フルハイビジョン車内。車内。FULLHDフルハイビジョン録画。1920 1080。HDR[ハイダイナミックレンジ]搭載 車外カメラ車内カメラ。HDRによる画像合成技術により、急激な明るさの変化が発生しても白トビや黒ツブレを低減して録画します。360°パノラマ再生!専用ビューアソフト。記録した映像データは専用ビューアソフトでカンタンに再生可能です。記録データにGPS情報が付加されるので日時情報、インターネット地図連動(走行軌跡)、Gセンサーによる振動情報を表示できます。パソコンのカーソルで走行画像部分を掴んで、前方>右>後方>左・・、または逆回りにも360°自由に動かすことができます。360°パノラマ再生できる!。また、赤外線LEDにより、前後の映像の色味が合わない場合があります。交通事故報告書。「交通事故報告書(XLSファイル)」の書き出しも可能です。ファイルを開くにはMicrosoft Excel(2007以降推奨)が必要です。専用ビューアソフトはWindows専用です。専用ビューアソフトダウンロード。準天頂衛星「みちびき」の。「サブメーター級測位補強サービス」に対応。測位が不安定な状況でも精度が向上!。みちびきのサブメーター級測位補強サービスにより、測位が不安定な都心部の高層ビル街や山間部など、測位精度が悪い状況における精度が従来より向上。<業界初>災害・危機管理通報サービス『災危通報』を表示。政府機関が発令する地震・津波などの災害情報、『災危通報』を表示、音声でもお知らせします。スーパーキャパシタ搭載! 電源ケーブルが外れても安心。スーパーキャパシタ。スーパーキャパシタを搭載しているので、事故の衝撃で電源ケーブルが外れてしまっても録画画像を正常に保存するまでは動作するので、 撮り逃しを防ぎます。大容量32GBのmicroSDカード(クラス10)付属。microSDカードメンテナンスフリー。独自のファイルシステムで録画ファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減。定期的なフォーマットが不要となります。microSDカードメンテナンスフリー。SDカード書き込み禁止モード検知機能。microSDカードの異常や劣化により、書き込み禁止状態(書き込みできない)が発生することがあります。本機は、起動時に自動でmicroSDカードの書き込み禁止状態を検知!。microSDカードの交換を促す画面を表示!。撮り逃しを防ぐことができます。128GBのSDカードに対応。128GBのmicroSDカード (別売)にも対応しています。ドライブレコーダー専用 microSDカード。安心のGPSおしらせ機能。ドライブ中の危険なエリアを警告音と画面で事前におしらせ。取締機や安全運転ポイントなど役立つ情報をお伝えします。ドライブ中の危険なエリアを警告。「MyCellstar」でGPSデータ無料で毎月更新 推奨環境:Android 5.0以降。すべて無料!「GPSおしらせ機能」のデータを常に最新に!!。スマートフォンアプリ「MyCellstar」で各種データのダウンロードをおこない更新できます。もちろんPCからも利用可能!。WindowsとMac両対応。アプリは下記からダウンロード。Google playダウンロードリンク。最大12時間/パーキングモードを搭載。常時・モーション・イベントの組み合わせによる記録。常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。駐車中にイベント発生した場合、パーキングモード解除時に音声とアイコンでおしらせ!。駐車中にイベント発生した場合、パーキングモード解除時に音声とアイコンでおしらせ。バッテリーを保護。タイマー機能によって電源供給する時間を0、1~12時間まで任意設定できます。設定時間を超えると自動的に電源供給がオフになります。電圧監視機能によって設定した電圧を下回ると自動的に電源供給がオフになり、バッテリーを保護します。パーキングモード画像設定。パーキングモード録画画像の設定ができます。パーキングモード時録画の画像、画質(高画質/標準/長時間)を設定します。お好みの録画の記録時間、画質を設定できます。交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度。本制度は、事前無料登録いただいてから1年以内にレッカー搬送を伴う自動車事故に遭われた場合、ドライブレコーダーの再購入費用及びその諸経費を補償する目的で、ドライブレコーダー協議会より一律4万円をお支払する制度です。交通事故時ドライブレコーダー買替補償金制度。3つの録画モード。常時録画モード。LEDが点滅し、1分単位で録画し続けます。※パーキングモードでは、常時録画画質の設定によって変動します。常時録画モード。イベント録画モード(自動)。常時録画中にイベント(走行中の外部衝撃や事故)が発生した場合、常時録画を中断して、効果音とLEDが点滅(速い)し、前後のイベント録画ファイルを生成します。イベント録画モード後、常時録画モードに戻ります。イベント録画モード(自動)。クイック録画機能(手動)。イベントを手動で録画する機能です。microSDカードの録画時間。ワンプッシュでクイック録画。イベント録画を残しておきたいとっさの状況でも本体の▼ボタンをワンプッシュするだけでクイック録画を開始できます。クイック録画の映像データは、上書き保存されないので※残しておきたい映像を撮るときに有効です。いろいろな車両に取り付け可能。セルスターのドライブレコーダーはいろいろな車両に取り付けが可能です。車種によってフロントガラスの角度は様々ですが、撮影アングルが最適になるよう取り付け自由度の高い専用マウントベースを採用しています。フロントガラスが寝ている車、逆にワンボックスのように立っている車もOKです。取り付け例。取り付け例。セーフティレーダーとケーブル一本で接続!。カメラ警告対応のセルスター製セーフティレーダーに接続し、ケーブル一本で映像出力や電源入力ができます。セーフティレーダーと接続可能。取り付け例。セーフティレーダー、オプションの接続対応については下記対応表をご確認ください。映像のみレーダー以外の外部モニターに出力することも可能です。オプションについては下記対応表をご確認ください。セーフティレーダー・ドライブレコーダー接続対応表。その他の機能。地上デジタルテレビと電波干渉しにくい設計。セルスターのドライブレコーダーは、車内の地上デジタルテレビと電波干渉しにくいよう設計されているから映りが断然キレイ!。地上デジタルテレビと電波干渉しにくい設計。VCCIマーク。VCCIマーク:本機はクラスB適合品です。VCCIについて詳しくはコチラ。3Gセンサーが付いているから録画のタイミングを逃さない/カスタム設定可能。衝撃を検知。3Gセンサーの感度を前後、左右、上下をそれぞれ1~10段階/オフから設定できます。自動録画開始。セルスターのドライブレコーダーは、エンジンをONにするだけで、自動的に電源がONになり、録画を開始します。エンジンをONにするだけで、自動録画開始。映像録画時に音声も録音可能。映像録画時に音声も録音可能。取扱説明書QRコード表示機能。QRコードをスマートフォンで読みとり、取扱説明書のPDFを表示させることができます。取扱説明書QRコード。12/24V車対応。普通自動車だけでなく24V車にも対応。トラックなど大型車にもそのまま取り付け可能です。12/24V車対応。ドライブレコーダーの撮影周期とLED信号機の点灯周期が一致した場合、点灯していないように録画されることがあります。LED信号機の情報が録画できるよう処理をおこなっています。6枚のレンズで広角・高画質を実現!。真夏の高温にも変化のない高い耐久性を誇るガラスレンズを採用しています。別体カメラは5枚のレンズです。6枚のレンズで広角・高画質を実現。大容量32GBmicroSDカード付属。ご購入後すぐ使える大容量32GB microSDカードを付属しています。大容量32GBmicroSDカード付属。主要諸元。記憶容量:32GB(SDHC)。スピードクラス:スピードクラス10。動作温度範囲:-25℃~+85℃。時計の表示。設定した時間を画面に表示できます。ボイスアシスト搭載。録画状況や操作しているときの設定を音声で教えてくれるアシスト機能が搭載しています。
仕様【パーキングモード時】常時録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画
センサー【3G】有り(衝撃感度 10段階)
機能HDR有り
視野角水平188(°)/垂直102(°)/対角190(°)
撮像素子200万画素 1/2.8型 カラー CMOSセンサー
画質【録画】FullHD、標 準(8Mbps)、低画質(6Mbps)、HD 高画質(6Mbps)、標 準(4.5Mbps)、低画質(3Mbps)、D1 高画質(3Mbps)、標 準(2Mbps)、低画質(1Mbps)、【録画画角】FullHD、HD:水平188(°)/垂直102(°)/対角190(°)、D1:水平188(°)/垂直102(°)/対角190(°)
F値2
画素数【録画】200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)
記録範囲日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル
圧縮方法録画AVI(H.264)、静止画JPEG
最低被写体照度(Lux)3
フレームレート30fps
録画方式【録画トリガ】通常時
GPS有り
microSDカード8GB~32GB (クラス10/SDHC規格準拠)、64GB~128GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨、SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上、※メーカーオプションmicroSDカード推奨
1個
¥45,980
税込¥50,578
3日以内出荷
夜間映像を明るく記録!前後カメラにSTARVIS(TM)搭載!。フロントカメラ、リヤカメラともにSTARVIS搭載でノイズが少ない、鮮明で美しい映像を撮影できます。HDRの画像補正で白とびなし!。白とびなどの明暗差を補正する、HDR機能を搭載。逆光にも強く、あらゆるシーンで安定した映像を記録。夜間映像も綺麗に残します!。駐車監視機能装備。最大24時間録画可能!。駐車場での当て逃げなども記録。駐車中でも衝撃を検出し、当て逃げなどを前後のカメラで記録します。※設定動作時間内(30分~24時間)。電圧監視機能搭載で、設定動作時間内でも車両バッテリー電圧が設定電圧以下になると自動で動作を停止し、車両バッテリーを保護します。衝撃クイック録画。衝撃を検出時に起動し、映像の記録を行います。通常時は停止しているため、消費電力を抑えることができ、長時間の駐車監視モード動作が可能です。ワンタイム駐車監視モード。駐車監視機能をOFFに設定していても、一時的に駐車監視モードに設定することができます。外出先でのみ、駐車監視モードを使用する場合などに役立ちます。駐車監視モードパス機能。機械式立体駐車場や振動の多い場所、風の強い日など、衝撃を検出しやすい場所へ駐車する際に、一時的に駐車監視モードを解除することができます。タイムラプス録画。長時間の映像を短縮して再生できるように記録する、タイムラプス録画機能を搭載。最大49.5時間*の記録が可能です。7つの運転支援機能で快適なドライブをサポート!。1後続車接近お知らせ機能。後方から接近する車両を検出し、アラームでお知らせします。 また設定により後続車接近録画データとして記録することもできます。2先行車接近継続お知らせ機能。自車の前方車両への継続した接近を検出し、アラームでお知らせします。お知らせすることにより意図しない前方車両へのあおり運転を防止します。3先行車発進お知らせ機能。信号などで停車中に先行車が発進したことをお知らせします。4先行車接近お知らせ機能。走行中の自車が先行車に接近したことをお知らせします。5前方信号お知らせ機能。前方の信号が青信号であることを検出しお知らせします。6ドライブサポート機能。急加速や急減速、急ハンドルを検出しお知らせします。7車速アラーム機能。設定車速を超えた場合にお知らせします。microSDカードメンテナンスフリー&付属SDは32GB!。本製品の専用ファイルシステムは、PCなどで使用されているファイルシステム(FAT等)に比べ、microSDカード内データの断片化が起こりにくいファイルシステムとなっています。そのため定期的にmicroSDカードをフォーマットせず使用することができます。付属microSDカードは32GBで安心して録画ができます。※microSDカードは消耗品のため、特性上フォーマットしていただいた方がより長く使用することができます。ドラレコデータの復旧サービスが付属!。メーカードライブレコーダーには購入から1年間、コムテック社の【ドライブレコーダー向けデータ復旧サービス】を無償で受けられるサービスが付いています。データ復旧サービスとは、本体やSDカードの破損*で読み込めなくなった録画データを再生できるように修復するサービスです。SDカードチェック機能 起動時にSDカードをチェックし、破損している場合にお知らせします。緊急録画停止機能 事故などの大きな衝撃を受けた際に上書きしないように自動で録画を停止します(ON/OFF調整可)。バックアップ機能 事故などで電源が切断しても、内蔵のスーパーキャパシタによりファイルの破損を抑え、記録した映像を保護します。カメラ輝度調整可能 フロントカメラ:3段階。リヤカメラ:5段階。フロントカメラ上下反転機能 Gセンサーで自動的に上下反転を行います。リヤカメラ上下反転機能 リヤトレイに設置した場合など、設定で上下反転を選択可能。液晶の明るさ調整(フロント・リヤ) (3段階に調整可能)。録画中の液晶表示 常時点灯/速度連動/時計表示/OFF。リヤカメラ鏡像機能 ミラーに映したように左右反転した映像を表示 ※保存は正像で固定。カレンダー/時計表示 対応。日時情報の記録 対応。記録映像再生方法 本体液晶対応 / 専用ビューワソフト※Windows(R)10/11専用(タブレット除く)。【ビューワソフト推奨動作環境】 OS :日本語版Windows(R) 8.1/10/11(タブレットPC除く)。CPU :Core i5 プロセッサ 2.7GHz同等以上を推奨。メインメモリ :8GB 以上を推奨。モニター解像度 :Full HD (1920×1080) 以上を推奨。グラフィックス :Intel HD Graphics 620 同等以上を推奨
その他HDR対応(※HDR固定)
付属品電源コード(駐車監視対応/約4m) 一式/カメラケーブル(約9m/1本)/フロント取付ステー固定用両面テープ 1枚/リヤカメラ固定用両面テープ 1枚/脱脂クリーナー 1枚/エレクトロタップ 2個/ microSDHCカード(32GB/Class10)※出荷時にセットされています。/取扱説明書(保証書付き)1部
質量(g)フロントカメラ:約110.6(本体のみ)、リヤカメラ:約29.3(本体のみ)
電源電圧DC12V
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【フロントカメラ 】約70.8×56.5×26.4【取付ステー装着時】70.8×79.4×26.4【リヤカメラ】38×30×27.3【取付ステー装着時】38×48.7×27.3
センサーGセンサー(ON/OFF設定可:0.1G~1.0Gまで0.1G単位で調整可能)
対応LED信号機(※LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み)
記録方式常時録画/イベント録画(衝撃録画/マニュアル録画[手動録画]/後続車接近録画)
機能タイムラプス録画(1秒間に1枚の映像を記録)【駐車監視録画方式】衝撃クイック録画/常時録画・衝撃録画/タイムラプス録画
構成【録画ファイル】1ファイル30秒単位
記録媒体microSDHCカード(付属:32GB/class10)※8GB~128GB対応 class10推奨
消費電流(mA)【通常時】350以下【スーパーキャパシタ充電時】640以下
液晶サイズ2.0インチフルカラーTFT液晶(フロントカメラ)
保証期間3年(消耗部品および付属品は除く)
耐ノイズ対策済み
撮像素子(フロント・リヤ)1/2.8型 CMOSセンサー STARVIS技術搭載
記録ファイル形式AVI(MPEG-4 AVC/H.264)
音声録音ON/OFF可能
F値(フロント・リヤ)F1.8
記録時間16GB:約65分~約105分、32GB(付属):約135分~約210分、64GB:約270分~約425分、128GB:約540分~約850分
画素数(フロント・リヤ)最大200万画素
フレームレート27.5fps/17.5fps/1fps(タイムラプス録画) ※LED信号機が消灯状態で記録されないようにフレームレートを調整済み
画角(フロント・リヤ)水平138° 垂直70°(対角168°)
動作温度範囲(℃)-10~60
動画記録サイズFullHD(1920×1080)/HD(1280×720)※フロント・リヤ共通設定
GPS対応
1台
¥33,980
税込¥37,378
6日以内出荷
日本製3年保証 リヤ専用ドライブレコーダー。200万画素フルハイビジョン HDR+夜間補正搭載で夜間でも綺麗な映像を記録できます。 最大4倍のデジタルズーム機能搭載。 microSDカード16GB付属。 最大12時間対応のパーキングモードを搭載 常時(常に録画)、モーション(カメラが動作を検知した場合)、イベント(衝撃)の組み合わせによる設定が可能。駐車中の車上荒らしやイタズラをしっかりと監視・記録します。※パーキングモード機能を使うにはオプションの常時電源コードGDO-24(9m)が必要です。 microSDカードメンテナンスフリー搭載 独自のファイルシステムで録画ファイルの断片化を無くし、エラー発生率を低減。定期的なフォーマットが不要となります。高温に強く安全性が高いスーパーキャパシタ搭載。
仕様●3Gセンサー:有り(衝撃感度 10段階)●HDR:有り●VCCI:クラスB●インターネット地図連動:有り●外部映像出力:無し●記録データ:日時、加速度、走行速度、位置情報、映像ファイル●録画トリガ:通常時:常時録画/常時録画+イベント録画/クイック録画、パーキングモード時:常時録画/モーション録画/常時録画+イベント録画/モーション録画+イベント録画●録画圧縮:録画AVI(H.264)、静止画JPEG●録画画角:【FullHD】水平107° 垂直56° 対角130°【HD】水平107° 垂直56° 対角130°【D1】水平90° 垂直56° 対角115°●録画画質:【FullHD】高画質(12Mbps)、標準(10Mbps)、低画質(8Mbps)【HD】高画質(7Mbps)、標準(5Mbps)、低画質(3Mbps)【D1】高画質(2Mbps)、標準(1.5Mbps)、低画質(1Mbps)
セット内容ドライブレコーダー本体、マウントベース(※あらかじめ両面テープ(ガラス用) が貼られています)、両面テープ(リヤトレイ用)、ボールジョイント(ストレート)、16GB microSDカード クラス10(※SDカード変換アダプタ・SDカードケース付)、直結配線DCコード (3極) 9m、取扱説明書
本体質量(g)75
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:82×24.5×43.5(突起部含まず)※マウントベース取り付け時 72
電源電圧(V)DC12/24
記録媒体microSDカード8GB~32GB(クラス10/SDHC規格準拠)、64GB(クラス10/SDXC規格準拠)、その他、スピードクラスとして下記以上を推奨(SDスピードClass:Class10、UHSスピードクラス:U1以上、Videoスピードクラス:V30以上)
保証期間3年
視野角水平116° 垂直59° 対角145°
撮像素子200万画素 カラーCMOSセンサー
音声録音有り(オン、オフ設定可)
F値2
画素数200万画素(FullHD)、100万画素(HD)、35万画素(D1)
最低被写体照度(Lux)3
フレームレート30fps
動作温度範囲(℃)-10~60
GPS有り
1個
¥25,980
税込¥28,578
3日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。