カー用品 :「バッテリー上がり」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
商品豆知識
救急4点セット
用途まさかの時のバッテリー上がりに!車のけん引に・・・
セット内容ブースターケーブル(12V・50A・3.5m)、けん引ロープ(収縮時:約1.4m/伸張時:約3.8m、耐荷重2t)・手袋・白旗
ケーブル長(m)3.5
ロープ長さ(m)(けん引)収縮時:約1.4/伸張時:約3.8
ケーブル(ブースター)12V・50A
車輌重量2t
1セット
¥4,698
税込¥5,168
3日以内出荷
いざという時に持っていて安心!。自走ができない時は、「けん引用のびのびロープ」で!。伸長時、約3.8m。バッテリー上がりの時は、「ブースターケーブル 3.5m」で!。バッテリー適合サイズ:B17~D23。セット内容。牽引用ロープ(総重量2tまで)、80A 3.5mブースターケーブル、手袋、白旗セット
仕様(ブースターケーブル)DC12V用80A3.5m
付属品手袋、白旗
質量(kg)約1.72
長さ(m)(けん引ロープ)収縮時:1.4、伸長時:3.8
使用範囲(使用可能車両総質量)2tまで
1セット
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
カメラ(DC4000R・別売り)に接続することにより、駐車中にドアパンチや当て逃げなど、車ヘの衝撃をカメラが検出して録画することが可能になります。
駐車監視モードには、前後録画と後録画の2種類の監視機能があります。
(1)前後録画
すべてのカメラで、最大12時間監視します
3カメラ録画だから駐車中もナンバー認識・状況録画ができる
(2)後録画
360カメラのみで、最大48時間監視します
自宅などでの長時間の状況監視に最適
バッテリー監視機能
バッテリーの電圧値が設定値より一定時間下回った場合に、カメラの電源を切り、バッテリー上がりを防ぎます。
電源電圧(V)DC12/24
定格出力電圧(V)DC5
消費電流(mA)ドライブモード撮影時 :最大 440、駐車監視モード撮影時 : 最大340※カメラの消費電流を含む
ヒューズ2A管ヒューズ 2本
ケーブル長(m)車輛側:約2、カメラ側:約3.9
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約58×19×94(コード部除く)
質量(g)約300
動作温度範囲(℃)-10~65
保証期間1年間
セット内容駐車監視ユニット・ワンタッチコネクター×2
1個
¥8,498
税込¥9,348
6日以内出荷
メーカー名:クライミット。メーカー品番:09STGR01D。車中泊を快適にするアイテムをラインナップするTimber Creekシリーズ。SUVテントは、跳ね上げ式バックドアを利用しクルマと接続するドームテントです。フロア面積244x244cmの広々としたスペースは4人程度寝ることが出来ます。レインフライ付属なので悪天候でもしっかりテント内を保護します。Timber CreekシリーズのSUVエアマットレスおよびSUVウインドウキャノピーを合わせて使った「ハイブリッド車中泊スタイル」は、ファミリーキャンプでも車内で寝たいメンバーがいるパーティにオススメです。販売備考:SUV向けに設計された、バックドアを開けた状態で車と接続するテント。色[カラー]:グリーン。重量[キログラム]:9.7。材質[素材]:68D ポリエステルタフタ。使用箇所:バックドア。付属品:テント本体、レインフライ、ポール、ペグ、ガイロープ。備考:基本的にSUV向けに設計された商品です。汎用品のため車種ごとの適合情報はございませんが、トヨタRAV4などミドルクラスSUVであれば適合可能となります。その他の車両については、適合推奨寸法をご確認の上ご購入下さい。使用上の注意:バックドアを長時間開けた状態にすると車両の仕様やバッテリー状態によりバッテリー上がりが発生する可能性がございます。車両の仕様やバッテリー状態については使用者様の管理となりますので、それらに関する保証は致しかねます。また、車体への傷つきなどへの保証もございませんので予めご了承ください。関連商品:品番:06SMGR01A,09SAGR01B,09SCGR01A。高さ:230。幅:244。奥行(引き):244。収納サイズ:51 x 18 x 15cm。フロアサイズ:244 x 244cm。フロア素材:140G ポリエチレン。フライ素材:68D ポリエステルタフタ。ポール素材:ファイバーグラス。耐水圧:2000mm
付属品テント本体、レインフライ、ポール、ペグ、ガイロープ
材質68D ポリエステルタフタ
質量(kg)9.7
色グリーン
備考基本的にSUV向けに設計された商品です。汎用品のため車種ごとの適合情報はございませんが、トヨタRAV4などミドルクラスSUVであれば適合可能となります。その他の車両については、適合推奨寸法をご確認の上ご購入下さい。
幅(cm)244
寸法(cm)【フロア】244×244
高さ(cm)230
使用箇所バックドア
関連部品【品番】06SMGR01A / 09SAGR01B / 09SCGR01A
奥行き(cm)244(引き)
収納時寸法(cm)51×18×15
1個
¥59,980
税込¥65,978
4日以内出荷
メーカー名:クライミット。メーカー品番:09SAGR01B。車中泊を快適にするアイテムをラインナップするTimber Creekシリーズ。SUVアネックスは、跳ね上げ式バックドアを利用しクルマと接続する補助テントです。フロア面積は1~2名寝ることができるスペース。寝床は車内で、荷物置き場や着替えスペースとして使うのもグッド。ビルドインキャノピー下で炊事などのアクティビティも可能です。Timber CreekシリーズのSUVエアマットレスおよびSUVウインドウキャノピーを合わせて使った「ハイブリッド車中泊スタイル」は、たまには野外で寝たい車中泊キャンパーにオススメです。販売備考:SUV向けに設計された、バックドアを開けた状態で車と接続するアネックステント。色[カラー]:グリーン。重量[キログラム]:6.6。材質[素材]:68D ポリエステルタフタ。使用箇所:バックドア。付属品:テント本体、ポール、ペグ、ガイロープ。備考:基本的にSUV向けに設計された商品です。汎用品のため車種ごとの適合情報はございませんが、トヨタRAV4などミドルクラスSUVであれば適合可能となります。その他の車両については、適合推奨寸法をご確認の上ご購入下さい。使用上の注意:バックドアを長時間開けた状態にすると車両の仕様やバッテリー状態によりバッテリー上がりが発生する可能性がございます。車両の仕様やバッテリー状態については使用者様の管理となりますので、それらに関する保証は致しかねます。また、車体への傷つきなどへの保証もございませんので予めご了承ください。関連商品:品番:06SMGR01A,09SCGR01A,09STGR01D。高さ:204。幅:200。奥行(引き):214。収納サイズ:65 x 21 x 21cm。フロアサイズ:200 x 115cm。フロア素材:140G ポリエチレン。ポール素材:ファイバーグラス。耐水圧:2000mm
付属品テント本体、ポール、ペグ、ガイロープ
材質68D ポリエステルタフタ
質量(kg)6.6
色グリーン
備考基本的にSUV向けに設計された商品です。汎用品のため車種ごとの適合情報はございませんが、トヨタRAV4などミドルクラスSUVであれば適合可能となります。その他の車両については、適合推奨寸法をご確認の上ご購入下さい。
幅(cm)200
寸法(cm)【フロア】200×115
高さ(cm)204
使用箇所バックドア
関連部品【品番】06SMGR01A / 09SCGR01A / 09STGR01D
奥行き(cm)214(引き)
収納時寸法(cm)65×21×21
1個
¥34,980
税込¥38,478
4日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。