カー用品 :「ベア」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
カラフルなTシャツの色合いがかわいいベアマスコット。クルマのキーやバッグにも取り付け可能です。
材質ポリエステル、コットン
高さ(cm)6
縦(cm)11.5
横(cm)9
スカートと同じチェック柄のリボンと、Tシャツのパフスリーブが愛らしいベアです。
仕様(座位)17cm
材質ポリエステル
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
NISSANロゴTシャツと黒ズボンを着たモノトーンコーディネートのベアです。
仕様(座位)17cm
材質ポリエステル
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
組子柄の浴衣を着たマスコットベアです。クルマのキーやバッグに取り付け可能です。
材質ポリエステル、コットン
高さ(cm)6
縦(cm)11
横(cm)9
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
NISMOロゴを配したマスコットベアです。クルマのキーやバッグにも取り付け可能です。
材質ポリエステル、コットン
縦(cm)11
厚さ(cm)6
横(cm)9
1個
¥2,698
税込¥2,968
9日以内出荷
身近にいると心強いメカニックコスチュームのベアマスコットです。
材質ポリエステル、コットン
高さ(cm)6
縦(cm)11.5
横(cm)9
1個
¥2,698
税込¥2,968
6日以内出荷
テクニカルスタッフと同じメカニックウェアを着たNISSANベアです。
仕様(座位)17cm
材質ポリエステル
1個
¥3,698
税込¥4,068
6日以内出荷
チャームとして付けて楽しめる”スマートキーケース”。大型スマートキー対応。落下防止チェーン・飛び出し防止ホックがスマートキーの落下による紛失などを防ぎます。
用途鍵の管理、キーホルダー等
エンジン式シューター除雪機 ESB-1170-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番ESB-1170-AAA-0
エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0 エンジン部品【K420】
用途部品の交換に
適合品番KSB-1170-AAA-0
関連資料(1.32MB)
エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0エンジン部品【K420】
用途部品の交換に
適合品番KSB-1170-AAA-0
関連資料(1.32MB)
エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0部品
用途部品の交換に
適合品番KSB-1170-AAA-0
関連資料(2.96MB)
エンジン式除雪機 KSB-1170-AAA-0 部品
用途部品の交換に
適合品番KSB-1170-AAA-0
関連資料(2.96MB)
ベイビーインカーステッカーは”車に赤ちゃんが乗っています”のメッセージを示し、事故の際お子様が車に取り残されないよう、周囲に知らせる為に表示されはじめたと言われています。
D.A.Dオリジナルベアをミックスしたデザインで、視認性とデザイン性を両立。
反射タイプにより、後続車からの視認性も抜群!
屋外対候に優れた高品質素材をしており、 安心して長くご使用頂けます。
デザインは3種類ご用意いたしており お好み合わせてお選び頂けます。
直径(Φmm)130
ベイビーインカーステッカーは”車に赤ちゃんが乗っています”のメッセージを示し、事故の際お子様が車に取り残されないよう、周囲に知らせる為に表示されはじめたと言われています。
D.A.Dオリジナルベアをミックスしたデザインで、視認性とデザイン性を両立。
反射タイプにより、後続車からの視認性も抜群!
屋外対候に優れた高品質素材をしており、 安心して長くご使用頂けます。
デザインは3種類ご用意いたしており お好み合わせてお選び頂けます。
直径(Φmm)130
こんなお得な商品も!

ハンドルスピンナー
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
車庫入れ・幅寄せ時等のハンドルの切り返しが楽々。
ベアリングを使用し、回転がスムーズ。
スピンナーの固定穴が2カ所から選べ、極太ハンドルカバー等を装着したハンドルでも違和感のない操作が可能。
適合ハンドルサイズ:Φ28~34mm
色ブラック
適合ハンドルΦ28~33mm
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
クルッと回転!ラクに体の向きを変えられる!。座面が360度回転するので車の乗り降りやイスの立ち上がりがとってもラクに。ベアリング式でスムーズに回転します。カーシートに・ご年配の方・足腰が痛む方。食卓椅子に設置しても便利!。クルッと360度回転!。厚みがあるから長時間座っても痛くなりにくい
材質クッション:ウレタンフォーム、カバー:合成皮革、回転盤:ABS
質量(kg)1
直径×高さ(cm)40×4.8
1枚
¥4,598
税込¥5,058
12日以内出荷
RCA出力のないアンプを4chカーステレオ出力にします。
レベルコントロ-ル付4CH用HI/LOコンバーター、RCAの付いていないヘッドユニツト用本機のスピーカーライン入力をヘッドユニットからのスピーカーラインフロント。又はリアー出力へ接続し、RCAラインをパワーアンプへ接続するだけの配線です。
MAX100W×4。
4ch独立レベル調整。
用途RCA出力の無い4CHのヘッドユニットへの接続時に。
材質プラスチック
色黒
外形寸法(mm)90×50×30
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
材質ステンレスSUS316
径(Φmm)【ノブ設置可能】45
グリップ径(Φmm)【設置可能】16-25.4
1個
¥6,398
税込¥7,038
6日以内出荷
ミューディメンションのパワードサブウーファー、BlackBox X10です。効率を追求しアンプから最大のパワーを引き出すDVC(ダブルボイスコイル)を採用した大口径25cmサブウーファーをアルミダイキャストで作られた強固かつ薄型のエンクロージャーに搭載。さらに定在波対策にレアルシルト ディフュージョンを採用 自然な音楽再生に悪影響を与える定在波を徹底的に低減、その結果小型でありながら中高音域とのつながり相性のよい自然な広がり感とスケール感のある重低音域の再現性を実現した高音質チューンアップサブウーファーです。内蔵アンプにビッグパワーの200Wアンプを搭載。余裕をもってサブウーファーをドライブします。369×275×82mmの薄型設計。シート下やラゲッジスペースなど室内の空間を犠牲にしない取り付けが可能。さらにμの赤いロゴが映えるブラッククロームグリルを備え、見える場所に置いた場合でもスタイリッシュな取付が可能です。ハイレベル入力(スピーカーライン入力)も装備、純正オーディオへの接続も可能。ハイレベル入力時はオートターンON/OFF機能により自動的に電源が管理されます。また社外オーディオ付きであれば通常のRCA入力によりさらに高音質な接続も可能です。バスレベルコントロール・ワイヤードリモコン付属。
質量(kg)6.5
周波数(Hz)特性:30-160
最大出力(W)200
コード長さ(m)スピーカー接続ケーブル:5、バッテリー + ケーブル:5、ボディーアースケーブル:1.5
寸法(m)外形:369×275×82
定格出力(W)150
最大消費電流(A)12
1個
¥39,980
税込¥43,978
6日以内出荷
ママ考案!Rebaloオリジナルデザイン「セーフティーサインマグネット クマ」。・ママイラストレーターがデザイン!かわいいテディベア風デザイン♪。・取り付け取り外しが簡単なマグネットタイプ
用途取り付ける面の汚れをよく落とし、マグネットの磁力が効く平らな面に取り付けてください。
材質マグネットシート、塩化ビニール
色クマ
寸法(縦×横)(mm)140×130
1枚
¥509
税込¥560
6日以内出荷
グランドゼロの24chパワーアンプ内蔵36chDSP、DSPA 2416 ULTRAです。24chD級パワーアンプ内蔵36chDSP。ADI(アナログデバイセズ社製)32bit 295MHz 48kHz DSPチップ搭載。TI(テキサス・インスツルメンツ社製)192kHz/24bit DAC/ADC 搭載。24chハイレベル入力+2chRCA入力装備。24chスピーカー出力+16chRCA出力装備(ChI~PはAMP/RCA共通)最大24ch使用可能。USB-DAC装備(最大192kHz/32bit)。8件のプリセット切替、音量調節(メインボリューム・サブボリューム)が可能になります。※サブウーファーレベルコントロールはソフトウェア上で設定が必要です。※DSPAシリーズを最大限に活用するためにはカーオーディオとパソコンの専門知識が必要です。購入及び取付調整はイース・コーポ―レーション正規取扱店への依頼を推奨いたします。またパソコンがインターネット接続されていることがソフトウェアの起動条件となります。
仕様●OPTICAL or COAXIAL入力装備:最大192kHz/24bit●RCA入力:2系統●RCA出力:16系統●USB-DAC装備:最大192kHz/32bit●ハイレベル入力:24系統●24chパワーアンプ内蔵36chDSP
定格出力50W×20+100W×4(4Ω) or 200W×4(4Ωブリッジ)
周波数特性20~40kHz
入力感度ハイレベル最大16V:ローレベル(RCA)最大3V
入力インピーダンス(Ω)6
スピーカー出力:24系統
Bluetooth5.0対応、aptX HD/aptX/AAC/SBC
1個
¥329,800
税込¥362,780
6日以内出荷
キッカーの16cm2wayスピーカー、CSS654です。CSS654 (43CSS654)の後継モデルです。CSS654は16cmミッドバス、チタンドームトゥイーター、クロスオーバーで構成されたセパレート2wayスピーカーです。ウーファー部は頑丈なポリプロピレンコーン、ポリエステルフォームサラウンドを備え、高耐入力を実現。この価格帯では異例の100W/RMS,300W/MAXの高耐入力を誇り、90dBの高能率と共に純正デッキから外付けパワーアンプによる駆動まで幅広い対応力を備えました。トゥイーターは20mmのチタンドームタイプ。フラッシュマウント、アングルマウント、自立マウントを含む3種類のツィーター取り付けオプションが付属。取付方法を選ぶことができ、幅広いセッティングを可能にします。クロスオーバーには本格的な0dB、+3dB、+6dBの3段階のツィーターレベルコントロール付きで好みの調整が簡単にできます。この価格からは想像できないライブ感あふれるアメリカンサウンド。さらに奥行43mmと薄型、内径が123mmのため多くの17cm用バッフルにも対応し、インナーバッフルでも取付できる取り付けやすさも備えています。
仕様●クロスオーバースロープ ハイパス側(dB/oct):12●クロスオーバースロープ ローパス側(dB/oct):12●クロスオーバーポイント(kHz):4●ツイーターレベル調整:0dB 3dB 6dB
直径(Φcm)取付穴:12.3
周波数特性35-21kHz
スピーカー16cm 2wayコンポーネントスピーカー
最大入力(W)300
定格入力(W)100
音圧感度(dB)90
取付奥行(mm)43
1セット(2個)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
・ETONのMA-SERIES 120W×6ch パワーアンプ、MA6です。【MA6 特徴】。・幅270×高さ51×奥行160mmのコンパクトな高品位筐体。・120W×6ch(4Ωステレオ時)。・グランドがループにならないフローティング入力回路。・ハイレベルインプット機能搭載(ハイレベル専用4ピンコネクター付ケーブル付属)。・ON/OFF切換式オートパワーオン機能搭載。【MAシリーズ 特徴】。・MAシリーズは高音質化技術をコンパクトボディに凝縮した次世代スタンダードのデジタル(D級)パワーアンプへと進化しました。・マットグレー仕上げの専用設計アルミダイキャスト製ボディを採用し高級感を演出また、アッププレートを外すと調整パネルが現れるお洒落なデザインに仕上げました。インストール後の各部調整が容易に行えます。・電源部は強力MOS-FETのパラレル構成とし、平滑部のコンデンサーは大容量を搭載。出力インピーダンスの変動を抑え安定な電力を供給できる回路としました。入力のアナログ部にはオーディオ専用のオペアンプを採用。初段部・フィルター部共に高音質な回路構成です。・デジタルアンプの心臓部となるPWM変換(パルス変換)回路にはIRS2957Sを採用しました。このトランスコンダクタンスアンプは量子化の誤差とデッドタイムを抑える事が可能になり、正確な信号変換が達成され低歪化と高SN比を達成しています。 また1チップ化することによりノイズ混入を抑えた安定動作が可能になっています。・ファイナル部のMOS-FETには高耐圧、大電流、超低ON抵抗のディバイスを採用。さらにプリントパターンのデザインを追求し浮遊インダクタンスを抑えた回路構成を実現しています。またデジタルからアナログに変換するローパスフィルターは、 音質を重視したフィルムコンデンサーと平板巻きOFCコイルから構成されています。 全モデル、ヘッドユニットのスピーカー出力に接続できるハイレベル入力に対応しています。・また、ヘッドユニットに連動してリモートインができる様にオートパワーオンを機能、このオートパワーオンを機能はDC検出と信号検出を選択して設定が可能で、あらゆるヘッドユニットに対応しました。ハイレベル専用4ピンコネクター付属。・さらに高出力純正アンプからの接続にも対応可能な入力レンジ切替機能、VW/AUDI/BMW純正アンプのエラープロテクションシステムに対応するための入力負荷切替機能を搭載しています。・MA2はシステム発展性を考慮してプリアウト端子を装備。入力された信号バファーを介して出力しますので、複数アンプの使用時などに便利です。・全モデル、リモートレベルコントローラーが付属されてます。内蔵クロスオーバーのON/OFFに関係無く音量が調整できます。MA4は3ch/4ch、MA6は5ch/6chに対応します。
仕様●オートパワーオン機能:対応(ハイレベル入力時)DC/Signal/OFF切換式●クロスオーバー周波数/スロープ:HP 15~300Hz 300~6KHz バリアブル、Butterworth 12dB/oct (Ch1/Ch2) / HP 15~300Hz バリアブル、Butterworth 12dB/oct (Ch3/Ch4) / LP 30~300Hz 600~6KHz バリアブル、Butterworth 12dB/oct (Ch3/Ch4) / HP 15~300Hz バリアブル、Butterworth 12dB/oct (Ch5/Ch6) / LP 30~300Hz バリアブル、Butterworth 12dB/oct (Ch5/Ch6)●ダンピングファクター:154以上●ハイレベル入力:専用4ピンコネクター×3個 入力感度 1~15V/15~40V●ハイレベル負荷切換機能(Ω):10/150/600●プリアウト:無し●リモートレベルコントローラー:付属 5.0mケーブル付き 内蔵クロスオーバーのON/OFFに関係無く5ch/6chに有効●内蔵クロスオーバータイプ:HP/LP/BP切替式●出力部動作クラス:D級
質量(kg)2.3
電流(A)アイドリング電流:0.9(無信号時)
電源電圧(V)動作:11.0~16.0
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×51×270
周波数特性10~30kHz
入力感度0.45V(450mV)~6.0V
内蔵ヒューズATO 30A×3
S/N比92dB以上
歪率(%)0.005以下
入力モード2ch/4ch/6ch
最大出力電力120W×6ch 4Ωステレオ/225W×6ch 2Ωステレオ/450W×3ch 4Ωブリッジ
チャンネルモード3ch/4ch/5ch/6ch
入力インピーダンス(kΩ)22
1個
¥99,980
税込¥109,978
6日以内出荷
・ETONのMA-SERIES 190W×2ch パワーアンプ、MA2です。【MA2 特徴】。・幅184×高さ51×奥行160mmのコンパクトな高品位筐体。・190W×2ch(4Ωステレオ時)。・グランドがループにならないフローティング入力回路。・ハイレベルインプット機能搭載(ハイレベル専用4ピンコネクター付ケーブル付属)。・ON/OFF切換式オートパワーオン機能搭載。【MAシリーズ 特徴】。・MAシリーズは高音質化技術をコンパクトボディに凝縮した次世代スタンダードのデジタル(D級)パワーアンプへと進化しました。・マットグレー仕上げの専用設計アルミダイキャスト製ボディを採用し高級感を演出また、アッププレートを外すと調整パネルが現れるお洒落なデザインに仕上げました。インストール後の各部調整が容易に行えます。・電源部は強力MOS-FETのパラレル構成とし、平滑部のコンデンサーは大容量を搭載。出力インピーダンスの変動を抑え安定な電力を供給できる回路としました。入力のアナログ部にはオーディオ専用のオペアンプを採用。初段部・フィルター部共に高音質な回路構成です。・デジタルアンプの心臓部となるPWM変換(パルス変換)回路にはIRS2957Sを採用しました。このトランスコンダクタンスアンプは量子化の誤差とデッドタイムを抑える事が可能になり、正確な信号変換が達成され低歪化と高SN比を達成しています。 また1チップ化することによりノイズ混入を抑えた安定動作が可能になっています。・ファイナル部のMOS-FETには高耐圧、大電流、超低ON抵抗のディバイスを採用。さらにプリントパターンのデザインを追求し浮遊インダクタンスを抑えた回路構成を実現しています。またデジタルからアナログに変換するローパスフィルターは、 音質を重視したフィルムコンデンサーと平板巻きOFCコイルから構成されています。 全モデル、ヘッドユニットのスピーカー出力に接続できるハイレベル入力に対応しています。・また、ヘッドユニットに連動してリモートインができる様にオートパワーオンを機能、このオートパワーオンを機能はDC検出と信号検出を選択して設定が可能で、あらゆるヘッドユニットに対応しました。ハイレベル専用4ピンコネクター付属。・さらに高出力純正アンプからの接続にも対応可能な入力レンジ切替機能、VW/AUDI/BMW純正アンプのエラープロテクションシステムに対応するための入力負荷切替機能を搭載しています。・MA2はシステム発展性を考慮してプリアウト端子を装備。入力された信号バファーを介して出力しますので、複数アンプの使用時などに便利です。・全モデル、リモートレベルコントローラーが付属されてます。内蔵クロスオーバーのON/OFFに関係無く音量が調整できます。MA4は3ch/4ch、MA6は5ch/6chに対応します。
仕様●オートパワーオン機能:対応(ハイレベル入力時)DC/Signal/OFF切換式●クロスオーバー周波数/スロープ:HP 15~300Hz バリアブル、Butterworth 12dB/oct / LP 30~300Hz バリアブル、Butterworth 12dB/oct●ダンピングファクター:213以上●ハイレベル入力:専用4ピンコネクター 入力感度 1~15V/15~40V●ハイレベル負荷切換機能(Ω):10/150/600●プリアウト:RCA 2ch●リモートレベルコントローラー:付属 5.0mケーブル付き 内蔵クロスオーバーのON/OFFに関係無く有効●内蔵クロスオーバータイプ:HP/LP/BP切替式●出力部動作クラス:D級
質量(kg)1.7
電流(A)アイドリング電流:0.8(無信号時)
電源電圧(V)動作:11.0~16.0
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×51×184
周波数特性10~30kHz
入力感度0.45V(450mV)~6.0V
内蔵ヒューズATO 30A×2
S/N比93dB以上
歪率(%)0.003以下
入力モード2ch
最大出力電力190W×2ch 4Ωステレオ/310W×2ch 2Ωステレオ/640W×1ch 4Ωブリッジ
チャンネルモード1ch/2ch
入力インピーダンス(kΩ)22
1個
¥76,980
税込¥84,678
6日以内出荷
・ETONのMA-SERIES 105W×4ch パワーアンプ、MA4です。【MA4 特徴】。・幅184×高さ51×奥行160mmのコンパクトな高品位筐体。・105W×4ch(4Ωステレオ時)。・グランドがループにならないフローティング入力回路。・ハイレベルインプット機能搭載(ハイレベル専用4ピンコネクター付ケーブル付属)。・ON/OFF切換式オートパワーオン機能搭載。【MAシリーズ 特徴】。・MAシリーズは高音質化技術をコンパクトボディに凝縮した次世代スタンダードのデジタル(D級)パワーアンプへと進化しました。・マットグレー仕上げの専用設計アルミダイキャスト製ボディを採用し高級感を演出また、アッププレートを外すと調整パネルが現れるお洒落なデザインに仕上げました。インストール後の各部調整が容易に行えます。・電源部は強力MOS-FETのパラレル構成とし、平滑部のコンデンサーは大容量を搭載。出力インピーダンスの変動を抑え安定な電力を供給できる回路としました。入力のアナログ部にはオーディオ専用のオペアンプを採用。初段部・フィルター部共に高音質な回路構成です。・デジタルアンプの心臓部となるPWM変換(パルス変換)回路にはIRS2957Sを採用しました。このトランスコンダクタンスアンプは量子化の誤差とデッドタイムを抑える事が可能になり、正確な信号変換が達成され低歪化と高SN比を達成しています。 また1チップ化することによりノイズ混入を抑えた安定動作が可能になっています。・ファイナル部のMOS-FETには高耐圧、大電流、超低ON抵抗のディバイスを採用。さらにプリントパターンのデザインを追求し浮遊インダクタンスを抑えた回路構成を実現しています。またデジタルからアナログに変換するローパスフィルターは、 音質を重視したフィルムコンデンサーと平板巻きOFCコイルから構成されています。 全モデル、ヘッドユニットのスピーカー出力に接続できるハイレベル入力に対応しています。・また、ヘッドユニットに連動してリモートインができる様にオートパワーオンを機能、このオートパワーオンを機能はDC検出と信号検出を選択して設定が可能で、あらゆるヘッドユニットに対応しました。ハイレベル専用4ピンコネクター付属。・さらに高出力純正アンプからの接続にも対応可能な入力レンジ切替機能、VW/AUDI/BMW純正アンプのエラープロテクションシステムに対応するための入力負荷切替機能を搭載しています。・MA2はシステム発展性を考慮してプリアウト端子を装備。入力された信号バファーを介して出力しますので、複数アンプの使用時などに便利です。・全モデル、リモートレベルコントローラーが付属されてます。内蔵クロスオーバーのON/OFFに関係無く音量が調整できます。MA4は3ch/4ch、MA6は5ch/6chに対応します。
仕様●オートパワーオン機能:対応(ハイレベル入力時)DC/Signal/OFF切換式●クロスオーバー周波数/スロープ:HP 15~300Hz 300~6KHz バリアブル、Butterworth 12dB/oct (Ch1/Ch2) / HP 15~300Hz バリアブル、Butterworth 12dB/oct (Ch3/Ch4) / LP 30~300Hz 600~6KHz バリアブル、Butterworth 12dB/oct (Ch3/Ch4)●ダンピングファクター:168以上●ハイレベル入力:専用4ピンコネクター×2個 入力感度 1~15V/15~40V●ハイレベル負荷切換機能(Ω):10/150/600●プリアウト:無し●リモートレベルコントローラー:付属 5.0mケーブル付き 内蔵クロスオーバーのON/OFFに関係無く3ch/4chに有効●内蔵クロスオーバータイプ:HP/LP/BP切替式●出力部動作クラス:D級
質量(kg)1.7
電流(A)アイドリング電流:0.8(無信号時)
電源電圧(V)動作:11.0~16.0
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)160×51×184
周波数特性10~30kHz
入力感度0.45V(450mV)~6.0V
内蔵ヒューズATO 30A×2
S/N比94dB以上
歪率(%)0.01以下
入力モード2ch/4ch
最大出力電力105W×4ch 4Ωステレオ/185W×4ch 2Ωステレオ/368W×2ch 4Ωブリッジ
チャンネルモード2ch/3ch/4ch
入力インピーダンス(kΩ)22
1個
¥79,980
税込¥87,978
6日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。