カー用品 :「ボディエアコン」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
2個セットだから車内いっぱいに香り広がる。まんまるクリアカラーのボディにキラリと光るロゴがかわいい、エアコンルーバー取付タイプ。
シリーズキュー
取付エアコン取付
アルミ製ボディーで高級感を演出し、車内をよりオシャレな空間に!エアコンルーバー取付タイプの人気の2個入りミニタイプ。
シリーズエアースペンサー
アルミ製ボディーで高級感を演出し、車内をよりオシャレな空間に。
エアコンルーバー取付タイプの人気の2個入りミニタイプ。
質量(g)50
シリーズエアースペンサー
まばゆい輝きを放つ最高級ヨーロッパ製クリスタルを職人の手により一つ一つ丁寧に施し、クロームコーティングボディはジュエリーのような上質感を醸し出し、エアコンコントローラーをラグジュアリーに演出。取付方法は両面テープで貼るだけの簡単装着。
用途車のエアコンコントローラーに。
内径(mm)0.33
色クリスタル
材質ABS
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
スマホを差込むと自重でアームが閉じてホールドし、スマホを取出すとアームが閉まるオート開閉スマホホルダー。
エアコンのルーバーに取付け出来ます。
アームが前後するので、スマホの厚みに幅広く対応できます。
使用しない時は目立たないコンパクトボディ。
シリコーン製パッド付きのプッシュ式クリップでエアコンルーバーに簡単確実に取付けられます。更に本体安定用の金属ステー付き。
本体の背面の連結部はボールジョイントなので、スマホの向きを幅広く調整できます。
付属品金属ステー・両面テープ・クリップ
色ブラック
取付方式エアコン吹出口
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)35×109×48
収納幅(mm)59~88
収納厚(mm)7~13
耐荷重(g)250まで
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
味気ない純正のエアコンレバーをラグジュアリーにドレスアップし、ドライブを素敵に演出。クロームメッキコーティングされたボディに、クリスタルを職人の手により一つ一つ丁寧に施し、ジュエリーのような上質感を醸し出します。取付方法:付属の両面テープで貼り付けるだけの簡単装着!サイドの壁をなくし、純正エアコンレバーの幅が広い車にも対応。
用途車のエアコンレバーカバーに。
寸法(縦×横×奥行)(mm)約10×約47×約23
材質ABS/クロームメッキ処理
車種専用設計の為、フィット感は抜群!
味気ない純正のエアコンダイヤルを高級腕時計のような風合いでラグジュアリーにドレスアップし、ドライブを素敵に演出します。
3次元立体成型された合金ボディにクロームメッキコーティングを施し、オーストリア製スワロフスキー(R)・クリスタルを職人の手により一つ一つ丁寧に装飾されたジュエリーのようなドレスアップパーツ。
一気に純正エアコンダイヤル周りの見た目をラグジュアリーな車へと変化させます。
機能面では、純正の機能を損なう事なくご使用頂けます。
取り付けは、両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。
色スワロフスキー:クリスタル
適合車種30系アルファード/ヴェルファイア
デザインT-A
1セット(2個)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
味気ない純正のエアコンダイヤルを高級腕時計のような風合いでラグジュアリーにドレスアップし、ドライブを素敵に演出。3次元立体成型された合金ボディにクロームメッキコーティングを施し、最高級ヨーロッパ製クリスタルを職人の手により一つ一つ丁寧に装飾されたジュエリーのようなドレスアップパーツ。一気に純正エアコンダイヤル周りの見た目をラグジュアリーな車へと変化。機能面では、純正の機能を損なう事なくご使用可能。取り付けは、両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。
適合車種LA600/610 タント/タントカスタム、LA650 タント/タントカスタム、LA7#0 ウェイク、L6#5 ミラココア、L6#5S ミラココア 後期(年式:2014年9月~)、G#J15# ランドクルーザー プラド 前期・中期(年式:2009年9月~2017年8月)、KF2P、CX-5
色(クリスタル)クリスタル
メーカートヨタ・ダイハツ
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
ブラング史上、最高プレミアムな香り
従来の香料からワンランク上の高級香料を贅沢に使用したをエアコン取り付けタイプの芳香剤です。
深呼吸をしたくなるような上質で心地よい空間を演出します。
アルミ製ボディ
半艶消しブラックのアルマイト加工で、車内に溶け込むカラーに仕上げました。
エアコンの送風を妨げない細身のスティック形状で、エアコンの吹き出し口と高い一体感を実現しています。
クルマのエアコン風に乗せて、車内を華やかな香水調の香りで包み込みます。
中身が詰替えできます
「ブラング エアスティック カートリッジ」が詰め替え対応品となります。
同じ香りは「品番:H1541」をお買い求めください。
香りの強さが調節可能
本体背面の開口部の広さを調節できます。
広くすると香りが強く、閉じることで香りの持続期間を長くすることが可能です。
ソフトクリップ採用
取付クリップには、適度な柔らかさと弾力性がある素材を採用。
クルマのエアコンフィンを傷つけることなく、しっかりと優しく取り付けることができます。
香り立ちが良い含浸タイプの香料を採用
内部にセットしている香料は、香料オイルをたっぷり含浸させた固形香料を使用しています。
多孔質のスティック材に、ブラングの高濃度フレグランスをしっかり閉じ込めました。
純度の高い香りを楽しむことができます。
持続期間
約30日間香りが長持ちします。背面の開口部を閉じることでさらに長持ちさせることも可能です。
※持続期間は使用環境によって異なります。
質量(g)15
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×30×14
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。