カー用品 :「強力ゴム」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
37件中 1~37件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
MagSafe対応iPhone用のマグネット式車載ホルダー。強力吸盤タイプ。高さと角度を調整することで目線に合わせた位置に。上下左右の角度調整が可能。安心の1年保証
材質ABS樹脂、金属、シリコン、磁石 本体質量(g)約144 対応機種MagSafe対応スマートフォン、iPhone15、iPhone14、iPhone13、iPhone12シリーズ対応 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約76×68×260 保証期間1年間 耐荷重(g)約300以下
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷

安定した取り付けが可能な大判吸盤シリーズ。 小回りのきく首振り調整ができるコンパクト基台。 ボールジョイント採用の360°首振りタイプ。 ロックツマミの採用により、ポータブルナビゲーション・液晶TV等を見やすい位置に簡単にセット可能。 各種アタッチメント対応。 超強力ゲル吸盤。
適合4インチ~7インチ 寸法(Φmm)(吸盤)80 耐荷重(g)700以下
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

スマートフォンを置くだけですぐに充電。マグネットで簡単に着脱可能で、Qi2規格対応ワイヤレス充電ができる車載ホルダーです。無駄な充電の防止や、過熱リスクを低減できる電源スイッチを搭載しています。ダッシュボードの好きな位置にしっかり固定できる、強力ゲル吸盤タイプです。
用途マグネットで固定するだけでQi2対応スマートフォンを充電できる、Qi2規格ワイヤレス充電機能付き車載ホルダーです。 。最大出力15WでiPhoneを充電可能。従来のQi規格と比べて高速充電を実現しています。 。マグネットでスマートフォンをぴったり固定することで縦・横いずれの向きでも設置でき、スマートフォンのナビを使いながら充電できます。 。WPC(ワイヤレスパワーコンソーシアム)が策定したワイヤレス給電の国際標準規格「Qi(チー)2」に準拠した正規認証品です。 。※エレコムはWPCの会員企業です。 。自由自在に角度を調節できるボールジョイントを採用しているので、スマートフォンのナビ画面などを見やすい角度で設置できます。 。無駄な充電の防止や、過熱リスクを低減できる電源スイッチを搭載しています。 。異物検知機能を搭載しており、本製品のコイル部分とスマートフォンの間にコインなどの異物があれば検知するため、安全にご利用いただけます。 。厚さ3mm以下のマグネット搭載ワイヤレス充電対応ケースを付けたままでも充電が可能です。 。※ワイヤレス充電対応ケースのみ。またマグネットでの固定は対応ケースのみ。左記に該当しても、その仕様や条件によっては充電できない場合があります。 。※ワイヤレス充電対応ケース以外の、金属・磁石などを含むスマホリング・ケースなどはご利用いただけません。発熱の危険性があるため取り外してご利用ください。 。運転席、助手席側からでも充電状況が分かるように、ホルダーの左右に2つのLEDを搭載しています。 。ケーブル長約1mのUSB Type-C(TM) - Type Cケーブルが付属しています。 。浅めのシボ(レザー調の加工面)であれば、ダッシュボードの好きな位置にしっかり固定できる、強力ゲル吸盤タイプです。 。※吸盤の吸着力が弱まってきた場合、水洗いすることで吸着力が回復します。 。シボが深めのダッシュボードなどへの貼り付けを補助する、滑らかで凹凸のない表面を作ることができる設置補助板が付属しています。 。ホルダーの設置時に、汚れを拭き取るのに便利なアルコールパッドが付属しています。 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占めるリサイクル原料の割合が10%を超えている製品です。 その他ゲル吸盤取り付け。端末はケース未装着、またはQi2対応ケース装着時のみ使用可能。 付属品設置補助板×1、アルコールパット×1、ケーブル×1 ケーブル:黒 質量(g)約108(筐体+ゲル吸盤土台) 出力(W)5/7.5/15 使用温度範囲(℃)0~28(結露なきこと) ケーブル長(m)約1 対応機種Qi2(MPP)15W規格のワイヤレス充電に対応した機器 入力最大5V/2Aまたは9V/3A(USB Power Delivery対応) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約62×27.5×87(筐体サイズ) 発光色充電中:赤色点灯、通電中/充電完了時:青色点灯、充電エラー時:点滅 ホルダーゲル吸盤タイプ 保証期間1年間 ケーブルUSB Type-C - USB Type-C 入力端子USB Type-C(TM) 保存温度範囲(℃)-20~60(結露なきこと) 色(本体)
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷

・ローダウンアーム採用であらゆるシーンに対応 アームが最大約15mm伸縮可能。アームの方向が上下に自由自在。 ・ボールジョイント採用で回転&角度調整が自由自在! 360°回転・スマホを縦向き・横向き幅広く対応! 上下左右に首振り可能で状況に応じて角度調整が可能。 ・運転中の振動にも強い! 強力マグネットと滑りにくいシリコーン素材でスマートフォンをしっかりとホールドします。 ・手帳型スマートフォンケース対応! 手帳型ケースやハードケースを使用していても強力マグネットによりしっかり吸着します。
取付方式吸盤タイプ
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

新機能がキラリ光るオクトプラス。防炎厚地タイプ。カバーかけの悩み解消!。「ボディーカバーをかけるのは一苦労…かけたいけれど面倒くさい」なんてもう言わせません。オクトプラスはフロントウインドー部分に大型吸盤をセット、まず1点を固定することで、ズレルことなく簡単にカバーがかけられます。これで大きなRV車でも一人でカバーをかけることが楽々出来ます。7つのポイント。1.新機能の大型吸盤付2.強風対策ロープ付3.前後裾部強力ゴム付4.ドアミラー袋付(ミニバンサイズには付いていません)5.ネームプレート付6.収納補助ロープ付7.収納袋付。外国車ディーラーでも長年実績を積んでいます。
特記(公財)日本防炎協会認定品 シルバー 材質(本体)ポリエステル100% 厚織り生地使用 コーティング撥水・防炎(難燃性)カラーコーティング 再生材使用率(%)I 再生材使用使用
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

新機能がキラリ光るオクトプラス。防炎厚地タイプ。カバーかけの悩み解消!。「ボディーカバーをかけるのは一苦労…かけたいけれど面倒くさい」なんてもう言わせません。オクトプラスはフロントウインドー部分に大型吸盤をセット、まず1点を固定することで、ズレルことなく簡単にカバーがかけられます。これで大きなRV車でも一人でカバーをかけることが楽々出来ます。7つのポイント。1.新機能の大型吸盤付2.強風対策ロープ付3.前後裾部強力ゴム付4.ドアミラー袋付(ミニバンサイズには付いていません)5.ネームプレート付6.収納補助ロープ付7.収納袋付。外国車ディーラーでも長年実績を積んでいます。
材質(本体)ポリエステル100%(厚織り生地/カラー撥水コーティング/防炎加工) 適合車車長2.9~3.4m 主な適合車種N BOX、タント、デイズルークス 再生材使用率(%)I 再生材使用使用
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷

超強力ゲル吸盤タイプのモニタースタンドです。ショート/ロングの2つのタイプがラインナップ。レール固定式モニターにお使い頂けます。
用途電装パーツ
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CAR-HLD11BK スマートフォン用車載ホルダー サンワサプライ 動画あり
幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン(カバー含む)を固定できる、スマートフォン用車載ホルダーです。 固定アームは前後可動式で、内側のシリコンは手帳型ケースをつけたスマホの設置にも対応する形状です。 ワンタッチでスマートフォンの取り外しができる、リリースボタン付きです。 360°回転式のホルダーにより、ホルダー部分を回すことでスマートフォンを縦向きにも横向きにもできます。 粘着性のあるゲル素材の強力吸盤で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取付けることができます。
付属品吸盤取り付けプレート 寸法(mm)吸盤:約64 質量(g)約118 取付方式ゲル吸盤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約74×125×100 対応機種幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン(カバー含む) アズワン品番64-0908-41 耐荷重(g)約300 設置条件吸盤部が貼り付く直径64mm以上の平滑で水平な場所があること
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。 簡単&しっかりホールドします。 ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。強力ゲル吸盤使用でしっかり取付できます。 (取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。) フレキシブルアームで使いやすい角度、高さに自由に調整可能。 車のDCソケットに差し込むだけでホルダー&USB電源&DCソケットが同時に使えます。 (ケーブル別売り)USBポートは、接続機器(apple android)を自動で判別し最適な出力で充電できるSmartIC搭載。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどでもご使用になれます。 電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付き。 過充電・過放電・過電圧・過電流防止等を防止する保護回路搭載、端末や車両を守ります。
幅(mm)約50~89 厚さ(mm)約15 質量(g)約300 取付方式ゲル吸盤
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱できる車載ホルダーです。ホルダーを車内にしっかりと吸着固定できる強力ゲル吸盤タイプです。
仕様ゲル吸盤取付。端末はケース未装着、またはMagSafe対応ケース装着時のみ使用可。 付属品設置補助板×1、アルコールパッド×1 材質ポリカーボネート/シリコン/鉄/ネオジウム磁石/TPE/バネ鋼 ブラック 質量(g)127 取付方式ゲル吸盤 対応機種MagSafe対応iPhone※重量:約270g以下(ケースなどのアクセサリ含む) 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×77×147(展開方法による) アズワン品番64-9713-05
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

片手で脱着可能な、マグネット吸着で便利なスマートフォン用ホルダー。伸縮式可動アームの吸盤タイプ。 強力ゲル吸盤で車のダッシュボードにしっかり固定。 強力ネオジム磁石だから安定感に優れ、スマホをしっかりキャッチ。 ボールジョイント機構で360°回転。スマートフォンを縦・横自由に固定。 両面テープで貼り付けて使用。丸形・角型2種類の金属プレート付属。
材質ホルダー・台座:ABS他、金属プレート:SUS、保護フィルム:PET ブラック 質量(g)ホルダー:約45、台座:約105、金属プレート:(丸型)約4、(角型)約6 プレート寸法(mm)(丸型)約Φ40、(角型)約W40×H50 ホルダー寸法(mm)約W43×H54×D30 台座径(Φmm)吸着面:約64 フィルム寸法(mm)(丸型)約Φ45、(角型)約W46×H56
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ローダウンアーム+ホルダー上下スライド機構で、視界を遮らない位置まで下げて設置できる。 スマートフォン(縦置きのみ)から11インチクラスのタブレットまでマルチに使えるタブレットホルダー。 特殊ゲル吸盤の採用で、強力吸着・簡単脱着。
収納寸法(mm)タブレット:高さ138~251、幅50以上、厚さ15まで
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

片手でスマホを持ったままホルダーに取り付け・取り外しができます 強力吸盤&ロングアームで希望の位置にスマホを固定できます。(アームは約50mm伸縮可能) 左右のスプリングアームによりホールドをサポートします。 曲面にも固定できる吸盤サポートアダプター付きです。 高級感のあるサテン調メッキとラバー素材を使用。
質量(g)263 取付方式吸盤
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ペルシードのワンタッチスマホホルダー ロングアーム吸盤です。 手帳型ケースにも対応しており、サイドレバーを少し押すだけで、スマホの取外しが可能です。 ボールジョイントでお好みの角度に調整が出来ます。 タテ置き・ヨコ置きでも使用出来ます。ねじ固定不要で長さの調整ができる、ロングアームを採用しています。 強力吸盤でしっかり取付けでき、水洗いで吸着力が復活します。
セット内容ホルダー本体×1/ロングアーム吸盤×1/吸盤補助シート×1 適合サイズ(mm)幅:約58~88/厚み:約20まで 耐荷重(g)ホルダー部:約250以下
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

吸盤式のスマートフォン用車載ホルダーです。 固定アームは前後可動式で、内側のシリコンは手帳型ケースをつけたスマホの設置にも対応する形状です。 ワンタッチでスマートフォンの取り外しができる、リリースボタン付きです 360°回転式のホルダーにより、ホルダー部分を回すことでスマートフォンを縦向きにも横向きにもできます。 粘着性のあるゲル素材の強力吸盤で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取付けることができます。※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。 手帳型ケース対応の、スマホ用車載ホルダー。吸盤で強力固定でき、横幅約50~95mmまでの設置に対応。スマートフォンホルダー。
仕様●対応サイズ:幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン(カバー含む)●サイズ:74×125×100(H)mm●重量:約118g●耐荷重:約300g●カラー:ブラック●材質:メインの材質:ABSホルダー前面:シリコン●サイズ(W×D×H)mm:約W74×D125×H100mm●適用スマートフォン/タブレットサイズ:幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン●セット内容:本体(ホルダー・吸盤マウント)、吸盤取付けプレート アズワン品番65-2198-28
1個
3,020 税込3,322
翌日出荷

スマホを片手でらくらく付け外し。 スマートフォンを片手で簡単に付け外しでき、車内にしっかりと設置できる強力ゲル吸盤タイプのクリップホルダー。 横幅約40~90mmまで、厚み約12mmまでのスマートフォンを設置可能です。 シボが深めのダッシュボードへの吸盤設置を補助する設置補助板が付いています。
タイプ吸盤スタンド型 特性角度調整 付属品設置補助板×1 材質耐熱ABS/鉄/PU/TPU 質量(g)80 取付方式ゲル吸盤取付 適合範囲幅:約40mm~90mm 厚み:約12mm以下 重量:約200g以下 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(最大)約64×135×80(展開方法による) 収納量約200g以下 収納寸法(mm)(約)幅40~90×厚み12以下
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パネフリ工業荷崩れ防止ネット
軽トラック用の荷崩れ防止ネットです。ワンタッチで軽トラックの荷物を固定!。従来のゴム製品に比べて強力・長持ち!。柔らかいのでコンパクトに収納が可能です!。耐久性に優れたバージン材を使用しています。縦横が最大2倍に伸びます。
用途軽トラックの荷崩れ防止に 付属品フック8個 材質ゴム部/天然ゴム(バージン材)、ネット芯/ラテックス(バージン材)、ネット被膜/ポリエステル(バージン材)、フック/PP樹脂 寸法(m)1.25×1
1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。 簡単&しっかりホールドします。 ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。 強力ゲル吸盤使用でしっかり取付できます。 (取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。) ロングフレキシブルアームで使いやすい角度、高さに自由に調整可能。
幅(mm)約50~89 厚さ(mm)約15 質量(g)約320 取付方式ゲル吸盤 サイズ(cm)13.5
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

「強力吸着!ストロングマグネットホールド」強力磁石+0.4mm厚の金属プレートでスマートフォンをがっちりホールド。 ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。 強力ゲル吸盤使用でしっかり取付できます。(取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。)
寸法(mm)約165×85 質量(g)約320 取付方式ゲル吸盤 商品タイプ貼付タイプ
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷

ゲル素材を採用した超強力吸盤により、ダッシュボードなどにしっかりと簡単に取り付けることができます。 吸盤タイプなので、取り外して他のお車への乗せ換えも手軽に行えます。 吸盤の粘着力が低下してもウェットティシュや水洗いなどゲル表面のお手入れだけで、簡単に元の強力な吸着力に戻ります。 吸盤の取り付けをサポートする吸盤ベース付き。 ボールジョイントと支点部の2軸構造3D可動でホルダーの角度を自由に調節可能。 サッと入れられるスライド式可動アームにより片手で手帳型ケースを装着したスマートフォンを簡単に出し入れができます。 くの字型のアームとソフトスプリングが手帳型ケースを優しくホールドします。
ブラック 取付方式吸盤貼り付け 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)93×65×124
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。 簡単&しっかりホールドします。 ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。 強力ゲル吸盤使用でしっかり取付できます。 (取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。)
寸法(mm)約165×85 質量(g)約280 取付方式ゲル吸盤 商品タイプワンプッシュホールド・吸盤タイプ
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷

ゲル素材を採用した超強力吸盤により、ダッシュボードなどにしっかりと簡単に取り付けることができます。 片手でスマートフォンを置くだけで、左右のアームが開閉し、優しく挟んで固定できます。 吸盤の取り付けをサポートする吸盤ベース付き。 調節範囲が広く、ハイポジションからローポジションまでお好みの高さに固定できます。 画面を隠さずホールドするため、ホールドしたままスマートフォンの画面タッチ操作ができます。 充電コードを接続したままホールドできます。 アームが幅57mmから最大90mmまで可動し、手帳型ケースも対応します。
ブラック 取付方式吸盤貼り付け 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)30×67×127
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。 簡単&しっかりホールドします。 ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。 強力ゲル吸盤使用でしっかり取付できます。 (取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。)
寸法(mm)約165×85 質量(g)約320 取付方式ゲル吸盤 商品タイプ吸盤タイプ
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

吸盤の吸着力を高める補助シートです。 お使いの吸盤式器具の吸着力が弱いと感じたときにお使いください。 ダッシュボードやガラス面に対して、強力な吸着力を発揮します。
用途その他アクセサリー
1個ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

パネフリ工業荷崩れ防止ネット
多目的用の荷崩れ防止ネットです。崩れやすい荷物にかぶせて安全に運搬!。従来のゴム製品に比べて強力・長持ち!。柔らかいのでコンパクトに収納が可能です!。耐久性に優れたバージン材を使用しています。縦横が最大2倍に伸びます。
用途荷崩れ防止に 付属品フック8個 材質ゴム部/天然ゴム(バージン材)、ネット芯/ラテックス(バージン材)、ネット被膜/ポリエステル(バージン材)、フック/PP樹脂 寸法(m)2×1
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

メディアカバーマーケットタブレット用 車載ホルダー 吸盤式
タブレット用真空吸盤アームスタンド特徴。動画視聴などに便利な真空吸盤付きアームスタンド!自動車のガラス面に固定することで、動画やGPSを楽しむことができます。またホルダー部分も360度回転します。強力なレバー式真空吸盤を採用しているので、普通の吸盤より頑丈に取り付けが可能です。角度も調整でき、見やすい角度に調整可能です。縦置き・横置きどちらにも対応します!
ブラック 質量(g)約270 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)スタンド:約120×94×132 ホルダー寸法(mm)約165×150×45
1個
2,398 税込2,638
5日以内出荷

樹脂ストッパーでクッションのずれ落ちを防ぎます。表生地には通気性の高いダブルメッシュ素材を使用。体圧分散!衝撃吸収!低反発ウレタン使用。強力な樹脂ストッパーでクッションのずれ落ちを防ぎます。クッションの捲れ上がりを防ぐゴムストッパー付き
材質(本体)(表地)ポリエステル、(中材)ウレタンフォーム/低反発ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル 質量(g)250 タイプシングルクッション 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×20 寸法(cm)(ヒップ型)45×45
1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

運転中に携帯電話を安全に保持します。サイドアームは幅57~95mm(2.25”~3.75”)まで調整でき、ほぼすべての携帯電話に適合します。アームの幅を設定したら、片手で横に振るだけで簡単に携帯電話を取り外すことができます。サイドのゴムグリッパーと背あて裏地付きで携帯電話を傷つけません。車のフロントガラスにしっかりと取り付けられ、高温でも低温でも取り付け可能です。垂直薄型グリップにより、タッチスクリーンに対応。傾斜や回転させることで調整可能です。薄型設計により、電話機の背面への取り付けが最小限に抑えられます。強力な吸盤で保持します。首が210°調整でき、ボディも140°調整することができ、軸は360°回転できます。サイドの四角ボタン(クイックリリースボタン)を押すとアームが最大に開くので、携帯電話が取り出しやすいです。
材質ナイロン樹脂、PVC、スチール 質量(g)325 サイズ(mm)108×159(H) (ベース86)
1台
6,890 税込7,579
翌日出荷

メディアカバーマーケットスマホ ホルダー スタンド 車載 吸盤式
スマホ用真空吸盤スタンド特徴。動画視聴などに便利な真空吸盤付きスタンド(車載ホルダー)は、自動車のガラス面やエアコン吹き出し口に固定することで、動画やGPSを楽しむことができます。またホルダー部分も360度回転します。強力なレバー式真空吸盤を採用しているので、普通の吸盤より頑丈に取り付けが可能です。角度も調整でき、見やすい角度に調整可能です。縦置き・横置きどちらにも対応します!
ブラック 質量(g)約140 取付方式吸盤 外寸(mm)ホルダー部分:約66×91×45、スタンド部分:約78×78×11
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷

樹脂ストッパーでクッションのずれ落ちを防ぎます。表生地には吸湿速乾効果のある素材を使用。体圧分散!衝撃吸収!低反発ウレタン使用。強力な樹脂ストッパーでクッションのずれ落ちを防ぎます。クッションの捲れ上がりを防ぐゴムストッパー付き
材質(本体)(表地)ポリエステル、(中材)ウレタンフォーム/低反発ウレタンフォーム、(裏地)ポリエステル 質量(g)240 タイプシングルクッション 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×20 寸法(cm)(ヒップ型)45×45
1個
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

眩しい日射しを強力カット。遮光性を高めた3層構造のワンタッチシェードです。左右兼用。使用後は付属のゴムベルトで簡単に収納出来ます。
用途車のシェード 材質ポリエステル/スプリングワイヤー(ハガネ) BK 奥行(mm)50
1枚
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンガー等を掛けられる便利なバーです
用途内装やガラス面に強力特殊ゲル吸盤で簡単取付。市販のΦ28mmパイプの取り付けも可能で、車内のDIY用品としても使用できます。バイプ長:約550mm。耐荷重:水平面取付時5kg、垂直取付時3kg
1個
3,698 税込4,068
3日以内出荷

サンワダイレクト車載ホルダー
MagSafe対応iPhoneをマグネットで簡単に着脱できる車載ホルダーです。ダッシュボードなどに取り付けできる、ゲル吸盤取り付けタイプです。MagSafe対応iPhoneに内蔵されているマグネットと同じ形状でマグネットを配置しているので、iPhoneをピッタリ固定することが可能です。ボールジョイントで360度回転や自由な角度に調整し、固定することができます。マグネットリングホルダーの向きも360度回転が可能です。W70×D80mm以上の平滑で水平な場所に取付け可能です。MagSafe非搭載機種でも使用できるように、貼り付けできるメタルリング付きです。【ご注意】※マグネットで強力固定しますので、吸盤が外れないよう、スマートフォンを取外しの際はホルダーを抑えながら取り外してください。
セット内容ホルダー、吸盤マウント、吸盤取付けプレート、メタルリング、保護フィルム、ワイプクロス、位置合わせシート、取扱説明書 直径(Φmm)吸盤:約70 耐荷重(kg)0.3 適合機器MaSafe対応iPhone、または付属のメタルリングを貼り付け可能な300g以下のスマートフォン 設置方法ゲル吸盤取付 適合車種吸盤部が貼り付くW70×D80mm以上の平滑で水平な場所がある車種 アームボールジョイントによる角度調整, 角度調整・伸縮ロングアーム 設置寸法(mm)W70×D80以上の平滑で水平な場所
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

樹脂ストッパーでクッションのずれ落ちを防ぎます。効果抜群の竹炭チップを採用しています。体圧分散!衝撃吸収!低反発ウレタン使用。強力な樹脂ストッパーでクッションのずれ落ちを防ぎます。クッションの捲れ上がりを防ぐゴムストッパー付き
材質(本体)(表地)ポリエステル、(中材)ウレタンフォーム/低反発ウレタンフォーム/竹炭チップ、(裏地)ポリエステル 質量(g)280 タイプシングルクッション 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×450×22 寸法(cm)(ヒップ型)45×45
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車上荒し盗難防止・強風対策に!4輪車体カバー用です。適合車種。軽四~普通車のセダン及びステーションワゴン(適合車長/2.90~4.90m)。ミニバン(ワンボックス車は除く)(適合車長/3.20~4.00m)。取付方法。ガードバンドの両端の輪を車体前・後部にかけるだけでOK!
材質(本体)極太強力ゴム 再生材使用率(%)E 再生材使用使用
1個
919 税込1,011
4日以内出荷

・マックスウィンのクールカーシート、K-SHE12Aです。【自動モード搭載】。座席につくと、自動的に送風モードが起動します。座席から離れると、送風モードが自動的に停止します。(手動モードへ切り替え可能)。【優れた通気性!柔らか3Dメッシュ素材で爽やかに】。通気性に優れた3D立体構造のメッシュ生地のためスイッチを入れていなくても、通常のシートより涼しく感じることができます。また、柔らかいため腰などの負担を軽減します。難燃性と耐久性にも優れ、抗菌防臭加工など衛生面にも配慮した素材です。【誰でもカンタンに取付可能】。背面のゴムバントをシートに掛けて、シガーアダプターを差し込むだけのカンタン接続。女性の方でも簡単に設置できます。【強力ファン搭載】。シートの下部の強力ファンで空気を吸い込み、腰・背中・お尻へ送風します。クーラーをつけるとより効果的に、エアコンの冷たい空気を送ることが出来ます。【ファンの強弱は手元で操作可能】。タッチボタン式コントローラーで電源のON/OFF及び風量の3段階調整が可能です。お好みの強さに調整していただけます。※強力ファンの為、強風にすると音が大きくなります。気になる方は風量を小さくしてお使いください。【収納ポケット付き】。足元に便利なポケットが付いているので、スマホや鍵などなどの収納に便利です。【12V/24V両対応】。トラックなど24Vの商用車も使用可能(最大30Vまで)
セット内容本体×1、シガーアダプター×1 材質表面/ポリウレタン、裏面/ポリエステル ブラック 電源(V)DC12/24 消費電力(W)約12 寸法(cm)約108×49
1個
5,498 税込6,048
6日以内出荷

アーム自動開閉・ワイヤレス充電機能が備わった、スマートフォンホルダーです。ホルダー部のパネルを指で触れるとアームが開き、ワイヤレス充電スタートでアームが自動で閉じます。パネル部に円形LEDを採用し、ワイヤレス充電ポイントの位置調整が簡単に行え、ワイヤレス充電ポイントのズレによる充電効率ダウンを防ぎます。Android端末の高速ワイヤレス充電(10W)に対応するQuickCharge3.0規格。強力両面テープ貼付け・エアコン・吸盤タイプの取付アタッチメント。USB電源・USBケーブルを同梱し、ワイヤレス充電に必要なものが全て揃ったオールインワンセットです(Qi認証取得品)。
付属品3種類のアタッチメント(貼付・エアコン・吸盤)・USB電源・ケーブル 寸法(mm)170×50×180 質量(g)339 出力(W)ワイヤレス充電ホルダー:10 出力USB電源プラグ:5V3A 9V2A ケーブル長(m)充電:1.2
1個
4,598 税込5,058
7日以内出荷