カー用品 :「直流安定化電源 カスタム」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
DPSは2台を直列接続することで24V仕様としてご使用頂けます。
定格入力電圧(V)AC100
定格出力電圧(V)DC0~15(可変)
仕様定電流型保護回路内蔵。シガーソケット出力付、ファン付。
質量(kg)5.5
出力電流(A)(連続)10、(最大)12
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)195×225×125
1個
¥25,980
税込¥28,578
欠品中
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。