カー用品 :「車付き椅子」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
4.3インチ液晶ディスプレイ。Gセンサー搭載。
8GBmicroSDHC付属。
視野角(対角140°水平110°垂直85°)WDR対応。
ミラータイプモデル。
用途車載カメラ、車載用カメラ、ドライビングレコーダー、ドラレコ ドライブレコーダーとして。 煽り運転、あおり運転、危険運転、注意喚起、トラブル回避、防犯、セキュリティ、簡単取付に。
記録媒体8~32GB microSD/SDHCカード(Class6以上)に対応
付属品専用シガー電源アダプター(DC12/24V)、取付バンド2個(本体に装着済)、ケーブル固定クランプ(5個)、microSDカード(8GB Class 10)、取扱説明書兼保証書
色ブラック
質量(g)295
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)321×95×17(レンズ部を除く)
センサー3軸Gセンサー
消費電流(mA)最大500(5V)
インターフェース4.3インチ液晶ディスプレイ
ヒューズガラス管ヒューズ(5mm×20mm)1A
入力電源DC12V/24V
記録ファイル形式動画/AVI(ビデオ:MJPEG、オーディオ:PCM)、静止画/JPG(3M、2M、1M)
録画時間常時録画(連続録画、1分、2分、3分)、イベント録画(録画時間:常時録画に連動)、エンジンON/OFFに連動して記録
動作温度(℃)-10~60
画面サイズ4.3インチ
ミラー形状平面型
画素数100万画素
フレームレート30fps
音声マイク、スピーカー内蔵
カメラ仕様100万画素対角140°/水平110°/垂直85°HD 1280×720VGA 640×480
1台
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
純正のスマートキーに被せるだけの簡単装着。
純正スマートキーを付属のシリコンケースに入れてカバーすることで防滴性がグッとアップします(防水仕様では御座いません)。
もしもスマートキーを落としてしまった場合にも衝撃を軽減してくれます。
セット内容本体(2分割式)、シリコンケース、キーホルダー、精密ドライバー
材質本体:ABS樹脂、シリコン、キーチェーン:亜鉛合金
メーカーホンダ
適合車種アコード、CR-V、オデッセイ、グレイス、ステップワゴン、インサイト
付属の専用リアカメラを取り付けることで、後方の映像も録画することができます。200万画素のフロントカメラ、リアカメラで高画質に録画することが可能。4つの録画モード搭載:(常時録画モード、イベント録画モード、手動録画モード、駐車モード)。WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。暗い画像と明るい画像を処理して暗部を明るく、明部を暗くすることで、適切な明るさの画像を作り出す機能。トンネルなどの暗い場所→明るい場所の「白飛び」、夜間走行での「黒つぶれ」(真っ暗な状態)などを防ぎ、より鮮明で確実な映像を記録できます。【常時録画モード】起動してから終了するまで録画する通常の録画モードです。microSDカードが挿入されている状態で電源がONになると、常時録画を開始します。常時録画はmicroSDカードの「Normal」フォルダに保存されます。ACC電源連動なので、車のACC ON/OFFにしたがって、ドライブレコーダーの電源もON/OFFされます。1ファイルあたりの録画時間は1分、2分、3分に設定できます。microSDカードの容量が不足すると、一番古いファイルから上書きして保存します 保護されたファイルは上書きされません。OKボタンを押すか、電源を切ると、録画が停止します。【イベント録画モード】Gセンサーが一定以上の衝撃、急停止、急発進を感知すると、イベント録画モードに切り替わります。万が一を記録することで、交通事故処理の迅速化など、メリットになることがあります。イベントが発生した前後の動画が「Event」フォルダに保存されます(計3つの動画ファイルを同時保存しますが、状況により異なります)。録画単位時間は、常時録画に連動します。これらのファイルは上書きされませんが、microSDカードのフォーマットを行うと削除されます。【手動録画モード】残しておきたい映像がある場合、本体のMODEボタンを押すと、イベント録画として保存されます。ボタンを押した前後の動画が「Event」フォルダに保存されます(計3つの動画ファイルを同時保存しますが、状況により異なります)。【駐車モード】動体検知をオンにすると、駐車モードがオンになります。フロントカメラのセンサーで動体検知をすると、自動的に録画を開始します。駐車モード時の録画はmicroSDカードの「Parking」フォルダに保存されます(駐車モードの録画単位時間は1分です)。駐車モードをオンにしても、本体の電源が切れる、もしくは電源が入っていないと動作、録画は行われません。
用途ドライブレコーダーとして。ドラレコ 前後2カメラ フルHDダブル録画 Gセンサー搭載 WDR 4.0インチ液晶 専用リアカメラ付き 12V/24V車対応
液晶サイズ4.0インチ
画素数200万画素、リアカメラ:200万画素
記録媒体16GB microSDHCカード(Class10)付属 8-32GB microSDHCカード(Class10 以上)に対応
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:11×3.1×6.1、リアカメラ:6×2.8×2.8
質量(g)本体:85、リアカメラ:30
カメラ仕様FULL HD・WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載・対角130度/水平110度/垂直60度・FHD 1920×1080/HD 1280×720、リアカメラ:FULL HD・対角130度/水平107度/垂直56度・FHD 1920×1080
フレームレート27.5fps、リアカメラ:30fps
音声マイク、 スピーカー内蔵
センサー3軸Gセンサー
電源電圧(V)DC5(専用シガー電源アダプターで DC12V/ 24V 車に対応)
消費電流(mA)最大500
動作温度(℃)-10~60
録画方式常時録画 (録画単位時間:1 分、2 分、3 分)・イベント録画(録画単位時間:常時録画に連動)・駐車録画(録画単位時間:1分)・エンジン オン/オフに連動して記録、リアカメラ:(録画単位時間)フロントカメラに連動
記録ファイル形式【動画】MP4(ビデオ:H.264、オーディオ:ADPCM)※MP4(ビデオ:H.264、オーディオ:ADPCM)が再生可能なプレーヤーが必要です。
色ブラック
1台
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
取り付け場所を選ばないコンパクトサイズ。
据え置き、吊り下げ取付可能なステー付き。
軽自動車、軽トラックなどのフロントに最適!!
材質ABS樹脂、スチール
最大出力(W)80
定格出力(W)45
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×67
周波数特性75~1800Hz
適合車種DC12V車専用
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)4
1セット
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
両面テープ付き、取付簡単
用途ドアストライカーのサビ隠し、ドレスアップに最適!
材質アルミ
適合車トヨタ、ダイハツ等
両面テープ付き、取付簡単
用途ドアストライカーのサビ隠し、ドレスアップに最適!
材質アルミ
適合車トヨタ、ダイハツ等
SUV車や4WD車等に合うアウトドアテイストの灰皿。
夜間の喫煙に便利なランタンイエローLED照明付き。
電池交換不要のソーラー電源。
挿し込むだけで消火できる1アクション火消し口を装備。(火消しツマリ防止棒付き)
本体が上下分割できるので、吸殻が捨てやすい。
持ち運ぶ際や倒れた際にもフタが開きづらいロック機構付き。
色モスグリーン
LED色ランタンイエロー
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ふんわり低反発が心地良い!吸湿速乾サポートクッション。ドライブ中の姿勢を優しくサポート。吸湿速乾生地使用で長時間のドライブでもムレにくい。。身体にフィットする立体形状!。心地いい触感の低反発ウレタンフォームを使用!。40×40cmで車椅子でも使用可能!。ストッパー付きでクッションのズレ落ち防止!。さらっと快適な吸湿速乾ニット生地使用。
色ブラック
材質(本体)【表地】ポリエステル【中材】低反発ウレタンフォーム【裏地】ポリエステル
質量(g)690
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×400×60
1個
¥1,798
税込¥1,978
3日以内出荷
スポーツテイストのブルーが映える灰皿。
消火穴の詰まりを解消するクリーニング機能付き。
スーパースリムの太さまで(5~8mm)対応の消火穴とタバコ置き。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)114×74×83
SUV車や4WD車等に合うアウトドアテイストの灰皿。
夜間の喫煙に便利なランタンイエローLED照明付き。
電池交換不要のソーラー電源。
挿し込むだけで消火できる1アクション火消し口を装備。(火消しツマリ防止棒付き)
本体が上下分割できるので、吸殻が捨てやすい。
持ち運ぶ際や倒れた際にもフタが開きづらいロック機構付き。
色ダークグレー
LED色ランタンイエロー
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
SUV車や4WD車等に合うアウトドアテイストのドリンクホルダー。
エアコンの送風により、ドリンクを保温・保冷する効果がある。
取り付けは吹き出し口のフィンに樹脂クリップを挿し込むだけの簡単装着。
ドリンクのスムーズな出し入れが可能なスムーズフィットスペーサー。
キーや小袋、マスク等を掛けるのに便利なアンダーフック付き。
色モスグリーン
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
小物入れとしても使えるアウトドアテイストのゴミ箱です
用途横すべりしにくいスパイク付きです。ストッカーコードを使用して、ゴミ袋をセットできます。ストッカーコードを使用して、予備のゴミ袋を挟んでストックできます。
1個
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
SUV車や4WD車等に合うアウトドアテイストのドリンクホルダー。
エアコンの送風により、ドリンクを保温・保冷する効果がある。
取り付けは吹き出し口のフィンに樹脂クリップを挿し込むだけの簡単装着。
ドリンクのスムーズな出し入れが可能なスムーズフィットスペーサー。
キーや小袋、マスク等を掛けるのに便利なアンダーフック付き。
色ダークグレー
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
人気のアウトドアテイストを取り入れた防水シートカバー
キズや汚れに強い!防水素材使用
手洗いすることができます
取り付けがとっても簡単にできます
固定ベルト付きで乗降時にカバーがズレない
軽自動車から普通車までほとんどのシート形状に対応します
材質(本体)ポリエステル(裏面PVCコーティング)
サイズ前席1席分
質量(g)460
タフネスデザインでフロント/リアフェイスをワイルドに演出するドレスアップ用ナンバーフレームです。
オフロード車、SUV、アウトドア向け車両、ギア感(道具感)のある車両などに最適です。
ナンバープレートを曲がり・歪みから保護します。
フレームの四隅にはタフネス感を強調する六角ボルトの飾りボルト付き。ボルトは半光沢メッキ仕上げ。
ナンバーフレームの基準・法規定に適合した製品です。
普通車・軽自動車兼用の前後セット。
色ブラック
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)フロント・リア:173×344×10
1セット(2個)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
12歳頃まで長く使えるチャイルド&ジュニアシート。ヘッドサポートは10段階で調節可能。5点式ハーネス&安全バックル。カバーは外して手洗いすることができます。カップホルダー付き。
用途チャイルドシート、ジュニアシート、カーシート、キッズシートとして。ベビー用品/赤ちゃん/子ども用シート/安全/車/洗えるカバー
材質本体:ポリプロピレン、アジャストボタン:アルミニウム、カップホルダー:ポリプロピレン、肩ベルトガイド:ポリプロピレン、ロックオフ:ポリプロピレン、ベルト金具:スチール、ヘッドレストアジャストレバー:ポリプロピレン、バックル:POM、ベルト:ポリエステル、緩衝材:発泡ポリプロピレン/発泡スチロール、シート:表地 100%ポリエステル/中綿 100%ポリウレタン
質量(kg)5.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)44×54.5×59.5~78.5
適応身長(cm)76~150
適応体重(kg)9~36
お車のバイザーや様々な場所へ簡単に取り付け可能なティッシュホルダーです。サングラスやペン、チケット、駐車券、小物類など多彩な収納が可能です。ベルト、カラビナ付きのため、アレンジ次第で色々な小物を掛けることが出来ます。ミリタリーテイストでワイルドな印象のレザー&モールを施したデザインです。車中泊・ドライブ、旅行、ビジネスなど収納や使い方、用途はアレンジ次第で広がります。
用途アウトドア、レジャー、スポーツ、車中泊などの様々なシーンに。
お車のバイザーへ簡単に取り付けでき、様々な収納が増えて便利なグッズです。サングラスやカード、チケット、駐車券、小物類まで多彩な収納が可能です。モール、バンド付きで、アレンジ次第で色々な小物を掛けることが出来ます。ミリタリーテイストでワイルドな印象のレザー&モールを施したデザインです。車中泊・ドライブ、旅行、ビジネスなど収納や使い方、用途はアレンジ次第で広がります。
用途アウトドア、レジャー、スポーツ、車中泊などの様々なシーンに。
簡単にお車の収納アップができ、シートバックのキック汚れ防止にとっても便利な収納グッズです。ドリンク、ティッシュ、スマホ、小物類、リモコン、軍手、多彩で収納は大容量。ヘッドレストなど、どこでも取り付け自由自在で長さ調節も可能なワンタッチベルト付きです。ミリタリーテイストでワイルドな印象のレザー、モールを施したデザインとなっています。車中泊、フィッシング、旅行、ビジネスなど収納や使い方、用途はアレンジ次第で広がります。
用途アウトドア、レジャー、スポーツ、車中泊などの様々なシーンに。
サイズ(cm)約45×55
車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。
完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。
専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。
装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応)
ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。
取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
型式NCP60系
メーカートヨタ
年式H14/05~H19/07
車種イスト
出力トルク設定ができる!デジタルインパクトレンチ。アルミホイール対応ディープソケット付属。フェイスキャッチソケットは、ソケットの角の部分でナットをホールドするのではなく、面の部分で包むようにホールドするのでナットの角をいためません。クロムバナジウム鋼のフェイスキャッチタイプのソケット17、19、21mmをご用致しました。手軽なシガーソケット接続タイプ(DC12V車専用)。出力トルクを設定してデジタルで表示。便利な収納用ブローケース付き。
用途自動車(DC12V)用
付属品ディープソケット(17・19・21mm)、収納用ブローケース
本体質量(kg)1.36
入力電圧(V)DC12
角ドライブsq(mm)12.7
電源コード(m)3.3(有効長)
連続使用時間(分)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×204×203
設定範囲(出力トルク)80~340N・m
ヒューズ10A(シガープラグに内蔵)
1台
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
新開発BioPVCを使用したベーシックモデル!
クラッツィオジュニア専用として新たに開発した滑らかで柔らかな質感のBioPVCを採用。
シンプルながらも曲線を取り入れたデザインで幅広い車種に違和感なくマッチするシートカバーに仕上げました。
用途カーアクセサリー用シートカバー
新開発BioPVCを使用したベーシックモデル!クラッツィオジュニア専用として新たに開発した滑らかで柔らかな質感のBioPVCを採用し、シンプルながらも曲線を取り入れたデザインで幅広い車種に違和感なくマッチするシートカバーに仕上げました。
用途カーアクセサリー用シートカバー
色ブラック
材質新開発BioPVC
厚さ(mm)(スポンジ/座面・背もたれ部)10
加工抗菌・防臭(JISL1902合格)
難燃性JISD1201合格
クラッツィオ ネオはコンフォートシリーズのシートデザインはそのままに、オールレザー調で仕上げたタイプ。
ソフトな手触りで座り心地が良く、汚れてもさっと拭くだけ、メンテナンス性がさらにアップ。
用途カーアクセサリー用シートカバー
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。