カー用品 :「車用エンブレム」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クロームの輝きが魅せるエンブレム。 両面テープで貼り付けるだけだから簡単に装着できます。 複数の組み合わせコーディネートでオリジナリティーを更に演出可能。
仕様両面テープ付 高さ(mm)20 材質/仕上ABS/クロームメッキ
1個
399 税込439
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

海外で大人気!車用エンブレムデコレーションステッカー。 両面テープで張り付けるだけの簡単装着。
タイプステッカー 適合車種汎用
1枚
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マットブラックの重圧感が魅せるエンブレム。 両面テープで貼り付けるだけだから簡単に装着できます。 複数の組み合わせコーディネートでオリジナリティーを更に演出可能。
仕様両面テープ付 高さ(mm)20 仕上マットブラック加工
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

水平180°の広範囲を見渡せるワイド映像。交差点への進入時などコーナーの視界をサポートします。 カメラをエンブレム内に内蔵しているので目立たずスッキリと取り付けできます。お車でのドライブをより快適にサポートします。 明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。 内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。 IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
有効画素数約40万画素 仕様映像信号:NTSC セット内容カメラ本体(ケーブル長4m)×1・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・ピン端子ケーブル(2m)×1・取付部材一式 ・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属) 材質ウレタン 電源(V)DC12 出力正像/鏡像切替 ケーブル長(m)4 表面処理カバー:つや消し黒塗装 消費電流(mA)約37 解像度水平解像度:約480TV本 防塵防水性能IP67準拠 ヒューズ容量(A)1 動作温度(℃)-20~+65 カバー寸法(mm)200系ハイエース用:W151×H104×D32 画角水平画角:約180°、垂直画角:110°
1個
20,980 税込23,078
7日以内出荷

反射シート付マグネットタイプ。 全日本交通安全協会型式認定品。
タイプマグネットタイプ
1枚ほか
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラグジュアリー感溢れるD.A.Dエンブレム。重量感のある合金を採用し、クロームコーティングを施すことでかつてない高級感を!!。付属の両面テープで貼るだけの簡単装着により、内外装どこにでもアイデア次第で取り付けが可能。
用途車のエンブレムに。 (ボディ)クローム、(クリスタル)クリスタル
1個
5,498 税込6,048
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

海外で大人気! 車用エンブレムデコレーションステッカー。 両面テープで張り付けるだけの簡単装着。 車のガラスまたはボディーの小さなキズやヘコミを可愛く隠せます。
タイプステッカー 適合車種汎用
1枚
249 税込274
4日以内出荷

大人気のスヌーピーエンブレムステッカーからラージサイズが登場!
用途メタリックな質感がおしゃれで可愛い立体感のあるステッカーです。車のボディやパソコン、タブレットなど、お好きなところに貼って楽しめます。色々なポーズのスヌーピーとウッドストックが入っていて、お好みに合わせてカットして貼りつけることができます。 材質本体:PET・ポリウレタン タイプステッカー 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×1×137 個装OPP袋
1個
979 税込1,077
6日以内出荷

人気のスヌーピーエンブレムステッカーで赤ちゃんの乗車をお知らせ♪
用途後続車へ赤ちゃんの乗車をスヌーピーで可愛くアピールできます。ぷっくり立体感があり、メタリックな質感が車のボディにピッタリなステッカーです。ステッカーなのでどこでもお好きな場所に貼り付けできます。 材質PET・ポリウレタン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)121×1×138 個装OPP袋
1個
779 税込857
6日以内出荷

水平180°の広範囲を見渡せるワイド映像。交差点への進入時などコーナーの視界をサポートします。 カメラをエンブレム内に内蔵しているので目立たずスッキリと取り付けできます。お車でのドライブをより快適にサポートします。 明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。 内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。 IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。
有効画素数約40万画素 仕様映像信号:NTSC セット内容カメラ本体(ケーブル長4m)×1・カメラカバー×1・電源ハーネス(3m)×1・ピン端子ケーブル(2m)×1・取付部材一式・取付/取扱説明書・保証書(ユーザー保証登録カード付属) 材質ウレタン 電源(V)DC12 出力正像/鏡像切替 ケーブル長(m)4 表面処理カバー:つや消し黒塗装 消費電流(mA)約37 解像度水平解像度:約480TV本 防塵防水性能IP67準拠 ヒューズ容量(A)1 動作温度(℃)-20~+65 カバー寸法(mm)RC系オデッセイ用:W42×H36×D43 画角水平画角:約180°、垂直画角:110°
1個
20,980 税込23,078
欠品中