カー用品 :「車用両面テープ」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
3種類の電装品が使用できます。(シガーライターは使用できません)
12V車、24V車どちらにも使用できます。
90cmコード付で本体をお好きな場所に設置できます。(両面テープ付属)
用途電装パーツ
使用電源(V)DC12/DC24
材質ABS、PBT樹脂
本体質量(g)100
定格出力7A(MAX10A)(各ソケットの合計)
内蔵ヒューズ10A
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×42×35
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
愛車のドレスUPに。車内外問わず取付可能です。強力両面テープ付属で簡単取付。
用途車のドレスUP
幅(mm)8
高さ(mm)2.4
長さ(m)4
後ろの席が見やすいミニミラー。貼付けるだけで簡単に取付けできるミニミラーです。両面テープ取付けなので、天井の高い車でも後席のお子様を確認しやすい位置に取付けできます。ミラーの角度はWポールジョイントで自由に変えられます。広い範囲が見える曲面鏡です。ダッシュボードやマップランプ部、ルームミラー裏などに取付けできます
用途ミニミラー
幅(mm)120(ミラー部)
高さ(mm)53(ミラー部)
質量(g)62
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)63×120×85
海外で大人気!
車用エンブレムデコレーションステッカー。
両面テープで張り付けるだけの簡単装着。
車のガラスまたはボディーの小さなキズやヘコミを可愛く隠せます。
タイプステッカー
適合車種汎用
1枚
¥249
税込¥274
4日以内出荷
海外で大人気!車用エンブレムデコレーションステッカー。
両面テープで張り付けるだけの簡単装着。
タイプステッカー
適合車種汎用
ヒューズBOXから電源を取り出すのに最適なギボシ端子付き2口ソケット。
車のヒューズボックスから電源を取り出す増設ソケット。
取り付け2通り。(両面テープ貼り付け・ビス取り付け)
ドライブレコーダーやPND等の電源取り出しに最適。
通電確認用のモニターランプ付き。
定格電圧 DC V12/24
色ブラック
コード長さ(m)ギボシ側/約1、クワガタ端子側/約1.5
1個
¥939
税込¥1,033
当日出荷
日本製・3年保証
前後2カメラ200万画素 高機能GPSドライブレコーダー
セパレート式のスマートデジタルミラー
用途ルームミラー型の大型液晶で前後カメラの映像をモニターできる、待望のドライブレコーダー。
最新の10.88型・IPS液晶カラーモニターを採用。
タッチスクリーンなので直感的な操作が可能です。
フロントカメラがセパレート式になったことで設置の自由度が向上。
またミラー型ドライブレコーダーを車外から見た場合にありがちな必要以上に
大きくなるミラー部分の存在感を抑え、スマートな印象を保つことが可能となりました。
純正ルームミラーと比較して死角のないクリアな映像で前方・後方を確認でき、
ワンタッチでフロント画面 / リア画面 / 2画面 へと表示を切り替えられます。
通常のミラーにも切り替えが可能です。
付属のGPSユニットにより日時合わせを自動的に行ったり、速度も表示できます。
付属品本体固定用バンド(標準)×4、本体固定用バンド(ロング)×2、カー電源コード(約3.5m、GPS中継ケーブル 1m付)×1、GPSユニット(約1.9m)×1、フロントカメラ接続ケーブル(約1m)×1、リアカメラ接続ケーブル(約10m)×1、反射防止フィルム ×1,クリーニングクロス ×1、車内用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車内用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、車外用リアカメラ取付ステー(両面テープ同梱)×1、車外用リアカメラ取付ステー用ねじセット×4、microSDHCカード(32GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1
質量(g)本体:322、フロントカメラ:18、防水リアカメラ:47
電源バックアップ:スーパーキャパシタ ボタン充電池(時計用)
センサーGセンサー:有り(オフ/高/中/低)3段階調整
電源電圧(V)DC12/24(本体 DC5)
記録方式常時録画、イベント記録 (Gセンサー、手動)、駐車録画 (タイムラプス録画:オプション)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:255×72×18、フロントカメラ:52×24×28、防水リアカメラ:59×24×30
記録媒体microSDHC(32GB付属)/ 8~32GB対応(Class10以上)
消費電流(mA)約650(DC12V時)/約330(DC24V時)/駐車録画:約400
解像度記録:1920×1080(Full HD)
保証期間3年間 (microSDHCカード等 消耗品除く)
撮像素子フロントカメラ:200万画素CMOS 撮像素子、防水リアカメラ:200万画素CMOS(鏡像/正像切替可能)
記録ファイル形式【映像】動画:MP4(H.264)、静止画:JPG
画面サイズ10.88型カラー液晶モニター
画素数200万画素
関連資料カタログ(4.38MB)
フレームレートフロントカメラ:27.5fps、防水リアカメラ:25fps
画角【レンズ】フロントカメラ:水平 115度 垂直 57度(136度対角)、防水リアカメラ:水平 125度 垂直 67度(145度対角)
動作温度範囲(℃)-10~60
1個
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
赤外線付バックカメラと7インチモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので取り付けしやすくなっております。200万画素のAHD(アナログハイビジョン)カメラによりフルハイビジョンな画質。モニターはAHD(アナログハイビジョン)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。カメラは赤外線内蔵自動切変。モニターとカメラが連動し、モニター画像正像/鏡像切り替え・縮小・拡大・上下調節・左右調節が可能。ガイドライン機能付き。リモコン付。DC24V用。【注意】本製品のバックカメラはAHD対応モニター以外は使用できません。車での後方確認は必ず目視で行ってください。
用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。セット内容:モニター・両面テープ付スタンド:主電源ケーブル1本・リモコン・バックカメラ本体・20ME延長ケーブル各1
色黒
質量(g)カメラ本体:290、モニター本体:290
ケーブル長(m)航空:20
角度(°)水平角度:180
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター本体:178×122×50
使用電源(V)DC24
解像度カメラ:1920×1080dpi、モニター:1024×600dpi
画素数(PX):200万
設置形態バックビュー
防水性カメラ・ケーブル:IP68
1セット
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
自由にカットして使える
日除けシート
直射日光も紫外線も大幅カット。
両面テープ不使用。
好きな形に自由にカット。
簡単に貼ってはがせるので、日射しが気になる場所へ の貼り替えが何度でもできる。
軽自動車からコンパクトカー・ワンボックス車まで対応。
材質PVC
寸法(mm)500×1500
両面テープ式。
部屋や車やバイクの傷隠しに!
タイプステッカー
適合車種汎用
バックカメラと7インチモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので取り付けしやすくなっております。200万画素のAHD(アナログハイビジョン)カメラによりフルハイビジョンな画質。モニターはAHD(アナログハイビジョン)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。モニターとカメラが連動し、モニター画像正像/鏡像切り替え・縮小・拡大・上下調節・左右調節可能。ガイドライン機能付き。リモコン付。DC12V用。【注意】取付は専門業者に依頼してください。本製品のバックカメラはAHD対応モニター以外は使用できません。車での後方確認は必ず目視で行ってください。
用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。セット内容:モニター・両面テープ付スタンド:主電源ケーブル1本・リモコン・バックカメラ本体・20ME延長ケーブル各1
色黒
質量(g)カメラ本体:290、モニター本体:290
ケーブル長(m)航空:10
角度(°)水平角度:180
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター本体:178×122×50
使用電源(V)DC12
解像度カメラ:1920×1080dpi、モニター:1024×600dpi
画素数(PX):200万
設置形態バックビュー
防水性カメラ・ケーブル:IP68
1セット
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
手帳型も大型ケースも簡単に取付けできるマグネット式スマホホルダーです。
強力なネオジム磁石を7個搭載しているので車の振動でもズレづらいです。
ダッシュボードに両面テープ貼付け、エアコンルーバーにクリップ取付けの2種類の取付け方が選べます。
エアコンの送風口を塞がないスマホのローポジション取付けは、夏は冷風を遮らず、
冬はスマホに温風が当たらないのでスマホが熱くならずにナビ中でも安心です。
フリーストップヒンジ機構により好きな角度でピタッと止められます。
ハーフボール機構でマグネット面の微妙な角度調整が可能です。
専用の金属プレートと傷防止フィルム、両面テープが付属しています。
付属品金属板:50mm×40mm
色ブラック
取付方式エアコン吹出口
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)85×50×78
角度調整範囲65°
耐荷重(g)300まで
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
ソフト素材でドアエッジを傷から護り、駐車場などで他車への接触キズも防ぎます。
ドアのプレスラインに合わせて曲げられる特殊形状なので、プリウスやセレナなどのプレスラインが鋭角な車種に最適です。真っ直ぐに伸ばした状態の取付けも可能です。
ドア内側に両面テープを貼る「挟み込みタイプ」なので、ボディ表面に両面テープの跡を残しません。
ボディ色を選ばず、車のデザインに良く馴染むスポーティな光沢カーボン調仕上げです。
耐候性・耐久性に優れた軟質TPUを使用しています。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)8×50×11
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。
約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。
USBポート部分は両面テープで貼るだけの簡単装着。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。
最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。
12V/24V車兼用。
通電確認用ブルーLEDランプ付。
色ブラック
質量(g)60
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)約1
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車
出力電流(A)上からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)下からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)合計最大4.8(4800mA)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×52×19
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
人気の固形ゲルのお得な3個セット。
固形ゲルタイプはこぼれる心配がないため、傾斜のあるダッシュボードでも安心してお使いいただけます。
うっかり倒してこぼれる心配もございません。
香料以外の主成分は純水を使っているため、混じり気が無く、やさしい香り立ちを楽しむことができます。
香りをクリーンに楽しむために、消臭剤を配合しています。
いやな臭いを消臭しながら、香りを楽しむことができます。
クッション付き両面テープで、ダッシュボードにもしっかりと固定できます。
製品の直径は68mmで、どんな車のドリンクホルダーにも置くことができます。
両面テープは、剥がす時に糊残りしにくく、ダッシュボード等にしっかりと固定ができるクッション付きを付属しています。
※指で押すと、少しへこむような表皮の柔らかいダッシュボードは、粘着テープを剥す際、破損する恐れがあります。
セット内容60g×3個
質量(g)285
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×68×33
香りプレミアムホワイトムスク
有効期間約30日
1セット(60g×3個)
特価
¥799
税込¥879
当日出荷
専用設計でピッタリフィット
カローラクロス(ZSG1#/ZVG1#)の右ハンドル車のメーターフード左側に取り付けるスマートフォンホルダーです。
専用設計で、内装にピッタリフィットします。
両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。
スマートフォンの画面の向き(縦または横)に合わせて360°回転させることができます。
内装に合わせた革シボ調+シルバーです。
※メーターフード周りに追加オプションが装着されている車両には取り付けできません。
用途【スマートフォン対応サイズ】
・厚み:13mmまで。幅:55~80mm
・総重量(目安として):250g以上(ハンドストラップ等の付属品を含む)のスマートフォンは収納できません。
材質PC、ABS、シリコーン
色ブラック、シルバー
メーカートヨタ
適合車種カローラクロス
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
専用設計でピッタリフィット
ハリアー(MXUA/AXUH80系)の右ハンドル車のメーターフード左側に取り付けるスマートフォンホルダーです。
専用設計で、内装にピッタリフィットします。
両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。
スマートフォンの画面の向き(縦または横)に合わせて360°回転させることができます。
内装に合わせたマットブラック+黒ツヤです。
※メーターフード周りに追加オプションが装着されている車両へは取付できません。
材質PC、ABS、シリコーン
色ブラック
メーカートヨタ
適合車種ハリアー
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
片手で脱着可能な、マグネット吸着で便利なスマートフォン用ホルダー。伸縮式可動アームの吸盤タイプ。
強力ゲル吸盤で車のダッシュボードにしっかり固定。
強力ネオジム磁石だから安定感に優れ、スマホをしっかりキャッチ。
ボールジョイント機構で360°回転。スマートフォンを縦・横自由に固定。
両面テープで貼り付けて使用。丸形・角型2種類の金属プレート付属。
材質ホルダー・台座:ABS他、金属プレート:SUS、保護フィルム:PET
色ブラック
質量(g)ホルダー:約45、台座:約105、金属プレート:(丸型)約4、(角型)約6
プレート寸法(mm)(丸型)約Φ40、(角型)約W40×H50
ホルダー寸法(mm)約W43×H54×D30
台座径(Φmm)吸着面:約64
フィルム寸法(mm)(丸型)約Φ45、(角型)約W46×H56
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。
約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。
USBポート部分は両面テープで貼るだけの簡単装着。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、
最適な電流で急速充電できます。
最大出力合計7.2A(7200mA)のハイパワー。
12V/24V車兼用。
通電確認用ブルーLEDランプ付。
色ブラック
質量(g)65
使用温度範囲(℃)0~35
コード長さ(m)約1
出力電圧(V)DC5
入力電圧(V)DC12/24
出力電流(A)1ポート最大:2.4、4ポート最大合計:7.2
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)13×79×19
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
フェンダーとバンパーを繋ぐ部品です。 市販のビスと両面テープを使用し車のワンポイントドレスアップとしても可能
付属品ボルトナットワッシャー各4個、Oリング2個、本体リリースファスナー4個
材質アルミニウム
寸法(mm)リリースファスナー高さ10×幅23、ビスM6×14
RoHS指令(10物質対応)対応
クリスタルがきらびやかな輝きを放ち、ボンネット先端に今までにない存在感と眩いほどの高級感!!。6段階角度調整機能によりボンネット形状に適応した最適な角度調整が可能。セダン車・ワゴン車などあらゆるボンネット形状に対応。強力両面テープと盗難防止用取付ビスの両方が付属だから、走行時も安心。
用途車のボンネットマスコットに。
色(クリスタル)クリスタル
角度調整範囲6段階
1個
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
専用設計でピッタリフィット
ライズ(A200系)ロッキー(A210系)の右ハンドル車専用です。
専用設計で、センターコンソールにピッタリフィット。
両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。
細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等を収納可能。
ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付き。
小物が収納できるポケット付き
色ブラック
メーカートヨタ・ダイハツ
適合車種ライズ・ロッキー
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NC0-0044。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。外装へシルバーパーツを取り入れることにより車体のスタイルを引き締めます。販売備考:左ハンドル車用につきアドバンストキーレスエントリー装着車は取付け不可。両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC。タイプ:ドアハンドルカバー。色[カラー]:シルバー。重量[キログラム]:0.2。材質[素材]:ステンレス。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
材質ステンレス
質量(kg)0.2
色シルバー
備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプドアハンドルカバー
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:NC0-0043。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。外装へクロームパーツを取り入れることにより車体のスタイルを引き締めます。販売備考:左ハンドル車用につきアドバンストキーレスエントリー装着車は取付け不可。両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC。タイプ:ドアハンドルカバー。色[カラー]:ポリッシュ。重量[キログラム]:0.2。材質[素材]:ステンレス。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NC0-0010,NC0-0013,NC0-0026,NC0-0068C,NC0-0035C
材質ステンレス
質量(kg)0.2
色ポリッシュ
備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプドアハンドルカバー
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
関連規格【品番】NC0-0010,NC0-0013,NC0-0026,NC0-0068C,NC0-0035C
1個
¥7,498
税込¥8,248
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:ND0-301320E。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。さりげないアクセントを入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:RF装着不可。シートヒーター付車は装着不可。両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/ND5RE。タイプ:センターコンソールディスプレイトリムカバー。色[カラー]:シルバー。重量[キログラム]:0.018。材質[素材]:真鍮。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:ND0-301320。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:ND0-301319E,ND0-301321E
材質真鍮
質量(kg)0.018
色シルバー
備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプセンターコンソールディスプレイトリムカバー
型番ND0-301320
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
関連規格【品番】ND0-301319E,ND0-301321E
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
メーカー名:アイエルモータースポーツ。メーカー品番:ND0-301320C。アイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツを室内に取り入れることにより高級感ある内装となります。販売備考:RF装着不可。シートヒーター付車は装着不可。両面テープ(貼付済)で取付。適合情報:。マツダ[MAZDA] ロードスター ND5RC/ND5RE。タイプ:センターコンソールディスプレイトリムカバー。色[カラー]:クローム。重量[キログラム]:0.018。材質[素材]:真鍮。加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。型番:ND0-301320。備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:ND0-301319C,ND0-301321C
材質真鍮
質量(kg)0.018
色クローム
備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。
タイプセンターコンソールディスプレイトリムカバー
型番ND0-301320
加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。
関連規格【品番】ND0-301319C,ND0-301321C
1個
¥8,498
税込¥9,348
4日以内出荷
C-HR(ZYX10/NGX50)の右ハンドル車専用のスマートフォンホルダー。
専用設計で、内装にピッタリフィット。
メーターパネルフード左側に両面テープで貼り付けるだけの簡単装着。
幅55mm~80mmのスマートフォンをホールドできる。
スマートフォンの脱着が簡単にできる。
スマートフォンの画面の向き(縦または横)に合わせて一方向に180°回転できる。
取付方式両面テープ
メーカートヨタ
1個
¥4,198
税込¥4,618
3日以内出荷
味気ない純正のエアコンレバーをラグジュアリーにドレスアップし、ドライブを素敵に演出。クロームメッキコーティングされたボディに、クリスタルを職人の手により一つ一つ丁寧に施し、ジュエリーのような上質感を醸し出します。取付方法:付属の両面テープで貼り付けるだけの簡単装着!サイドの壁をなくし、純正エアコンレバーの幅が広い車にも対応。
用途車のエアコンレバーカバーに。
寸法(縦×横×奥行)(mm)約10×約47×約23
材質ABS/クロームメッキ処理
シートベルトバックルの赤いボタンをデコレーションする、今までになかったドレスアップパーツ。D.A.Dロゴの左右にスワロフスキー・エレメントをあしらった高級感漂うデザインに。車に乗るたび、必ず手に触れる部分ですので、その都度、ラグジュアリー感を感じていただけることでしょう。取り付けは、両面テープで貼るだけなので、簡単ラクラク。
用途車のシートベルトに。
タイプタイプP
適合型式B-400
色(クリスタル)クリスタル
1セット(2個)
¥3,498
税込¥3,848
3日以内出荷
LEDルームライトがとても明るい充電式照明灯です。
充電式なので繰り返し使え、場所を選ばず家はもちろん、車やキャンプなどでも大活躍。
背面に磁石が付いているので付属の磁石、両面テープで固定することも可能。
付属品充電ケーブル×1、両面テープ×1、磁石×1
寸法(mm)122×92×25
電球の種類LED
UX(6AA-MZAH/6BA-MZAA10系)の右ハンドル車の助手席側エアコン送風口パネルに取り付けできるドリンクホルダー。
エアコンの送風により、ドリンクを保冷・保温する効果がある。
専用設計で、エアコン送風口パネルにピッタリフィット。
ツメを引っ掛けながら、両面テープで貼るだけの簡単装着。エアコンフィンの可動を妨げない。
ドリンクのガタつきを抑える底面ラバー付き。
色ブラック・シルバー
メーカーレクサス
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
車種専用設計の為、フィット感は抜群!
味気ない純正のエアコンダイヤルを高級腕時計のような風合いでラグジュアリーにドレスアップし、ドライブを素敵に演出します。
3次元立体成型された合金ボディにクロームメッキコーティングを施し、オーストリア製スワロフスキー(R)・クリスタルを職人の手により一つ一つ丁寧に装飾されたジュエリーのようなドレスアップパーツ。
一気に純正エアコンダイヤル周りの見た目をラグジュアリーな車へと変化させます。
機能面では、純正の機能を損なう事なくご使用頂けます。
取り付けは、両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。
色スワロフスキー:クリスタル
適合車種30系アルファード/ヴェルファイア
デザインT-A
1セット(2個)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
VN系レヴォーグの右ハンドル車の助手席側エアコン送風口パネルに取り付けできるドリンクホルダー。
エアコンの送風により、ドリンクを保冷・保温する効果がある。
ツメを引っ掛けて、両面テープで貼るだけの簡単装着。エアコンフィンの可動を妨げない。
ドリンクのガタツキを抑える底面クッション付き。
細缶・350ml缶・500ml/600mlペットボトル・コンビニコーヒー等を収納可能。
レヴォーグ(STI sport)にも取付可能。
種別助手席用
色ブラック・シルバー
メーカースバル
適合車種レヴォーグ
1個
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
クロームメッキ仕上げのリングにクリスタルを配置した、車内用ドレスアップパーツ。トヨタ車のエンジンスイッチを簡単にドレスアップ。スワロフスキー社製のクリスタルを採用。スバル車、ダイハツ車にも対応。セット内容/リング部、ボタン部×各1(両面テープ付)。製品サイズ/リング部 外径43mm、内径34mm。ボタン部外径30mm
用途プチドレスアップパーツ
メーカートヨタ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
UX(6AA-MZAH/6BA-MZAA10系)の右ハンドル車の運転席側エアコン送風口パネルに取り付けできるドリンクホルダー。
エアコンの送風により、ドリンクを保冷・保温する効果がある。
専用設計で、エアコン送風口パネルにピッタリフィット。
ツメを引っ掛けながら、両面テープで貼るだけの簡単装着。エアコンフィンの可動を妨げない。
ドリンクのガタつきを抑える底面ラバー付き。
色ブラック・シルバー
メーカーレクサス
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
NX(DAA-AYZ/DBA-AGZ10系)の右ハンドル車の助手席側エアコン送風口パネルに取り付けできるドリンクホルダー。
エアコンの送風により、ドリンクを保冷・保温する効果がある。
専用設計で、エアコン送風口パネルにピッタリフィット。
ツメを引っ掛けながら、両面テープで貼るだけの簡単装着。エアコンフィンの可動を妨げない。
ドリンクのガタつきを抑える底面ラバー付き。
色ブラック・シルバー
メーカーレクサス
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
NX(DAA-AYZ/DBA-AGZ10系)の右ハンドル車の運転席側エアコン送風口パネルに取り付けできるドリンクホルダー。
エアコンの送風により、ドリンクを保冷・保温する効果がある。
専用設計で、エアコン送風口パネルにピッタリフィット。
ツメを引っ掛けながら、両面テープで貼るだけの簡単装着。エアコンフィンの可動を妨げない。
ドリンクのガタつきを抑える底面ラバー付き。
色ブラック・シルバー
メーカーレクサス
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
ピッタリフィットする開閉式カバーです。
用途トヨタ・ダイハツ・スバル車の純正エンジンスタートスイッチにピッタリフィットする開閉式カバーです。エンジンスタートスイッチ未使用時は閉じておくことで、他スイッチとの押し間違いを防ぎ、傷からも守ることができます。両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
パワーバックドアを開けた際に、予期せず障害物や壁にぶつけてしまってできる傷を防ぎます。
用途後方スペースが狭い場所での他の車や壁への接触対策になります。エッジの奥までしっかりガードするL字形状です。軟質素材で、バックドアの形状にフィットします。両面テープで貼り付けるだけの簡単装着です。透明なので目立ちにくくボディ色を選びません。大型サイズでバックドアをしっかりガードします。
色クリア
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
1
2
次へ
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。