カー用品 :「車高調レンチ」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
魚眼レンズを採用した横にワイドに幅広く取れる車用カメラ。広範囲にわたる障害物の確認ができる視野160度の魚眼タイプです。左右から来る車も確認できます。穴開け不要でフロントグリルに挟むだけの超簡単取付けです。高画質、高感度、超小型で暗いところでも鮮明に映ります。
仕様映像方向:正像(前方確認専用) 付属品電源映像出力ケーブル(映像ケーブル長5m、電源ケーブル長1.5m) 、六角レンチ(2mm) 質量(g)約40 電源(V)DC12 マイナスアース 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.5×37×45 消費電流(mA)55±5 設置形態フロントビュー 画角[水平]約160度、[垂直]約120度 動作温度範囲(℃)-10~50 最低照度(Lux)1
1個
25,980 税込28,578
7日以内出荷