カー用品 :「防振テープ」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジムニー/ジムニーシエラが持つ堅牢なイメージを意識しながら、車室内に溶け込む高品位なデザイン。 ジムニー/ジムニーシエラの車室内音響特性に合わせた専用設計により、最適な音場とスムーズな高域再生を実現。 純正同様の安全性・機能性を確保しながら、ドアミラー裏のパネル部に美しく取付けることができます。
適合車種スズキ ジムニー(H30/7~現在)、スズキ ジムニーシエラ(H30/7~現在) 適合機種TS-C1630SII、TS-C1630S、TS-F1640SII/F1040SII、TS-F1640S/F1040S、TS-T730II、TS-T730、TS-T440II、TS-T440 付属品ブラケット(左右)、トゥイーターブラケット×2、防振クッション、不織布テープ、取扱説明書(安全上のご注意)、取付説明書
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

躍動感のある低域再生により、。鮮やかで臨場感あふれる音楽再生を実現する。「ハイレゾ」対応モデル。クリアかつ深みのあるバランスの取れたサウンドを実現。臨場感のあるボーカルと明瞭なベースラインは、まるでライブ会場にいるかのような音楽体験を楽しめます。目の前に浮かぶ明確な音像定位と臨場感あふれる音場を実現する「Open & Smooth」コンセプトを踏襲し、。音場の広さや臨場感、アーティストの動きまでも表現するために、音の余韻や反射音までも再現。ディテールまで精緻に作り込んだデザインは、華やかで臨場感のある音楽体験を想起させます。
仕様●ウーファー:口径Φ160 mm、耐水スピーカー、2層構造「アラミドファイバーコーン」、コルゲーションエッジ、ストロンチウムマグネット220 g●トゥイーター:Φ29 mmバランスドドームトゥイーター、アルミニウム合金ダイアフラム、ポリウレタンコートエッジ、特殊耐熱ボイスコイル、ネオジウムマグネット6 g●再生方式:セパレート2ウェイ●出力音圧レベル:89 dB 付属品ウーファー・ネットワーク用/ネジ(Φ4 mm×16 mm)×8、ネジ(Φ5 mm×25 mm)×8、ワッシャー(Φ12 mm×Φ4.5 mm)×8、ワッシャー(Φ13 mm×Φ6 mm)×12、変換コネクター×2、接続アダプター×2、クッション(接続アダプター用)×2、防振パッキン、ネットワーク×2、クッション(ネットワーク用)×2、クッション、ロックタイ×4、スピードナット×6、カロッツェリアバッジ×2、両面テープ×2、トゥイーター用/取付金具(ロータリースペーサーおよび、トゥイーターユニット固定用)×2、クッション(薄手)×2、クッション(厚手・袋入り)×2、低頭ネジ(Φ4 mm×14 mm)×2、低頭ネジ(Φ3 mm×7 mm)×2、コの字金具×2 質量(kg)0.90 (付属品を含む1個) インピーダンス4 Ω 再生周波数帯域(Hz)35 ~64000 定格入力(W)45 瞬間最大入力(W)160 総質量(kg)2.10 kg(梱包材を含む2個)
1台
38,980 税込42,878
9日以内出荷

躍動感のある低域再生により、。鮮やかで臨場感あふれる音楽再生を実現する。「ハイレゾ」対応モデル。クリアかつ深みのあるバランスの取れたサウンドを実現。臨場感のあるボーカルと明瞭なベースラインは、まるでライブ会場にいるかのような音楽体験を楽しめます。目の前に浮かぶ明確な音像定位と臨場感あふれる音場を実現する「Open & Smooth」コンセプトを踏襲し、。音場の広さや臨場感、アーティストの動きまでも表現するために、音の余韻や反射音までも再現。ディテールまで精緻に作り込んだデザインは、華やかで臨場感のある音楽体験を想起させます。
仕様●ウーファー:口径Φ160 mm、耐水スピーカー、2層構造「アラミドファイバーコーン」、コルゲーションエッジ、ストロンチウムマグネット220 g●トゥイーター:Φ29 mmバランスドドームトゥイーター、アルミニウム合金ダイアフラム、ポリウレタンコートエッジ、特殊耐熱ボイスコイル、ネオジウムマグネット6 g●再生方式:セパレート2ウェイ●出力音圧レベル:89 dB 付属品ウーファー・ネットワーク用/ネジ(Φ4 mm×16 mm)×8、ネジ(Φ5 mm×25 mm)×8、ワッシャー(Φ12 mm×Φ4.5 mm)×8、ワッシャー(Φ13 mm×Φ6 mm)×12、変換コネクター×2、接続アダプター×2、クッション(接続アダプター用)×2、防振パッキン、ネットワーク×2、クッション(ネットワーク用)×2、クッション、ロックタイ×4、スピードナット×6、カロッツェリアバッジ×2、両面テープ×2、トゥイーター用/取付金具(ロータリースペーサーおよび、トゥイーターユニット固定用)×2、クッション(薄手)×2、クッション(厚手・袋入り)×2、低頭ネジ(Φ4 mm×14 mm)×2、低頭ネジ(Φ3 mm×7 mm)×2、コの字金具×2 質量(kg)0.90 (付属品を含む1個) インピーダンス4 Ω 再生周波数帯域(Hz)35 ~64000 定格入力(W)45 瞬間最大入力(W)160 総質量(kg)2.10 kg(梱包材を含む2個)
1台
25,980 税込28,578
9日以内出荷

躍動感のある低域再生により、。鮮やかで臨場感あふれる音楽再生を実現する。「ハイレゾ」対応モデル。クリアかつ深みのあるバランスの取れたサウンドを実現。臨場感のあるボーカルと明瞭なベースラインは、まるでライブ会場にいるかのような音楽体験を楽しめます。目の前に浮かぶ明確な音像定位と臨場感あふれる音場を実現する「Open & Smooth」コンセプトを踏襲し、。音場の広さや臨場感、アーティストの動きまでも表現するために、音の余韻や反射音までも再現。ディテールまで精緻に作り込んだデザインは、華やかで臨場感のある音楽体験を想起させます。
インピーダンス4 Ω 定格入力(W)50 瞬間最大入力(W)180
1台
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プリウス専用音質改善の為の1.6cmエクステンドツィーターと2.5cmグラファイトツィーターおよび車種専用取付けキットとアルパインナビ装着時のチューニングデーターSDカード同梱のパッケージ商品です。 純正スピーカーを交換することなく高音質がお楽しみ頂けます。(50系プリウスは安全上純正スピーカーの交換が禁止されております。)
付属品【SPM-21ST用】ツィーター×2、ツィーターホルダー(左右)×各1、ツィーターパネル(左右)×各1、専用ネットワーク×2、なべタッピング×4、トラスねじ×4、ナット×4【SPM-31T用】ツィーター(ツィーター/吸音材/スラントスペーサー)×2、取付ブラケット×(左右)×各1、ツィーターカバーリング×2、両面テープ、変換コード×2、なべ小ネジ×4、なべタッピング×4、防振クッション×4、クッションテープ×2【その他付属品】専用サウンドセッティング/オープニング画像インストールマニュアル、クッションテープ、ロゴエンブレム×2、取扱説明書一式 質量(g)【SPM-31Tツィーター部】100×2、【SPM-21STツィーター部】20×2 定格入力(W)45 瞬間最大入力(W)180
1個
41,980 税込46,178
7日以内出荷

ノア/ヴォク/エスクァイア専用1.6cmエクステンドツィーターと2.5cmグラファイトツィーター、18×25cmウーハー、専用バッフルボードおよび車種専用取付けキットとアルパインナビ装着時のチューニングデーターSDカード同梱のパッケージ商品です。
付属品【SPM-21ST用】ツィーター×2、ツィーターホルダー(左右)×各1、ツィーターパネル(左右)×各1、なべタッピング×8、クッション(短長)×各2【SPM-31T用】ツィーター(ツィーター/吸音材/スラントスペーサー)×2、スコーカーバスケット×2、専用ネットワークコード×2、変換コード×2、なべ小ネジ×4、ナット×4、防振クッション×4、クッションテープ×2【SPM-711W1用】ウーファー×2、インナーバッフルボード×2、防振クッション×4、変換コード×2、スピーカー防音クッション×2、スピーカー背面吸音クッション×2、トラスねじ(M5×20/M4×12)×各8、ワッシャー×16、つば付ワッシャー×8、タッピングねじ×8【その他付属品】専用サウンドセッティング/オープニング画像インストールマニュアル、ロゴエンブレム(左右)×各1、取扱説明書一式 質量(g)【ウーファー本体】760×2、【ツィーター本体】100×2、【エクステンドツィーター部】20×2、【ネットワーク(ウーファー用)】60×2、【ネットワーク(ツィーター用)】80×2 定格入力(W)45 瞬間最大入力(W)180
1個
85,980 税込94,578
7日以内出荷

ハリアー専用1.6cmエクステンドツィーターと2.5cmグラファイトツィーター、18cmウーハー、専用バッフルボードおよび車種専用取付けキットとアルパインナビ装着時のチューニングデーターSDカード同梱のパッケージ商品です。
付属品【SPM-21ST用】ツィーター×2、ツィーターホルダー(左右)×各1、ツィーターパネル(左右)×各1、なべタッピング×4、トラスねじ×4、ナット×4【SPM-31T用】ツィーター(ツィーター/吸音材/スラントスペーサー)×2、取付ブラケット×2、ツィーターカバーリング×2、両面テープ、専用ネットワークコード×2、変換コード×2、なべ小ネジ×4、なべタッピング×4、防振クッション×4、クッションテープ×2【SPM-181W2用】ウーファー×2、インナーバッフルボード×2、スピーカー防音クッション×2、スピーカー背面吸音材クッション×2、変換コード×2、ウーファー接続コード×2、防振クッション×4、トラスねじ(M5×20)×6、トラスねじ(M4×12)×8、ワッシャー×12、ナイロンナット×6、つば付ワッシャー×8、保護用クッション×4、コードクランプ×2、タッピングねじ×8【その他付属品】専用サウンドセッティング/オープニング画像インストールマニュアル、クッションテープ、ロゴエンブレム×2、取扱説明書一式 質量(g)【ウーファー本体】630×2、【SPM-31Tツィーター部】100×2、【SPM-21STツィーター部】20×2 定格入力(W)45 瞬間最大入力(W)180
1個
79,980 税込87,978
7日以内出荷