カー用品 :「非常信号」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。
使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能!
ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。
形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。
底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。
点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。
防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
種類非常信号灯
仕様防滴型
適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品
材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂
使用温度範囲(℃)-10~45
電源単四乾電池×2本(動作確認用付属)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153
本体質量(g)100
連続使用時間(時間)連続20時間(新品アルカリ電池の場合)
点灯方式点滅
保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による)
光度(cd)1
LED使用数(個)9
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.3MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
車載発炎筒の代替装備として車検対応しております。
使い捨ての発炎筒と違い、電池交換だけで、長期間使用可能!
ボタン式と異なり、バッテリーキャップを回しON/OFFするタイプのため、待機時の消費電力を抑えられ、長時間使用可能です。
形状を3パターンに変化させることができ、ほとんどの車種に搭載ができます。
底部はマグネットになっており、車のボディにピタリと取り付けが可能です。
点滅は20時間以上(新品アルカリ乾電池使用時)継続し、9個のLEDが強力な光を発し車の存在を示します。
防滴構造なため、雨天時にも使用可能です。
また懐中電灯付ですので緊急時に大変便利です。
用途故障時、事故時の追突等二次災害防止用に。
種類非常信号灯(懐中電灯付)
仕様防滴型
適合国土交通省保安基準適合品・車検対応品
材質本体:ABS樹脂、レンズ・透明アダプタ:ポリカーポネイト樹脂
質量(g)105
使用温度範囲(℃)-10~45
電源単四乾電池×2本(動作確認用付属)
寸法(直径Φ×高さH)(mm)38×153
連続使用時間(時間)非常灯:連続20(新品アルカリ電池の場合)、懐中電灯:連続6時間(新品アルカリ電池の場合)
点灯方式点滅・点灯・懐中電灯
保存温度範囲(℃)-20~70(乾電池はメーカー保証による)
光度(cd)1
LED使用数(個)9
取扱説明書(3.1MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
こんなお得な商品も!

非常信号灯
モノタロウ
¥799
税込¥879
発炎筒の代替品として開発された非常信号灯。
車検もOK。
火薬を使用せずLEDを使用しているため、環境にも優しく強力な光を放ちます。
雨天でも大丈夫。
夜間の非常時において、強力な光を放つ9個の高輝度発光ダイオード
発炎筒に比べて圧倒的な長時間発光で大きな安全性を持続
底部マグネットにより、クルマのボディに取付け可能
全車種の発炎筒取付金具に対応
発炎筒のように雨を気にすることなく、簡単、確実操作
車両によって異なるどんな発炎筒収納ホルダーにも納まる、新3ウェイボディ構造。
こんなお得な商品も!

非常信号灯
モノタロウ
¥799
税込¥879
緊急停車時の二次的事故防止に。発炎筒の代わりに車載できる車検対応品。消費期限がなく、電池交換で繰り返し使える。夜間、約200m先からでも確認できる強力発光。連続使用約8時間(新品アルカリ電池を使用した場合)。緊急時でも直感的に操作しやすいスイッチ形状。マグネット付きで車内からでも設置できる
仕様防滴仕様IPX3相当
質量(g)98
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
道路運送車両の保安基準により、自動車に装備を義務付けられた発炎筒で、踏切事故防止、道路上での追突防止に使用。
視認距離は、昼間は600m、夜間は5000m(道路直線時)
用途故障時、事故時の追突等二次災害防止。
踏切上での故障時に列車へ認知。
有効期限(年)4
発光色鮮明な赤色
燃焼時間(分)1本(5分)
光度(cd)160以上
種類発炎筒
こんなお得な商品も!

非常信号灯 懐中電灯付
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
【非常信号灯】。発炎筒の代わりに車載できる車検対応品。有効期限がなく、電池交換で繰り返し使える。夜間約200m先から視認可能(乾電池の残量や道路環境により距離は異なります)。連続使用約8時間(新品アルカリ乾電池を使用した場合)。煙が出ないのでトンネル内でも使用可能です。発火しないので火気厳禁の場所でも使えます。雨天時でも使えます。【懐中電灯】。暗所での避難や車両の点検に便利な白色LED。懐中電灯と非常信号灯がスイッチ一つで簡単に切り替えできる。緊急時のエンジンルームやタイヤ周りの確認など、実使用に特化した広範囲均一発光。最適な形状のリフレクターによる広角LEDライト。懐中電灯6時間連続点灯後でも、非常信号灯として3時間以上使用可能(新品アルカリ乾電池を使用した場合)。高拡散レンズを採用する事によりLEDの光を均一に拡散し、ムラのない光を遠くまで飛ばします。最適な形状のリフレクターによる広角LEDライト。緊急時でも直感的に操作しやすいスイッチ形状。※スイッチの操作感は、同乗者(特にお子様)による誤操作、いたずら防止や抑制を目的として固めに設定しております。底面のマグネットにより車両のボディに取り付け可能。(車内からでも設置ができる)※後続車から視認されやすい平らな箇所に設置してください。※車両側面には設置しないでください。※樹脂・アルミ・カーボンなどの素材にはマグネットによる設置はできません。車検対応・国土交通省保安基準適合品・保安基準改定 内部突起(UN-R21)規定適合品・防滴仕様IPX3相当
用途緊急停車時の二次的事故防止に。
種類非常信号灯(懐中電灯付)
LED高輝度赤色LED9個搭載/高輝度白色パワーLED1個搭載
連続使用時間非常信号灯/約8時間、懐中電灯/約6時間、懐中電灯として約6時間連続点灯後でも非常信号灯として3時間以上使用可能。(新品アルカリ乾電池を使用した場合)
使用乾電池単4アルカリ乾電池×2本(別売)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
道路交通法施行規則適合品
夜間約800m、昼間約300mから強力発光で存在を知らせる安心の視認距離(乾電池残量や道路環境により異なります)。
底面がマグネットなので、車内から車のルーフに安全に設置できる。
シリコン製の防水カバーにより、車体への傷付きを防止。
車の運転席周りやバイクのシート下などに収納できるコンパクトサイズ。
乾電池式でコードやプラグの付属品もなくスッキリと収納できます。
防水カバー付きで雨天時のトラブルにも対応。
連続使用約5時間でトラブル発生から事後処理までしっかり点滅( 新品アルカリ乾電池を使用した場合)。
用途高速道路における緊急停車時に、三角表示板の代わりに設置できる。
材質本体:ABS、防水カバー:シリコンゴム、レンズ:PMMA
LED3WパワーLED×3灯
発光色紫色
連続使用時間(時間)約5(新品アルカリ乾電池を使用した場合 )
使用乾電池単4アルカリ乾電池×4本(別売り)
仕様底面マグネット付き、防水カバー付き
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
自動車緊急保安炎筒に緊急脱出用ガラス破壊具が付いたものです。事故等で自動車のドアが開かなくなり、車内に閉じこめられた場合にサイドガラスを割って、車内から脱出する際に使用します。従来の発炎筒設置場所(助手席の足元)に設置できる為、取り付け場所に困りません。
寸法(ピック部分)Φ11×19mm
仕様薬量/約76g
種類発炎筒
有効期限(年)4
発光色赤褐色
燃焼時間(分)5
後続車に危険を伝える高輝度フラッシュ
緊急時でもサッと取り出してサッと設置できる
仕様(底面)マグネット付き
材質(本体)ABS、(レンズ/レンズカバー)PC、(スイッチ)PP、(スポンジ)ウレタンフォーム、(防水カバー)シリコン
発光色赤・緑(交互点滅発光)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×65×123
使用電池単4アルカリ乾電池×4本(別売)
連続点灯時間約2時間
LED3W×3灯(赤2灯・緑1灯)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
こんなお得な商品も!

非常信号灯
モノタロウ
¥799
税込¥879
底部分マグネット付 車のボディに固定できます。
種類非常信号灯
材質レンズ:ポリカーボネート 本体:ABS樹脂、 アダプター:アクリル
寸法(mm)直径32(W)×153(H)
電源単4アルカリ乾電池×2本(付属)
本体質量(g)約100(乾電池内蔵状態)
寿命電池交換だけで継続的に使用可能。 車検時などにおける交換も不要。
LED使用数(個)赤色LED9個
点灯時間約20時間点滅 ※新品アルカリ乾電池使用時
1個
¥1,300
税込¥1,430
当日出荷
こんなお得な商品も!

非常信号灯 懐中電灯付
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
・マグネットで車体に固定可能。
・IPX4の防水性能を実装しているので雨天時にも安心してご使用頂けます。
・白色(明るさ8lm)/赤色LEDの2色切り替え可能。発煙筒としてもライトとしても使えます。※車検非対応
・連続使用時間は 赤色灯点滅:24時間、赤色灯点灯:9時間、白色灯点灯:80時間です。
・直径2.7cmの発炎筒ホルダーに設置できます。※車種、ホルダーの形状によっては発炎筒ホルダーに設置できない可能性があります
種類非常信号灯
仕様車検非対応
材質ABS樹脂
質量(g)45
寸法(Φ×mm)30×130
使用電池単4形乾電池3個(別売)
電池寿命赤色灯連続点滅:約24時間、赤色灯連続点灯:約9時間、白色灯連続点灯:約80時間
明るさ(Lm)赤色:約16、白色:約8
防水性IPX4
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
こんなお得な商品も!

非常信号灯
モノタロウ
¥799
税込¥879
非常信号灯は夜間200m以上先から発光を確認することができ、新品乾電池(アルカリ単四2本)の使用で連続点滅(赤)15時間以上が可能です。
車両によって異なる形状の発炎筒ホルダーに スッキリ収まる2-WAYボディ構造
<1 -WAY>27mmΦサイズの発炎筒ホルダーにそのまま装着できます。
<2 -WAY>車両によっては凹凸や出張りによりそのまま装着できない場合は平らな面をホルダーの形状に合わせて装着してください。
バッテリーキャップスイッチの底の部分が強力マグネットになっているので緊急時にも車のボディにラクラク装着でき、速やかに周りに危険を知らせる事ができます。
生活防水 IPX3 相当合格品
高輝度LEDチップ採用
メーカー考案技術で乾電池の自然放電を抑制!! バッテリキャップスイッチを回転させることで、電池が凸部から降りて接点極板につき【ON】となります。 また、逆回転させると電池が凸部に乗りあがり【OFF】となります。 未使用時の極板への常時接触を防ぐことにより自然放電を減らします。
バッテリーキャップスイッチが締まっている 状態から矢印の方向に回すと[ON] になり 逆に回すと[OFF] となります。
仕様保安基準改定:内部突起(UN-R21)適合品
材質(レンズ・本体・回転スイッチ部品)ABS
全長(mm)153
種類非常信号灯
適合サイズ(発炎筒ホルダー)27mmホルダーに対応
使用電池単四2本
寸法(高さH×幅W)(mm)レンズ:45×35-37.5(テーパード形状)、本体:81.2×27.8-26.8(テーパード形状)、回転スイッチ部品:26.8×26.3
防水性生活防水 IPX3 相当合格品
視認距離夜間200m先からも視認確認
連続点灯時間(時間)約15(赤色点滅/新品アルカリ電池使用時)
車検対応対応(国土交通省 保安基準適合品)
こんなお得な商品も!

非常信号灯 懐中電灯付
モノタロウ
¥1,198
税込¥1,318
白色/赤色LEDの2色切り替え可能。発煙筒としてもライトとしても使えます。車の故障時に発煙筒を初めて使う方は多いと思いますが、実際に光を放ってくれる時間は5分程(長寿命タイプでも15分)しか持続しません。しかしいざJAFを呼ぶと1時間以上待たされることもしばしば。防水機能付きのLEDタイプもいざという時のために1つ積んでおくと安心です。IPX4の防水性能を実装しているので雨天時にも安心してご使用頂けます。
材質ABS樹脂
質量(g)45
電源単4電池×3本(別売)
連続使用時間(時間)赤色灯点滅:24 赤色灯点灯:9 白色灯点灯:80
光源赤色LED9個(点滅)、白色LED1個
サイズ(Φmm)30×130
明るさ(Lm)赤色:約16 白色:約8
防水性IPX4
1個
¥2,270
税込¥2,497
翌日出荷
視認性の高い高輝度チップタイプ紫色LEDを8個搭載した停止非常灯。道路交通法施行規則適合品。夜間約1000m、昼間約300mから強力発光で存在を知らせる安心の視認距離(乾電池残量や道路環境により異なります)。連続点滅時間30時間。雨天時でも使用可能(豪雨想定テスト実証済)。風速33m/sの強風にも耐える(風洞試験実施済)。保管時も安全な繰り返し使える絶縁シート付属。車内から安全に取り付けできる底面マグネット。車内での探し物や点検時に便利なサブライト付(30ルーメン/59時間)。すぐに使えるテスト用電池付属。背面クリップ搭載
その他エネループ使用可能
付属品テスト用電池
種類非常信号灯
本体質量(g)(約)148(電池含む)
保護等級IP54
光源高輝度チップタイプ紫色LED×8個、高輝度チップタイプ白色LED×1個
使用電池単3形アルカリ電池×4本
光度(cd)(約)74カンデラ(トップライト)
明るさ(Lm)(約)30(トップライト)
照射距離(m)(約)17(トップライト)
視認距離【メインライト(点滅)】夜間:(約)1000m / 昼間:(約)300m
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)35.0×139.0×26.5
点灯時間(時間)【メインライト】約30(点滅)、【トップライト】約59(点灯)
落下耐久(m)1
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
・超高輝度LED48個が発炎筒のように強力発光し、抜群の視認性があります。・500m以上先から明確に視認できます。・強力マグネットで、故障車やガードレール等に設置できます。
点灯時間(時間)点滅:約6、連続:約2
電源アルカリ単3電池×4本(別売)
光源超高輝度(赤色)×48個
寸法(Φ×mm)35×260
点灯方式点滅/連続点灯
アズワン品番64-6569-28
1本
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷
2000ccクラス乗用車
切断荷重3.21t
D型シャックル付
材質スチールワイヤー
寸法(mm)8
色ブルー
長さ(m)約3.7
破断張力(t)3.21
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
「道路運送車両の保安基準」適合指定の「自マーク(国内認証)」と、「道路交通法」の安全基準「TSマーク」の認定を取得した、「日本国内法令 両基準適合」の停止表示器材(警告反射板・停止表示板)です。
組立簡単、風圧に耐える十分な重量でコンパクト。
保管専用ケース付き。
遊びがなく、中でゴトゴト音が出ないので快適なドライブに最適です。
日本の道路上での安全使用を考えた、日本国内製造の国産停止表示器材です。
用途日本国内の道路上における停止表示器材、法定装置
質量(kg)1.4
1辺(三角)(mm)450
収納寸法(L×W×H)(mm)39×426×96
ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)39×426×96
赤色点滅機能搭載で視認性アップ!!
COB LED採用
ペン型クリップ仕様(底面に強力マグネット)
材質本体:アルミ、ABS/ペン型クリップ:スチール/ボタン:シリコン/レンズ:PC
質量(g)55(電池搭載時 約90)
種類非常信号灯
電源アルカリ乾電池: 単4×3 本
LED白点灯Hi&Low Chip On Board LED + 赤点滅 Chip On Board LED、白点灯Hi:250lm / 白点灯Low:100lm
防滴構造IPX3
明るさ(Lm)250
使用時間(時間)白点灯Hi:3.5、白点灯Low:6、赤点滅:13
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)16×157×25
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
道路交通法施行規則適合品。株式会社エーモンとタッグを組み、オリジナル品番で発売!。120°広角に広がるレンズを採用でより広く・より明るく後続車へ危険を知らせる。雨天でも使用できる防水設計・防水カバー(ネイビー)付
用途三角停止板の代わりに!(道路交通法施行規則適合品)。マグネットでトラックの門口箇所などに取り付け可能。
関連資料リーフレット(0.27MB)
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
電池式の紫色LED停止表示灯です。(使用電池:単4乾電池3本別売り)三角表示板の代わりに、紫色の面発光LEDライトで高い視認性で後方安全のために設置することができる停止表示灯です。超高輝度の紫LEDが面発光をするので視認性も抜群で、昼間で約300m/夜間で約800mの距離で発光を確認できるので緊急時に安心です。
3つの点灯パターンで選択可能です。
点灯パターン1:白色5WLEDのスポット照射で高い視野認識の強い光から弱い光へと光量調整ができます。点灯パターン2:10WCOB面発光パープルLEDで点灯します。点灯パターン3:10WCOB面発光パープルLEDの紫色で点滅します。
本製品は電池残量が確認できるインジゲーターランプ機能付きです。
取り付け方も用途により選べます。本体底面と本体背面に磁石入っており、縦に貼り付け、横に貼り付けて使用できます。またフックで吊り下げて使用することもできます。スタンド式にもなるので立てかけて設置することもできます。
本製品は道路交通法施行規則適合品です。多少の悪天候でも使用可能なIPX4相当の防滴仕様です。
仕様乾電池式
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×59×34
1個
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
高速道路上の停止時に三角停止表示板の代わりに使用できる「停止表示灯」
COB LEDによるダイレクト紫色発光により高い視認性を発揮!!
安心の視認性 夜間約1000m 昼間約400mから ※電池残量や道路環境により異なります。
車内からルーフに設置可能 (三角停止板は故障車の後方50mに接地が推奨されています)
緊急時に取り出しやすい(運転席回りに収納できるコンパクト設計)
作業灯・懐中電灯としても使用可能!!
COB LED採用 白色点灯Hi:明るさ200lm
IPX3相当 防滴仕様
底面&クリップ部のダブルマグネット
スイベルクリップで取付自在!!
携帯しやすい収納ケース付き
用途高速道路上の停止時に三角停止表示板の代わりに使用できる「停止表示灯」
材質(本体)アルミ、ABS/(スイベルクリップ)ABS/(ボタン)シリコン/(レンズ)PC /(電池ケース)ABS/(収納ケース)ナイロン
質量(g)(本体)100/(電池搭載時)約135
電源(アルカリ乾電池)単4×3本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×103×41
使用時間(時間)白点灯:(Hi)3/(Low)10/(紫点滅)10
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
高輝度LED表面実装型で面発光力に優れています。スタンド部分は90度に回転しますので収納、持ち運びに便利です。裏面のパイロットランプ(青色LED)の点滅が電池交換時期を知らせてくれます。
用途車の故障や事故など、緊急の際に。
仕様防滴構造
トラスコ品番375-9679
幅(mm)522
質量(kg)1.8
高さ(mm)483
電源単3アルカリ乾電池4個(別売)
光源LED21個使用
・BLITZのレーザー&レーダー探知機、TL405Rです。【TL405Rからの新機能!!】。・BLITZ独自機能のJMAスキャン/MSSSスキャンで誤警報を大幅カット!。・「JMA-520/JMA-401取締機」&「新周波数使用移動オービスMSSS」に対応!さらに、MSSS受信感度設定機能を搭載。警報優先か、誤警報低減か2種類の感度設定が可能です。・受信感度設定「HIGH」時のKバンド受信性能は従来比31%アップ!これまで以上に遠方から警報が可能になりました。【特徴】。・フルオート機能搭載!状況に応じて不要な警報を自動でカットし必要な警報だけを提供。警報による騒がしさを軽減し同乗者も快適です。・設置場所が頻繁に変更される最新のレーザー式移動小型オービスでもレーザー受信警報が可能。GPSデータ(位置情報)による警報と合わせて、万全の警報精度を誇ります。・年会費や入会金、更新料は一切必要なく、取締情報をいつでも最新の状態に更新できます。さらに無線LAN内蔵SDカードを使用することで、PCを使った更新作業なしで本体から直接データ更新も可能になります。・タッチパネルとタッチスイッチを採用しているため、直感的な操作ができます。また、多彩なグラフィックへの対応と視認性を確保。警報時には、3Dマップ表示など警報ポイントも非常に分かりやすい仕様です。・安心の日本製、3年保証付きです。・別売りのOBDIIアダプターを使用することで、車速信号を取得できるため、GPSが途切れても自動車位置を見失いません。さらにタコメーター、燃費、ブーストなど様々な車両情報をリアルタイムに取得表示することが出来ます。
付属品microSDHCカード / SDカード変換アダプター(1枚)、ステー(1個)、取扱説明書(1冊)、USB シガープラグコード(1個)(約 4m/1A ヒューズ内蔵/8pin)、ステー固定用両面テープ(1枚)、ステー固定用粘着シート(1枚)
質量(g)141
電源電圧(V)DC12
消費電流(mA)最大500以下
ディスプレイ液晶 4.0インチ TFT(MVA方式)
動作温度範囲(℃)-10~60
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起部除く)111.5×64×20
対応SDカードSDHCカード/microSDHCカード 4GB ~ 32GB
動作電圧(V)DC8~16
ディスプレイサイズ(目安)表示面積:86.4mm(W)×51.8mm(H)
1個
¥38,980
税込¥42,878
6日以内出荷
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。