カー用品 :「2mmネジ」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
自動車用スリムカーテンレール ビス止めでしっかりと取付できます。 車内の天井面や側面などの緩やかな湾曲にも対応。最小Rは130R、曲げ角度は140度まで対応します。(左右曲げは不可) 横づけにも対応。アルミ製レールと樹脂製ランナーの組み合わせにより、摩擦が少なく、横づけにしてもカーテンの開閉が可能。 高耐久・高強度。耐蝕アルミニウム合金A6063S-T5を採用。高温でも耐えうる耐久性、軽量で高い強度を実現。 カット用のこぎり付属 内張りボード面への取付は、一般市販品のボードアンカーまたはトグラーアンカーをご使用ください。
材質アルミ 許容荷重(kg)1.6(ブラケット450mmピッチ) セット内容カーテンレール本体×1/ランナー(樹脂)×12個/エンドキャップ(スチール)×2個/天井付け用ブラケット(スチール)×4個/レールカット用のこぎり刃(スチール)×1本/鉄板用ドリルネジ3.5×13mmなべ(スチール)×4個 長さ(m)1.55 レール(mm)W10.5×H6
1セット
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマホを縦にも横にも固定可能! 回転可能なホルダーを搭載したスマホ用三脚座。 スマホを固定したまま回転させることが可能。 任意の角度で固定できます。 ホルダーの対応幅は約58mmから105mmまで。 様々なサイズのスマートフォンに対応。 つまみを締め込むことにより、確実に固定できます。 三脚台座とホルダー部分の2箇所に三脚ネジ穴を装備。 様々な使い方に対応します。
材質プラスチック 対応機種幅58mm~105mm ねじ規格1/4インチメス×2箇
1個
999 税込1,099
当日出荷

約15mあるロングケーブルのリアカメラ付属で、大型のトラックやトレーラーでも2カメラで使えるドライブレコーダーです。煽り運転や事故にあった時、ドライブレコーダーの映像は証拠として役立ちます。今は前方のみ撮影のドライブレコーダーよりも、多方向撮影できるドライブレコーダーが人気ですが、大きなトラックでは 普通のドライブレコーダーだとケーブルが短すぎて後ろまでカメラが届きません。本製品の特徴はケーブルの長さが約15mあるリアカメラが付属していることです。これだけ長さがあれば、大型トラックやトレーラーでもリアカメラを設置する事ができます。また7インチの大型モニターなので、広い画面で全体をしっかりと確認する事ができます。
用途ロングケーブル付属でトラックやトレーラーで使用可能。バックカメラが付いたドライブレコーダー 液晶サイズ7インチカラーLED 画素数300万画素 仕様赤外線LED:あり(後方カメラのみ) 付属品本体、シガーケーブル(325cm)、吸盤アタッチメント、ダッシュボード取り付け具、粘着テープ、日本語説明書 質量(g)240 電源12/24V対応 シガーソケットより給電 バッテリー内蔵 仕様1【バックカメラ】幅50×高さ55×奥行40(mm)/105g、電源:ドライブレコーダーより給電、付属品:バックカメラ、固定ネジ2本、ケーブル(15m)、解像度:736×480 25fps、画角:120度、防水性能:IP67 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)190×105×35 センサーGショック:内蔵 機能パーキングモード:衝撃検知後30秒間録画動作したあと自動電源OFF 保証期間1年 記録ファイル形式【動画】MOV形式、1920×1080、25pfs マイク/スピーカー内蔵 記録時間128GBのmicroSDカード使用 約10時間 ※状況により異なります 画角カメラ:140度 動作周波数(Hz)50/60、※東日本で使用する場合は50、西日本で使用する場合は60に合わせてご使用下さい。 対応コーデックMPEG-4 AVC
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Fシリーズコアキシャルタイプは、上位モデルから受け継いだ独自のノウハウや技術を活かし、明快で実体感のある音楽性と広指向特性を実現。 さらに、エントリーモデルでありながら、「ハイレゾ音源」再生に対応。 低域から超高域まで情報量豊かな音を余さず描き出します。 またトゥイーター部とウーファー部が一体化されたコアキシャルタイプは取付性にも優れ、純正スピーカーからの手軽な交換で、クラスを超えた臨場感あふれるサウンドを実現します。
スピーカー10cm IMCCウーファー、2.9cm バランスドドームダイアフラムトゥイーター 瞬間最大入力(W)100 定格入力(W)20 再生周波数帯域(Hz)44~58000 音圧レベル(dB)出力:88 インピーダンス(Ω)4 質量(kg/個)0.468 付属品ネジ(Φ4mm×14mm)×4、ネジ(Φ5mm×16mm)×4、コの字金具×4、ワッシャー(Φ10mm×Φ4.5mm)×4、変換コネクター×2、防振パッキン×1
1個
7,598 税込8,358
欠品中

Fシリーズコアキシャルタイプは、上位モデルから受け継いだ独自のノウハウや技術を活かし、明快で実体感のある音楽性と広指向特性を実現。 さらに、エントリーモデルでありながら、「ハイレゾ音源」再生に対応。 低域から超高域まで情報量豊かな音を余さず描き出します。 またトゥイーター部とウーファー部が一体化されたコアキシャルタイプは取付性にも優れ、純正スピーカーからの手軽な交換で、クラスを超えた臨場感あふれるサウンドを実現します。
スピーカー16cm IMCCウーファー、2.9cm バランスドドームダイアフラムトゥイーター 瞬間最大入力(W)160 定格入力(W)30 再生周波数帯域(Hz)34~58000 音圧レベル(dB)出力:91 インピーダンス(Ω)4 質量(kg/個)0.702 付属品ネジ(Φ6mm×16mm)×6、ネジ(Φ4mm×14mm)×8、ネジ(M4mm×6mm)×6、ネジ(Φ5mm×10mm)×8、ワッシャー(Φ12mm×Φ4.5mm)×8、ワッシャー(Φ13mm×Φ6mm)×12、変換コネクター×2、接続アダプター×2、クッション×2、防振パッキン×1
1セット(2個)
7,598 税込8,358
当日出荷

Fシリーズは、上位モデルから受け継いだ独自のノウハウや技術を活かし、明快で実体感のある音楽性を実現。 さらに、エントリーモデルでありながら、「ハイレゾ音源」再生に対応。 低域から超高域まで情報量豊かな音を余さず描き出します。 またセパレートタイプならではの明確な定位とリアルな音場感をクルマの中に再現。 純正スピーカーからの交換で、車室内を高音質かつ臨場感あふれるサウンドで満たします。
スピーカー10cm IMCCウーファー、2.9cm バランスドドームダイアフラムトゥイーター 瞬間最大入力(W)100 定格入力(W)20 再生周波数帯域(Hz)42~58000 音圧レベル(dB)出力:89 インピーダンス(Ω)4 質量(kg/個)ウーファー:0.44、トゥイーター:0.049 付属品<ウーファー用>ネジ(Φ4mm×14mm)×4、ネジ(Φ5mm×16mm)×4、コの字金具×4、ワッシャー(Φ10mm×Φ4.5mm)×4、変換コネクター×2、防振パッキン×1、ネットワーク×2、クッション(ネットワーク用)×2、クッション×1、ロックタイ×4、<トゥイーター用>取付金具(スペーサー固定用)外径小×2、取付金具(トゥイーターユニット固定用)外径大×2、クッション(薄手)×2、クッション(厚手・袋入り)×2、ネジ(Φ4mm×14mm)×2、ネジ(Φ3mm×7mm)×2、コの字金具×2、<その他>保証書
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

スタイルと機能のウェルバランス ECE基準認定品 多機能・デュアルに対応したスルータイプ。フラッシュタイプに比べ225~300mmアタッチメントの取付幅アップ。キーロック標準装備。1回転で2回転分締め付ける2条ネジ採用により着脱が飛躍的に向上。マッドブラックのバーエンドキャップ。
用途エアロベース用ステー ブラック 最大積載量(kg)75 キー数2個 入数(個)1箱(4) ステー高(mm)32 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)
22,980 税込25,278
5日以内出荷

指向特性に優れ、低歪みでクリアな高域再生を実現。 「ハイレゾ音源」にも対応し、臨場感豊かな中高域を再現します。 また、「可動式台座」を採用することで取付後でもドライバーにとって最適な向きに角度調整が可能。 純正スピーカーにも簡単にシステムアップ接続ができます。
スピーカー2.9cmバランスドドームトゥイーター 瞬間最大入力(W)160 定格入力(W)35 再生周波数帯域(Hz)1400~58000 音圧レベル(dB)出力:88 インピーダンス(Ω)6 質量(kg/個)0.10(付属品含む) 付属品取付金具(スペーサー固定用)外径小×2、取付金具(トゥイーターユニット固定用)外径大×2、クッション(薄手)×2、クッション(厚手/袋入り)×2、ネジ(Φ4mm×14mm)×2、ネジ(Φ3mm×7mm)×2、コの字金具×2、ネットワークコード×2、コネクター×4、取扱説明書、保証書
1セット(2個)
5,698 税込6,268
当日出荷

Fシリーズは、上位モデルから受け継いだ独自のノウハウや技術を活かし、明快で実体感のある音楽性を実現。 さらに、エントリーモデルでありながら、「ハイレゾ音源」再生に対応。 低域から超高域まで情報量豊かな音を余さず描き出します。 またセパレートタイプならではの明確な定位とリアルな音場感をクルマの中に再現。 純正スピーカーからの交換で、車室内を高音質かつ臨場感あふれるサウンドで満たします。
スピーカー16cm IMCCウーファー、2.9cm バランスドドームダイアフラムトゥイーター 瞬間最大入力(W)160 定格入力(W)30 再生周波数帯域(Hz)34~58000 音圧レベル(dB)出力:91 インピーダンス(Ω)4 質量(kg/個)ウーファー:0.67、トゥイーター:0.049 付属品<ウーファー用>ネジ(Φ6mm×16mm)×6、ネジ(Φ4mm×14mm)×8、ネジ(M4mm×6mm)×6、ネジ(Φ5mm×10mm)×8、ワッシャー(Φ12mm×Φ4.5mm)×8、ワッシャー(Φ13mm×Φ6mm)×12、変換コネクター×2、接続アダプター×2、クッション(接続アダプター用)×2、防振パッキン×1、ネットワーク×2、クッション(ネットワーク用)×2、クッション×1、ロックタイ×4、<トゥイーター用>取付金具(スペーサー固定用)外径小×2、取付金具(トゥイーターユニット固定用)外径大×2、クッション(薄手)×2、クッション(厚手・袋入り)×2、ネジ(Φ4mm×14mm)×2、ネジ(Φ3mm×7mm)×2、コの字金具×2、<その他>保証書
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷

Fシリーズは、上位モデルから受け継いだ独自のノウハウや技術を活かし、明快で実体感のある音楽性を実現。 さらに、エントリーモデルでありながら、「ハイレゾ音源」再生に対応。 低域から超高域まで情報量豊かな音を余さず描き出します。 またセパレートタイプならではの明確な定位とリアルな音場感をクルマの中に再現。 純正スピーカーからの交換で、車室内を高音質かつ臨場感あふれるサウンドで満たします。
スピーカー17cm IMCCウーファー、2.9cm バランスドドームダイアフラムトゥイーター 瞬間最大入力(W)160 定格入力(W)35 再生周波数帯域(Hz)30~58000 音圧レベル(dB)出力:91 インピーダンス(Ω)4 質量(kg/個)ウーファー:0.68、トゥイーター:0.049 付属品<ウーファー用>ネジ(Φ4mm×12mm)×8、ネジ(Φ4mm×20mm)×4、ネジ(Φ5mm×12mm)×8、ネジ(M5mm×20mm)×6、ワッシャー(Φ12mm×Φ5.5mm)×14、ワッシャー(Φ16mm×Φ5.5mm)×8、ナットM5mm用×6、防振パッキン×2、クッション(接続アダプター用)×2、ウーファー用ブラケット-1(トヨタ/日産/スズキ/マツダ車用)×2、ウーファー用ブラケット-2(ホンダ車用)×2、変換コネクター×2、接続アダプター×2、ジャンパーコネクター×2、ネットワーク×2、クッション(ネットワーク用)×2、ロックタイ×4、クッション×1、<トゥイーター用>取付金具(スペーサー固定用)外径小×2、取付金具(トゥイーターユニット固定用)外径大×2、クッション(薄手)×2、クッション(厚手・袋入り)×2、ネジ(Φ4mm×14mm)×2、ネジ(Φ3mm×7mm)×2、コの字金具×2、トゥイーター用ブラケット-1(トヨタ/ホンダ/三菱用)×2、トゥイーター用ブラケット-2(スズキ/日産用)×2、クッション×2、<その他>保証書
1個
16,980 税込18,678
当日出荷

AT車用ペダルセット。ミニバン・軽にジャストフィットサイズ。表面をアルマイト加工したヘアライン仕上げのアルミペダル。別売のスベリ止め用のリングやラバーグリップを装着することによりグリップ力を調整可能(アクセルペダルには取付けできません)。お試し用ブルーリング4個付属
用途ペダルセット セット内容ベース×1、メタルベルト×2、レバー×2、ブラケット×1、プレート×2、お試し用リング×4、ラバースペーサー×4、ネジ(M4×5mm)×4、ネジ(M4×9mm)×4、ネジ(M4×15mm)×4、ネジ(M4×25mm)×4、ナット×4、両面テープ×4、六角レンチ×1 シルバー 質量(g)197 サイズ(mm)アクセル119×59、ブレーキ69×121 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,298 税込3,628
当日出荷

自在に変化する重低音、音楽ジャンルや気分に合わせて選べる3モード 170Wのハイパワーを実現するCLASS Dアンプ パワフルかつ高音質な重低音を活かしきるハニカム構造 軽さと強さ、最適化された形状が生み出すクリアな重低音 より豊かな重低音再生を実現するこだわりの独自設計 コンパクト設計により、柔軟な取付けに対応 より多くの車種への取付けが可能に 取付けの手間を軽減する省電力設計 カーナビやオーディオ電源からの接続が可能に 細部まで磨き上げた、モダンで高品位なデザイン 運転席に座ったままで、好みの音質調整が可能 D.I.Y.を楽しみながら、手間なく取付けられる
仕様ローパスフィルター:50Hz~125Hz(-12 dB/oct) 付属品金具×2/ネジ(Φ5 mm×14 mm)×2/ネジ(Φ5 mm×18 mm)×2/スピーカーコード(5 m)/電源コード(5 m)/RCA接続用コード(0.2 m)/リモコン(5 m)/面ファスナー/コードクランパー/ネジ(Φ3 mm × 8 mm)×2/取扱説明書/保証書 質量(kg)3.3(付属品含む) 最大出力(W)170 コード長さ(m)スピーカーコード:5、電源コード:5、リモコン:5、RCA接続用コード:0.2 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)280×70×200 再生周波数帯域(Hz)DEEP:20~200、NATURAL:40~200、DYNAMIC:40~160 音圧レベル(dB)DEEP:95、Natural:98、DYNAMIC:100 スピーカー20cm×13cm 平面アルミニウム振動板サブウーファー 最大消費電流(A)4.3
1台
22,980 税込25,278
9日以内出荷

躍動感のある低域再生により、。鮮やかで臨場感あふれる音楽再生を実現する。「ハイレゾ」対応モデル。クリアかつ深みのあるバランスの取れたサウンドを実現。臨場感のあるボーカルと明瞭なベースラインは、まるでライブ会場にいるかのような音楽体験を楽しめます。目の前に浮かぶ明確な音像定位と臨場感あふれる音場を実現する「Open & Smooth」コンセプトを踏襲し、。音場の広さや臨場感、アーティストの動きまでも表現するために、音の余韻や反射音までも再現。ディテールまで精緻に作り込んだデザインは、華やかで臨場感のある音楽体験を想起させます。
仕様●ウーファー:口径Φ170 mm、耐水スピーカー、2層構造「アラミドファイバーコーン」、コルゲーションエッジ、ストロンチウムマグネット330 g●トゥイーター:Φ29 mmバランスドドームトゥイーター、アルミニウム合金ダイアフラム、ポリウレタンコートエッジ、特殊耐熱ボイスコイル、ネオジウムマグネット6 g●再生方式:セパレート2ウェイ●出力音圧レベル:90 dB 付属品ウーファー・ネットワーク用/ネジ(Φ4 mm×18 mm)×8、ネジ(Φ5 mm×18 mm)×8、ワッシャー(Φ12 mm×Φ5.5 mm)×8、防振パッキン(太)、変換コネクター×2、接続アダプター×2、クッション(接続アダプター用)×2、ジャンパーコネクター×2、ネットワーク×2、クッション(ネットワーク用)×2、クッション、ロックタイ×4、カロッツェリアバッジ×2、両面テープ×2、ネジ(M5 mm×25 mm)×2、ナット×2、トゥイーター用/取付金具(ロータリースペーサーおよび、トゥイーターユニット固定用)×2、クッション(薄手)×2、クッション(厚手・袋入り)×2、低頭ネジ(Φ4 mm×14 mm)×2、低頭ネジ(Φ3 mm×7 mm)×2、コの字金具×2、クッション×2、トゥイーターブラケット-1×2、トゥイーターブラケット-2×2 質量(kg)1.20 (付属品を含む/1個) インピーダンス4 Ω 再生周波数帯域(Hz)33 ~64000 定格入力(W)50 瞬間最大入力(W)180 総質量(kg)2.70 kg(梱包材を含む2個)
1台
25,980 税込28,578
9日以内出荷

透明感と伸びのある高域を実現し。ハイレゾ音源を忠実に再生する「トゥイーター」。純正ダッシュボード取付位置へトレードイン取付が可能。繊細な音楽描写を実現するハイレゾ音源再生で、。豊かな音場感と広いステージ感を獲得します。
定格入力(W)ネットワーク接続:50(4 Ω換算値) インピーダンス(Ω)ネット接続:6
1台
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

躍動感のある低域再生により、。鮮やかで臨場感あふれる音楽再生を実現する。「ハイレゾ」対応モデル。クリアかつ深みのあるバランスの取れたサウンドを実現。臨場感のあるボーカルと明瞭なベースラインは、まるでライブ会場にいるかのような音楽体験を楽しめます。目の前に浮かぶ明確な音像定位と臨場感あふれる音場を実現する「Open & Smooth」コンセプトを踏襲し、。音場の広さや臨場感、アーティストの動きまでも表現するために、音の余韻や反射音までも再現。ディテールまで精緻に作り込んだデザインは、華やかで臨場感のある音楽体験を想起させます。
仕様●ウーファー:口径Φ160 mm、耐水スピーカー、2層構造「アラミドファイバーコーン」、コルゲーションエッジ、ストロンチウムマグネット220 g●トゥイーター:Φ29 mmバランスドドームトゥイーター、アルミニウム合金ダイアフラム、ポリウレタンコートエッジ、特殊耐熱ボイスコイル、ネオジウムマグネット6 g●再生方式:セパレート2ウェイ●出力音圧レベル:89 dB 付属品ウーファー・ネットワーク用/ネジ(Φ4 mm×16 mm)×8、ネジ(Φ5 mm×25 mm)×8、ワッシャー(Φ12 mm×Φ4.5 mm)×8、ワッシャー(Φ13 mm×Φ6 mm)×12、変換コネクター×2、接続アダプター×2、クッション(接続アダプター用)×2、防振パッキン、ネットワーク×2、クッション(ネットワーク用)×2、クッション、ロックタイ×4、スピードナット×6、カロッツェリアバッジ×2、両面テープ×2、トゥイーター用/取付金具(ロータリースペーサーおよび、トゥイーターユニット固定用)×2、クッション(薄手)×2、クッション(厚手・袋入り)×2、低頭ネジ(Φ4 mm×14 mm)×2、低頭ネジ(Φ3 mm×7 mm)×2、コの字金具×2 質量(kg)0.90 (付属品を含む1個) インピーダンス4 Ω 再生周波数帯域(Hz)35 ~64000 定格入力(W)45 瞬間最大入力(W)160 総質量(kg)2.10 kg(梱包材を含む2個)
1台
38,980 税込42,878
9日以内出荷

躍動感のある低域再生により、。鮮やかで臨場感あふれる音楽再生を実現する。「ハイレゾ」対応モデル。クリアかつ深みのあるバランスの取れたサウンドを実現。臨場感のあるボーカルと明瞭なベースラインは、まるでライブ会場にいるかのような音楽体験を楽しめます。目の前に浮かぶ明確な音像定位と臨場感あふれる音場を実現する「Open & Smooth」コンセプトを踏襲し、。音場の広さや臨場感、アーティストの動きまでも表現するために、音の余韻や反射音までも再現。ディテールまで精緻に作り込んだデザインは、華やかで臨場感のある音楽体験を想起させます。
仕様●ウーファー:口径Φ160 mm、耐水スピーカー、2層構造「アラミドファイバーコーン」、コルゲーションエッジ、ストロンチウムマグネット220 g●トゥイーター:Φ29 mmバランスドドームトゥイーター、アルミニウム合金ダイアフラム、ポリウレタンコートエッジ、特殊耐熱ボイスコイル、ネオジウムマグネット6 g●再生方式:セパレート2ウェイ●出力音圧レベル:89 dB 付属品ウーファー・ネットワーク用/ネジ(Φ4 mm×16 mm)×8、ネジ(Φ5 mm×25 mm)×8、ワッシャー(Φ12 mm×Φ4.5 mm)×8、ワッシャー(Φ13 mm×Φ6 mm)×12、変換コネクター×2、接続アダプター×2、クッション(接続アダプター用)×2、防振パッキン、ネットワーク×2、クッション(ネットワーク用)×2、クッション、ロックタイ×4、スピードナット×6、カロッツェリアバッジ×2、両面テープ×2、トゥイーター用/取付金具(ロータリースペーサーおよび、トゥイーターユニット固定用)×2、クッション(薄手)×2、クッション(厚手・袋入り)×2、低頭ネジ(Φ4 mm×14 mm)×2、低頭ネジ(Φ3 mm×7 mm)×2、コの字金具×2 質量(kg)0.90 (付属品を含む1個) インピーダンス4 Ω 再生周波数帯域(Hz)35 ~64000 定格入力(W)45 瞬間最大入力(W)160 総質量(kg)2.10 kg(梱包材を含む2個)
1台
25,980 税込28,578
9日以内出荷

躍動感のある低域再生により、。鮮やかで臨場感あふれる音楽再生を実現する。「ハイレゾ」対応モデル。クリアかつ深みのあるバランスの取れたサウンドを実現。臨場感のあるボーカルと明瞭なベースラインは、まるでライブ会場にいるかのような音楽体験を楽しめます。目の前に浮かぶ明確な音像定位と臨場感あふれる音場を実現する「Open & Smooth」コンセプトを踏襲し、。音場の広さや臨場感、アーティストの動きまでも表現するために、音の余韻や反射音までも再現。ディテールまで精緻に作り込んだデザインは、華やかで臨場感のある音楽体験を想起させます。
インピーダンス4 Ω 定格入力(W)50 瞬間最大入力(W)180
1台
38,980 税込42,878
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブラックを基調としながら、カローラ クロスの内装にもマッチするシルバーを象徴的にあしらった、車室内に溶け込む高品位なデザイン。 カローラ クロスの車室内音響特性に合わせた専用設計により、最適な音場とスムーズな高域再生を実現。 緊急通報システムeCall用のスピーカー機能を損なうことなく、純正スピーカーのダッシュボード位置に手軽に美しく取付けることができます。
付属品ブラケット(左右)、変換コネクター×2、ホルダー×2、飾りリング×2、取付金具×2、取付ネジ(Φ4 mm×10 mm)×2、スプリングワッシャー (Φ8 mm×Φ4 mm)×2 、ワッシャー(Φ8 mm×Φ4 mm)×2 、不織布テープ、取扱説明書(安全上のご注意)、取付説明書 適合機種TS-T930、TS-T730II 適合車種カローラ クロス(R3/9 ~現在:6スピーカー付車用)
1台
7,998 税込8,798
9日以内出荷

力強く豊かな低域と高密度で臨場感ある。中高域がリアルな音楽体験を実現するフラッグシップモデル。「より多くの人に、クルマにおける高音質の感動を伝える」という思想の下、1998年に誕生したVシリーズ。熟練のエンジニアによって生み出される、シリーズ最上位の国内生産のプロダクトです。カスタムフィットスピーカーの限界に挑戦したVシリーズは。厚く芯のある音楽性豊かなベースラインと伸びやかで臨場感ある旋律を再現。機能だけでなく美しさを兼ね備えたデザインは所有欲を満たしてくれます。クルマを知りつくしたカロッツェリアの技術とノウハウが生んだ「Open & Smooth」コンセプトを採用することで。開放的な音の広がりとリアルな中域を響かせ、あらゆる音楽コンテンツをありのままに再現。想像を超えた音楽体験を提供します。
仕様●ウーファー:口径Φ170 mm、2層構造 開繊クロスカーボン振動板、コルゲーションエッジ、高効率ボイスコイル、フルバスケットアルミダイキャストフレーム、耐水スピーカー、ネオジウムマグネット53 g●クロスオーバー周波数:3700 Hz、ウーファーローパスフィルター(2000 Hz)-12 dB/oct.、トゥイーターハイパスフィルター(4500 Hz)-12 dB/oct.●トゥイーター:口径Φ36 mm、バランスドドームトゥイーター、チタンダイアフラム、高効率ボイスコイル、ネオジウムマグネット18 g●再生方式:セパレート2ウェイ●出力音圧レベル:89 dB 付属品ネジ(Φ4 mm×18 mm)×8、ネジ(Φ5 mm×18 mm)×8、ワッシャー(Φ12 mm×Φ5.5 mm)×8、両面接着テープ(厚さ違い2種類)×各2、十字穴付き低頭ネジ(Φ4 mm×14 mm)×2、十字穴付き低頭ネジ(Φ3 mm×7 mm)×2、ネジ(Φ3 mm×25 mm)×8、防振パッキン、取付金具×2、コの字金具×2、分配用コード×2、平型端子(大)×2、平型端子用スリーブ(大)×2、平型端子(小)×2、平型端子用スリーブ(小)×2、ネジ(M5 mm×25 mm)×2、ナット×2 質量(kg)1.16 (付属品を含む1個) インピーダンス4 Ω 再生周波数帯域(Hz)29 ~53000 定格入力(W)50 瞬間最大入力(W)180 総質量(kg)2.74 kg(梱包材を含む2個)
1台
71,980 税込79,178
9日以内出荷

シフトノブの高さと角度を変更して、ドライビングポジションを最適化します。シフトレバーのネジ直径が10mm、ネジピッチが1.25mmに対応しています。
用途快適な運転操作の向上に。 ブラック
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シフトノブの高さと角度を変更して、ドライビングポジションを最適化します。シフトレバーのネジ直径が12mm、ネジピッチが1.25mmに対応しています。
用途快適な運転操作の向上に。 ブラック
1個
3,398 税込3,738
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

目の前に浮かぶ明確な音像と。臨場感あふれる音場を実現。美しい高音再生を実現する「トゥイーター」。楽曲が持つ豊富な情報量を余すことなく鳴らす「ハイレゾ対応モデル」。低クロスオーバー化と取付性を考慮した専用インラインや。取付け後に最適な音場調整が可能なボールジョイント機構を採用。性能に裏打ちされた高い質感と高品位で無駄のないデザインは、所有欲を満たします。
仕様●カットオフ周波数:4500 Hz -12 dB/oct.●出力音圧レベル:89 dB●瞬間最大入力(ネットワーク接続):180 W(4 Ω換算値) 付属品十字穴付き低頭ネジ(Φ4 mm×14 mm)×2、十字穴付き低頭ネジ(Φ3 mm×7 mm)×2、取付金具×2、両面接着テープ(厚さ違い2種類)×各2、コの字金具×2、ロックタイ×4、ネットワークコード×2、コネクター×4、延長コード×2、ギボシ・スリーブ(メス)×2、ギボシ・スリーブ(オス)×2 質量(kg)0.22 (付属品を含む1個) 再生周波数帯域(Hz)1800 ~53000 スピーカーΦ36 mmバランスドドームトゥイーター、チタンダイアフラム、高効率ボイスコイル、ネオジウムマグネット18 g 定格入力(W)ネットワーク接続:50(4 Ω換算値) インピーダンス(Ω)ネット接続:6 総質量(kg)0.55 kg(梱包材を含む2個)
1台
32,980 税込36,278
9日以内出荷

専用設計により両立した、車内に溶け込む高品位デザインと最適な音場。クロームメッキのリングを象徴的にあしらいつつ、デリカD:5の車室内に馴染む専用設計ならではの高品位なデザイン。デリカD:5の車室内の音響特性に合わせた、専用設計ならではのスムーズな高域再生による最適な音場を実現。手軽かつスマートに、ドアミラー裏のパネル部へトゥイーターの取付けが可能。
付属品ピラーブラケット(左右)、ブラケット(左右)、トゥイーター取付リング×2、取付ネジ(Φ4mm×10mm)×4、不織布テープ×2、取扱説明書(安全上のご注意)、取付説明書 適合機種TS-C1730SII、TS-C1630SII、TS-F1740SII、TS-F1640SII、TS-T730II、TS-T440II、TS-T440AS 適合車種デリカD:5(クリーンディーゼル車)(H31/2~現在)
1台
9,998 税込10,998
9日以内出荷

表面をアルマイト加工したヘアライン仕上げのアルミペダル。別売のスベリ止め用のリングやラバーグリップを装着可能。お試し用ブルーリング2個付属
用途ペダルセット セット内容リング×2、ブラケット(大)×1、ブラケット(小)×1、スペーサー×1、ネジ短(M4)×2、ネジ長(M4)×3、イモネジ(M5)×1、イモネジ(M5)×1、六角レンチ×(2.5mm)×1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷

究極のリアルサウンドと圧倒的臨場感を達成すべく開発された、Xシリーズ 18cmセパレート2ウェイスピーカーです。 ツィーターにはカーボングラファイト素材を、ウーハー部にはナノファイバー振動板を採用し明瞭で緻密かつパワフルな再生音を実現しています。
付属品スピーカー本体(ウーファー)×2、クッション(スピーカー用・バッフルボード用)×各2、ねじ×12、ワッシャー×8、ジョイントキャップ×4、変換コード(250mm・240mm)×各2、ネットワーク×2、ウーファーネットワーク×2、分岐コード(プラス配線・マイナス配線)×各2、防振クッション×4、保護用クッション×4、コードクランプ×8、ツィーター×2、ブラケット×2、スラントスペーサー、×2、平型スピードナット×4 質量(kg)【ウーファー本体】0.63×2、【ツィーター本体】0.1×2、【ネットワーク(ウーファー用)】0.06×2、【ネットワーク(ツィーター用)】0.08×2 再生周波数帯域(Hz)20~66(-10) 音圧レベル(dB)86/W・m 定格入力(W)45 インピーダンス(Ω)4 瞬間最大入力(W)180
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

10.1/10.2型後席モニター用車種専用取付け金具です。この金具を使うことにより綺麗に天井取付けタイプの後席モニターを取付ける事が可能です。C26セレナおよびSC26ランディー専用となります。ルーフライニングの一部カットが必要です。
付属品固定用ブラケット、小ねじ×2、タッピング×2、グロメット×2、エレクトロタップ×3、タイラップ(200mm)×2、タイラップ(150mm)×5、クッションテープ、クッション、型紙(A・B)×各1、取扱説明書
1個
14,980 税込16,478
7日以内出荷

AT車用ペダルセット。ミニバン・セダンにジャストフィットサイズ。表面をアルマイト加工したヘアライン仕上げのアルミペダル。別売のスベリ止め用のリングやラバーグリップを装着することによりグリップ力を調整可能(アクセルペダルには取付けできません)。お試し用ブルーリング4個付属
用途ペダルセット セット内容ベース×1、メタルベルト×2、レバー×2、ブラケット×1、プレート×2、お試し用リング×4、ラバースペーサー×4、ネジ(M4×5mm)×4、ネジ(M4×9mm)×4、ネジ(M4×15mm)×4、ネジ(M4×25mm)×4、ナット×4、両面テープ×4、六角レンチ×1 シルバー 質量(g)246 サイズ(mm)アクセル135×73、ブレーキ79×149 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,298 税込3,628
17日以内出荷