カー用品 :「BR」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
BR-1004 AHD・IPS7インチバイザー付オンダッシュモニター&AHDバックカメラセット12V車用に。追加機能ご使用いただける専用のケーブルです。
用途付属のケーブルとバックカメラの間に接続し、モニターのV1・V2を切り替えることにより後方の映像の角度を切り替えることができます。
材質(ケーブル)電気用軟電線
コード長さ(cm)24
1本
¥1,698
税込¥1,868
6日以内出荷
1年中快適&後付け感のない機能性シートカバー登場。夏はシートカバーに内蔵されたジェットエアブローにより、シートカバー座面と背面部からエアーが噴出され、夏場の不快なシートのムレを抑え、爽やかなドライビングをサポートします。冬はシートカバー座面と背面部に内蔵されたスパイラル電熱線により、じんわりとシートカバーを温め、腰への負担を和らげ心地いいドライビングへ誘います。埋込式のコントローラーだから配線の間にリモコンが有るタイプと違いコントローラーを見失う心配がありません。また、電源ケーブルの配線時もスッキリとフロアマットの下等に隠せます。ホット機能をご使用頂く際に低温火傷やムレが起こらない様、約60分で自動的に電源がオフになるよう設計されております。クール機能は約120分で自動的に電源がオフになるよう設計されております。DC12V/24V用
3D縫製&千鳥ミシン・・・従来モデルの2D形状から3D形状に一新。デザイン性、ホールド性、がさらに向上。ベンチレーション機能・・・風力を見つめ直し内蔵されたファンがより効率的に風を送れる様に設計し直しました。静音性の向上・風量増加に成功しました。さらに、送風口を12個から2倍の24個に増加させ、より全体で風を感じれる仕様になりました。ジェット送風口を装備。座面・背面・首元へ風が噴出され、夏場のムレは気化熱として身体表面の熱を奪い冷感効果をさらに高める構造に生まれ変わりました。シートヒーター機能・・・。座面から背中まで電熱線を配置しており、シート全体を素早く温めます。前回モデルより引き続きスパイラル電熱線を採用しており、断線しにくく、発熱時間を短縮することが出来き、冬場の寒さを素早く和らげることが出来ます。また、スタンバイメモリー機能により、エンジンを切る前に本製品をONにしていれば、エンジンスターターを使った際でも、HOT機能を引き続き始動させる事ができますので、乗り込んだ際にはすでに温められたシートに座ることが出来ます。
材質PVC
1枚
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ハンドルロックとホーンの二重で盗難を防止します。ハンドルロックを取り付けた後、ハンドルが動かないようにロック。無理に動かそうとすると、車のクラクションが鳴り、より防犯性を高めることができます。簡単に取付ができ、幅広い車種に対応しております。またピッキングが困難な構造を採用し、専用キーは3本ご用意。
用途車両の盗難対策に。
付属品専用キー:3本、六角レンチ:1本
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×50×38.5
入数(個)1
1セット
¥8,798
税込¥9,678
6日以内出荷
ポケットが汚れをキャッチ! 泥や食べかすもこぼさずキレイ!。ピタッと貼るだけかんたん調節!!。そのまま垂らせば足元までカバー!。チャイルドシートやジュニアシートによる傷付き防止にも!
材質ポリエステル※裏面PVCコーティング
色ブラウン
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ブレーキスイッチ配線を簡単にカプラーオンできるハーネスキットです。
関連資料適合表(3DA_THA) 適合表(BLP) 適合表(3DX)
赤外線付バックカメラと7インチモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので取り付けしやすくなっております。200万画素のAHD(アナログハイビジョン)カメラによりフルハイビジョンな画質。モニターはAHD(アナログハイビジョン)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。カメラは赤外線内蔵自動切変。モニターとカメラが連動し、モニター画像正像/鏡像切り替え・縮小・拡大・上下調節・左右調節が可能。ガイドライン機能付き。リモコン付。DC24V用。【注意】本製品のバックカメラはAHD対応モニター以外は使用できません。車での後方確認は必ず目視で行ってください。
用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。セット内容:モニター・両面テープ付スタンド:主電源ケーブル1本・リモコン・バックカメラ本体・20ME延長ケーブル各1
色黒
質量(g)カメラ本体:290、モニター本体:290
ケーブル長(m)航空:20
角度(°)水平角度:180
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター本体:178×122×50
使用電源(V)DC24
解像度カメラ:1920×1080dpi、モニター:1024×600dpi
画素数(PX):200万
設置形態バックビュー
防水性カメラ・ケーブル:IP68
1セット
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
15インチウーファー、2.5インチボイスコイルを搭載。シリーズで最も豊かな低域を誇り、特にパワフルな低域と高出力が求められるライブイベントやDJイベント、または設備用途に応えます。高品位なスピーカーユニットとスムースな定指向性ホーンにより高音質を実現。高信頼性のHF保護回路と高耐入力LFユニットにより大音圧を実現。可搬性に優れたコンパクト軽量かつ堅牢なエンクロージャー。スピコンおよびフォーンプラグに対応した入力端子を装備。フロアモニタリングにも高い性能を発揮。設備設置に対応
仕様●ポールマウントソケット:35mm(底面 x1)●入出力コネクター:1/4インチフォーン x1, speakON NL4MP x1●公称指向角度:水平:90°,垂直:60°●出力音圧レベル:1W, 1m:96dB SPL, 最大(計算値, 1m):126dB SPL●吊金具用ポイント:底面 x2, 背面 x1(M8 x 15mm 別売アイボルト取付用)
材質プラスチック
幅(mm)455
質量(kg)17.7
高さ(mm)700
形式2-wayバスレフ型スピーカー
奥行(mm)378
周波数(kHz)クロスオーバー:2.0
ハンドル側面 x2
外装色黒
再生周波数帯域(Hz)46 - 2000(-10dB)
インピーダンス(Ω)Lo-Z:8
コンポーネントLF:15インチコーン, 2.5インチボイスコイルHF:1.4インチボイスコイルコンプレッションドライバー
許容入力(W)NOISE:250PGM:500PEAK:1000
1台
¥66,980
税込¥73,678
5日以内出荷
12インチウーファー、2インチボイスコイルを搭載。サイズとパフォーマンスのバランスに優れたモデルです。メインスピーカーとして、フロアモニターとして、また設備用スピーカーとして、幅広い用途をカバーします。高品位なスピーカーユニットとスムースな定指向性ホーンにより高音質を実現。高信頼性のHF保護回路と高耐入力LFユニットにより大音圧を実現。可搬性に優れたコンパクト軽量かつ堅牢なエンクロージャー。スピコンおよびフォーンプラグに対応した入力端子を装備。フロアモニタリングにも高い性能を発揮。設備設置に対応
仕様●ポールマウントソケット:35mm(底面 x1)●入出力コネクター:1/4インチフォーン x1, speakON NL4MP x1●公称指向角度:水平:90°,垂直:60°●出力音圧レベル:1W, 1m:96dB SPL, 最大(計算値, 1m):125dB SPL●吊金具用ポイント:底面 x2, 背面 x1(M8 x 15mm 別売アイボルト取付用)
材質プラスチック
幅(mm)376
質量(kg)13.9
高さ(mm)601
形式2-wayバスレフ型スピーカー
奥行(mm)348
周波数(kHz)クロスオーバー:2.1
ハンドル側面 x2
外装色黒
再生周波数帯域(Hz)48 - 2000(-10dB)
インピーダンス(Ω)Lo-Z:8
コンポーネントLF:12インチコーン, 2インチボイスコイルHF:1.4インチボイスコイルコンプレッションドライバー
許容入力(W)NOISE:175PGM:350PEAK:700
1台
¥53,980
税込¥59,378
5日以内出荷
10インチウーファー、2インチボイスコイルを搭載。シリーズ内で最もコンパクト、軽量であるにも関わらず、驚くほどのパワーを発揮します。可搬用途、設備用途のどちらにも最適です。高品位なスピーカーユニットとスムースな定指向性ホーンにより高音質を実現。高信頼性のHF保護回路と高耐入力LFユニットにより大音圧を実現。可搬性に優れたコンパクト軽量かつ堅牢なエンクロージャー。スピコンおよびフォーンプラグに対応した入力端子を装備。フロアモニタリングにも高い性能を発揮。設備設置に対応
仕様●ポールマウントソケット:35mm(底面 x1)●入出力コネクター:1/4インチフォーン x1, speakON NL4MP x1●公称指向角度:水平:90°,垂直:60°●出力音圧レベル:1W, 1m:96dB SPL, 最大(計算値, 1m):123dB SPL●吊金具用ポイント:底面 x2(M8 x 15mm 別売アイボルト取付用)
材質プラスチック
幅(mm)308
質量(kg)9.4
高さ(mm)493
形式2-wayバスレフ型スピーカー
奥行(mm)289
周波数(kHz)クロスオーバー:2.8
ハンドル上面 x1
外装色黒
再生周波数帯域(Hz)50 - 2000(-10dB)
インピーダンス(Ω)Lo-Z:8
コンポーネントLF:10インチコーン, 2インチボイスコイルHF:1インチボイスコイルコンプレッションドライバー
許容入力(W)NOISE:175PGM:350PEAK:700
1台
¥43,980
税込¥48,378
5日以内出荷
200万画素のAHD(アナログハイビジョンカメラ)によりフルハイビジョンな画質。モニターは、AHD(アナログハイビジョンカメラ)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く、色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。人をAIセンサーが感知し、接近を音でおしらせ。夜間もより鮮明に映像を映しだします。録画機能、ガイドライン機能付き。各カメラは正像・鏡像切換が可能です。バックカメラ4個と10.3インチタッチパネルモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので取り付けしやすくなっております。DC24V用。
用途フロント、リヤ、サイドにAIセンサーを設置するため、見えにくい死角の接触を防ぐことが可能です。
セット内容AHD・IPS10.3インチAI・4チャンネルモニター1台(専用ケーブル含)・AHDフロントカメラ・リヤカメラ各1台・サイド(右・左)カメラ各1台・延長ケーブル20m×1.5×3
角度(°)【水平】140・90
解像度【AHDバックカメラ(前後用)】1920×1080【モニター】1600×720
画素数200万
モニタ10.3インチ(20×1.5×3)
防水性【カメラ・ケーブル】IP68
1セット
¥159,800
税込¥175,780
6日以内出荷
BLITZのタッチブレインレーザー専用オプション OBDIIアダプター、OBD2-BR1Aです。OBDIIアダプターをタッチブレインレーザーへ接続することにより車速信号を取得できるため、GPSが途切れても自動位置を見失いません。さらにタコメーター、燃費、ブーストなど様々な車両情報をリアルタイムに取得表示することができます。※表示できる項目は車種によって異なります。本体の電源も供給可能なので、シガープラグ接続の必要がなくなります。
付属品ワンタッチ取付ステー/両面テープ/粘着シート/ジャンクションユニット固定用車両テープ/USBシガープラグコード/microSDHCカード/SDカードアダプター
寸法(幅W×高さH)(mm)【表示面積】67.2×40.3
ケーブル長(m)約4
対応機種TL311R / TL241R / TL401R / TL311S
電源電圧(V)DC12専用
消費電流(mA)最大500以下
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×55×11.9(突起部除く)
ディスプレイ3.1インチTFT(MVA方式)
動作温度範囲(℃)10~60
動作電圧(V)DC8~16
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
200万画素のAHD(アナログハイビジョン)対応で、液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能12V・24V共用バイザー付モニター。明るさ・コントラスト・カラー・モニター画像の上下、左右転回・画面サイズ変更(1・125・1.75・2倍)・モニター画像の左右上下移動・ガイドライン・リモコン付。2系統入力・PAL/NTSC自動切換。※別売り【BR-1004-P】のケーブルをCH1・CH2に繋ぐと、より用途が広がります。リバースに切り替えた際にカメラの角度を変更できます。【注意】取付は専門業者にご依頼ください。
用途バックカメラモニター用。
付属品接続ケーブル・モニタースタンド・両面テープ・リモコン
色黒
本体質量(g)モニター:290
使用電源(V)DC12~24
解像度モニター(dpi):1024×600
液晶モニター7インチIPS液晶
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター:178×122×50
輝度(cd/m2)800
1個
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
水平角度90度のAHDサイドカメラ。200万画素で夜間もより鮮明に。赤外線付。モニターの解像度により<1080P・720P>の切換、正像・鏡像切換。ガイドライン有無切換。正像・鏡像切換可能。
用途サイドミラーに設置し、 タイヤ横の死角、運転席ピラーで隠れる死角などの把握、障害物への接触を防ぐことが可能。
色黒
角度(°)水平角度:90
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83×110×51
使用電源(V)DC12~24
解像度カメラ(dpi):1920×1080
画素数(PX)200万
防水性(IP)68
1個
¥16,980
税込¥18,678
6日以内出荷
バックカメラと7インチモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので取り付けしやすくなっております。200万画素のAHD(アナログハイビジョン)カメラによりフルハイビジョンな画質。モニターはAHD(アナログハイビジョン)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。モニターとカメラが連動し、モニター画像正像/鏡像切り替え・縮小・拡大・上下調節・左右調節可能。ガイドライン機能付き。リモコン付。DC12V用。【注意】取付は専門業者に依頼してください。本製品のバックカメラはAHD対応モニター以外は使用できません。車での後方確認は必ず目視で行ってください。
用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。セット内容:モニター・両面テープ付スタンド:主電源ケーブル1本・リモコン・バックカメラ本体・20ME延長ケーブル各1
色黒
質量(g)カメラ本体:290、モニター本体:290
ケーブル長(m)航空:10
角度(°)水平角度:180
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター本体:178×122×50
使用電源(V)DC12
解像度カメラ:1920×1080dpi、モニター:1024×600dpi
画素数(PX):200万
設置形態バックビュー
防水性カメラ・ケーブル:IP68
1セット
¥23,980
税込¥26,378
6日以内出荷
いつも清潔! 抗菌防臭シートカバー。臭いの原因である菌の増殖を防ぐ!。抗菌防臭加工! 通気性抜群! メッシュ素材使用!。丸洗いOK! 被せるだけで装着カンタン!
色ブラウン
1個
¥2,298
税込¥2,528
3日以内出荷
水平角度140度のAHD(アナログハイビジョン)バックカメラ。200万画素で夜間もより鮮明に。赤外線LED20灯。正像・鏡像切換。モニターの解像度により<1080P・720P>の切換。ガイドライン有無切換。
用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。
色黒
角度(°)水平角度:140
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)81×80×5
使用電源(V)DC12~24
解像度カメラ(dpi):1920×1080
画素数(PX)200万
防水性(IP)68
1個
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
ジムニー専用シートカバー質感高いビンテージレザー調。車種別専用設計品です。お車にピッタリ合うサイズに設計されています。助手席側にはアシストグリップカバーが付属します。日本製
材質合成皮革
適合車種JB64・74 ジムニー専用 2018年7月~形式:JB64/XG除く全車取付け可、JB74/JL除く全車取付け可
1個
¥33,980
税込¥37,378
3日以内出荷
バックカメラと7インチモニターのセット。カメラとモニターを別々に電源を取る必要がないので、取り付けしやすくなっております。200万画素のAHD(アナログハイビジョン)カメラによりフルハイビジョンな画質。モニターはAHD(アナログハイビジョン)対応で液晶パネルはIPS方式により視野角が広く色変化・輝度変化が少ない高性能カメラモニターセット。モニターとカメラが連動し、モニター画像正像/鏡像切り替え・(拡大1・1.25・1.5・1.75・2倍)上下調節・左右調節可能。ガイドライン機能付き。リモコン付。※別売り【BR-1004-P】のケーブルをCH1・CH2に繋ぐと、より用途が広がります。リバースに切り替えた際にカメラの角度を変更できます。【注意】取付は専門業者にご依頼ください。
用途後退時の死角を補い、車の安全性を高める。
セット内容モニター・両面テープ付スタンド・主電源ケーブル1本・リモコン・バックカメラ本体・20M延長ケーブル各1
色黒
ケーブル長(m)航空:20
角度(°)水平:180
本体質量(g)カメラ:137、モニター:290
使用電源(V)DC24
解像度カメラ(dpi):1920×1080、モニター(dpi):1024×600
画素数(PX)200万
防水性カメラ・ケーブル:IP68
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)モニター:178×122×50
1セット
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
取付けは、とっても簡単!置くだけでジャストフィット、純正のインテリアに違和感なく装着が可能です。
用途運転席と助手席の間に置くだけの簡単設置、雑誌も収納できる高さのある設計でもアームレストを下げた状態でご使用できます。
材質合成レザー
色ブラック
車種トヨタルーミー・トヨタタンク・ダイハツトール・スバルジャスティ M900#型 M910#型 2016年式~
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
好感度イメージセンサーにより有効画素数122万画素。夜間でも鮮明に後方確認できます。IP67
用途自動車用後方確認用汎用カメラ
質量(g)44(コード類含む)
電圧(V)12
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)23×31×23(突起物除く)
有効画素数1280(水平)×960(垂直)約122.8万画素
照度(Lx)0.0001
映像素子COMS 1/3イメージセンサー
動作温度(℃)-20 -80
防水仕様IP67
設置形態バックビュ―
画角水平170°垂直150°
映像出力NTSC
1セット
¥8,898
税込¥9,788
6日以内出荷
ブレーキスイッチ配線をさらに簡単にカプラーオンできるハーネスキット。
用途ピボット専用 ブレーキハーネス
種類ブレーキハーネス
適合車種日産ノートE13
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
リレーアタック盗難防止用ケースです。
車の鍵(スマートキー)を入れるだけで不正な電波を遮断し、リレーアタックからの盗難を防ぐことができます。
寸法(mm)約95×140
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
ハンドルカバーのスタンダード、木目調+合皮で上質間はバツグンです。黒木目・茶木目の2種類からお選びいただけます。
TPE無臭リング使用。
無臭タイプ。
材質(表地)ポリ塩化ビニル・合成皮革
用途普通車右サイド専用の監視カメラセット(黒)</br>。ドアミラーや目視では見えない死角をしっかり監視</br>。フルハイビジョン&ナイトセンサーで昼夜問わず監視</br>。フラットケーブルと強力両面テープの採用で、穴あけ不要・簡単取付け</br>。小型モニターの設置はオンダッシュボード・窓貼り付けの両方に対応</br>
付属品モニター、モニタースタンド(2種)、モニタースタンド固定用両面テープ、サイドカメラ、延長ケーブル5.2m、電源直結コード、電源分岐線、カーシガー電源
寸法(mm)カメラ:約30×25×45(ケーブル除く)、モニター:約125×85×20(ケーブル部除く)
色カメラ:黒
質量(g)カメラ:約35(ケーブル・スタンド含む)、モニター:約150
電源カメラ:DC12V/1A、モニター:DC12-24V
ケーブル長(m)約0.9
信号形式モニター:AHD
解像度モニター:800×480
出力信号AHD
LCD仕様TFT 5インチ
コネクタM4-4ピンコネクタ
ケーブル延長(m)5.2(カメラケーブル)
動作温度(℃)0~50、カメラ:-10~50
画素数200万
防水性カメラ:IPX7相当
画角約90°(対角)
最低照度(Lux)0.1
1セット
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
お車のボデイに帯電してる静電気を直接放電軽減し従来のチェーンタイプのような走行時のノイズはありません。
用途リアバンパーに取りつ付けてお車の静電気を軽減
色黒
長さ(cm)40
コード長さ(cm)(アースコード)約80
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
19HEXアルミシェルは、レッド、ブルー、ゴールド、ブラックの4カラーバリエーション!!
アルミ製カラー(A7075-T6材)と本体をフリーにしているので、ネジとボルトの芯振れを防止。
カラーがフリーでワッシャー効果になり、ネジが緩みにくい。
本体ロックボルトは焼入れ加工した超硬材(SCM435)を使用し、最強の硬度。
60°テーパー座・各種球面座、ネジ径M12・M14、首下28・35・40・45mmのサイズバリエーション。
実用新案第3198543号
RoHS指令(10物質対応)対応
リヤー用マットには「毎度ご乗車ありがとうございます」の文言入りです。
種別リヤー(黒文字)
色黒
自然な艶感。木目調ハンドルカバー。握りやすい!細巻きタイプ
材質(表地)ポリ塩化ビニル・合成皮革
取付易い薄型設計。純正設計で純正品と簡単に交換ができ、ツイッターで高音部を補強し、臨場感をアップ。
用途純正トレードインタイプ
セット内容スピーカー(左右)・スピードナット×4・タッピングネジ×4・ワッシャー×4・スピーカーコード(1.5m)×2
取付フラッシュマウント
再生周波数帯域(Hz)35~25000
音圧レベル(dB)92
サイズ(mm)10
インピーダンス(Ω)4
瞬間最大入力(W)100
定格入力20
1セット
¥3,500
税込¥3,850
6日以内出荷
メーカー名:スリーディーユーエース。メーカー品番:6126EXT-L-BROWN。トランスフォーミングカールーフバスケットLサイズ専用、延長エクステンション。40cm広がり更に大容量の荷物が運べます。備考:トランスフォーミングカールーフバスケットLサイズで使用できる延長エクステンション。延長幅は40cm。全長は56.0×99.8×2.8cm。
仕様関連商品:品番:6126L-RG
材質高炭素鋼(カーボンスチール)
色コヨーテブラウン
区分ルーフバスケット
備考トランスフォーミングカールーフバスケットLサイズで使用できる延長エクステンション。延長幅は40cm。
型番6126EXT
寸法(cm)56.0×99.8×2.8
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
電源・映像・音声が1本のケーブルなっており、防水性・難燃性・耐久性・耐衝撃性に優れ、また電磁干渉(EMI)・高周波干渉(REI)を効果的に遮断します。4ピン。
用途バックカメラ用ケーブル。
材質PVC・純銅
長さ(m)5
1巻
¥1,998
税込¥2,198
6日以内出荷
商品は、鮮やかなカラーアルマイト表面処理のアルミキャップを取り付ける2ピース構造です。
本体ボルトは、スチール製内柄ロックパターンでナンバープレートの盗難を抑止します。
アルミキャップは大き目(※外径Φ19mm)なので装着した印象が増します。
ナンバープレートにさりげなくエヴァを演出するプレートボルト。ボルト本体は専用キーのみで取り付け取り外しとなり、盗難抑止効果も備えています。NERVロゴオーナメントはΦ14mm、アルミキャップはレッド、ブラックの2アイテムのチョイスとなります。
付属品専用キーアダプター×1個
全長(mm)24
外径(Φmm)19
首下長(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー名:スリーディーユーエース。メーカー品番:6126EXT-M-BROWN。トランスフォーミングカールーフバスケットMサイズ専用、延長エクステンション。40cm広がり更に大容量の荷物が運べます。備考:トランスフォーミングカールーフバスケットMサイズで使用できる延長エクステンション。延長幅は40cm。全長は56.0×64.8×2.8cm。
仕様関連商品:品番:6126M-RG
材質高炭素鋼(カーボンスチール)
色コヨーテブラウン
区分ルーフバスケット
備考トランスフォーミングカールーフバスケットMサイズで使用できる延長エクステンション。延長幅は40cm。
型番6126EXT
寸法(cm)56.0×64.8×2.8
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
電源・映像・音声が1本のケーブルなっており、防水性・難燃性・耐久性・耐衝撃性に優れ、また電磁干渉(EMI)・高周波干渉(REI)を効果的に遮断します。4ピン。
用途バックカメラ用ケーブル。
材質PVC・純銅
長さ(m)10
1巻
¥2,998
税込¥3,298
6日以内出荷
電源・映像・音声が1本のケーブルなっており、防水性・難燃性・耐久性・耐衝撃性に優れ、また電磁干渉(EMI)・高周波干渉(REI)を効果的に遮断します。4ピン。
用途バックカメラ用ケーブル。
材質PVC・純銅
長さ(m)20
1巻
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
リアカメラ取付金具/曲げやすく取付簡単/面倒な配線通し不要/各社基台サイズ対応
リア用ドライブレコーダーの取付けに便利/バックカメラも取付できる
付属品固定用協力両面テープ
材質スチール製
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。