カー用品 :「pilot」の検索結果
カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
関連キーワード
トランセンドのカーアダプタはLED表示灯や短絡保護を備えた4メートルのUSBケーブルです。
DriveProドライブレコーダーを簡単に車に取り付けることができます。
寸法(mm)104.7×44×29.3 (4.12"×1.73"×1.15")
質量(g)157 (5.54 oz)
ケーブル長(m)4 (13.12 ft)
出力電圧5V / 2A
入力電圧(V)10~28
適合機器DrivePro 110/DrivePro 230/DrivePro 550/DrivePro 10
ヒューズ250V / 1A
各種認証CE/FCC/BSMI
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
お車の1ソケットを12Vソケット電源4個とUSB電源1個に増設できます、手元で操作可能なパイロットランプ付セパレートスイッチ式。
用途DC12V機器が4種使用でき、更に携帯などのUSB充電もできます。
付属品両面テープ
適合12V国産車専用
出力USB:5V/2.1A
消費電流(A)8
コード長さ(cm)スイッチ:100
電源コード(cm)70
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
USB接続タイプ!5V 2.0A 10W。USB接続タイプでご家庭やオフィスでもお使いいただけます。クルマ・パソコン・電源アダプター・モバイルバッテリーなどでご使用いただけます。ON-OFF スイッチ(パイロットランプ付き)
色ブラック
保証期間購入後180日間
高輝度LED表面実装型で面発光力に優れています。スタンド部分は90度に回転しますので収納、持ち運びに便利です。裏面のパイロットランプ(青色LED)の点滅が電池交換時期を知らせてくれます。
用途車の故障や事故など、緊急の際に。
仕様防滴構造
トラスコ品番375-9679
幅(mm)522
質量(kg)1.8
高さ(mm)483
電源単3アルカリ乾電池4個(別売)
光源LED21個使用
アルト専用増設電源ユニット。専用設計なのでインテリアの雰囲気を損なわず純正品のようなフィット感。カーソケット×2口+USB×2ポートでハイパワー充電が可能。取付は純正ソケットに差込み、粘着テープで貼付けるだけ。配線なしの簡単取付。通電時は運転席のフロアを照らすフットライトとパイロットランプ(ブルーLED)が発光。ソケットカバー・USBポートカバー付。USB電源は2.4Aを連続出力可能
電源(V)DC12
使用温度範囲(℃)0~45
出力電流(A)DC12V最大:7(ソケット2口合計)、DC5V最大:2.4(USB2口合計)、製品全体最大:7
ヒューズ容量(A)10(交換可能)
適合車種(H28年8月現在)スズキ:アルト/アルトワークス/アルトターボRS(H26年12月~HA36S)の右ハンドル車専用
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,198
税込¥2,418
6日以内出荷
エンジンをかける度に、必ず押すスタータースイッチ。
その味気ない純正スタータースイッチをラグジュアリー変化させ、エンジンを始動する度にラグジュアリーな気分にさせてくれる、装着満足度の高い人気ドレスアップアイテムです。
素材には重量感のある合金を採用し、クロームメッキコーティングを施す事で、スワロフスキー(R)・クリスタルの輝きと相まってジュエリーのような高級感を醸し出します。
取り付け方法は、両面テープで貼るだけで簡単に装着出来ます。
使用時は作動表示灯の確認灯が認識でき、純正時と変わらず安心してご使用頂けます。
仕様トヨタ・スバル車スタートボタン用
色スワロフスキー:クリスタル
直径(Φmm)30
デザインA
1個
¥3,798
税込¥4,178
3日以内出荷
車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。
完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。
専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。
装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応)
ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。
取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
メーカーニッサン
車種セレナ
新開発BioPVCを使用したベーシックモデル!
クラッツィオジュニア専用として新たに開発した滑らかで柔らかな質感のBioPVCを採用。
シンプルながらも曲線を取り入れたデザインで幅広い車種に違和感なくマッチするシートカバーに仕上げました。
用途カーアクセサリー用シートカバー
車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。
完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。
専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。
装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応)
ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。
取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
型式ZE1
メーカーニッサン
年式H29/10~
車種リーフ
車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。
完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。
専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。
装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応)
ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。
取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
型式SNT33
メーカーニッサン
年式R04/07~
車種エクストレイル e-4ORCE
車の窓ガラスに吸盤で貼るタイプの車種専用設計の完全遮光断熱保温ができるサンシェードです。
完全車種専用設計なので遮光性に優れており、レジャー時の着替えやパーキングでの仮眠、積み荷を隠す効果や防犯効果に優れています。また、夏場にはアルミの反射により断熱効果が期待できます。(メーカー実験済)さらに、特殊構造の生地には十分な量の綿(120g/m2)が入っているため、冬場には保温効果が得られます。(メーカー実験済)だから、一年中多目的にお使いいただけます。
専用収納バッグ付きなので、いつでもかんたんに車内に収納できます。
装着時に迷わない装着タグ付き。(裏:日本語/表:英語 2か国語に対応)
ミラー部分やサーポーカーにあるカメラやレーダーにも干渉しない様、切り込みがあ行った親切な設計。
取り付け方法は遮光性に優れた国産オリジナル吸盤を採用。手軽にそして確実に脱着が行えます。
型式B6AW
メーカーニッサン
年式R04/06~
車種サクラ
新開発BioPVCを使用したベーシックモデル!クラッツィオジュニア専用として新たに開発した滑らかで柔らかな質感のBioPVCを採用し、シンプルながらも曲線を取り入れたデザインで幅広い車種に違和感なくマッチするシートカバーに仕上げました。
用途カーアクセサリー用シートカバー
色ブラック
材質新開発BioPVC
厚さ(mm)(スポンジ/座面・背もたれ部)10
加工抗菌・防臭(JISL1902合格)
難燃性JISD1201合格
クラッツィオ ネオはコンフォートシリーズのシートデザインはそのままに、オールレザー調で仕上げたタイプ。
ソフトな手触りで座り心地が良く、汚れてもさっと拭くだけ、メンテナンス性がさらにアップ。
用途カーアクセサリー用シートカバー
『自動車用品』には他にこんなカテゴリがあります
カー用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。