カー用品 :「usb充電器 12v」の検索結果

カー用品は、自動車やトラックを運転する際に、または保守を目的として使用するさまざまな道具です。防汚シートカバーやタイヤカバー、ボディカバーなどのように車の劣化を防ぐ用品、非常信号灯や三角停止板、サンフレヤーなど、安全のために装備を義務付けられているものなどのほかに、車用の消臭剤やサンシェード、車検証入れなど快適な運転のための商品も各種取り揃えてあります。盗難防止用のハンドルロックやカーロックなどを備え付ければ、防犯面でも安心です。
115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
車のDCソケットを4ポートのUSB電源に変換。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 USBポート部分は両面テープで貼るだけの簡単装着。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 最大出力合計4.8A(4800mA)のハイパワー。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック 質量(g)60 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)約1 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 出力電流(A)上からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)下からUSB×2ポート合計最大2.4(1ポート最大2.4)合計最大4.8(4800mA) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×52×19
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ソケットから飛び出さない超コンパクトサイズ!おまかせ充電に対応した、最大2.4A出力でスマートフォンやタブレットを充電できる車載充電器”FLATシリーズ”。
定格入力電圧(V)DC12/24 質量(g)約12 ポート数1 コネクタ形状USB(Type-A)ポート/メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×40×21 対応機種USB(Type-A)ポートを利用して最大5V/2.4Aの出力で充電可能な機器 機能おまかせ充電機能 使用電源アクセサリソケット LED色ブルー 保証期間1年 定格出力電圧(V)DC5 ソケットサイズ(mm)Φ20.8~Φ22.0 使用可能国日本
1個
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カーチャージャー USB 2ポート モノタロウ 動画あり
車のシガーソケット電源をUSB電源に変換できます。 トラックでも使えるDC12V、DC24V対応で、2台の機器を同時に充電可能な2ポートタイプ。(2.4A出力×1/1A出力×1) 通電時はブルーのLEDが光りますので暗所でも解りやすいです。
用途iPone・Androidなどのスマートフォンの充電に 入力電圧(V)DC12・DC24 シルバー 材質ABS、アルミ 寸法(mm)Φ26×70 定格電流(A)1A、2.4A 出力電圧(V)DC5 最大電流(A)2.4A 取扱説明書(4.1MB)
1個
799 税込879
当日出荷

ネットブック 携帯電話の充電に最適! USB端子2口付 6種類の安全保護回路を搭載 3種類の電源を同時に使用できます。 保護回路作動時には赤ランプでお知らせ。
用途ネットブック、携帯電話充電器、デジタルオーディオプレーヤー、携帯ゲーム、DVDプレーヤー、デジタルカメラ、シェーバーなど 入力電圧(V)DC12 出力電圧(V)AC100/DC12/DC5 仕様3WAY出力(AC電源、USB電源、アクセサリーソケット) 質量(g)170 最大出力(W)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×95×33 定格出力(W)65(10A以内)各出力合計 コード長さ(mm)約700(有効長) 出力周波数(Hz)55(50/60表示機器使用可能) 出力波形調整矩形波 保護回路入力電圧低下保護回路、低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidを車で最適な急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な3.4A/2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠
付属品取扱説明書 質量(g)約19 端子形状USB Type-A(メス)×2 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24 出力電流(A)1ポート 最大2.4、2ポート合計 最大3.4 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×53 動作環境温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) 保証期間6ヶ月
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

ソケットから飛び出さない超コンパクトサイズ!Quick Charge (TM) 3.0に対応したスマートフォンを急速充電できる車載充電器”FLATシリーズ”。
定格入力電圧(V)DC12/24 質量(g)約12 ポート数1 コネクタ形状USB(Type-A)ポート/メス 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約24×40×21 対応機種USB(Type-A)ポートを利用して最大5V/3Aまでの出力で充電可能な機器またはQuickChage3.0(TM)に対応した機器 機能QuickCharge3.0対応、おまかせ充電機能 使用電源アクセサリソケット LED色ブルー 保証期間1年 定格出力電圧(V)DC3.6~-20 (200mV単位で変動) ソケットサイズ(mm)Φ20.8~Φ22.0 定格出力電流最大3 使用可能国日本
1個
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

車のDC12VのDCソケットから家庭用AC100Vに変換できるインバーター。(定格出力80W/最大出力100W) 家庭用の携帯電話充電器、電気シェーバー、携帯ゲーム機、ポータブルDVDプレーヤー、ノートパソコン、デジタルビデオカメラ等を充電することができます。 スマートフォンの充電等に便利な出力2.4AのUSB端子付き。 USB端子とAC100V機器を同時に使用することができます。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 過負荷出力保護・高電圧保護・低電圧保護・温度保護回路が搭載された安全設計。 青く光る通電ランプ付き。
質量(g)221 最大出力(W)100(AC) コード長さ(m)1 出力電圧(V)AC100 入力電圧(V)DC12 定格出力(W)80(AC)
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

USBポート3口(最大合計出力:4.8A)搭載した車載用充電器。スマートフォン/タブレットの同時充電が可能。スマートIC搭載で接続した端末に合った急速充電が可能。充電中確認LEDライト搭載。12V/24V車対応。
材質PC ピンク 質量(g)100 対応スマートフォン(汎用)
1個
899 税込989
5日以内出荷

「AutoPowerSelect」機能でiPhoneもAndroidを車で最適な急速充電。iPadもタブレットも最適に充電可能な3.4A/2.4A出力タイプ。ケーブルタイプは断線に強いファブリックケーブル&ラバーブッシュを採用。自動車部品の国際規格「ISO7637-2」「ISO-16750-2」準拠
付属品取扱説明書 質量(g)約14 端子形状USB Type-A(メス)×2 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24 出力電流(A)最大2.4(2ポート合計) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×39.6 動作環境温度5~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) 保証期間6ヶ月
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

後部座席でもスマートフォンがらくらく充電できる!USB-Aポートを4口搭載し、合計最大36W(1口最大12W)でスマートフォンやタブレットを充電できるセパレートタイプの車載充電器。
付属品ヘッドレスト固定用ベルト×2 ブラック 質量(g)約105 ケーブル長(m)約2 コネクタ形状USB-Aコネクタ(メス) 定格入力電圧(V)DC12/24 定格出力電流(A)7.2(1口最大2.4) 対応機種USB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89×27×27※突起部含まず 発光色 使用電源アクセサリソケット 保証期間1年 適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm 定格出力電圧(V)DC5 充電方式おまかせ充電機能 アズワン品番65-0310-07 使用可能国日本
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

超コンパクトなUSB充電器 ご使用のケーブルを挿して使用可能 シガーソケット専用、DC12V/24V対応モデル
質量(g)約22(パッケージ+本体) 入力電圧(V)DC12/24 出力電流(A)1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×24×19 対応機種スマートフォン・iPhone・iPod(第4世代以降)・iPad・携帯電話機・DSi、DSiLL、DS Lite、3DS、PSP、PSP GO対応 USBポート数1
1個
799 税込879
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ポータブルナビ、携帯電話の充電器、オーディオプレイヤーなどに。2種類の電源を同時に使用できます。(DC12V×2+USB 合計15A)
寸法(mm)114×60×41(H) 質量(g)215(電源コード、アクセサリープラグ含む) 出力【USB】DC5V/2.4A 端子形状【USB】Aタイプ 出力電圧(V)DC12(シガーソケット時) 定格出力電流(A)15(シガーソケット時) 入力電圧(V)DC24 入力方式シガープラグ コード長さ(mm)900 保護回路低電圧入力保護回路・高電圧入力保護回路・出力過負荷保護回路・出力短絡保護回路・高温保護回路 アズワン品番65-2226-52
1個
5,050 税込5,555
翌日出荷

【LUFT PD対応 type-cカーチャージャー】12V-24V対応 シガーソケット USB 車載充電器。 【USB Power Delivery対応】2ポート合計最大出力38W USB対応機器の高速充電を実現しました。今までとは違う高速充電を体感して下さい。近年、世界中でモバイル機器へのtype-cポートの導入が加速しています。 。 【Qualcomm Quick Charge3.0搭載】コンパクトな本体からは想像出来ない程の強力な急速充電機能を備えており、従来の充電器に比べて約4倍の速さを実現!!
用途自動車のシガーソケットに差し込みご使用頂ける車載充電器です。 急速充電機能搭載で従来の充電器と比較しても大幅に充電時間が短縮されました。 寸法(mm)40.5×20.5 ブラック 質量(g)19 出力(USB-C) 5V/3A 9V/2.22A 12V/1.6A、(USB-A) QC3.0(3.6V-6.5V)3A,(6.5V-9V)2A,(9V-12V)1.5A 入力12V-24V
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。USB-PD充電のノートパソコンにも使える高出力タイプです。またUSB-AポートはQC3対応、自動識別IC搭載で端末に合わせて最適な充電が可能です。ソケット周りを鮮やかに照らす青色イルミLED搭載。
質量(g)55 使用温度範囲(℃)0~40 出力USB-A:(QC3対応端末)最大20W (12V 1.67A, 9V 2.22A, 5V 3A)、(QC3非対応端末)最大15W(5V 3A)、USB-C:PPS対応(USB-PD対応)最大最大100W(20V 5A, 15V 3A, 12V 3A, 9V 3A, 5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)、2ポート同時使用時:C最大100W, A最大20W / 合計最大120W 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×80×28
1台
2,598 税込2,858
6日以内出荷

車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。 約1mの電源コードで自由な取り回しができるセパレートタイプ。 USBポート部分は両面テープで貼るだけの簡単装着。 USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。 自動識別IC搭載で、iPad/iPhone/iPod/スマートフォン/タブレット等を自動的に識別し、最適な電流で急速充電できます。 最大出力合計3A(3000mA)のハイパワー。 12V/24V車兼用。 通電確認用ブルーLEDランプ付。
ブラック 質量(g)45 使用温度範囲(℃)0~35 コード長さ(m)約1 出力電圧(V)DC5 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 出力電流(A)2ポート合計最大3(1ポート最大3) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)21×31×19
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

【LUFT カーチャージャー】 12V-24V対応 USB 車載充電器。 【Qualcomm Quick Charge3.0搭載】のLUFT最新モデル コンパクトな本体からは想像出来ない程の強力な急速充電機能を備えており、従来の充電器に比べて約4倍の速さを実現!!。 Quick Charge2.0と比較して、充電効率が最大38%向上しました。 タブレットの2台充電はもちろん、様々の機器の充電に役立ちます。
用途自動車のシガーソケットに差し込みご使用頂ける車載充電器です。 急速充電機能搭載で従来の充電器と比較しても大幅に充電時間が短縮されました。 寸法(mm)65×28×23 質量(g)26 出力QC3.0(3.6V-6.5V)3A,(6.5V-9V)2A,(9V-12V)1.5A×2ポート 入力12V-24V
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大出力2Aだからipadにも使える快適充電 とってもコンパクトなシガーソケット専用USB充電器
ホワイト 質量(g)約29(パッケージ+本体) 入力電圧(V)DC12/24 出力電流(A)最大:2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約25×45×25 対応機種スマートフォン・iPhone・iPad対応 USBポート数2
1個
988 税込1,087
8日以内出荷

車のDCソケットで使用するPD対応USB-C充電器です。独立回路を採用し、2ポート同時使用時も出力が落ちません。高剛性&金属光沢の上質感を持ち合わせたアルミ合金筐体に水色イルミLEDを搭載。12/24Vマイナスアース車兼用です。
質量(g)37 使用温度範囲(℃)0~40 出力USB-C:(USB PD対応端末)各ポート最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、(USB PD非対応端末)各ポート最大15W(5V 3A) 2ポート合計最大60W 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×28×60 対応自動識別IC対応※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合自動識別できません
1台
1,598 税込1,758
6日以内出荷

車のDCソケット電源からUSBポート+Lightningコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 LightningコネクタのiPhone/iPod/iPadを充電可能。(最大2.4A出力) 最大1A出力のUSB充電ポート付。 USBポートは暗い車内でも挿しやすいブルーLEDランプ付。 絡まりにくいフラットケーブル。 DCソケットからの出っ張りが約2cmで、車内スッキリ。 12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) ブラック 質量(g)45 使用温度範囲(℃)0~40 ポート数1 コード長さ(m)約1.2 出力電圧(V)DC5 出力電流合計:最大3.4A(3400mA)(Lightningコネクタ2.4A)(USB-Aポート1A) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×24×59
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷

車のDCソケットを3ポートのUSB電源に変換。PD30W対応が2ポート、自動識別IC搭載USB-Aポートを搭載しています。USB-C2ポートを同時使用時にも共にPD最大30W。2台の端末を同時に高速充電可能です。通電確認用水色LEDランプ付き。
質量(g)35 使用温度範囲(℃)0~40 出力3ポート同時使用:合計最大78W、USB-A:最大18W(12V 1.5A, 9V 2A, 5V 3A)、USB-C:(USB PD対応端末)各ポート最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、(USB PD非対応端末)各ポート最大15W(5V 3A) 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×73×34
1台
2,198 税込2,418
6日以内出荷

車のDCソケット電源からUSBポート+Type-Cコネクタで2台同時に充電できるDC充電器。 Type-C端子のスマートフォン/タブレットをハイパワーで充電可能。(最大3A出力) 最大1A出力のUSB充電ポート付。 USBポートは暗い車内でも挿しやすいブルーLEDランプ付。 絡まりにくいフラットケーブル。 DCソケットからの出っ張りが約2cmで、車内スッキリ。 12V/24V車兼用。
入力電圧(V)DC12/24(マイナスアース車) ブラック 質量(g)45 使用温度範囲(℃)0~40 ポート数1 コード長さ(m)約1.2 出力電圧(V)DC5 出力電流(A)合計最大:4(Type-Cコネクタ:3A)(USB-Aポート:1A) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)23×24×59
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

3.0A出力対応のTYPE-C用車載用DC充電器です。
入力DC12/24V コネクタ形状USB Type-C 適合機種TYPE-C端子搭載のスマートフォン及びタブレット 質量(g)44 出力5V 3.0A ケーブル長(m)1.5 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)31×64×31
1個
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0対応で激速充電。 合計最大出力36Wで、スマートフォンなど2台を同時に車で急速充電できる車載充電器。
定格入力電圧(V)DC12/24 ブラック 質量(g)約28 コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×2 定格出力電流(A)それぞれ最大3 対応機種USB Type-AポートからQualcommのQuickCharge3.0(TM)以下か、それぞれ最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×70×32(突起部含まず) 発光色赤、青 機能おまかせ充電機能、充電状況お知らせLED機能 使用電源アクセサリソケット 保証期間1年 定格出力電圧(V)5/9/19 適合地域(使用可能)日本 ソケットサイズ(mm)(対応)Φ20.8~22 各種認証QuickCharge3.0
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

USB Power Delivery規格に準拠したUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートを搭載し、合計最大出力32Wでスマートフォンなど2台を車で充電できる車載充電器。
付属品無し ブラック 質量(g)約26 コネクタ形状USB Type-C(USB-C)コネクタ(メス) 定格入力電圧(V)DC12/24 定格出力電流(A)USB Type-C(USB-C)ポート:3(5V時)/2.22(9V時)、USB-Aポート:2.4 対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートからUSB Power Delivery(20W)の規格内で充電が可能な機器か、最大15W(5V/3.0A)までの出力で充電可能な機器、またはUSB-Aポートから最大12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×66×32 ※突起部含まず 発光色 使用電源アクセサリソケット 保証期間1年 適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm 定格出力電圧(V)USB Type-C(USB-C)ポート:DC5/9、USB-Aポート:DC5 充電方式おまかせ充電機能 アズワン品番65-0310-06 使用可能国日本
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ドライブレコーダー 前後 2カメラ SDカード付き モノタロウ 動画あり
日本ドライブレコーダー協議会加盟の国内メーカーOEM商品。 3.0型液晶モニター。 100万画素の高解像度CMOSセンサー搭載。 約115度のワイドレンズ。 WDR(ワイドダイナミックレンジ)搭載。 G(加速度)センサー機能搭載。 スーパーキャパシタ搭載。 DC12/24V対応。 地デジ、テレビ、ナビ等への干渉低減。 全国LED信号機対応。 ドライブレコーダー専用のマイクロSDカード付き。
用途車の走行状況の記録に。あおり運転等、後方の映像記録用に。 仕様Gセンサー、スーパーキャパシタ、WDR機能 付属品フロントカメラ用取付けステー×1、フロントカメラステー用両面テープ×1、リアカメラ(ケーブル長:約0.5m)×1、リアカメラ接続ケーブル(ケーブル長:約5.4m)、リアカメラ用両面テープ×1、カー電源コード(コード長:約3.5m)×1、microSDHCカード(8GB)×1、取扱説明書(保証書付)×1 寸法(mm)【フロントカメラ】:約 85×50×16、【リアカメラ】:約 57×24×27 (突起部除く) 質量(g)【フロントカメラ】:約 58、【リアカメラ】:約23 (接続コード含まず) 取付方式分離型 電源DC5V (12/24V用変換アダプタ付属 ) センサーG:有り(オフ、低、中、高)3段階調整 記録方式常時録画/イベント録画(Gセンサー、手動) 記録媒体microSDHC(8GB付属)/ 4~32GB対応(Class10以上) 解像度【記録】フロントカメラ(動画):1280×720(HD)26fps、リアカメラ(動画):640×480(VGA)26fps 言語表示日本語、英語 画素数100万画素 映像圧縮方式動画 AVI(MJPG) 取扱説明書(3.9MB) 音声ON/OFF可能 画角レンズ】フロントカメラ・水平:約91度|垂直60度(125度対角)、リアカメラ・水平:約70度|垂直57度(86度対角) 動作温度範囲(℃)0~+60 録画方式ファイル構成:3分 モニターサイズ3.0インチ
1台
7,998 税込8,798
当日出荷

車からスマホ・タブレットが充電可能な micro USBコネクタ 巻き取り式車載用DC充電器です。長さ0.6mのmicro USBコネクタケーブルは、ワンプッシュ巻き取り機能つきで楽々収納。 USBポートを1つ搭載しているので、お手持ちの充電ケーブルを使って2台同時に充電できます。合計出力2.4A。 乗用/大型車どちらでも使えるDC12-24V。
入力DC12-24V コネクタ形状microUSB USBポート数1 適合機種microUSB搭載ののスマートフォン、タブレット、オーディオプレイヤーなど 質量(g)45 出力2.4A ケーブル長(m)0.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×91×27
1個
1,398 税込1,538
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Qualcomm (R) Quick Charge (TM) 3.0対応で激速充電。 合計最大出力30Wで、スマートフォンなど2台を同時に車で充電できる車載充電器。
定格入力電圧(V)DC12/24 ブラック 質量(g)約27 コネクタ形状USB(Type-A)ポート(メス)×2 定格出力電流(A)緑色ポートは最大3、黒色ポートは最大2.4 対応機種緑色のUSB Type-AポートからQualcommのQuickCharge3.0(TM)以下か、最大15W(5V/3A)で充電可能な機器、または黒色のUSB Type-Aポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約32×70×32(突起部含まず) 発光色赤、青 機能おまかせ充電機能、充電状況お知らせLED機能 使用電源アクセサリソケット 保証期間1年 定格出力電圧(V)緑色ポートはDC3.6-20(200mV単位で変動)、黒色ポートは5 適合地域(使用可能)日本 ソケットサイズ(mm)(対応)Φ20.8~22 各種認証QuickCharge3.0
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

高出力100W PD出力+PPS+QC3.0に対応したカーチャージャーになります。パソコンの充電にも対応しタブレット、スマートホンなど高速充電が可能です。一般的な乗用車12Vの他、トラック、外国車にも幅広く対応致します。レンタカーなどで営業でパソコンの充電などに便利です。iPhone14 13 12などは30Wを超える高速充電にも対応しており、より早く充電が可能になります。
ブラック 出力(W)100W ポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート 入力電圧(V)DC12V~24V
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

超小型最大45W出力対応カーチャージャー。シガーソケットに装着すれば出っ張ることなくソケットに装着出来ます。蓋つきのサービスコンセントなどの使用やインテリアを気にされる方に最適。Type-CポートとType-Aポートのマルチポート仕様。単独で使用した場合、タブレットやiPhoneの高速充電に対応。また、小型なのに45Wの高出力対応のため、多くのエントリーノートパソコンも充電出来るパワフルな製品となります。一般車の12Vだけでなく、外国車やトラック、バスなどで採用されている24Vにも対応。車での旅行や移動中、社用車での使用に便利な製品です。
ブラック ポート数USB Type-C 2ポート 入力電圧(V)DC12V~24V
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

Type-Cポート20W+Type-Aポート18W同時使用可能な小型モデル。スマートホンを2台同時に高速充電出来ます。一般車の12Vだけでなく、外国車やトラック、バスなどで採用されている24Vにも対応。車での旅行や移動中、社用車での使用に便利な製品です。
ブラック ポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート 入力電圧(V)DC12V~24V
1個
889 税込978
当日出荷

「PG-IQDC24A7NV」は、IQOS対応のmicro USBコネクタ 巻き取り式車載用DC充電器です。IQOS 2.4Plusにお使い頂けます。 長さ0.6mのmicro USBコネクタケーブルは、ワンプッシュ巻き取り機能つきで楽々収納。 USBポートを1つ搭載しているので、お手持ちの充電ケーブルを使って2台同時に充電できます。 スマホ・タブレットも充電が可能。合計出力2.4A。 乗用/大型車どちらでも使えるDC12-24V。
入力12-24V コネクタ形状microUSB 適合機種IQOS、microUSB搭載のスマートフォンなど 質量(g)45 ポート数1 出力合計最大出力:DC5V 2400mA(micro USB最大出力2.4A、USBポート最大出力2.4A) ケーブル長(m)0.6 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×91×27
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

USB PD(Power Delivery)規格対応。ポートごとに独立回路。落ち着いた雰囲気を演出 イルミライト付きの車載用DC充電器です。ポート毎に回路が独立しており、3ポート同時使用が可能です。急速充電対応USB-Aポート、USB-PD対応Type-Cポート×2。
質量(g)55 使用温度範囲(℃)0~40 出力USB-A:(急速充電対応端末)最大18W (12V 1.5A, 9V 2A, 5V 3A)、(急速充電非対応端末)最大15W(5V 3A)、USB-C1:PPS対応(USB-PD対応)最大65W(20V 3.25A, 15V 3A, 12V 3A, 9V 3A, 5V 3A)<、USB-PD非対応端末:最大15W(5V3A)、USB-C2:PPS(USB-PD対応)最大30W(12V 2.5A, 9V 3A, 5V 3A)、USB-PD非対応端末:最大15W(5V3A)、3ポート同時使用時:C1最大65W, C2最大30W, A最大18W / 合計最大113W 入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)44×80×28
1台
2,598 税込2,858
6日以内出荷

EC-DC08BK シガーソケット カーチャージャー 合計出力12W 2ポート USB A ×2 おまかせ充電 車 充電器 ブラック エレコム 動画あり
合計出力12W(5V/2.4A)でスマートフォンなど2台同時に車で充電できる車載充電器です。 iPhoneとAndroidを見分けて最適な出力で充電が可能なおまかせ充電機能が付いています。
定格入力電圧(V)DC12/24 ブラック 対応機種2つのUSB-Aポートから合計最大12W(5V/2.4A)(各ポート最大12W(5V/2.4A))までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ 使用電源アクセサリーソケット コネクタ形状USB-Aポート(メス)×2 定格出力電圧(V)DC5 定格出力電流(A)合計最大2.4(各ポート最大2.4) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約26×53×22(突起部含まず) 質量(g)約25.5 適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm 発光色 保証期間1年
1個
809 税込890
当日出荷

4ポート搭載した合計100W出力対応カーチャージャーになります。便利なセパレートタイプで、ソケット部分に1ポート、後部座席様に3ポート使用可能になります。便利な前席30Wと後部座席30W+20W+20W使用可能で4台纏めて高速充電が可能となります。一般的な乗用車12Vの他、トラック、外国車にも幅広く対応致します。家族で帰省時など長距離移動時などに便利です。iPhone14 13 12などは30Wを超える高速充電にも対応しており、より早く充電が可能になります。
ブラック 出力(W)100W ポート数USB Type-C 1ポート/Type-A 1ポート 入力電圧(V)DC12V~24V
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

高出力165W PD3.1出力+PPS+QC3.0に対応したカーチャージャーになります。パソコンの充電にも対応しタブレット、スマートホンなど高速充電が可能です。一般的な乗用車12Vの他、トラック、外国車にも幅広く対応致します。iPhone14 13 12などは30Wを超える高速充電にも対応しており、より早く充電が可能になります。
ブラック 出力(W)165W ポート数USB Type-C 2ポート/Type-A 1ポート 入力電圧(V)DC12V~24V
1個
3,798 税込4,178
9日以内出荷

超小型最大45W出力対応カーチャージャー。シガーソケットに装着すれば出っ張ることなくソケットに装着出来ます。蓋つきのサービスコンセントなどの使用やインテリアを気にされる方に最適。Type-CポートとType-Aポートのマルチポート仕様。単独で使用した場合、タブレットやiPhoneの高速充電に対応。また、小型なのに45Wの高出力対応のため、多くのエントリーノートパソコンも充電出来るパワフルな製品となります。一般車の12Vだけでなく、外国車やトラック、バスなどで採用されている24Vにも対応。車での旅行や移動中、社用車での使用に便利な製品です。
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

USB Type-Cコネクタに対応! 巻取り式のUSB Type-Cコネクタと、おまかせ充電に対応したUSBポートを搭載し、合計最大出力5.4Aの高出力でスマートフォンやタブレット2台を同時に充電できる車載充電器。
定格入力電圧(V)DC12/24 ブラック コネクタ形状USB(Type-C)コネクタ(オス) 仕様USBポートにはおまかせ充電搭載 質量(g)約70 定格出力電流(A)(最大)5.4 対応機種Type-CコネクタまたはUSBポートから合計最大5V/5.4Aまでの出力で充電可能な機器 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×111×57(突起部含まず) 発光色ブルー 使用電源アクセサリソケット 保証期間12ヵ月 ケーブル巻き取り式ケーブル 適合ソケットΦ20.8mm~Φ22.0mm 定格出力電圧(V)DC5 適合地域日本 ケーブル長(cm)約90 各種認証認証Type-C端子使用
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

デュアルデバイスカーチャージャー:iPhone14以前のiPhone Pro/Max/Mini/XR、iPad Air、iPad、スマートフォン、タブレットなど、2台のモバイルデバイスを同時に充電できる車載USB充電器。1mの一体型コイルケーブルは、絡みを防ぎ車内がすっきり。ハイパワー充電:各ポートに最大2.1Aの電力を供給し、高出力が求められるデバイスも2台同時に充電可能。内蔵のコイル型LightningケーブルでiPhoneの充電をしながら別売のケーブルでAndroid端末などの充電も同時に可能。優れた耐久性:長時間の使用でも常に元のコイル状に戻る柔軟なケーブル素材を採用したポータブル USB充電器。シガーソケットからの抜け落ちを防止するラッチ機構搭載。対応デバイス:iPhone14以前のiPhone Pro/Max/Mini/XR、iPad Air、iPad、iPad Miniを含むLightningデバイスに対応した車載USB充電器
ホワイト コネクタ形状1x Apple Lightning (8ピン)、1x USB Type-A (USB 2.0、480Mbps) 出力電圧(V)5 DC 入力電圧(V)12-24 DC 出力電流(A)2.1(各ポート) 保証期間2年 接続端子車載用シガーソケット RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,198 税込5,718
翌々日出荷

急速充電対応のUSB充電器
用途急速充電対応のUSB Type-Aポート2口とUSB Type-Cポート1口を搭載しています。機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。光の色を9色・グラデーションモード(色が順番に自動で切り替わる)から選択することができます。角度を最大約90°変えて使用可能です。(5段階)。ヒューズ付き(内蔵)です。 仕様●PD:30W●QC3.0:18W 定格電圧 DC V12/24共用
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

急速充電対応のUSB充電器
用途急速充電対応のUSB Type-Aポート1口とUSB Type-Cポート2口を搭載しています。機器に合わせて、最適な電流を供給して充電するUSB自動判別機能付きです。光の色を9色・グラデーションモード(色が順番に自動で切り替わる)から選択することができます。角度を最大約90°変えて使用可能です。(5段階)。ヒューズ付き(内蔵)です。 仕様●PD:30W●QC3.0:18W 定格電圧 DC V12/24共用
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷